カテゴリ

  • 制御機器(336)
  • パソコン/周辺機器(32)
  • 空調・照明・電設資材(28)
  • 電気材料(28)
  • 建材・エクステリア(15)
  • 家電(10)
  • 安全用品(5)
  • 防災用品(5)
  • 住設機器(1)
  • バッテリー・電装(1)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • モノタロウ(10)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(591)
  • NAKANO(502)
  • CKD(342)
  • MIYOSHI(小西製作所)(207)
  • YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(192)
  • メディアカバーマーケット(187)
  • BIGM(丸山製作所)(170)
  • 大阪魂(166)
  • 三菱電機(161)
  • TRUSCO(158)
  • オカムラ(岡村製作所)(157)
  • ホンダ(154)
  • omron(オムロン)(153)
  • OSG(オーエスジー)(150)
  • エスコ(141)
  • IDEC(和泉電気)(133)
  • フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(128)
  • LAMP(スガツネ工業)(122)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(39)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「p6」の検索結果

特価
本日9月22日(火)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
461件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アドバンス簡易耐火コンセントP6コ用 Panasonic(パナソニック)

    アドバンス簡易耐火コンセントP6コ用

    Panasonic(パナソニック)
    749税込824
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
  • SO-STYLEエクストラメタルP6コ用 Panasonic(パナソニック)

    SO-STYLEエクストラメタルP6コ用

    Panasonic(パナソニック)
    9,598税込10,558
    1個
    4日以内出荷
    材質メタルゴールドプレート形状2連6コ用
  • アドバンスS簡易耐火コンセントP6コ用 Panasonic(パナソニック)

    アドバンスS簡易耐火コンセントP6コ用

    Panasonic(パナソニック)
    1,698税込1,868
    1個
    4日以内出荷
  • アドバンスS簡易耐火コンセントP6コ用 Panasonic(パナソニック)

    アドバンスS簡易耐火コンセントP6コ用

    Panasonic(パナソニック)
    2,198税込2,418
    1個
    4日以内出荷
  • SO-STYLEエクストラメタルP6コ用 Panasonic(パナソニック)

    SO-STYLEエクストラメタルP6コ用

    Panasonic(パナソニック)
    9,998税込10,998
    1個
    4日以内出荷
    材質メタルシルバープレート形状2連6コ用
  • FC腰高ワンタッチモダンP6コ用W Panasonic(パナソニック)

    FC腰高ワンタッチモダンP6コ用W

    Panasonic(パナソニック)
    1,198税込1,318
    1個
    4日以内出荷
    ミルキーホワイト
  • ハンガー 6P用 Panasonic(パナソニック)

    ハンガー 6P用

    Panasonic(パナソニック)
    1,298税込1,428
    1個
    3日以内出荷
  • 単1~4形 6P形 充電式電池専用充電器 Panasonic(パナソニック)

    単1~4形 6P形 充電式電池専用充電器

    Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1台
    当日出荷
    充電式EVOLTA、eneloop両対応充電器。 単1形~単4形、1~4本または6P形、2本まで充電可能。 充電LED表示2個付。海外電圧対応(100V-240V)。
    仕様充電式トラスコ品番452-0246機能充電制御・つぎ足し充電対応・乾電池誤充電防止(各6P形電池除く)、海外電圧対応(AC100-240V)充電時間単3形(BK-3MLE)・単4形(BK-4MLE)/約6時間、単1形(BK-1MGC)/約12.5時間、単2形(BK-2MGC)/約6.5時間、6P形(HHR-9NPS)/約16時間充電池タイプニッケル水素電池充電可能本数単1形~単4形1本~4本または6P形2本まで
  • 一般換気扇 Panasonic(パナソニック)

    一般換気扇

    Panasonic(パナソニック)
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    材質オリフィス:樹脂製電源(単相/V)100(50/60Hz)基準周囲温度(℃)-5~40材質(羽根)樹脂製
  • たてとい S30 伸縮たて継手 Panasonic(パナソニック)

    たてとい S30 伸縮たて継手

    Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
    779税込857
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    角形状のたてとい部材。たてといの熱伸縮を吸収し、ますやチーズなどの部材の破損トラブルを防止します。
    長さ(mm)120
  • エルボ(S30) Panasonic(パナソニック)

    エルボ(S30)

    Panasonic(パナソニック)(8件のレビュー)
    809税込890
    1個
    当日出荷
    サイズS30(105°)種類エルボ適合サイズ(たてとい)S30曲り角度105
  • 道路交通信号機用電球 Panasonic(パナソニック)

    道路交通信号機用電球

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    569税込626
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    定格寿命(時間)4000
  • カーバッテリー寿命判定ユニット LifeWINK Panasonic(パナソニック)

    カーバッテリー寿命判定ユニット LifeWINK

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    カーバッテリーの寿命を判断。従来、目視では確認できなかったカーバッテリーの劣化状況を、一目でわかる5段階のLED表示で、寿命の見える化を実現。さらに24時間常時診断、内蔵メモリー搭載で、一般的なテスター以上の高精度な診断が可能になりました。カーバッテリー取付時(新品時)の「エンジン始動直後の電圧」と「エンジン始動中の電圧」の2段階をメモリーし、劣化状況を判定するため、車種によるエンジン始動時の電圧差による判定誤差が発生しません。また、カーバッテリーの状態を24時間常時診断し続けるため、一般的なテスターではできなかった、より高精度な診断が可能です。充電不足を判定。ヘッドライトの消し忘れ等による単なる放電時(再度充電し使える状態)や、チョイ乗り走行による充電不足時には、充電不足LEDが点滅します。カーバッテリーが酷使され充電不足になりやすいアイドリングストップ車では特におすすめの判定機能です。車両側の異常を判定。走行中の電圧状態を検知し、車両側(充電系)からの電気の供給状態を常に監視します。カーバッテリーの寿命ではなく、車両側(充電系)に異常の可能性がある場合にお知らせします。より詳しいバッテリー状態が把握できる。専用読取装置を設置している店舗では、LifeWINK に蓄積されているデータを読み取り、より詳しくカーバッテリーの状態を把握することができるので、車の利用状況や乗り方の傾向も詳細に分析できます。Blue Analyzer 2を設置している店舗でも、LifeWINK高精度診断を行うことが可能です。
    質量(g)約20(リード線、両面テープ含む)外形寸法(mm)約46×38×11(リード線、両面テープ除く)電流(mA)約2(エンジン停止中)リード線長さ(mm)約250(端子含む)
  • S30 エルボ92° Panasonic(パナソニック)

    S30 エルボ92°

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    809税込890
    1個
    当日出荷
  • 角丸継手(S30) Panasonic(パナソニック)

    角丸継手(S30)

    Panasonic(パナソニック)(6件のレビュー)
    479税込527
    1個
    当日出荷
    サイズS30X60適合サイズ(たてとい)S30×60
  • くるくる継手(S30) Panasonic(パナソニック)

    くるくる継手(S30)

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    809税込890
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    サイズS30適合サイズ(たてとい)S30
  • 止まり Panasonic(パナソニック)

    止まり

    Panasonic(パナソニック)
    369税込406
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    サイズ(パラスケア)U105適合サイズ(パラスケア)U105
  • フィルター付換気扇 Panasonic(パナソニック)

    フィルター付換気扇

    Panasonic(パナソニック)
    18,980税込20,878
    1台
    3日以内出荷から4日以内出荷
    材質オリフィス:樹脂製適合場所台所用電源(単相/V)100(50/60Hz)基準周囲温度(℃)-5~40材質(羽根)樹脂製
  • ラジアルリード型 ライトタッチ タクトスイッチ EVQシリーズ Panasonic(パナソニック)

    ラジアルリード型 ライトタッチ タクトスイッチ EVQシリーズ

    Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
    499税込549
    1袋(10個)
    当日出荷から7日以内出荷
  • プロリニアバリカン Panasonic(パナソニック)

    プロリニアバリカン

    Panasonic(パナソニック)
    19,980税込21,978
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    電源充電・交流式使用時間(分)(コードレス式時)約50充電時間(時間)約1
  • インテリア形換気扇 Panasonic(パナソニック)

    インテリア形換気扇

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    28,980税込31,878
    1台
    3日以内出荷から4日以内出荷
    材質オリフィス:樹脂製適合場所居室・店舗・事務所用電源(単相/V)100(50/60Hz)基準周囲温度(℃)-5~40材質(羽根)樹脂製
  • S30 角丸エルボ Panasonic(パナソニック)

    S30 角丸エルボ

    Panasonic(パナソニック)
    849税込934
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
  • パイプ吊具WP Panasonic(パナソニック)

    パイプ吊具WP

    Panasonic(パナソニック)
    2,898税込3,188
    1組(2本)
    3日以内出荷
  • N型集水器 Panasonic(パナソニック)

    N型集水器

    Panasonic(パナソニック)
    2,198税込2,418
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
    適合サイズ(パラスケア)U105
  • フレキチューブ150(10m) Panasonic(パナソニック)

    フレキチューブ150(10m)

    Panasonic(パナソニック)
    21,980税込24,178
    1台
    4日以内出荷
  • 食器洗い乾燥機 60CMワイド大容量 Panasonic(パナソニック)

    食器洗い乾燥機 60CMワイド大容量

    Panasonic(パナソニック)
    199,800税込219,780
    1台
    4日以内出荷
    使いやすく進化した大容量ワイドタイプ。
    仕様約7人分、節水:約58.7トン/年間、節約:約21000円/年間材質上面操作部:樹脂、前面表示部:ステンレスシルバー幅(cm)60収納数合計約50点(大皿7点、中ばち7点、小皿10点、茶碗7点、汁わん7点、グラス6点、湯飲み6点)運転モード標準、強力、スピーディ、節電、乾燥、予約適合サイズ(cm)キッチン間口:240くらいから(推奨)、キッチン奥行:65以上運転時間(分)標準:約115/約110、強力:約190/約185、スピーディ:約28、節電:約205/約200、乾燥90/60/40操作方式タッチ式
  • ACアダプター(USB Power Delivery対応) Panasonic(パナソニック)

    ACアダプター(USB Power Delivery対応)

    Panasonic(パナソニック)
    7,998税込8,798
    1台
    翌日出荷
  • ACアダプター(USB PD対応) Panasonic(パナソニック)

    ACアダプター(USB PD対応)

    Panasonic(パナソニック)
    7,998税込8,798
    1台
    翌日出荷
  • SC6法(11P/12.4) Panasonic(パナソニック)

    SC6法(11P/12.4)

    Panasonic(パナソニック)
    339,800税込373,780
    1台
    翌日出荷
    ディスプレイ12.4OSWindows11 Pro
  • S30 ハイトイ水下エルボ Panasonic(パナソニック)

    S30 ハイトイ水下エルボ

    Panasonic(パナソニック)
    1,598税込1,758
    1個
    4日以内出荷から10日以内出荷
  • たてとい くるくるエルボ Panasonic(パナソニック)

    たてとい くるくるエルボ

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    4日以内出荷
    分類たて系列部材
  • 角集水器 Panasonic(パナソニック)

    角集水器

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    適合サイズ(パラスケア)U105
  • S30 エルボ145° Panasonic(パナソニック)

    S30 エルボ145°

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    809税込890
    1個
    4日以内出荷
    ブラック
  • F型集水器 Panasonic(パナソニック)

    F型集水器

    Panasonic(パナソニック)
    1,498税込1,648
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    適合サイズ(パラスケア)U105
  • フレキチューブ150(4m) Panasonic(パナソニック)

    フレキチューブ150(4m)

    Panasonic(パナソニック)
    9,998税込10,998
    1台
    4日以内出荷
  • 屋外電源コンセント支柱 Dポール ELSEEV hekia S Mode3専用 Panasonic(パナソニック)

    屋外電源コンセント支柱 Dポール ELSEEV hekia S Mode3専用

    Panasonic(パナソニック)
    53,980税込59,378
    1台
    5日以内出荷
    用途住宅や施設などの建物から離れた駐車場へELSEEV hekia Sを設置するときに使用します。付属品アース端子ねじ種別屋外電源コンセント支柱 Dポール材質アルミ(アルマイト処理)寸法(mm)【根巻基礎】Φ300×450全長(mm)1900質量(kg)7シルバー種類Dポール EV・PHEV充電用 ELSEEV hekia S Mode3専用適合機器【主な取付推奨機器(別売品)】【EV・PHEV充電用】充電器 ELSEEV hekia S Mode3 ・6kW充電型、・6kW充電型(機器連携タイプ)、・3kW充電型、・3kW充電型(機器連携タイプ)設置方法コンクリート埋め込み方式設置場所屋外地上高さ(mm)1450
  • たてとい はいとい水下エルボ Panasonic(パナソニック)

    たてとい はいとい水下エルボ

    Panasonic(パナソニック)
    1,598税込1,758
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
    分類たて系列部材
  • 天井埋込形換気扇 BL認定 二室用 ルーバーセットタイプ Panasonic(パナソニック)

    天井埋込形換気扇 BL認定 二室用 ルーバーセットタイプ

    Panasonic(パナソニック)
    9,998税込10,998
    1台
    4日以内出荷
    電源コード・プラグ付
    用途浴室・トイレ・洗面所仕様24時間・局所換気兼用、スライドユニット質量(kg)2.9マンセル値3.2Y8.9/0.6材質(本体)樹脂タイプBL規格サニタリー用ファン2室用Ⅱ型・低騒音型150mm3hタイプ適合場所浴室・トイレ・洗面所消費電力(W)(50/60Hz)(排)15/16.5適合パイプ径(Φmm)100材質(ルーバー)樹脂材質(羽根)樹脂埋め込み寸法(mm)240角騒音値(dB)(50/60Hz)(排)32/32風量(m3/h)(50/60Hz)(0Pa)(排)164/162、(30Pa)(排)142/145、(50Pa)(排)121/127開口面積(cm2)53
  • 軒天エルボ Panasonic(パナソニック)

    軒天エルボ

    Panasonic(パナソニック)
    26,980税込29,678
    1箱(10個)
    6日以内出荷
    仕様S30(落とし口)サイズ(たてとい)S30適合サイズ(たてとい)S30
  • 交換用 紙パック(M型Vタイプ) Panasonic(パナソニック)

    交換用 紙パック(M型Vタイプ)

    Panasonic(パナソニック)(18件のレビュー)
    699税込769
    1パック(5枚)
    当日出荷
    適合MC- U50、U55、S60、S61、S62、S64、S65、S66、S70、S72XA、S73、S77、S78、S81、S82、S83、S84、S86、S88、S90、S91、S92、S93、S100、S101、S150、S160、S250、S260、M50、M60、L30、L31、L41、L45、L50、L51、L52、L53、L60、L63、L64、L65、V170、V180、V270、V280、A11、A12、A14、A20、A48、A49、A56、A57、L1、L2、L3、L5、L6、HL50、TL2、TL3、K1、K2、K3、K5、K6、K60、P1、P2、P3、P500、P6、P600、P660、P7、P700、P7000、P770の各シリーズアズワン品番64-8907-59
関連キーワード
...