カテゴリ

  • 制御機器(62)
  • 空調・照明・電設資材(6)
  • 家電(1)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • モノタロウ(2)
  • SMC(86)
  • 第一計器(66)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(66)
  • 山洋電気(59)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(53)
  • スバル(42)
  • RS PRO(39)
  • KITO(キトー)(32)
  • MODERNSOLID(ウィンテクノ)(32)
  • Hirschmann Test & Measurement(32)
  • 山本電機製作所(27)
  • 日本バルカー(26)
  • アズワン(23)
  • 長野計器(23)
  • MAZDA(マツダ)(23)
  • エスコ(20)
  • ERECTA(エレクター)(20)
  • CKD(19)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(61)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pa100」の検索結果

関連キーワード
69件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 防臭・抗菌加工 紙パック(M型Vタイプ) Panasonic(パナソニック)

    防臭・抗菌加工 紙パック(M型Vタイプ)

    Panasonic(パナソニック)(5件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1パック(5枚)
    当日出荷
    仕様シャッター付きゴミこぼれ防止、防臭加工、抗菌加工、高集塵クリーンタイプ適合MC-LJ66VA/MC-PB5C-W/MC-K60JH-H/MC-P3A/MC-K2VA/MC-K11J-A/MC-S77F/MC-HL1A/MC-S101XP/MC-K2VF/MC-PK17G-N/MC-K9W/MC-PB5F-KK/MC-P3M/MC-S77P/MC-K2VM/MC-P3DE2/MC-L7JE4/MC-PA222GS-P/MC-A11C/MC-S150XA/MC-K11J-R/MC-PA222GS-S/MC-PA35G-N/MC-PA35G-P/MC-JP800G-C/MC-S150XM/MC-L3DV7/MC-S78F/MC-P6J-WA/MC-P2XM/MC-LY10VA/MC-PK12G-H/MC-P8000WX-N/MC-S78P/MC-L1AY/MC-A48C/MC-JP800G-W/MC-PB5A-KK/MC-A12C/MC-V270XD/MC-P2MJP/MC-P6J-WR/MC-PL17GE3-N/MC-K11A-A/MC-A48P/MC-S86XD/MC-A48T/MC-K1VA/MC-P600JX/MC-PA36GE4-N/MC-K1VF/MC-S100XP/MC-L7AE4/MC-K11A-R/MC-JP500G-P/MC-K1VM/MC-A49C/MC-A49F/MC-JP500G-W/MC-P7A-WH/MC-P770JS/MC-A49P/MC-PA15J-P/MC-PA13G-W/MC-P85A/MC-P1XM/MC-PKL15A-W/MC-PK18G-N/MC-PAE40J/MC-PBKN6A-H/MC-L8JE4/MC-A14C/MC-U50P/MC-P8500WX-N/MC-P800W/MC-S160XA/MC-K9J-A/MC-LA66VD/MC-S160XD/MC-P1NXD-G/MC-PA36G-N/MC-P1NXD-H/MC-P8500WX-S/MC-P700JX-A/MC-P7000JX-N/MC-PA36G-R/MC-LM66VD/MC-P7000JX-S/MC-K9J-R/MC-P7000JX-W/MC-PKL16AC-W/MC-HL50F/MC-HL100A-W/MC-V280XD/MC-P885WS/MC-A14CP/MC-PL18GE4-N/MC-TL2A/MC-P2XD-G/MC-P2XD-H/MC-S73XA/MC-P8A/MC-JP500GS-P/MC-L60JE3/MC-L8AE4/MC-JP500GS-W/MC-K9A-A/MC-V170XD/MC-K7F-A/MC-PK15A-A/MC-P700J-A/MC-S60VA/MC-K9A-R/MC-TL3F/MC-S84XD/MC-PB6A-A/MC-K7F-R/MC-PL16AE2-A/MC-PKL16A-W/MC-PK15A-P/MC-P700J-R/MC-P700J-S/MC-P6A-WA/MC-P900W/MC-SJP520G-P/MC-550/MC-K11W-H/MC-SJP520G-W/MC-P800WX/MC-L60AE3/MC-S72XA/MC-P6A-WR/MC-L3AV7/MC-L5DV8/MC-PLAE16A-P/MC-L6AJ/MC-AH5C/MC-M50/MC-L65VA/MC-TL5F/MC-S83XD/MC-L65VF/MC-L65VM/MC-M60/MC-U55P/MC-L50C/MC-K8F-A/MC-L50F/MC-V180XD/MC-450/MC-L53VA/MC-L50P/MC-L53VC/MC-K8JH/MC-L5AJ/MC-PKL17A-W/MC-PK16A-P/MC-K60J-A/MC-L6DE3/MC-L51C/MC-L51F/MC-L64VA/MC-L51P/MC-PL17AE3-W/MC-K60J-R/MC-L64VF/MC-P3D-G/MC-JP510GS-P/MC-L64VM/MC-S82XM/MC-K5VA/MC-S66VF/MC-JP510GS-W/MC-P3D-R/MC-K5VF/MC-PK15G-N/MC-JP520G-P/MC-S66VP/MC-K5VM/MC-JP520G-W/MC-L52VA/MC-S70XA/MC-L52VC/MC-K7JH/MC-S93XF/MC-K60A-A/MC-L52VP/MC-S93XP/MC-L41C/MC-K9F-A/MC-K60A-R/MC-S60P/MC-PR1-P/MC-L63VA/MC-PA22G-P/MC-S81XF/MC-PA22G-S/MC-K9F-R/MC-L63VM/MC-PK3J/MC-PKL18A-W/MC-S65VF/MC-S88VF/MC-PK17A-P/MC-PKL18AC-W/MC-S81XP/MC-S61F/MC-S65VP/MC-S88VP/MC-S61P/MC-L51VA/MC-P85W-WH/MC-L30P/MC-K6A/MC-PL18AE4-W/MC-L5AV8/MC-S92XF/MC-K6F/MC-S91VF/MC-S250XM/MC-SJP800G-C/MC-KL11A-K/MC-L3AJ/MC-PLAE18A-T/MC-K6M/MC-S92XP/MC-P600J/MC-L7J5/MC-S91VP/MC-S62F/MC-P850W-A/MC-P7J-WG/MC-PK16G-N/MC-P7J-WH/MC-S62P/MC-A56C/MC-A56F/MC-K7J-A/MC-A20C/MC-SJP800G-W/MC-L31P/MC-K7A/MC-P850WX-R/MC-P850WX-S/MC-P850W-R/MC-P850W-S/MC-A56P/MC-L2DV6/MC-K3VA/MC-P2DV7/MC-K3VF/MC-P880WS/MC-JP510G-P/MC-K3VM/MC-A57C/MC-A57F/MC-JP510G-W/MC-K8A/MC-PL16GE2-S/MC-S90VF/MC-A57P/MC-JP500GS/MC-K8J/MC-L2AJ/MC-P80W/MC-PBH6A-AH/MC-PK18A-P/MC-S64F/MC-S90VP/MC-L45C/MC-H30/MC-L6AE3/MC-PA35GE3-W/MC-S64P/MC-S260XD/
  • Panasonic コンデンサ 100μF, ,10V dc, EEUFM1A101 Panasonic(パナソニック)

    Panasonic コンデンサ 100μF, ,10V dc, EEUFM1A101

    Panasonic(パナソニック)
    359税込395
    1袋(5個)
    欠品中
    仕様FMシリーズ: 6.3 → 16 V. パナソニックFMシリーズタイプA電解コンデンサは、低インピーダンス(パナソニックFCシリーズよりも40~70 %小さい)と高い耐久性を実現しています。 耐久性は、+105 ℃で2000~7000時間です(ケースサイズによって異なります)。. 高い信頼性 長寿命 高リプル電流. 用途. パナソニックFMシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高く、産業用機器での使用に推奨されます。 この製品は車載用途に適していない点に注意してください。寸法(mm)5(Dia.)×11直径(Φmm)5高さ(mm)11電圧(V)10dc静電容量100μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解リップル電流(mA)280最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-40リード間隔(mm)2
  • Panasonic コンデンサ 100μF, ,35V dc, ECA1VM101 Panasonic(パナソニック)

    Panasonic コンデンサ 100μF, ,35V dc, ECA1VM101

    Panasonic(パナソニック)
    289税込318
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様Mシリーズ. パナソニックMシリーズタイプA電解コンデンサは、+85 ℃で2000時間の優れた耐久性を誇ります。. SUシリーズより小型 高い信頼性 高リプル電流 低インピーダンス 長寿命 外装スリーブ付き. 用途. パナソニックMシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高いため、汎用用途や産業機器での使用に適しています。寸法(mm)6.3(Dia.)×11.2直径(Φmm)6.3高さ(mm)11.2電圧(V)35dc寿命2000h許容差±20%静電容量100μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)85最小動作温度(℃)-40
  • Panasonic コンデンサ 10μF, ,16V dc, ECEA1CKS100 Panasonic(パナソニック)

    Panasonic コンデンサ 10μF, ,16V dc, ECEA1CKS100

    Panasonic(パナソニック)
    269税込296
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様アルミ電解コンデンサ KSシリーズ 85℃. パナソニックKSタイプA電解コンデンサは、高さわずか5 mmの低プロファイルソリューションです。 このラジアルコンデンサは、+85 ℃で1000時間の耐久性を誇ります。. 小さなプロファイル 高い信頼性 長寿命 低インピーダンス 高リプル電流. 用途. パナソニックKSシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高く、産業用機器に最適です。寸法(mm)4(Dia.)×5直径(Φmm)4高さ(mm)5電圧(V)16dc寿命1000h静電容量10μF漏れ電流(μA)3RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)85最小動作温度(℃)-40
  • Panasonic コンデンサ 10μF, ,16V dc, ECA1CM100 Panasonic(パナソニック)

    Panasonic コンデンサ 10μF, ,16V dc, ECA1CM100

    Panasonic(パナソニック)
    239税込263
    1袋(5個)
    欠品中
    仕様Mシリーズ. パナソニックMシリーズタイプA電解コンデンサは、+85 ℃で2000時間の優れた耐久性を誇ります。. SUシリーズより小型 高い信頼性 高リプル電流 低インピーダンス 長寿命 外装スリーブ付き. 用途. パナソニックMシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高いため、汎用用途や産業機器での使用に適しています。寸法(mm)5(Dia.)×11直径(Φmm)5高さ(mm)11電圧(V)16dc寿命2000h静電容量10μF極性極性ありRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)85最小動作温度(℃)-40
  • Panasonic コンデンサ 100μF, ,10V dc, EEUFM1A101 Panasonic(パナソニック)

    Panasonic コンデンサ 100μF, ,10V dc, EEUFM1A101

    Panasonic(パナソニック)
    359税込395
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様FMシリーズ: 6.3 → 16 V. パナソニックFMシリーズタイプA電解コンデンサは、低インピーダンス(パナソニックFCシリーズよりも40~70 %小さい)と高い耐久性を実現しています。 耐久性は、+105 ℃で2000~7000時間です(ケースサイズによって異なります)。. 高い信頼性 長寿命 高リプル電流. 用途. パナソニックFMシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高く、産業用機器での使用に推奨されます。 この製品は車載用途に適していない点に注意してください。寸法(mm)5(Dia.)×11直径(Φmm)5高さ(mm)11電圧(V)10dc静電容量100μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解リップル電流(mA)280最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-40リード間隔(mm)2
  • ダクト用送風機器 消音ボックス付 Panasonic(パナソニック)

    ダクト用送風機器 消音ボックス付

    Panasonic(パナソニック)
    45,980税込50,578
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    高静圧・低消費電力:高静圧小風量特性と大風量低静圧特性を併せ持つ専用羽根車”ツインフローファン”の採用で、小風量域の静圧を高めながら低消費電力化を実現。 低騒音化:吸込気流を複数の風路を通じて内蔵ファンに誘導した専用風路”マルチ・スライダーフロー”の採用で、小型化しながら低騒音化を実現。 薄型・省スペース:風速を均一化した専用ファンケーシング”テーパード・スクロール”の採用で、高静圧化しながら小型化を実現。全機種製品高さ「ダクト口径+100mm以下」。 天地逆・点検パネル下・縦取り付け可能。 速結端子台付。 強・弱速調可能。(FY-28NCX3は除く) 羽根車は鋼板製
    極数4電源(V)三相200V寸法G(mm)6
  • Panasonic コンデンサ 100μF, ,50V dc, ECA1HM101 Panasonic(パナソニック)

    Panasonic コンデンサ 100μF, ,50V dc, ECA1HM101

    Panasonic(パナソニック)
    349税込384
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様MシリーズタイプA電解コンデンサ. パナソニックMシリーズタイプA電解コンデンサは、+85 ℃で2000時間の優れた耐久性を誇ります。. SUシリーズより小型 高い信頼性 高リプル電流 低インピーダンス 長寿命 外装スリーブ付き. 用途. パナソニックMシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高いため、汎用用途や産業機器での使用に適しています。寸法(mm)8(Dia.)×11.5直径(Φmm)8高さ(mm)11.5電圧(V)50dc許容差±20%静電容量100μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)85最小動作温度(℃)-40リード間隔(mm)3.5
  • Panasonic コンデンサ 10μF, ,35V dc, ECA1VM100 Panasonic(パナソニック)

    Panasonic コンデンサ 10μF, ,35V dc, ECA1VM100

    Panasonic(パナソニック)
    219税込241
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様MシリーズタイプA電解コンデンサ. パナソニックMシリーズタイプA電解コンデンサは、+85 ℃で2000時間の優れた耐久性を誇ります。. SUシリーズより小型 高い信頼性 高リプル電流 低インピーダンス 長寿命 外装スリーブ付き. 用途. パナソニックMシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高いため、汎用用途や産業機器での使用に適しています。寸法(mm)5(Dia.)×11直径(Φmm)5電圧(V)35dc寿命2000h許容差±20%静電容量10μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)85最小動作温度(℃)-40
  • Panasonic コンデンサ 1500μF, ,10V dc, EEUFR1A152 Panasonic(パナソニック)

    Panasonic コンデンサ 1500μF, ,10V dc, EEUFR1A152

    Panasonic(パナソニック)
    899税込989
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    仕様自動車には適用不可. FRシリーズ: 6.3 → 25 V. パナソニックFRシリーズタイプA電解コンデンサは、低ESR (FMシリーズと同様)を実現しています。 このラジアルコンデンサは、+105 ℃で5000~10000時間(ケースサイズにより異なる)という優れた耐久性を発揮します。. 高い信頼性 長寿命 低インピーダンス 高リプル電流. 用途. パナソニックFRシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高く、産業用機器での使用が推奨されます。 この製品は車載用途に適していない点に注意してください。寸法(mm)10(Dia.)×16直径(Φmm)10高さ(mm)16電圧(V)10dc寿命8000h許容差±20%静電容量1500μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-40
  • Panasonic コンデンサ 10μF, ,50V dc, ECEA1HKS100 Panasonic(パナソニック)

    Panasonic コンデンサ 10μF, ,50V dc, ECEA1HKS100

    Panasonic(パナソニック)
    269税込296
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様アルミ電解コンデンサ KSシリーズ 85℃. パナソニックKSタイプA電解コンデンサは、高さわずか5 mmの低プロファイルソリューションです。 このラジアルコンデンサは、+85 ℃で1000時間の耐久性を誇ります。. 小さなプロファイル 高い信頼性 長寿命 低インピーダンス 高リプル電流. 用途. パナソニックKSシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高く、産業用機器に最適です。寸法(mm)6.3(Dia.)×5直径(Φmm)6.3高さ(mm)5電圧(V)50dc許容差±20%静電容量10μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)85最小動作温度(℃)-40リード間隔(mm)2.5
  • Panasonic コンデンサ 100μF, ,100V dc, EEUFC2A101 Panasonic(パナソニック)

    Panasonic コンデンサ 100μF, ,100V dc, EEUFC2A101

    Panasonic(パナソニック)
    1,398税込1,538
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様FCシリーズ: 1uF → 100uF. パナソニックFCシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久が高く、低インピーダンスのソリューションです これらのアルミコンデンサは、1000~5000時間の長寿命を誇ります。. AEC-Q200認定 ラジアルリードタイプ 低ESR 小型 高い信頼性 低インピーダンス 高リプル電流. 用途. パナソニックFCタイプA電解コンデンサは、AEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。 信頼性が高いこれらの電解コンデンサは、産業用機器用途に最適です。寸法(mm)12.5(Dia.)×20直径(Φmm)12.5高さ(mm)20電圧(V)100dc寿命5000h静電容量100μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解等価直列抵抗(mΩ)180最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55
  • Panasonic コンデンサ 1800μF, ,10V dc, EEUFC1A182 Panasonic(パナソニック)

    Panasonic コンデンサ 1800μF, ,10V dc, EEUFC1A182

    Panasonic(パナソニック)
    1,198税込1,318
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様FCシリーズ: 1800 → 15000 μF. パナソニックFCシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久が高く、低インピーダンスのソリューションです これらのアルミコンデンサは、1000~5000時間の長寿命を誇ります。. AEC-Q200認定 ラジアルリードタイプ 低ESR 小型 高い信頼性 低インピーダンス 高リプル電流. 用途. パナソニックFCタイプA電解コンデンサは、AEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。 信頼性が高いこれらの電解コンデンサは、産業用機器用途に最適です。寸法(mm)12.5(Dia.)×20直径(Φmm)12.5高さ(mm)20電圧(V)10dc寿命5000h静電容量1800μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解等価直列抵抗(mΩ)38最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55
  • Panasonic コンデンサ 1000μF, ,25V dc, ECA1EM102 Panasonic(パナソニック)

    Panasonic コンデンサ 1000μF, ,25V dc, ECA1EM102

    Panasonic(パナソニック)
    579税込637
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    仕様MシリーズタイプA電解コンデンサ. パナソニックMシリーズタイプA電解コンデンサは、+85 ℃で2000時間の優れた耐久性を誇ります。. SUシリーズより小型 高い信頼性 高リプル電流 低インピーダンス 長寿命 外装スリーブ付き. 用途. パナソニックMシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高いため、汎用用途や産業機器での使用に適しています。寸法(mm)10(Dia.)×20直径(Φmm)10高さ(mm)20電圧(V)25dc寿命2000h静電容量1000μF極性極性ありRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)85最小動作温度(℃)-40
  • Panasonic コンデンサ 1000μF, ,16V dc, ECA1CM102 Panasonic(パナソニック)

    Panasonic コンデンサ 1000μF, ,16V dc, ECA1CM102

    Panasonic(パナソニック)
    579税込637
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様Mシリーズ. パナソニックMシリーズタイプA電解コンデンサは、+85 ℃で2000時間の優れた耐久性を誇ります。. SUシリーズより小型 高い信頼性 高リプル電流 低インピーダンス 長寿命 外装スリーブ付き. 用途. パナソニックMシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高いため、汎用用途や産業機器での使用に適しています。寸法(mm)10(Dia.)×16直径(Φmm)10高さ(mm)16電圧(V)16dcシリーズM-A静電容量1000μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)85最小動作温度(℃)-40リード間隔(mm)5
  • Panasonic コンデンサ 100μF, ,35V dc, EEUTA1V101 Panasonic(パナソニック)

    Panasonic コンデンサ 100μF, ,35V dc, EEUTA1V101

    Panasonic(パナソニック)
    1,298税込1,428
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様TAシリ-ズ. TAシリ-ズラジアルアルミ電解コンデンサ 耐久性: 2000時間 @ +125 ℃ 熱サイクル: 1000サイクル-40 → +125 ℃ AEC-Q200認定寸法(mm)10(Dia.)×12.5直径(Φmm)10高さ(mm)12.5電圧(V)35dc寿命2000h静電容量100μF漏れ電流(μA)35RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)125最小動作温度(℃)-40
  • Panasonic コンデンサ 1000μF, ,10V dc, ECA1AHG102 Panasonic(パナソニック)

    Panasonic コンデンサ 1000μF, ,10V dc, ECA1AHG102

    Panasonic(パナソニック)
    559税込615
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    仕様NHGシリーズタイプA. パナソニックNHGタイプA電解コンデンサは、+105 ℃で1000 → 2000時間(ケースサイズによる)の長寿命を誇ります。 これらのラジアルコンデンサは、NHEシリーズと比べてコンパクトなソリューションになっています。. ラジアルリードタイプ 高い信頼性 長寿命 低インピーダンス 高リプル電流. 用途. パナソニックNHGシリーズタイプA電講コンデンサは、信頼性が高く、産業用機器に最適です。寸法(mm)10(Dia.)×12.5直径(Φmm)10高さ(mm)12.5電圧(V)10dc許容差±20%静電容量1000μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55リード間隔(mm)5
  • Panasonic コンデンサ 10μF, ,50V dc, EEAGA1H100 Panasonic(パナソニック)

    Panasonic コンデンサ 10μF, ,50V dc, EEAGA1H100

    Panasonic(パナソニック)
    759税込835
    1袋(25個)
    翌々日出荷
    仕様アルミ電解コンデンサ GAシリーズ 105℃. パナソニックGAシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久性に優れています。. 高さ: 7 mm 高い信頼性 長寿命 低インピーダンス 高リプル電流. 用途. パナソニックGAシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高く、産業用機器に最適です。寸法(mm)6.3(Dia.)×7直径(Φmm)6.3高さ(mm)7電圧(V)50dc許容差±20%静電容量10μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55リード間隔(mm)2.5
  • Panasonic コンデンサ 1000μF, ,10V dc, EEUFM1A102 Panasonic(パナソニック)

    Panasonic コンデンサ 1000μF, ,10V dc, EEUFM1A102

    Panasonic(パナソニック)
    639税込703
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様FMシリーズ: 6.3 → 16 V. パナソニックFMシリーズタイプA電解コンデンサは、低インピーダンス(パナソニックFCシリーズよりも40~70 %小さい)と高い耐久性を実現しています。 耐久性は、+105 ℃で2000~7000時間です(ケースサイズによって異なります)。. 高い信頼性 長寿命 高リプル電流. 用途. パナソニックFMシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高く、産業用機器での使用に推奨されます。 この製品は車載用途に適していない点に注意してください。寸法(mm)10(Dia.)×16直径(Φmm)10高さ(mm)16電圧(V)10dcシリーズFM-A寿命4000h静電容量1000μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-40
  • Panasonic コンデンサ 1000μF, ,10V dc, EEUFM1A102L Panasonic(パナソニック)

    Panasonic コンデンサ 1000μF, ,10V dc, EEUFM1A102L

    Panasonic(パナソニック)
    749税込824
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様FMシリーズ: 6.3 → 16 V. パナソニックFMシリーズタイプA電解コンデンサは、低インピーダンス(パナソニックFCシリーズよりも40~70 %小さい)と高い耐久性を実現しています。 耐久性は、+105 ℃で2000~7000時間です(ケースサイズによって異なります)。. 高い信頼性 長寿命 高リプル電流. 用途. パナソニックFMシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高く、産業用機器での使用に推奨されます。 この製品は車載用途に適していない点に注意してください。寸法(mm)8(Dia.)×20直径(Φmm)8高さ(mm)20電圧(V)10dc寿命4000h静電容量1000μF極性極性ありRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-40
  • Panasonic コンデンサ 150μF, ,100V dc, EEUFC2A151S Panasonic(パナソニック)

    Panasonic コンデンサ 150μF, ,100V dc, EEUFC2A151S

    Panasonic(パナソニック)
    1,998税込2,198
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様FCシリーズ120 → 270 μF. パナソニックFCシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久が高く、低インピーダンスのソリューションです これらのアルミコンデンサは、1000~5000時間の長寿命を誇ります。. AEC-Q200認定 ラジアルリードタイプ 低ESR 小型 高い信頼性 低インピーダンス 高リプル電流. 用途. パナソニックFCタイプA電解コンデンサは、AEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。 信頼性が高いこれらの電解コンデンサは、産業用機器用途に最適です。寸法(mm)18(Dia.)×15直径(Φmm)18高さ(mm)15電圧(V)100dc寿命5000h静電容量150μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解リップル電流(mA)917最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55
  • Panasonic コンデンサ 1800μF, ,10V dc, EEUFK1A182 Panasonic(パナソニック)

    Panasonic コンデンサ 1800μF, ,10V dc, EEUFK1A182

    Panasonic(パナソニック)
    1,098税込1,208
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様FKシリーズ: 6.3 → 16 V. パナソニックFKシリーズタイプA電解コンデンサは、低インピーダンス(パナソニックFCシリーズよりも30~40 %小さい)と高い耐久性を実現しています。 耐久性は、+105 ℃で3000~5000時間です(ケースサイズによって異なります)。. AEC-Q200認定(一部偏差適用) 小型化ソリューション(FCシリーズより30 → 40 %小型) 低ESR 高い信頼性 長寿命 高リプル電流. 用途. パナソニックFKシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高く、産業用機器での使用が推奨されます。寸法(mm)10(Dia.)×20直径(Φmm)10高さ(mm)20規格自動車:AEC-Q200電圧(V)10dc静電容量1800μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55リード間隔(mm)5
  • Panasonic コンデンサ 1200μF, ,10V dc, EEUFM1A122 Panasonic(パナソニック)

    Panasonic コンデンサ 1200μF, ,10V dc, EEUFM1A122

    Panasonic(パナソニック)
    939税込1,033
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様FMシリーズ: 6.3 → 16 V. パナソニックFMシリーズタイプA電解コンデンサは、低インピーダンス(パナソニックFCシリーズよりも40~70 %小さい)と高い耐久性を実現しています。 耐久性は、+105 ℃で2000~7000時間です(ケースサイズによって異なります)。. 高い信頼性 長寿命 高リプル電流. 用途. パナソニックFMシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高く、産業用機器での使用に推奨されます。 この製品は車載用途に適していない点に注意してください。寸法(mm)10(Dia.)×20直径(Φmm)10高さ(mm)20電圧(V)10dcシリーズFM-A静電容量1200μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-40リード間隔(mm)5
  • Panasonic コンデンサ 1000μF, ,10V dc, EEUFC1A102L Panasonic(パナソニック)

    Panasonic コンデンサ 1000μF, ,10V dc, EEUFC1A102L

    Panasonic(パナソニック)
    749税込824
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様FCシリーズ: 820 → 1500 μF. パナソニックFCシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久が高く、低インピーダンスのソリューションです これらのアルミコンデンサは、1000~5000時間の長寿命を誇ります。. AEC-Q200認定 ラジアルリードタイプ 低ESR 小型 高い信頼性 低インピーダンス 高リプル電流. 用途. パナソニックFCタイプA電解コンデンサは、AEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。 信頼性が高いこれらの電解コンデンサは、産業用機器用途に最適です。寸法(mm)8(Dia.)×20直径(Φmm)8高さ(mm)20電圧(V)10dcシリーズFC Radial寿命2000h静電容量1000μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55
  • 天井埋込形換気扇 ルーバーセットタイプ Panasonic(パナソニック)

    天井埋込形換気扇 ルーバーセットタイプ

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1台
    3日以内出荷
    通風路とモーターの最適化で、低騒音、低消費電力 デュアルテーパーシロッコファン 風圧式高気密シャッター付 電源接続部:本体内部
    用途トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗仕様24時間・局所換気兼用〈強・弱速調付〉質量(kg)4.8材質(本体)鋼板タイプ低騒音・大風量形300mm3hタイプ適合場所トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗消費電力(W)(50/60Hz)(排・強)27/31、(排・弱)21/22適合パイプ径(Φmm)150材質(ルーバー)樹脂材質(羽根)樹脂埋め込み寸法(mm)270角騒音値(dB)(50/60Hz)(排・強)34/33、(排・弱)26.5/26風量(m3/h)(50/60Hz)(0Pa)(排・強)350/340、(排・弱)240/230、(30Pa)(排・強)320/300、(排・弱)172/153、(50Pa)(排・強)280/270、(排・弱)118/100
  • 天井埋込形換気扇 ルーバーセットタイプ Panasonic(パナソニック)

    天井埋込形換気扇 ルーバーセットタイプ

    Panasonic(パナソニック)
    19,980税込21,978
    1台
    3日以内出荷
    通風路とモーターの最適化で、低騒音、 低消費電力 風圧式高気密シャッター付 ハイテーパーブレードファン 電源接続部:本体内部
    用途台所・トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗仕様24時間・局所換気兼用〈強-弱速調付〉質量(kg)5材質(本体)鋼板タイプ低騒音・大風量形300mm3hタイプ適合場所台所・トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗消費電力(W)(50/60Hz)(排・強)27/31、(排・弱(常時))21/22適合パイプ径(Φmm)150材質(羽根)鋼板埋め込み寸法(mm)270角騒音値(dB)(50/60Hz)(排・強)34/33、(排・弱(常時))26.5/26風量(m3/h)(50/60Hz)(0Pa)(排・強)350/340、(排・弱(常時))240/230、(30Pa)(排・強)320/300、(排・弱(常時))175/158、(50Pa)(排・強)280/270、(排・弱(常時))120/100
  • 天井埋込形換気扇 ルーバー別売り 本体のみ Panasonic(パナソニック)

    天井埋込形換気扇 ルーバー別売り 本体のみ

    Panasonic(パナソニック)
    16,980税込18,678
    1台
    3日以内出荷
    通風路とモーターの最適化で、低騒音、 低消費電力 風圧式高気密シャッター付 ハイテーパーブレードファン 電源接続部:本体内部
    用途台所・トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗仕様24時間・局所換気兼用〈強-弱速調付〉質量(kg)5材質(本体)鋼板タイプ低騒音・大風量形300mm3hタイプ適合場所台所・トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗消費電力(W)(50/60Hz)(排・強)27/31、(排・弱(常時))21/22適合パイプ径(Φmm)150材質(羽根)鋼板埋め込み寸法(mm)270角騒音値(dB)(50/60Hz)(排・強)34/33、(排・弱(常時))26.5/26風量(m3/h)(50/60Hz)(0Pa)(排・強)350/340、(排・弱(常時))240/230、(30Pa)(排・強)320/300、(排・弱(常時))175/158、(50Pa)(排・強)280/270、(排・弱(常時))120/100
  • ダクト用送風機器 消音ボックス付 Panasonic(パナソニック)

    ダクト用送風機器 消音ボックス付

    Panasonic(パナソニック)
    67,980税込74,778
    1台
    4日以内出荷
    高静圧・低消費電力:高静圧小風量特性と大風量低静圧特性を併せ持つ専用羽根車”ツインフローファン”の採用で、小風量域の静圧を高めながら低消費電力化を実現。 低騒音化:吸込気流を複数の風路を通じて内蔵ファンに誘導した専用風路”マルチ・スライダーフロー”の採用で、小型化しながら低騒音化を実現。 薄型・省スペース:風速を均一化した専用ファンケーシング”テーパード・スクロール”の採用で、高静圧化しながら小型化を実現。全機種製品高さ「ダクト口径+100mm以下」。 消音アダプターは吐出側に入れ替え可能(吐出騒音を約3dB低減) 天地逆・点検パネル下・縦取り付け可能。 速結端子台付。 強・弱速調可能。(FY-28SCX3は除く) 羽根車は鋼板製
    極数4電源(V)三相200V寸法G(mm)6
  • Panasonic コンデンサ 1000μF, ,10V dc, EEUFC1A102 Panasonic(パナソニック)

    Panasonic コンデンサ 1000μF, ,10V dc, EEUFC1A102

    Panasonic(パナソニック)
    869税込956
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様FCシリーズ: 820 → 1500 μF. パナソニックFCシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久が高く、低インピーダンスのソリューションです これらのアルミコンデンサは、1000~5000時間の長寿命を誇ります。. AEC-Q200認定 ラジアルリードタイプ 低ESR 小型 高い信頼性 低インピーダンス 高リプル電流. 用途. パナソニックFCタイプA電解コンデンサは、AEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。 信頼性が高いこれらの電解コンデンサは、産業用機器用途に最適です。寸法(mm)10(Dia.)×16直径(Φmm)10高さ(mm)16電圧(V)10dc許容差±20%静電容量1000μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55リード間隔(mm)5
  • Panasonic ポリマーコンデンサ,ZA,100μF,25V dc,EEHZA1E101XP Panasonic(パナソニック)

    Panasonic ポリマーコンデンサ,ZA,100μF,25V dc,EEHZA1E101XP

    Panasonic(パナソニック)
    479税込527
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    仕様ZAシリーズ. パナソニックZAシリーズタイプVコンデンサには、ハイブリッド技術が採用されています。 このコンデンサでは、アルミ電解コンデンサの低漏洩電流と導電性ポリマーコンデンサの低ESR特性が組み合わされています。 技術を組み合わせているため、このコンデンサの特性に対する周波数や温度の影響はほとんどありません。 長寿命のこのコンデンサは、+105 ℃で10000時間の耐久性があります。. AEC-Q200認定 低ESR 高温の鉛フリーリフローはんだ付けに最適 最大80 V dcの高電圧に対する耐性あり 高い安全性 小型設計 表面実装. 用途. パナソニックZAシリーズタイプVハイブリッドコンデンサは、低漏洩電流と高信頼性が求められる用途に最適です。 主な用途には、周辺機器の電源ライン、車載用電源ライン、LED照明、LCDテレビ、基地局などがあります。寸法(mm)6.3(Dia)×7.7規格自動車:AEC-Q200電圧(V)25dcシリーズZA許容差±20%静電容量100μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装テクノロジーハイブリッド等価直列抵抗(mΩ)30最大動作温度(℃)105リード間隔(mm)1.8
  • Panasonic コンデンサ 1000μF, ,50V dc, ECA1HM102 Panasonic(パナソニック)

    Panasonic コンデンサ 1000μF, ,50V dc, ECA1HM102

    Panasonic(パナソニック)
    1,298税込1,428
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様Mシリーズ. パナソニックMシリーズタイプA電解コンデンサは、+85 ℃で2000時間の優れた耐久性を誇ります。. SUシリーズより小型 高い信頼性 高リプル電流 低インピーダンス 長寿命 外装スリーブ付き. 用途. パナソニックMシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高いため、汎用用途や産業機器での使用に適しています。寸法(mm)12.5(Dia.)×25直径(Φmm)12.5高さ(mm)25電圧(V)50dcシリーズM-A寿命2000h静電容量1000μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)85最小動作温度(℃)-40
  • Panasonic コンデンサ 100μF, ,10V dc, EEUEB1A101S Panasonic(パナソニック)

    Panasonic コンデンサ 100μF, ,10V dc, EEUEB1A101S

    Panasonic(パナソニック)
    699税込769
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    仕様EB(A)シリーズ. パナソニックEBシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久性の高いソリューションになります。これらのラジアルコンデンサは耐久性が高く、寿命も5000 ~ 10000時間と長くなっています。. 長寿命 高リプル電流 高い信頼性 DC漏洩電流: +20 ℃で定格動作電圧を2分間印加後、I≦ 0.01 CV又は3 (μA) (いずれか大きい方) ラジアルリード. 用途. パナソニックEBシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高く、産業用機器に最適です。寸法(mm)5(Dia.)×11直径(Φmm)5高さ(mm)11電圧(V)10dc静電容量100μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解リップル電流(mA)66最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-40リード間隔(mm)2
  • Panasonic コンデンサ 1500μF, ,10V dc, EEUFC1A152 Panasonic(パナソニック)

    Panasonic コンデンサ 1500μF, ,10V dc, EEUFC1A152

    Panasonic(パナソニック)
    999税込1,099
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様FCシリーズ: 820 → 1500 μF. パナソニックFCシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久が高く、低インピーダンスのソリューションです これらのアルミコンデンサは、1000~5000時間の長寿命を誇ります。. AEC-Q200認定 ラジアルリードタイプ 低ESR 小型 高い信頼性 低インピーダンス 高リプル電流. 用途. パナソニックFCタイプA電解コンデンサは、AEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。 信頼性が高いこれらの電解コンデンサは、産業用機器用途に最適です。寸法(mm)10(Dia.)×25直径(Φmm)10高さ(mm)25電圧(V)10dc寿命3000h静電容量1500μF漏れ電流(μA)3RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55
  • Panasonic ポリマーコンデンサ,ZA,10μF,50V dc,EEHZA1H100R Panasonic(パナソニック)

    Panasonic ポリマーコンデンサ,ZA,10μF,50V dc,EEHZA1H100R

    Panasonic(パナソニック)
    279税込307
    1個
    7日以内出荷
    仕様ZAシリーズ. パナソニックZAシリーズタイプVコンデンサには、ハイブリッド技術が採用されています。 このコンデンサでは、アルミ電解コンデンサの低漏洩電流と導電性ポリマーコンデンサの低ESR特性が組み合わされています。 技術を組み合わせているため、このコンデンサの特性に対する周波数や温度の影響はほとんどありません。 長寿命のこのコンデンサは、+105 ℃で10000時間の耐久性があります。. AEC-Q200認定 低ESR 高温の鉛フリーリフローはんだ付けに最適 最大80 V dcの高電圧に対する耐性あり 高い安全性 小型設計 表面実装. 用途. パナソニックZAシリーズタイプVハイブリッドコンデンサは、低漏洩電流と高信頼性が求められる用途に最適です。 主な用途には、周辺機器の電源ライン、車載用電源ライン、LED照明、LCDテレビ、基地局などがあります。寸法(mm)5(Dia)×5.8規格自動車:AEC-Q200電圧(V)50dcシリーズZA許容差±20%静電容量10μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装テクノロジーハイブリッド等価直列抵抗(mΩ)120最大動作温度(℃)105リード間隔(mm)1.5
  • Panasonic コンデンサ 100μF, ,50V dc, ECA1HM101B Panasonic(パナソニック)

    Panasonic コンデンサ 100μF, ,50V dc, ECA1HM101B

    Panasonic(パナソニック)
    389税込428
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    長さ(mm)11.5寸法(mm)8×11.5直径(Φmm)8電圧(V)50dc静電容量100μF極性極性ありRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)85リード間隔(mm)5
  • Panasonic コンデンサ 100μF, ,63V dc, ECA1JM101 Panasonic(パナソニック)

    Panasonic コンデンサ 100μF, ,63V dc, ECA1JM101

    Panasonic(パナソニック)
    369税込406
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様Mシリーズ. パナソニックMシリーズタイプA電解コンデンサは、+85 ℃で2000時間の優れた耐久性を誇ります。. SUシリーズより小型 高い信頼性 高リプル電流 低インピーダンス 長寿命 外装スリーブ付き. 用途. パナソニックMシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高いため、汎用用途や産業機器での使用に適しています。寸法(mm)8(Dia.)×11.5直径(Φmm)8高さ(mm)11.5電圧(V)63dc寿命2000h静電容量100μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解リップル電流(mA)270最大動作温度(℃)85最小動作温度(℃)-40
  • Panasonic コンデンサ 100μF, ,50V dc, ECA1HHG101 Panasonic(パナソニック)

    Panasonic コンデンサ 100μF, ,50V dc, ECA1HHG101

    Panasonic(パナソニック)
    449税込494
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様NHGシリーズ. パナソニックNHGタイプA電解コンデンサは、+105 ℃で1000 → 2000時間(ケースサイズによる)の長寿命を誇ります。 これらのラジアルコンデンサは、NHEシリーズと比べてコンパクトなソリューションになっています。. ラジアルリードタイプ 高い信頼性 長寿命 低インピーダンス 高リプル電流. 用途. パナソニックNHGシリーズタイプA電講コンデンサは、信頼性が高く、産業用機器に最適です。寸法(mm)8(Dia.)×11.5直径(Φmm)8高さ(mm)11.5電圧(V)50dc静電容量100μF漏れ電流(μA)3RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55リード間隔(mm)3.5
  • Panasonic コンデンサ 1000μF, ,35V dc, ECA1VM102 Panasonic(パナソニック)

    Panasonic コンデンサ 1000μF, ,35V dc, ECA1VM102

    Panasonic(パナソニック)
    7,898税込8,688
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    仕様Mシリーズ. パナソニックMシリーズタイプA電解コンデンサは、+85 ℃で2000時間の優れた耐久性を誇ります。. SUシリーズより小型 高い信頼性 高リプル電流 低インピーダンス 長寿命 外装スリーブ付き. 用途. パナソニックMシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高いため、汎用用途や産業機器での使用に適しています。寸法(mm)12.5(Dia.)×20直径(Φmm)12.5高さ(mm)20電圧(V)35dc許容差±20%静電容量1000μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)85最小動作温度(℃)-40リード間隔(mm)5
  • Panasonic コンデンサ 1000μF, ,10V dc, ECA1AM102 Panasonic(パナソニック)

    Panasonic コンデンサ 1000μF, ,10V dc, ECA1AM102

    Panasonic(パナソニック)
    399税込439
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様MシリーズタイプA電解コンデンサ. パナソニックMシリーズタイプA電解コンデンサは、+85 ℃で2000時間の優れた耐久性を誇ります。. SUシリーズより小型 高い信頼性 高リプル電流 低インピーダンス 長寿命 外装スリーブ付き. 用途. パナソニックMシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高いため、汎用用途や産業機器での使用に適しています。寸法(mm)10(Dia.)×12.5直径(Φmm)10高さ(mm)12.5電圧(V)10dc寿命2000h許容差±20%静電容量1000μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)85最小動作温度(℃)-40
  • Panasonic コンデンサ 1000μF, ,63V dc, ECA1JM102 Panasonic(パナソニック)

    Panasonic コンデンサ 1000μF, ,63V dc, ECA1JM102

    Panasonic(パナソニック)
    1袋(50個)
    取扱停止中
    仕様Mシリーズ. パナソニックMシリーズタイプA電解コンデンサは、+85 ℃で2000時間の優れた耐久性を誇ります。. SUシリーズより小型 高い信頼性 高リプル電流 低インピーダンス 長寿命 外装スリーブ付き. 用途. パナソニックMシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高いため、汎用用途や産業機器での使用に適しています。寸法(mm)16(Dia.)×25直径(Φmm)16高さ(mm)25電圧(V)63dc静電容量1000μF漏れ電流(μA)3RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)85最小動作温度(℃)-40リード間隔(mm)7.5