カテゴリ
- テープ(6)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
- メカニカル部品(4)
- バイク部品(2)
- 安全保護具(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 作業服(1)
- 学童・教育用品(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「bla100」の検索結果




セーフティ・ウォーク すべり止めテープ タイプA
3M(スリーエム)(29件のレビュー)¥5,298~税込¥5,828~1巻当日出荷から37日以内出荷裏紙を剥がして貼るだけの簡単施工でスリップ事故を防ぎます。 水やオイルがかかってもその効果は変わりません。 パッキング(裏地)にアルミフォイルを使用し、凹凸のある面に優れた粘着力を発揮するすべり止めテープ製品です。用途シマ鋼板(チェッカープレート)や、その他工場内の階段等のすべり止めに。 クレーン車、タンクローリー等、特殊車輌のすべり止めに。



セーフティ・ウォーク すべり止めテープ タイプS-B
3M(スリーエム)(16件のレビュー)¥5,998~税込¥6,598~1巻当日出荷から37日以内出荷裏紙をはがして貼るだけの簡単な作業ですべりの事故を防止。 水や油がかかってもすべり止めの効果は変わりません。 誰でも、どこでも簡単に、しかも確実に施工でき、乾燥時間もいりません。 切断にはカッターが必要(裏面からカットしてください)用途建物の出入口、階段、スロープなどのすべりやすい床面、また航空機のタラップや建設機械のすべり止めに。摘要平面用砥粒種類鉱物粒子


セーフティ・ウォーク すべり止めテープ タイプC
3M(スリーエム)(1件のレビュー)¥21,980税込¥24,1781巻当日出荷から37日以内出荷裏紙を剥がして貼るだけの簡単施工でスリップ事故を防ぎます。 水やオイルがかかってもその効果は変わりません。米国のMIL、ASTM等の基準をクリアした高性能品質です。 切断にはカッターが必要。 感触の柔らかいプラスチック表面で、緩衝効果もある室内向けのすべり止めテープ製品です。用途平面・室内・軽歩行用 水のかかるようなシャワー室、プールサイド。 遊戯施設、RV車、アスレチックマシーンのステップ、パレット、工場のローラー等に。
化学製品ハヤブライト(強力型)
サンハヤト(4件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷から10日以内出荷浸漬するだけで基板の銅箔表面を瞬間的に脱錆・脱脂できる脱錆脱脂剤です。酸性タイプで頑固な錆に対して強力で速効性がありますが、塩酸や硫酸等の腐食性の高い酸は含有しておらず、人体への刺激性がほとんど無く、安心して作業ができます。種類その他危険物の類別非危険物
セーフティ・ウォーク すべり止めテープタイプHD(平面・重歩行用)
3M(スリーエム)(2件のレビュー)¥10,980~税込¥12,078~1巻ほか当日出荷から35日以内出荷重歩行用の滑り止めテープです。表面の砥粒が大きく粗いので、土砂や泥が目づまりしにくいタイプです。通行量が多く、土砂や泥が多い過酷な環境下でも、確かなグリップ力を発揮します。用途屋外用。(素足以外で歩行する場所全般)




セーフティ・ウォーク すべり止めテープ タイプB
3M(スリーエム)(4件のレビュー)¥21,980税込¥24,1781巻当日出荷から37日以内出荷転倒防止に効果がある一般平面用で高耐久のすべり止めテープです。 屋内外いずれでも効果を発揮します。建物の階段やスロープ、車両・建設機器・トラックなどのステップにお使いいただけます。「裏紙を剥がして貼るだけ」の簡単施工で、転倒防止事故のリスクマネージメントにお役立てください。用途スロープ、階段 車両・飛行機・建設機械などのステップに
バンナー(R)BL-R型
クラレプラスチックス¥14,980~税込¥16,478~1本3日以内出荷内面ゴムに耐摩耗性ゴムを使用していますので、耐久性に優れます。外圧に強く形状変化が少ない構造です。呼び200まで加締金具取付ができます。用途デリバリー・サクション兼用。土木工事、埋立工事等の泥水吸・圧送用。砂利採集用、コンクリート圧送用。穀物、飼料等の粉・粉体の吸・圧送用。その他、耐摩耗性、耐圧性が必要とされる吸・圧送用。許容圧力(MPa)1.00RoHS指令(10物質対応)対応特性耐久性耐負圧力(MPa)-0.10
LEDセンサーライト 乾電池式
オーム電機¥1,398税込¥1,5381個当日出荷周囲が暗くなり、人を検知すると点灯します。離れてしばらくすると自動消灯します。屋外でもご使用いただける防噴流形(IPX5)。乾電池式で配線不要。電源のとれない場所や配線ができない場所におすすめです。マグネット固定のほか、お手持ちの三脚や結束バンドでの固定も可能です。質量(g)本体 約152(乾電池除く)外形寸法(mm)本体(約)幅95×高さ97×奥行83電源(V)単3形乾電池×3本(乾電池別売)全光束(Lm)約100保護等級IPX5(防噴流形…あらゆる方向からの噴流水による有害な影響がない保護レベル ※JIS C 0920:2003による)機能スイッチ切替:AUTO/OFF/ON光源LED×6個(交換不可)/昼白色検知範囲人感センサー:約5m 左右約90 上下約90寿命AUTO…1日10回点灯の場合、約7か月使えます。ON…連続点灯約20(アルカリ乾電池使用時の目安)センサー感知方式人感設置方式マグネット、三脚、結束バンド設置場所屋外灯数6点灯時間保持:約10秒電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
ダイヤモンドホイール用集じんカバー
マキタ¥12,980税込¥14,2781個当日出荷適合100mm:9533/L/L(P)・9533B/BL・9533BLA・9533BH・9539B・9533CB・9560CV、125mm:9535/B・9535CB・9565CV質量(kg)1.4寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)201×81×197
コーデュラーNYCO ワークパンツ 8212-1146
BLAKLADER(1件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781本3日以内出荷ヨーロッパのワークパンツの最大の特徴であるネイルポケット。 腰から下がった左右のツールポケットやCORDURA1000で補強された膝当てが備わったBLAKLADERブランドのハイスペックワークパンツ。 素材に使用しているCORDURANYCOは、綿の快適性とCORDURAの耐久性がありミリタリーウェア等にも採用されている軽くて丈夫なナイロンコットン(通称NYCO:ナイコ)。 ブランド刻印ボタン、内股を3本針ステッチで補強など多数のこだわりの機能を備えています。 膝当てには別売りの専用ニーパッドが装着可能です。種別ワークパンツ混率(%)綿75/ナイロン25股下(cm)84
液晶保護フィルム Blackview A100 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品
メディアカバーマーケット¥1,398税込¥1,5381枚4日以内出荷ガラスと同じ高い表面硬度(9H)で非常にキズがつきにくいフィルムです。高硬度ながら、薄く柔軟性もありガラスのように飛散することもありません。91%の高い透過率で、光をキレイに映し出しクリアな画面です。タッチパネル仕様のモニターにも対応。タッチペンもご使用いただけます。付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種Blackview A100 [6.67インチ]寸法(mm)72×162取付方式シリコン吸着特性高硬度9H![液晶保護フィルム Blackview A100 [6.67インチ] 対応 指紋防止 光沢 クリア 互換品 メディアカバーマーケット](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68808175-251218-02.jpg)
液晶保護フィルム Blackview A100 [6.67インチ] 対応 指紋防止 光沢 クリア 互換品
メディアカバーマーケット¥1,298税込¥1,4281枚4日以内出荷クリア光沢タイプの液晶保護フィルム。高い透明感で液晶の画質をそのままクリアに表示します。色かぶりのないクリアな液晶画面でご使用いただけます。指紋防止加工により、指紋がつきにくく、簡単に拭き取れます。タッチパネル・ペン入力も快適に操作出来ます。しっかり画面を保護する硬度3Hのハードコート仕様です。付属品クリーニングクロス×1 / ヘラ×1適合機種Blackview A100 [6.67インチ]寸法(mm)72×162タイプ指紋防止取付方式シリコン吸着







スコッチ OPP包装用カラー粘着テープ 3113C
3M(スリーエム)¥12,980~税込¥14,278~1箱(36巻)8日以内出荷から87日以内出荷コストパフォーマンスに優れたカラーOPPテープです。用途段ボールなどの封かん、特に内容物の識別や仕向先の区別に基材ポリプロピレンテープ厚さ(mm)0.052粘着剤アクリル系主な用途包装用
ニーパッド RS PRO 調節可能なストラップ EVAフォーム Black
RS PRO¥4,398税込¥4,8381組7日以内出荷膝パッドアタッチメントタイプ = 調節可能なストラップ。膝キャップ材質 = EVAフォーム。耐性 = 摩耗,貫通。サイズ = フリーサイズ。色 = Black。。EN14404:5004 + A1:2010タイプ1 (レベル0). RS Pro スーパージェルニーパッドです. RS PRO のこの調整可能なニーパッドは、物理的に要求の厳しい作業での職場保護に最適です。 スーパージェルニーパッドは、外殻が強力で耐摩耗性に優れており、膝を鋭利な物体から保護します。ニーパッドの外側シェルは、トラクションベースの設計になっており、容易かつ確実なスキッドフリー動作が可能です。ニーパッドの内側シェルにはシリコンジェルクッションが入っており、ショックアブソーバとしてだけでなく、圧力を分散して長時間快適に使用できます。パッドは軽量で、高品質の伸縮性ストラップで膝の後ろをしっかり固定します。 特長と利点 耐摩耗性 強固な外部シェル トラクションベースの設計 スキッドフリーの動きが容易 内部シリコンゲルクッション ショックアブソーバ 圧力分散 鋭利な物体から保護 調整可能な伸縮性固定ストラップ 軽量 用途 アクセスが困難又は面倒な作業環境では、ニーリングに時間を費やす可能性は非常に高くなります。適切な保護なしで、これは苦痛および不快をもたらし、場合によっては長期健康の複雑化をもたらすことができる。膝パッドを調節することで、膝を完全に離れた場所まで力をかけることができ、摩耗や衝撃を軽減できます。調整可能なニーパッドは、個人用保護具に欠かせない要素で、次の用途で一般的に使用されます。 配管工 建設作業者 メンテナンスエンジニア カーペットフィッタ RS PRO の利点 RS Pro は、品質、信頼性、価格に見合う価値が必要なときに、ブランドになることを目指しています。RS Pro では、メーカーの社内エキスパートが厳格にテストしたさまざまな製品を取り揃え、お客様が必要とする部品と メーカーの安全装置及び個人用保護装置は幅広く取り揃えており、お客様が必要とするものを確実にサポートします。RS Pro は、独立 Tradesman が適切な PPE を探している場合でも、スタッフ全員が作業着を必要としている場合でも、あらゆる段階でお客様をサポートします。
ニーパッド RS PRO 調節可能なストラップ EVAフォーム Black
RS PRO¥2,398税込¥2,6381組7日以内出荷膝パッドアタッチメントタイプ = 調節可能なストラップ。膝キャップ材質 = EVAフォーム。耐性 = 摩耗, 湿気 貫通。サイズ = フリーサイズ。色 = Black。。EN14404:2004 + A1:2010タイプ1 (レベル0). RS Pro 軽量ニー. RS PRO のこの調整可能なニーパッドは、物理的に要求の厳しい作業での職場保護に最適です。 膝パッドは快適なフォームセンターと耐摩耗性の高い外側シェルを備え、膝を衝撃や不均一な表面から保護します。 内側パッドは、通気性に優れた設計で、空気を循環させて湿気の蓄積を防ぎ、長時間の作業でも快適性を確保します。パッドは軽量で、高品質の伸縮性ストラップで膝の後ろをしっかり固定します。 調節可能な膝部に対応する必要がある状況では、この軽量で Durable なニーパッドが最適です。 特長と利点 EVA フォーム ナイロン製 軽量 膝の形に合わせて成形します 厚いフォームの中心 軽量で調節可能なストラップ 頑丈なアウターシェル 通気性の高いインナーファブリック 湿気の蓄積を防ぎます 鋭利な物体から保護 平らでない表面から保護 快適 耐摩耗性 用途 アクセスが困難又は面倒な作業環境では、ニーリングに時間を費やす可能性は非常に高くなります。適切な保護なしで、これは苦痛および不快をもたらし、場合によっては長期健康の複雑化をもたらすことができる。膝パッドを調節することで、膝を完全に離れた場所まで力をかけることができ、摩耗や衝撃を軽減できます。調整可能なニーパッドは、個人用保護具に欠かせない要素で、次の用途で一般的に使用されます。 配管工 建設作業者 メンテナンスエンジニア カーペットフィッタ RS PRO の利点 RS Pro は、品質、信頼性、価格に見合う価値が必要なときに、ブランドになることを目指しています。RS Pro では、メーカーの社内エキスパートが厳格にテストしたさまざまな製品を取り揃え、お客様が必要とする部品と メーカーの安全装置及び個人用保護装置は幅広く取り揃えており、お客様が必要とするものを確実にサポートします。RS Pro は、独立 Tradesman が適切な PPE を探している場合でも、スタッフ全員が作業着を必要としている場合でも、あらゆる段階でお客様をサポートします。
EQFS□H Series e-Actuator コントローラ一体型/スライダタイプ かんたん制御 バッテリレス アブソ(ステップモータ DC24V)
SMC¥129,800~税込¥142,780~1個8日以内出荷・IO-Link仕様追加。・ワンタッチ嵌合通信ケーブル。・エア機器感覚かんたん設定!。・コントローラ内蔵による省スペース/省配線/省工数・プログラムレス ・調整。 時間短縮。・モータ制御方式の最適化により年間CO2排出量:最大59%削減(メーカー比)。 5.8kg-CO2e/年(14.1) ※動作条件により値は異なります。用途IO-Link方式リニアガイド電源電圧(V)DC24V±10%インターフェース電源コード IO-Link:AコードRoHS指令(10物質対応)対応伝送プロトコルIO-Linkモータ種類バッテリレスアブソ(ステップモータ DC24V)
KEMEKO ケメコ ヒートガードA1100アルマイト 300×210mm 汎用遮熱プレート(BLACK)
Kemeko¥1,498税込¥1,6481枚9日以内出荷特殊成型されたアルミ板(A1100)。凹凸形状とアルミの優秀な熱伝導率により排出される熱を遮熱・分散放熱を促す事を目的とした素材です。ハサミで簡単にカットでき、手で曲げる事ができます。アンダーカウルや電装品など熱害対策に汎用的にご利用頂けます。またアルマイト処理を行い耐食性・摩耗性を向上。従来のワンポイントで目立っていたシルバーではなく車両に馴染みやすく。サイズ:300×210mm(厚さ約0.5mm)。Material:アルミニウム(融解温度650℃程度)。【ご注意】。・熱源に直接貼り付けせず、隙間を開けて取付ください。・加工形状・取付方法により熱がこもる場合あります。・切断面やバリは鋭利ですので取扱い時はグローブやゴーグルを着用ください。・金属用ハサミ推奨、通常のハサミでも切断可ですが切れ味が落ちる可能性有。・本品はアルマイト処理により被膜を生成しております。 加工や高熱により被膜にクラックやカケ、変色が部分的に発生します。 ※内部アルミプレートは損傷しておらず機能面で問題ございません了承の上お買い求めください。・アルカリ性の洗剤などは本製品に付着しないようご注意ください。寸法(mm)300×210色BLACK
KEMEKO ケメコ ヒートガードA1100アルマイト 600×300mm(3枚セット/大サイズ/BLACK)
Kemeko¥8,998税込¥9,8981セット(3枚)9日以内出荷特殊成型されたアルミ板(A1100)。凹凸形状とアルミの優秀な熱伝導率により排出される熱を遮熱・分散放熱を促す事を目的とした素材です。ハサミで簡単にカットでき、手で曲げる事ができます。アンダーカウルや電装品など熱害対策に汎用的にご利用頂けます。またアルマイト処理を行い耐食性・摩耗性を向上。従来のワンポイントで目立っていたシルバーではなく車両に馴染みやすく。サイズ:600×300mm(厚さ約0.5mm)。Material:アルミニウム(融解温度650℃程度)。【ご注意】。・熱源に直接貼り付けせず、隙間を開けて取付ください。・加工形状・取付方法により熱がこもる場合あります。・切断面やバリは鋭利ですので取扱い時はグローブやゴーグルを着用ください。・金属用ハサミ推奨、通常のハサミでも切断可ですが切れ味が落ちる可能性有。・本品はアルマイト処理により被膜を生成しております。 加工や高熱により被膜にクラックやカケ、変色が部分的に発生します。 ※内部アルミプレートは損傷しておらず機能面で問題ございません了承の上お買い求めください。・アルカリ性の洗剤などは本製品に付着しないようご注意ください。寸法(mm)600×300色BLACK
EQY□H Series e-Actuator コントローラ一体型/ロッドタイプ かんたん制御 バッテリレス アブソ(ステップモータ DC24V)
SMC¥119,800~税込¥131,780~1個13日以内出荷・IO-Link仕様追加 。・ワンタッチ嵌合通信ケーブル。・エア機器感覚かんたん設定!。 プログラム不要の2点停止。 プログラム不要の3点停止。 全ての操作モードでサイクルタイム設定可能。・コントローラ内蔵による省スペース/省配線/省工数・プログラムレス ・調整。 時間短縮。・モータ制御最適化により年間CO2排出量:最大59%削減(メーカー比) 。 5.8kg-CO2e/年(14.1)※動作条件により値は異なります。用途IO-LinkRoHS指令(10物質対応)対応
e-Actuator かんたん制御コントローラ一体型/ガイド付ロッドタイプ EQYG□H Series バッテリレス アブソ(ステップモータ DC24V)
SMC¥129,800~税込¥142,780~1個13日以内出荷・IO-Link仕様追加 。・ワンタッチ嵌合通信ケーブル。・エア機器感覚かんたん設定!。 プログラム不要の2点停止。 プログラム不要の3点停止。 全ての操作モードでサイクルタイム設定可能。・コントローラ内蔵による省スペース/省配線/省工数・プログラムレス ・調整。 時間短縮。・モータ制御最適化により年間CO2排出量:最大59%削減(メーカー比) 。 5.8kg-CO2e/年(14.1)※動作条件により値は異なります。用途IO-LinkRoHS指令(10物質対応)対応コントローラ【配置】コントローラ一体型
EQY□H Series e-Actuator コントローラ一体型/ロッドタイプ かんたん制御 バッテリレス アブソ(ステップモータ DC24V)
SMC¥139,800~税込¥153,780~1個13日以内出荷・IO-Link仕様追加 。・ワンタッチ嵌合通信ケーブル。・エア機器感覚かんたん設定!。 プログラム不要の2点停止。 プログラム不要の3点停止。 全ての操作モードでサイクルタイム設定可能。・コントローラ内蔵による省スペース/省配線/省工数・プログラムレス ・調整。 時間短縮。・モータ制御最適化により年間CO2排出量:最大59%削減(メーカー比) 。 5.8kg-CO2e/年(14.1)※動作条件により値は異なります。用途IO-LinkRoHS指令(10物質対応)対応
Alchitry Au+ FPGA Development Board Xilinx Artix 7
SPARKFUN¥99,980税込¥109,9781個33日以内出荷Description。The Alchitry Au+ is the "gold" standard for FPGA development boards and it's possibly one of the strongest boards of its type on the market. The Au+ substitutes a more robust scalable FPGA chip(Xilinx XC7A100T)that allows for more complex aアズワン品番67-0423-41
アルミニウム製 高真空L型バルブ XLFシリーズ XLF-100M
SMC¥259,800税込¥285,7801個90日以内出荷フッ素に強い アウトガスが少ない 重金属汚染が少ない仕様シ-ル材質変更箇所とリーク量:変更箇所:なし;リーク量:内部:1.3x10^-10(FKM)Pa・m3/s以下、外部:1.3x10^-10(FKM)Pa・m3/s以下フランジタイプKF(NW)オートスイッチ個数数量:2ケ付;検出位置:弁開閉オートスイッチ種類無接点オートスイッチ,グロメット,ランプ付,2線式,横取出,リード線3m,適用電圧:DC24V(DC10~28V)表面処理(ボディ)外部:硬質アルマイト、内部:素地インジケータおよび操作ポート方向インジケータなし、フランジ面右オーダーメイド仕様標準温度仕様/ヒータの有無5~60℃、ヒータなし
XLF - アルミニウム製高真空L型バルブ/常時閉/Oリングシール
SMC¥259,800税込¥285,7801個90日以内出荷フッ素に強い アウトガスが少ない 重金属汚染が少ないオーダーメイド仕様標準

















![液晶保護フィルム Blackview A100 [6.67インチ] 対応 指紋防止 光沢 クリア 互換品 メディアカバーマーケット](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68808175-251218-02.jpg)