丸形天井埋込換気扇 ルーバー別売り 本体のみPanasonic(パナソニック)3日以内出荷
電源接続部:本体外部速結端子
用途浴室・トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗適合場所浴室・トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗埋め込み寸法(mm)250適合パイプ径(Φmm)100仕様24時間・局所換気兼用質量(kg)2材質(本体)樹脂タイプ低騒音・特大風量形200mm3hタイプ消費電力(W)(50/60Hz)(排)20.5/22材質(羽根)樹脂騒音値(dB)(50/60Hz)(排)36.0/35.5風量(m3/h)(50/60Hz)(0Pa)(排)212/206、(30Pa)(排)184/184、(50Pa)(排)161/168
SMDレジスタ 1.2kΩ 0805 2012M 0.5W 1セット 1000個入Panasonic(パナソニック)¥6,398税込¥7,038
1セット(1000個)
7日以内出荷
耐サージ厚膜チップ抵抗器タイプ: ERJ PA2、P03、PA3、P06、P08、P14ESD サージ特性は標準的な金属フィ lm 抵抗器より優れています 信頼性の高いメタルグレーズ厚膜抵抗素子及び 3 層電極 リフローはんだ付けとフローはんだ付けのどちらにも最適です 高出力… 0.20 W : 0402 インチ /1005 mm サイズ( ERJPA2 )、0603 インチ /1608 mm サイズ( ERJP03
仕様●入数:1リール(1000個入り)●抵抗:1.2kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●許容差:±1%●定格電力:0.5W●温度係数:±100ppm/℃●自動車規格:AEC-Q200●シリーズ:ERJ●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃アズワン品番65-6993-59