カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(2)
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
- YAMAHA(ヤマハ)(7)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(3)
- 工進(1)
- ACE(エース)(1)
- 東空販売(1)
- オカムラ(岡村製作所)(1)
「pa286」の検索結果

天井埋込形換気扇 BL認定 ルーバーセットタイプ
Panasonic(パナソニック)¥25,980税込¥28,5781台5日以内出荷グリスフィルター付 電源コード・プラグ付用途台所仕様24時間・局所換気兼用〈強-弱速調付〉、左排気質量(kg)7.5色マンセル値3.2Y8.9/0.6材質(本体)鋼板タイプBL規格台所用Ⅱ型500mm3hタイプ適合場所台所消費電力(W)(50/60Hz)(排・強)57/65.5、(排・弱)30/32.5適合パイプ径(Φmm)150材質(ルーバー)鋼板材質(羽根)鋼板埋め込み寸法(mm)320角騒音値(dB)(50/60Hz)(排・強)43.5/42.5、(排・弱)33/32.5風量(m3/h)(50/60Hz)(0Pa)(排・強)482/474、(排・弱)321/313、(30Pa)(排・強)445/442、(排・弱)286/276、(50Pa)(排・強)400/395、(排・弱)231/226開口面積(cm2)361
天井埋込形換気扇 BL認定 ルーバーセットタイプ
Panasonic(パナソニック)¥23,980税込¥26,3781台33日以内出荷グリスフィルター付 電源コード・プラグ付用途台所仕様24時間・局所換気兼用〈強-弱速調付〉、右排気質量(kg)7.5色マンセル値3.2Y8.9/0.6材質(本体)鋼板タイプBL規格台所用Ⅱ型500mm3hタイプ適合場所台所消費電力(W)(50/60Hz)(排・強)57/65.5、(排・弱)30/32.5適合パイプ径(Φmm)150材質(ルーバー)鋼板材質(羽根)鋼板埋め込み寸法(mm)320角騒音値(dB)(50/60Hz)(排・強)43.5/42.5、(排・弱)33/32.5風量(m3/h)(50/60Hz)(0Pa)(排・強)482/474、(排・弱)321/313、(30Pa)(排・強)445/442、(排・弱)286/276、(50Pa)(排・強)400/395、(排・弱)231/226開口面積(cm2)361