建材・エクステリア (68) パソコン/周辺機器 (10) 制御機器 (1) 理美容 (1) ブランド: Panasonic(パナソニック)すべて解除
たてとい(PC30) Panasonic(パナソニック) (2件のレビュー) 当日出荷 から 4日以内出荷
種類 たてとい サイズ (たてとい)PC30 材質 高耐候性特殊樹脂・硬質塩化ビニル樹脂 全長(mm) 2700
プロカールン EH-PC30-K Panasonic(パナソニック) 3日以内出荷
利用頻度の高いセミロングからショートに対応したカーラー構成で登場!
付属品 付属品:特大カーラー5本、大大カーラー10本、大カーラー15本、止めピン45個 質量(g) 2400 消費電力(W) 85 本体寸法(mm) 157×265×195 保証期間 6ヵ月 立ち上がり時間 特大・大大カーラー(約90秒)、大カーラー(約60秒)
たてとい PC30・S30 P型集水器 Panasonic(パナソニック) ¥ 39,980税込 ¥ 43,978
1セット(20個)
7日以内出荷
用途 角形状のたてとい用集水器。 適合 PC30 色 オークグレー 接続 たてとい直結 適合サイズ PC30・S30
たてとい 角ますマルチ Panasonic(パナソニック) 当日出荷 から 4日以内出荷
サイズ PC30・S30・60(落し口) 分類 たて系列部材
TOUGHBOOK FZ-G2N (Core Ultra 5 135U/メモリ16GB/SSD・512GB/Win11Pro64/10.1型/SIMスロットあり/LTE) Panasonic(パナソニック) 欠品中
タッチパネル/有線・無線LAN/Bluetooth/LTE/GPS
仕様 ●メモリカードスロット:なし●駆動時間:18.5時間(JEITA2.0)●エネルギー消費効率:12区分 14.9[kWh/年]●ディスプレイ詳細:最小輝度 約2 cd/m2/最大輝度 約1000 cd/m2(平均)●タッチパネル:対応、静電容量式マルチタッチパネル(AR処理)+デジタイザー●SIM情報:SIMフリー●本体サイズ(D):188mm●その他インターフェース:LANコネクター(RJ-45)×1、拡張バスコネクター●PCグリーンラベル:★★★V14●電気通信事業法:適合●CPU詳細:Ultra 5 135U●WiMAX:なし●最大消費電力:110W●VCCI:対応●ストレージタイプ:SSD●対応SIMサイズ:nanoSIM●有効画素数(インカメラ):200万画素●インストールOS詳細:Windows11 Pro64bit●マルチタッチ:静電容量式マルチタッチパネル(10フィンガー対応)●ディスプレイサイズ:10.1型●防水/防塵:防塵・防滴:IP65準拠●ストレージ容量:512GB●附属品:ACアダプター、電源コード、バッテリーパック、デジタイザーペン、ペン用ケーブル、専用布、取扱説明書●バッテリ容量:4360mAh●外部ディスプレイ出力:なし●GPN(グリーン購入ネットワーク):登録済●電気通信事業法備考:本体●WWAN:4G●ハードウェアキーボード:なし●本体サイズ(H):24mm●本体サイズ(W):279mm●有効画素数(アウトカメラ):1260万画素●メインメモリ:16GB●温湿度条件、最高動作高度:温度:ー10℃~50℃、保管温度:ー20℃~60℃、湿度:30%RH~80%RH●J-Moss:対応●その他無線データ転送:なし●センサ:照度センサー、地磁気センサー、ジャイロセンサー、加速度センサー●PCリサイクル:対応 電源 AC100V~240V(50Hz/60Hz) 本体質量(g) 1190 メモリー容量 16GB ディスプレイ 10.1型 解像度 1920X1200 使用CPU Core Ultra 5 スピーカー ステレオ OS Win11Pro64 ポインティングデバイス あり、静電容量式マルチタッチパネル(10フィンガー対応、手袋モードおよび水滴モード時は2フィンガー対応)+デジタイザー、タッチ操作モード:タッチ / 手袋 /水滴 Webカメラ 「アウトカメラあり」「インカメラあり」 RoHS指令(10物質対応) 対応 Bluetooth ありBluetooth v5.3 Class1 グリーン購入法 適合 内蔵マイク あり SSD 512GB 無線LAN インテル Wi-Fi 6E AX211対応 IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax(6GHz帯含む)準拠 (5GHzチャンネル帯:W52/W53/W56)、WPA3、WPA2-AES/TKIP対応 セキュリティ機能 セキュリティチップ TPM(TCG V2.0準拠) USB USB 3.2 Gen1 Type-Aポート×1、USB Type-Cポート(Thunderbolt4対応)×1
タクタイルスイッチ 単極単投 SPST PCピン モーメンタリ 6.20 x 6.20 x 7.45mm 1袋 5個入 Panasonic(パナソニック) 翌々日出荷
タクトスイッチ、EVQP0シリーズ0.85 mmストロークでマイクロスイッチ並みの感覚を実現 軽いタッチで制御可能 長寿命、安定した接触
仕様 ●接点構成:単極単投(SPST)●末端様式:PCピン●動作特性:モーメンタリ●アクチュエータ長さ:7.45mm●ボタン色:黒●アクチュエータタイプ:タクティカル●寸法:6.20 x 6.20 x 7.45mm●コンタクト定格電流:50 mA @ 30 V dc●高さ:7.45mm●動作温度 Min:-20℃●コード番号:392-2054 アズワン品番 65-7836-85
F型集水器 Panasonic(パナソニック) 4日以内出荷 から 6日以内出荷
たてとい 飾りますマルチ Panasonic(パナソニック) 4日以内出荷 から 5日以内出荷
サイズ PC30・S30・60(落し口) 分類 たて系列部材
軒天ソケットマルチ(S30) Panasonic(パナソニック) 4日以内出荷
仕様 落し口 適合サイズ (たてとい)PC30・S30・60 サイズ PC30・S30・60
F型集水器 Panasonic(パナソニック) 4日以内出荷 から 6日以内出荷
仕様 PC50XS30・PC30・60 サイズ (シルビスケア)PC50 適合サイズ (シルビスケア)PC50
たてとい 自在ドレン Panasonic(パナソニック) 4日以内出荷
サイズ PC30・S30 色 パールグレー(しろ) 分類 たて系列部材