カテゴリ

  • 建材・エクステリア(68)
  • パソコン/周辺機器(10)
  • 制御機器(1)
  • 理美容(1)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • モノタロウ(1)
  • StarTech.com(119)
  • RS PRO(78)
  • エレコム(48)
  • WERMA(35)
  • WURTH ELEKTRONIK(34)
  • ノーブランド(20)
  • PISCO(ピスコ)(17)
  • 協和(17)
  • 天領まな板(17)
  • ホンダ(16)
  • アイリスオーヤマ(14)
  • エスコ(14)
  • Qlight(14)
  • イワタツール(11)
  • MICROCHIP(11)
  • アズワン(10)
  • CF POSH(10)
  • omron(オムロン)(9)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pc-30」の検索結果

80件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
たてとい(PC30) Panasonic(パナソニック)たてとい(PC30)Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
4,998税込5,498
1本
当日出荷から4日以内出荷
種類たてといサイズ(たてとい)PC30材質高耐候性特殊樹脂・硬質塩化ビニル樹脂全長(mm)2700
自在ドレン(PC30) Panasonic(パナソニック)自在ドレン(PC30)Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷から5日以内出荷
種類ドレンサイズPC30・S30(小)適合サイズ(たてとい)PC30・S30(小)
PC30 控金具 Panasonic(パナソニック)PC30 控金具Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
679税込747
1個
欠品中
プロカールン EH-PC30-K Panasonic(パナソニック)プロカールン EH-PC30-KPanasonic(パナソニック)
32,980税込36,278
1個
3日以内出荷
利用頻度の高いセミロングからショートに対応したカーラー構成で登場!
付属品付属品:特大カーラー5本、大大カーラー10本、大カーラー15本、止めピン45個質量(g)2400消費電力(W)85本体寸法(mm)157×265×195保証期間6ヵ月立ち上がり時間特大・大大カーラー(約90秒)、大カーラー(約60秒)
たてとい PC30 控金具鉄骨用 Panasonic(パナソニック)たてとい PC30 控金具鉄骨用Panasonic(パナソニック)
669税込736
1個
当日出荷
用途たてといPC30専用の固定具です。適合PC30ブラック足長(mm)50
たてとい PC30 くるくるエルボ Panasonic(パナソニック)たてとい PC30 くるくるエルボPanasonic(パナソニック)
9,298税込10,228
1セット(10個)
7日以内出荷
バルコニー下部や軒下での「よびとい」の振り施工に便利です。
適合PC30角度(°)92
たてとい PC30・S30 P型集水器 Panasonic(パナソニック)たてとい PC30・S30 P型集水器Panasonic(パナソニック)
39,980税込43,978
1セット(20個)
7日以内出荷
用途角形状のたてとい用集水器。適合PC30オークグレー接続たてとい直結適合サイズPC30・S30
たてとい PC30 はいとい水下エルボ 積雪地用 Panasonic(パナソニック)たてとい PC30 はいとい水下エルボ 積雪地用Panasonic(パナソニック)
15,980税込17,578
1セット(10個)
7日以内出荷
外観に調和するデザインで、様々な住宅に対応します。
パールグレースライド長さ(mm)180~210
シビルスケア PC50 受金具 正面打 30~60mm出 Panasonic(パナソニック)シビルスケア PC50 受金具 正面打 30~60mm出Panasonic(パナソニック)
929税込1,022
1個
7日以内出荷
アイアン素材から生まれる、2重曲線のシンプルなフォルム。
用途PC50軒とい用固定具です。適合シビルスケアPC50材質ステンレス勾配4寸(21°)
たてとい 角排水管カバー Panasonic(パナソニック)たてとい 角排水管カバーPanasonic(パナソニック)
1,798税込1,978
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
サイズPC30・S30
たてとい たて継手 Panasonic(パナソニック)たてとい たて継手Panasonic(パナソニック)(10件のレビュー)
529税込582
1個
当日出荷
サイズPC30分類たて系列部材
F型集水器 Panasonic(パナソニック)F型集水器Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から11日以内出荷
種類集水器
たてとい エルボ Panasonic(パナソニック)たてとい エルボPanasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
739税込813
1個
当日出荷から10日以内出荷
分類たて系列部材
たてとい 伸縮たて継手 Panasonic(パナソニック)たてとい 伸縮たて継手Panasonic(パナソニック)(4件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
サイズPC30ブラック分類たて系列部材
角集水器 Panasonic(パナソニック)角集水器Panasonic(パナソニック)(5件のレビュー)
2,598税込2,858特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
種類集水器
たてとい 角丸継手 Panasonic(パナソニック)たてとい 角丸継手Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
659税込725
1個
当日出荷から4日以内出荷
サイズPC30×60分類たて系列部材
角マスマルチ(S30) Panasonic(パナソニック)角マスマルチ(S30)Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷から7日以内出荷
仕様落し口適合サイズ(たてとい)PC30・S30・60サイズPC30・S30・60
たてとい P型集水器 Panasonic(パナソニック)たてとい P型集水器Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から4日以内出荷
サイズPC30・S30分類たて系列部材
たてとい くるくるエルボ Panasonic(パナソニック)たてとい くるくるエルボPanasonic(パナソニック)
989税込1,088
1個
当日出荷から4日以内出荷
サイズPC30(105°)分類たて系列部材
たてとい くるくる継手 Panasonic(パナソニック)たてとい くるくる継手Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
669税込736
1個
当日出荷から4日以内出荷
サイズPC30分類たて系列部材
たてとい マルチエルボ Panasonic(パナソニック)たてとい マルチエルボPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から5日以内出荷
サイズPC30(100~135°)分類たて系列部材
たてとい 打込み Panasonic(パナソニック)たてとい 打込みPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
619税込681
1個
当日出荷から4日以内出荷
サイズPC30(l=80)仕様パッチン式分類控金具(ステンレス)
たてとい たて横エルボ Panasonic(パナソニック)たてとい たて横エルボPanasonic(パナソニック)
809税込890
1個
当日出荷から10日以内出荷
サイズPC30(105°)分類たて系列部材
たてとい 角ますマルチ Panasonic(パナソニック)たてとい 角ますマルチPanasonic(パナソニック)
2,398税込2,638
1個
当日出荷から4日以内出荷
サイズPC30・S30・60(落し口)分類たて系列部材
TOUGHBOOK FZ-G2N (Core Ultra 5 135U/メモリ16GB/SSD・512GB/Win11Pro64/10.1型/SIMスロットあり/LTE) Panasonic(パナソニック)TOUGHBOOK FZ-G2N (Core Ultra 5 135U/メモリ16GB/SSD・512GB/Win11Pro64/10.1型/SIMスロットあり/LTE)Panasonic(パナソニック)
379,800税込417,780
1台
欠品中
タッチパネル/有線・無線LAN/Bluetooth/LTE/GPS
仕様●メモリカードスロット:なし●駆動時間:18.5時間(JEITA2.0)●エネルギー消費効率:12区分 14.9[kWh/年]●ディスプレイ詳細:最小輝度 約2 cd/m2/最大輝度 約1000 cd/m2(平均)●タッチパネル:対応、静電容量式マルチタッチパネル(AR処理)+デジタイザー●SIM情報:SIMフリー●本体サイズ(D):188mm●その他インターフェース:LANコネクター(RJ-45)×1、拡張バスコネクター●PCグリーンラベル:★★★V14●電気通信事業法:適合●CPU詳細:Ultra 5 135U●WiMAX:なし●最大消費電力:110W●VCCI:対応●ストレージタイプ:SSD●対応SIMサイズ:nanoSIM●有効画素数(インカメラ):200万画素●インストールOS詳細:Windows11 Pro64bit●マルチタッチ:静電容量式マルチタッチパネル(10フィンガー対応)●ディスプレイサイズ:10.1型●防水/防塵:防塵・防滴:IP65準拠●ストレージ容量:512GB●附属品:ACアダプター、電源コード、バッテリーパック、デジタイザーペン、ペン用ケーブル、専用布、取扱説明書●バッテリ容量:4360mAh●外部ディスプレイ出力:なし●GPN(グリーン購入ネットワーク):登録済●電気通信事業法備考:本体●WWAN:4G●ハードウェアキーボード:なし●本体サイズ(H):24mm●本体サイズ(W):279mm●有効画素数(アウトカメラ):1260万画素●メインメモリ:16GB●温湿度条件、最高動作高度:温度:ー10℃~50℃、保管温度:ー20℃~60℃、湿度:30%RH~80%RH●J-Moss:対応●その他無線データ転送:なし●センサ:照度センサー、地磁気センサー、ジャイロセンサー、加速度センサー●PCリサイクル:対応電源AC100V~240V(50Hz/60Hz)本体質量(g)1190メモリー容量16GBディスプレイ10.1型解像度1920X1200使用CPUCore Ultra 5スピーカーステレオOSWin11Pro64ポインティングデバイスあり、静電容量式マルチタッチパネル(10フィンガー対応、手袋モードおよび水滴モード時は2フィンガー対応)+デジタイザー、タッチ操作モード:タッチ / 手袋 /水滴Webカメラ「アウトカメラあり」「インカメラあり」RoHS指令(10物質対応)対応BluetoothありBluetooth v5.3 Class1グリーン購入法適合内蔵マイクありSSD512GB無線LANインテル Wi-Fi 6E AX211対応 IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax(6GHz帯含む)準拠 (5GHzチャンネル帯:W52/W53/W56)、WPA3、WPA2-AES/TKIP対応セキュリティ機能セキュリティチップ TPM(TCG V2.0準拠)USBUSB 3.2 Gen1 Type-Aポート×1、USB Type-Cポート(Thunderbolt4対応)×1
タクタイルスイッチ 単極単投 SPST PCピン モーメンタリ 6.20 x 6.20 x 7.45mm 1袋 5個入 Panasonic(パナソニック)タクタイルスイッチ 単極単投 SPST PCピン モーメンタリ 6.20 x 6.20 x 7.45mm 1袋 5個入Panasonic(パナソニック)
329税込362
1袋(5個)
翌々日出荷
タクトスイッチ、EVQP0シリーズ0.85 mmストロークでマイクロスイッチ並みの感覚を実現 軽いタッチで制御可能 長寿命、安定した接触
仕様●接点構成:単極単投(SPST)●末端様式:PCピン●動作特性:モーメンタリ●アクチュエータ長さ:7.45mm●ボタン色:黒●アクチュエータタイプ:タクティカル●寸法:6.20 x 6.20 x 7.45mm●コンタクト定格電流:50 mA @ 30 V dc●高さ:7.45mm●動作温度 Min:-20℃●コード番号:392-2054アズワン品番65-7836-85
F型集水器 Panasonic(パナソニック)F型集水器Panasonic(パナソニック)
1,198税込1,318
1個ほか
4日以内出荷から6日以内出荷
適合サイズ(パラスケア)U105
ファインスケア F型集水器 Panasonic(パナソニック)ファインスケア F型集水器Panasonic(パナソニック)
4,298税込4,728
1個
4日以内出荷
仕様スライドストッパー同梱分類落し口部材
たてとい 角丸エルボ Panasonic(パナソニック)たてとい 角丸エルボPanasonic(パナソニック)
799税込879
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
サイズPC30×60(105°)分類たて系列部材
たてとい はいとい水下エルボ Panasonic(パナソニック)たてとい はいとい水下エルボPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
4日以内出荷から10日以内出荷
分類たて系列部材
シビルスケア 自在ドレン Panasonic(パナソニック)シビルスケア 自在ドレンPanasonic(パナソニック)
2,798税込3,078
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
分類落し口部材
たてとい 飾りますマルチ Panasonic(パナソニック)たてとい 飾りますマルチPanasonic(パナソニック)
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
サイズPC30・S30・60(落し口)分類たて系列部材
角集水器 Panasonic(パナソニック)角集水器Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1個ほか
4日以内出荷から6日以内出荷
適合サイズ(パラスケア)U105
軒天ソケットマルチ(S30) Panasonic(パナソニック)軒天ソケットマルチ(S30)Panasonic(パナソニック)
2,598税込2,858
1個
4日以内出荷
仕様落し口適合サイズ(たてとい)PC30・S30・60サイズPC30・S30・60
シビルスケア 集水器 Panasonic(パナソニック)シビルスケア 集水器Panasonic(パナソニック)
4,598税込5,058
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
分類落し口部材
取出します(一般たてとい用) Panasonic(パナソニック)取出します(一般たてとい用)Panasonic(パナソニック)
6,698税込7,368
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
接続PC30、S30、たてとい60
F型集水器 Panasonic(パナソニック)F型集水器Panasonic(パナソニック)
2,198税込2,418
1個ほか
4日以内出荷から6日以内出荷
仕様PC50XS30・PC30・60サイズ(シルビスケア)PC50適合サイズ(シルビスケア)PC50
ジェイスケア すっきり受けます Panasonic(パナソニック)ジェイスケア すっきり受けますPanasonic(パナソニック)
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
仕様たてとい直結分類落し口部材
たてとい 自在ドレン Panasonic(パナソニック)たてとい 自在ドレンPanasonic(パナソニック)
2,198税込2,418
1個
4日以内出荷
分類たて系列部材
たてとい 自在ドレン Panasonic(パナソニック)たてとい 自在ドレンPanasonic(パナソニック)
2,798税込3,078
1個
4日以内出荷
サイズPC30・S30パールグレー(しろ)分類たて系列部材