カテゴリ
- 建材・エクステリア(50)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
- メディアカバーマーケット(62)
- Qlight(52)
- オーティス(43)
- IDEC(和泉電気)(32)
- NEC(31)
- RS PRO(22)
- Apera Instruments(アペラインスツルメンツ)(16)
- PISCO(ピスコ)(15)
- ジョー・プリンス竹下(14)
- JOHNAN(13)
- StarTech.com(12)
- ナリカ(11)
- TAKEGAWA(武川)(10)
- サンワサプライ(9)
- ニチコン(9)
- イワタツール(8)
- ノーブランド(8)
- 協和[機構部品](8)
- ブランドをもっと見る
「pc50」の検索結果

シビルスケア PC50 洋風集水器
Panasonic(パナソニック)¥19,980税込¥21,9781セット(4個)7日以内出荷アイアン素材から生まれる、2重曲線のシンプルなフォルム。用途PC50軒とい用部材です。色パールグレー適合サイズPC50Xたてとい60
マルチカバーⅠ型部材 化粧止まり(PC50専用)
Panasonic(パナソニック)¥1,198税込¥1,3181個7日以内出荷軒先との一体感を保ちながら、積雪や落ち葉から雨といを守ります。仕様左右一組適合マルチカバーⅠ型
シビルスケア PC50 受金具 打込み丸足
Panasonic(パナソニック)¥59,980税込¥65,9781セット(50個)7日以内出荷アイアン素材から生まれる、2重曲線のシンプルなフォルム。用途PC50軒とい用固定具です。仕様5丁流れ適合シビルスケアPC50材質ステンレス長さ(mm)打込み部:186色しんちゃ高さh(mm)45~25
シビルスケア PC50 受金具 正面打 30~60mm出
Panasonic(パナソニック)¥1,098税込¥1,2081個7日以内出荷アイアン素材から生まれる、2重曲線のシンプルなフォルム。用途PC50軒とい用固定具です。適合シビルスケアPC50材質ステンレス勾配4寸(21°)
シビルスケア 正面打・10~35mm出
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥899税込¥9891個当日出荷から4日以内出荷仕様スライド式サイズPC50・PGR60分類吊金具(ステンレス+ポリカーボネート)
シビルスケア 正面打・出なし(11mm出)
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥549税込¥6041個当日出荷仕様固定式サイズPC50・PGR60勾配なし(ねじ仮止め機能)分類吊具(ポリカーボネート)
シビルスケア 正面打・35~60mm出
Panasonic(パナソニック)¥969税込¥1,0661個当日出荷から4日以内出荷仕様スライド式サイズPC50・PGR60分類吊金具(ステンレス+ポリカーボネート)
シビルスケア 正面打・出なし(5mm出)
Panasonic(パナソニック)¥1,198税込¥1,3181個4日以内出荷から11日以内出荷仕様固定式サイズPC50・PGR60分類積雪地対応吊金具(亜鉛メッキ品)
GA-ML48TCPoE+
Panasonic(パナソニック)¥299,800税込¥329,7801台6日以内出荷レイヤ2 PoE給電スイッチングハブ。・PCレスでのPoEオートリブート機能。・雷サージ耐性強化。・レイヤ2 PoE給電スイッチングハブ。・10/100/1000BASE-T×50ポート + SFP×2スロット(10/100/1000Tポートと排他利用)。・給電ポート数:48。・PoE給電対応(IEEE802.3at)(最大30W×48ポート/装置最大370W給電)。・PCレスでのPoEオートリブート機能。・PoE接続機器のフリーズを検知し、給電のOFF/ONを行うことで・接続機器をリブート(再起動)させ、フリーズから復旧させます。・ポート側配線誘導雷サージ耐性10kV、屋外への給電時に雷サージの影響を受けにくくなります。・静音ファンコントロール機能。・給電電力に応じて、ファン回転数の速度を抑えることが可能です。・動作環境温度50℃まで対応付属品電源コード、ゴム足、19インチラックマウント金具、ネジ、電源コード抜け防止機能質量(g)6400ポート数48消費電力(W)(最小/最大 )34.6/488定格入力電圧(V)AC100 50/60Hz機能ループ障害防止機能、ループ検知・遮断機能、ループヒストリー、BPDUガード、ストームコントロールインターフェース(10/100/1000BASE-T )50、コンソールポート(RJ45)、オートネゴシエーション機能:対応、AutoMDI/MDI-X:対応、フローコントロール:対応外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)44×440×387発熱量(kcal/h)418.5設置方法19インチラック、AVラック動作周囲温度(℃)0~50保管温度範囲(℃)-20~70ファンありスイッチング方式MACアドレステーブル:16Kエントリー/ユニット、(容量)100Gbps入力電圧範囲(V)AC90~132バッファ仕様(スイッチング)2MB省エネ基準達成率(%)260ポート(PoE給電)48、(SFP拡張)2(10/100/1000Tポートと排他利用)、(速度:ポート数)測定時100Mbps:0ポート、1Gbps:50ポート、10Gbps:0ポート動作湿度(%RH)20~80(結露なきこと)伝送速度(Gbps)(最大実効)50.0エネルギー消費効率(W/Gbps)0.9最大パケット転送能力(Mpps)(スイッチング)74.4保存湿度範囲(%RH)10~90(結露なきこと)最大電力(W)(PoE供給)370.0
受け金具 打込み丸足
Panasonic(パナソニック)¥44,980税込¥49,4781箱(50個)6日以内出荷材質ステンレス 着色なしサイズ(シルビスケア)PC50適合サイズ(シルビスケア)PC50