建材・エクステリア (56) 制御機器 (2) パソコン/周辺機器 (2) ブランド: Panasonic(パナソニック)すべて解除
内曲り(PC50) Panasonic(パナソニック) 4日以内出荷 から 8日以内出荷
種類 曲り サイズ PC50(90°) 適合サイズ (軒とい)PC50 曲り角度 90
シビルスケア PC50 角集水器 Panasonic(パナソニック) 7日以内出荷
アイアン素材から生まれる、2重曲線のシンプルなフォルム。
用途 PC50軒とい用部材です。 適合サイズ PC50Xたてとい55
シビルスケア PC50 洋風集水器 Panasonic(パナソニック) 7日以内出荷
アイアン素材から生まれる、2重曲線のシンプルなフォルム。
用途 PC50軒とい用部材です。 色 パールグレー 適合サイズ PC50Xたてとい60
シビルスケア PC50 受金具 打込み丸足 Panasonic(パナソニック) ¥ 49,980税込 ¥ 54,978
1セット(50個)
7日以内出荷
アイアン素材から生まれる、2重曲線のシンプルなフォルム。
用途 PC50軒とい用固定具です。 仕様 5丁流れ 適合 シビルスケアPC50 材質 ステンレス 長さ(mm) 打込み部:186 色 しんちゃ 高さh(mm) 45~25
タクタイルスイッチ 単極単投 SPST PCピン モーメンタリ 6.1 x 6 x 5mm 1袋 5個入 Panasonic(パナソニック) 翌々日出荷
タクトスイッチ、EVQPVシリーズ幅広ノブ(O 4.6 mm)、操作性が改善 金属コンタクトの使用によりコンタクトの安定性が改善 鍛造円型端子により優れた操作性
仕様 ●接点構成:単極単投(SPST)●末端様式:PCピン●動作特性:モーメンタリ●アクチュエータ長さ:5mm●ボタン色:黒●アクチュエータタイプ:タクティカル●寸法:6.1 x 6 x 5mm●コンタクト定格電流:50 mA @ 12 V ac●高さ:5mm●動作温度 Min:-30℃●コード番号:392-1938 アズワン品番 65-7814-09
タクタイルスイッチ 単極単投 SPST PCピン モーメンタリ 6.20 x 6.20 x 7.45mm 1袋 5個入 Panasonic(パナソニック) 翌々日出荷
タクトスイッチ、EVQP0シリーズ0.85 mmストロークでマイクロスイッチ並みの感覚を実現 軽いタッチで制御可能 長寿命、安定した接触
仕様 ●接点構成:単極単投(SPST)●末端様式:PCピン●動作特性:モーメンタリ●アクチュエータ長さ:7.45mm●ボタン色:黒●アクチュエータタイプ:タクティカル●寸法:6.20 x 6.20 x 7.45mm●コンタクト定格電流:50 mA @ 30 V dc●高さ:7.45mm●動作温度 Min:-20℃●コード番号:392-2054 アズワン品番 65-7836-85
シビルスケア 鶴首平足 Panasonic(パナソニック) 4日以内出荷
サイズ PC50(h=50~74) 仕様 5丁流れ 分類 受金具(ステンレス)
シビルスケア 打込み丸足 Panasonic(パナソニック) 4日以内出荷
サイズ PC50(h=25~45) 色 ブラック 仕様 5丁流れ 分類 受金具(ステンレス)
F型集水器 Panasonic(パナソニック) 4日以内出荷 から 6日以内出荷
仕様 PC50XS30・PC30・60 サイズ (シルビスケア)PC50 適合サイズ (シルビスケア)PC50
落葉止め Panasonic(パナソニック) 4日以内出荷
シビルスケア 軒継手 Panasonic(パナソニック) 4日以内出荷
サイズ PC50(外パッチン+内押え) 分類 軒系列部材
シビルスケア 鶴首丸足 Panasonic(パナソニック) 4日以内出荷
サイズ PC50(h=40~62) 仕様 5丁流れ 分類 受金具(ステンレス)