PF管 (10) 電線管用コネクタ (3) 電線管用カップリング (2) 電路支持用両サドル (1) ブランド: Panasonic(パナソニック)すべて解除
Eパイプアダプタ PF管用 Panasonic(パナソニック) (1件のレビュー) 当日出荷 から 5日以内出荷
PF管とねじなし電線管Eとの接続に使用します。PF管は差込むだけで確実に固定できます。接続状態を示す黒のライン付。
防塵キャップ付
CD-CD・PF-PFエンドカバー Panasonic(パナソニック) 4日以内出荷 から 5日以内出荷
電話線などの二重天井への引きおろし、間仕切壁への引きおろしに使用します。また解除作業が一段としやすくなったEシリーズ(CD管よび16・22のみ)が好評です。
CD-PFエンドカバー Panasonic(パナソニック) 4日以内出荷 から 5日以内出荷
PF管などの二重天井への引きおろし、間仕切壁への引きおろしに使用します。解除作業が一段としやすくなったEシリーズ(呼び16・22のみ)が好評です。取付用の釘の解除が簡単にできます。エンドカバーはコンクリート打設後取り外せます。内側にEパイプ用コネクタ付。
型枠用ブッシング PF管用 Panasonic(パナソニック) 5日以内出荷
間仕切り壁への落し込みや、はり貫通の場合に使用します。また解除作業が一段としやすくなったEシリーズ(CD管用呼び16・22のみ)が好評です。
ころがしエンド(1本止め) PF管用 Panasonic(パナソニック) 3日以内出荷 から 5日以内出荷
ころがしエンド(1本止め)ケーブルの二重天井への引きおろし、はり側面、間仕切り壁への引きおろしなどに使用します。立上げ角度20°釘、防トロキャップ付
首振りエンドカバー PF管用 Panasonic(パナソニック) 5日以内出荷
首振り型なので、鉄筋などの障害物を避けて自由に接続ができます。最上階の配管に適しています。
バリスタ バリスタ電圧:27V 最大直流定格電圧:16V 20pF 1袋 100個入 Panasonic(パナソニック) 7日以内出荷
IEC61000-4-2レベル4SMTトランジェントサプレッサ - EZJZシリーズパナソニックEZJZ積層バリスタは、高性能半導体セラミック製で、ESD抑制に優れています。 この積層バリスタは、バイポーラ型(無極性)で、1つのコンデンサと2つのツェナーダイオードを交換することができます。超低静電容量 IEC61000-4-2レベル4規格に適合する高い静電気耐性 鉛フリー
仕様 ●最大直流定格電圧:16V●材料:金属●シリーズ:EXJZ●最大サージ電流:3A●静電容量:20pF●長さ:1.6mm●奥行き:0.8mm●厚さ:0.8mm●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●バリスタ電圧:27V アズワン品番 65-7110-44
Panasonic バリスタ バリスタ電圧:27V 最大直流定格電圧:16V, 20pF, EZJZ1V270RA Panasonic(パナソニック) 7日以内出荷
仕様 IEC61000-4-2レベル4. SMTトランジェントサプレッサ - EZJZシリーズ. パナソニックEZJZ積層バリスタは、高性能半導体セラミック製で、ESD抑制に優れています。 この積層バリスタは、バイポーラ型(無極性)で、1つのコンデンサと2つのツェナーダイオードを交換することができます。. 超低静電容量 IEC61000-4-2レベル4規格に適合する高い静電気耐性 鉛フリー端子電極は、はんだ付け性に優れていますが、フローはんだ付けは避けてください。 2つのアレイで複数のラインに対応 積層構造. 用途. このバリスタは、高速信号ライン及びESD抑制に適しています。 最適な用途には、HDMI高速データバス、USB 2.0 / IEEE1394インターフェイスなどがあります。 材質 金属 長さ(mm) 1.6 厚さ(mm) 0.8 寸法(mm) 1.6×0.8×0.8 奥行(mm) 0.8 シリーズ EXJZ 静電容量 20pF RoHS指令(10物質対応) 対応 最大定格電圧(V) 直流:16 バリスタ電圧(V) 27 最大サージ電流(A) 3
パナフレキCD・PF共用付属品 ジョイントナット Panasonic(パナソニック) 5日以内出荷
用途 速結コネクタと組み合わせて使用し、CD管・PF管と厚鋼電線管またはCD管・PF管同士の接続に使用します。 適合 CD管・PF管共用 種別 パナフレキCD・PF共用付属品 色 ウォームグレイ 種類 ジョイントナット 寸法L(mm) 24 呼び 16-16 寸法D1(mm) 25 寸法D2(mm) 31 入数(個) 1
Panasonic ポリマーコンデンサ,SEPF,1mF,16V dc,16SEPF1000M Panasonic(パナソニック) 翌々日出荷
仕様 OSCON ラジアルリード形固体電解コンデンサ SEPFシリーズ. パナソニックOS-CON SEPF電解コンデンサは、アルミ固体構造で、高導電性ポリマーを使用しています。このアルミコンデンサは最大 35 V dc の高電圧に対応し、最大 1000 μ F の大容量を実現します。. +105 ℃で5000 時間保証 優れたノイズ除去機能 長寿命 高電圧 高い信頼性 低ESR定格・高リップル電流 ラジアルリードタイプ ハロゲンフリー. 用途. このラジアル形コンデンサは、産業用PC、モータドライバ、計測機器、電源、セキュリティカメラ、インバータなどの産業基盤用途での使用が推奨されています。この電解コンデンサは、車載用インフォテイメントや快適になるための車内アクセサリ、PC、基地局、SSD、データセンターなどのICT用途に適しています。SEPFコンデンサは、エアコンや情報家電などの家電製品にも適しています。 長さ(mm) 13 寸法(mm) 10(Dia)×13 電圧(V) 16dc シリーズ SEPF 許容差 ±20% 静電容量 1mF RoHS指令(10物質対応) 対応 実装タイプ スルーホール テクノロジー ポリマー 等価直列抵抗(mΩ) 12 電解質の種類 ソリッド 最大動作温度(℃) 105 最小動作温度(℃) -55 リード間隔(mm) 5
Panasonic ポリマーコンデンサ,SVPF,1mF,16V dc,16SVPF1000M Panasonic(パナソニック) 翌々日出荷
仕様 OSCONソリッド電解SVPFシリーズ. パナソニックのOS-CON SVPF電解コンデンサは、アルミ固体構造で、高導電性ポリマーを使用しています。 これらのアルミコンデンサは、最大50 V dcの高電圧に対応し、最大1000 μFの大きな静電容量を備えています。. 表面実装 5000時間保証 @ +105 ℃ 優れたノイズ除去機能 長寿命 高電圧 高い信頼性 高リプル電流 ハロゲンフリー. 用途. これらの表面実装コンデンサは、産業用PC、モータドライバ、測定機器、電源、セキュリティカメラ、インバータなどの産業用途にお勧めです。 SVPF OS-CONコンデンサは、エアコンや家庭用情報機器などの家庭用電気製品にも適しています。 これらの電解コンデンサが適している用途には、たとえば車載用のインフォテイメント及びコンフォートアクセサリや、PC、基地局、SSD及びデータセンタなどのICTが挙げられます。 長さ(mm) 12.6 寸法(mm) 10(Dia)×12.6 電圧(V) 16dc シリーズ SVPF 許容差 ±20% 静電容量 1mF RoHS指令(10物質対応) 対応 実装タイプ 表面実装 テクノロジー ポリマー 等価直列抵抗(mΩ) 12 リップル電流(A) 5.4 電解質の種類 ソリッド 最大動作温度(℃) 105 リード間隔(mm) 4.6
Panasonic ポリマーコンデンサ,SEPF,270μF,16V dc,16SEPF270M Panasonic(パナソニック) 翌々日出荷
仕様 OSCON ラジアルリード形固体電解コンデンサ SEPFシリーズ. パナソニックOS-CON SEPF電解コンデンサは、アルミ固体構造で、高導電性ポリマーを使用しています。このアルミコンデンサは最大 35 V dc の高電圧に対応し、最大 1000 μ F の大容量を実現します。. +105 ℃で5000 時間保証 優れたノイズ除去機能 長寿命 高電圧 高い信頼性 低ESR定格・高リップル電流 ラジアルリードタイプ ハロゲンフリー. 用途. このラジアル形コンデンサは、産業用PC、モータドライバ、計測機器、電源、セキュリティカメラ、インバータなどの産業基盤用途での使用が推奨されています。この電解コンデンサは、車載用インフォテイメントや快適になるための車内アクセサリ、PC、基地局、SSD、データセンターなどのICT用途に適しています。SEPFコンデンサは、エアコンや情報家電などの家電製品にも適しています。 寸法(mm) 8(Dia)×7 電圧(V) 16dc シリーズ SEPF 許容差 ±20% 静電容量 270μF RoHS指令(10物質対応) 対応 実装タイプ スルーホール テクノロジー ポリマー 等価直列抵抗(mΩ) 22 リップル電流(A) 3.3 最大動作温度(℃) 105 リード間隔(mm) 3.5
Panasonic ポリマーコンデンサ,SEPF,150μF,16V dc,16SEPF150M Panasonic(パナソニック) 翌々日出荷
仕様 OSCON ラジアルリード形固体電解コンデンサ SEPFシリーズ. パナソニックOS-CON SEPF電解コンデンサは、アルミ固体構造で、高導電性ポリマーを使用しています。このアルミコンデンサは最大 35 V dc の高電圧に対応し、最大 1000 μ F の大容量を実現します。. +105 ℃で5000 時間保証 優れたノイズ除去機能 長寿命 高電圧 高い信頼性 低ESR定格・高リップル電流 ラジアルリードタイプ ハロゲンフリー. 用途. このラジアル形コンデンサは、産業用PC、モータドライバ、計測機器、電源、セキュリティカメラ、インバータなどの産業基盤用途での使用が推奨されています。この電解コンデンサは、車載用インフォテイメントや快適になるための車内アクセサリ、PC、基地局、SSD、データセンターなどのICT用途に適しています。SEPFコンデンサは、エアコンや情報家電などの家電製品にも適しています。 寸法(mm) 6.3(Dia)×5.5 高さ(mm) 5.5 電圧(V) 16dc シリーズ SEPF 寿命 5000h 許容差 ±20% 静電容量 150μF RoHS指令(10物質対応) 対応 実装タイプ スルーホール テクノロジー ポリマー 等価直列抵抗(mΩ) 30 リード間隔(mm) 2.5
Panasonic 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:1000V 最大直流定格電圧:825V, 230pF, ERZV14D102 Panasonic(パナソニック) 欠品中
仕様 パナソニック 金属酸化物バリスタ ZNR シリーズ 直径 14 mm. 小型形状で大きなサージ電流耐量 標準バリスタに比べ、2回分のサージ電流耐量が向上 長さ(mm) 38.5 厚さ(mm) 9.1 寸法(mm) 16(Dia.)×9.1 直径(Φmm) 16 電流(A) クランプ:50 シリーズ V 静電容量 230pF RoHS指令(10物質対応) 対応 制限電圧(V) 1650 エネルギー(J) 280 最大定格電圧(V) AC:625、直流:825 バリスタ電圧(V) 1000 最大サージ電流(A) 5000 リード間隔(mm) 7.5
酸化金属バリスタ バリスタ電圧:390V 最大直流定格電圧:320V 300pF 1袋 1000個入 Panasonic(パナソニック) ¥ 28,980税込 ¥ 31,878
1袋(1000個)
7日以内出荷
金属酸化物バリスタZNRシリーズ、直径10 mm、パナソニックコンパクトなサイズに比べて大きなサージ電流を処理可能 標準的なバリスタに比べて2つのサージ電流を処理する能力が向上
仕様 ●最大AC定格電圧:250V●最大直流定格電圧:320V●制限電圧:650V●クランプ電流:25A●エネルギー:70J●シリーズ:V●直径:11.5mm●最大サージ電流:3500A●静電容量:300pF●長さ:34.5mm●厚さ:5.8mm●寸法:11.5 (Dia.) x 5.8mm●バリスタ電圧:390V
Panasonic ポリマーコンデンサ,SVPF,180μF,16V dc,16SVPF180M Panasonic(パナソニック) 7日以内出荷
仕様 OSCONソリッド電解SVPFシリーズ. パナソニックのOS-CON SVPF電解コンデンサは、アルミ固体構造で、高導電性ポリマーを使用しています。 これらのアルミコンデンサは、最大50 V dcの高電圧に対応し、最大1000 μFの大きな静電容量を備えています。. 表面実装 5000時間保証 @ +105 ℃ 優れたノイズ除去機能 長寿命 高電圧 高い信頼性 高リプル電流 ハロゲンフリー. 用途. これらの表面実装コンデンサは、産業用PC、モータドライバ、測定機器、電源、セキュリティカメラ、インバータなどの産業用途にお勧めです。 SVPF OS-CONコンデンサは、エアコンや家庭用情報機器などの家庭用電気製品にも適しています。 これらの電解コンデンサが適している用途には、たとえば車載用のインフォテイメント及びコンフォートアクセサリや、PC、基地局、SSD及びデータセンタなどのICTが挙げられます。 長さ(mm) 5.9 寸法(mm) 6.3(Dia)×5.9 直径(Φmm) 6.3 電圧(V) 16dc シリーズ SVPF 許容差 ±20% 静電容量 180μF RoHS指令(10物質対応) 対応 実装タイプ 表面実装 テクノロジー ポリマー 等価直列抵抗(mΩ) 22 電解質の種類 ソリッド 最大動作温度(℃) 105 リード間隔(mm) 2.1
酸化金属バリスタ バリスタ電圧:330V 最大直流定格電圧:270V 130pF 1袋 25個入 Panasonic(パナソニック) 7日以内出荷
金属酸化物バリスタZNRシリーズ05コンパクトなサイズに比べて大規模なサージ電流及びエネルギーを処理可能各種ピッチ、サイズ及び電圧RoHS対応(2022年10月現在)
仕様 ●最大AC定格電圧:210V●最大直流定格電圧:270V●制限電圧:545V●クランプ電流:10A●材料:ZNR●シリーズ:V●直径:7mm●最大サージ電流:1200A●静電容量:130pF●長さ:30mm●厚さ:5.5mm●寸法:7 x 5.5mm●バリスタ電圧:330V アズワン品番 65-7146-16
コンデンサ 180μF 16V dc 1袋 500個入 Panasonic(パナソニック) 7日以内出荷
OSCON ラジアルリード形固体電解コンデンサ SEPFシリーズパナソニックOS-CON SEPF電解コンデンサは、アルミ固体構造で、高導電性ポリマーを使用しています。このアルミコンデンサは最大 35 V dc の高電圧に対応し、最大 1000 μ F の大容量を実現します。+105℃で5000 時間保証 優れたノイズ除去機能 長寿命 高電圧 高い信頼性 低ESR定格・高リップル
仕様 ●テクノロジー:ポリマー●静電容量:180μF●電圧:16V dc●実装タイプ:スルーホール●等価直列抵抗:22mΩ●リード間隔:2.5mm●許容差:±20%●高さ:6mm●寸法:6.3 (Dia) x 6mm●シリーズ:SEPF●誘電正接:12% アズワン品番 65-7140-18
コンデンサ 180μF 16V dc 1袋 10個入 Panasonic(パナソニック) 7日以内出荷
OSCON ラジアルリード形固体電解コンデンサ SEPFシリーズパナソニックOS-CON SEPF電解コンデンサは、アルミ固体構造で、高導電性ポリマーを使用しています。このアルミコンデンサは最大 35 V dc の高電圧に対応し、最大 1000 μ F の大容量を実現します。+105℃で5000 時間保証 優れたノイズ除去機能 長寿命 高電圧 高い信頼性 低ESR定格・高リップル
仕様 ●テクノロジー:ポリマー●静電容量:180μF●電圧:16V dc●実装タイプ:スルーホール●等価直列抵抗:22mΩ●リード間隔:2.5mm●許容差:±20%●高さ:6mm●寸法:6.3 (Dia) x 6mm●シリーズ:SEPF●寿命:5000h アズワン品番 65-7188-01
まとめてねット取付台 Panasonic(パナソニック) 3日以内出荷
「まとめてねット」取付台を使用すれば、配管もすっきりまとまります。呼び16(22)のCD管・PF管をすっきり固定。FTTH・CATVインターネット引き込み用におび22のCD管・PF管も固定できます。
付属品 まとめてねット取付用小ねじ(M4×40)×4本電源ケーブル保護チューブ(強電・弱電分離用)×1本 適合 まとめてねット ギガ WTJ5045・WTJ5048・WTJ5545・WTJ5548まとめてねット WTJ5043K・WTJ5047K・WTJ5543・WTJ5547
パナフレキエース ブッシング Panasonic(パナソニック) 当日出荷 から 3日以内出荷
PF管へのほこりや異物の侵入を防ぐキャップとして使用します。
終端用のエンドキャップとしても使えます。
パナフレキエース(環境調和型)用付属品 速結コネクタ Panasonic(パナソニック) 4日以内出荷
<パナフレキエース(環境調和型)用付属品>燃焼時の有毒ガス発生を抑えます。安心してご使用いただけるJIS適合品です。PF管を差し込むだけで一発速結、簡単解除できます。防塵キャップ付き。
用途 PF管とボックスの接続に使用します。 適合 PF管用 種別 パナフレキエース(環境調和型)用付属品 色 グリーン(マンセル記号 2.4G 4.2/3.4) 種類 速結コネクタ 規格 JIS C 8412 入数(個) 1