空調・電設資材 (5) 制御機器 (2) 安全用品 (2) 照明 (1) ブランド: Panasonic(パナソニック)すべて解除
片サドル Panasonic(パナソニック) 3日以内出荷 から 5日以内出荷
外周巻き付け式のサドルです。配管ズレ防止機構付。呼び28用を使って、呼び14、16の2本結束もできます。
LEDスポットライト40形集光電球色 Panasonic(パナソニック) 4日以内出荷 から 92日以内出荷
消費電力(W) 3.7 電圧(V) AC100 材質 ガラスパネル(透明)/アルミダイカスト(オフブラック) 長さ(mm) 117 幅(mm) Φ57 色温度(K) 2700 光源色 電球色 エネルギー消費効率(Lm/W) 64 LED 交換不可 入力電流(A) 0.07 LED寿命(時間) 40000(光束維持率70%) 明るさ(Lm) 237 演色指数(Ra) 83
スポットライト80形集光電球色 Panasonic(パナソニック) 4日以内出荷 から 92日以内出荷
消費電力(W) 8.2 電圧(V) AC100 材質 アルミダイカスト(オフブラック)/ガラスパネル(透明) 長さ(mm) 117 幅(mm) Φ57 色温度(K) 2700 光源色 電球色 エネルギー消費効率(Lm/W) 69.5 入力電流(A) 0.16 LED寿命(時間) 40000(光束維持率70%) 明るさ(Lm) 570 調光の可否 否
電子点灯管 Panasonic(パナソニック) 6日以内出荷
蛍光灯スタータ式点灯回路に。
用途 ※電子点灯管を自動点滅器付き器具、調光機能付器具、人感センサー付器具、非常照明器具や始動時の予熱電流値が極めて小さい特殊な安定器などには使用しないでください。ランプのチラツキ・不点灯の原因となります。※電子点灯管は、電源スイッチを数秒間に繰り返し入り切りしないでください。(蛍光灯が不点灯となりますが、スイッチを切って30秒以上経過の後、再びスイッチを入れ直してください。再点灯します。)※電子点灯管のFE1EとFE4P・FE5Pは蛍光灯の始動時間に差がありますが異常ではありません。※電子点灯管の場合、蛍光灯が点灯する時に器具から音がすることがありますが異常ではありません。※電子点灯管の場合、蛍光灯が点灯しない時や使用電圧が低下して蛍光灯が消えた時は、電源スイッチを入れ直してください。
ワイヤレスマイクロホン WX-ST210 Panasonic(パナソニック) 6日以内出荷
ハンドヘルド型のワイヤレスマイクロホン(防滴型)です。
1.9 GHz帯DECT準拠方式採用により広いエリアで明瞭度の良い音質を実現し、干渉を受けることが少なく安定した拡声ができます。
防滴構造を採用することにより、IPX4 相当の防滴性能を実現しています。
充電器(WX-SZ200:別売品)にセットすることで、装着した単 3形 充電式ニッケル水素電池を充電できます。
充電は非接触(無接点)方式のため、接点の汚れなどによる接触不良がなく、安定して運用できます。
付属品 取扱説明書1冊 保証書1式、動作確認用単3形マンガン乾電池1本、マイクロホンアダプター(PF1/2)1個、変換ねじ(PF1/2 → W3/8)1個、ソフトケース1個、マイク識別シール1枚 マイクリング(黒・青・赤・橙)各1個 寸法(mm) 最大径約52(マイクリング取り外し時 約48)、長さ約222 質量(g) 約185(乾電池LR6XJ含む) 表示 電源、充電 仕上 黒色塗装 マイクロホン 単一指向性エレクトレット・コンデンサー(内蔵) 機能 ローカットフィルター:200Hz、6dB/oct 周波数特性 100Hz~15kHz 使用電池 充電池:単3形 ニッケル水素電池×1本、乾電池:単3形 アルカリ乾電池×1 本 電池 (推奨) 充電池:パナソニック製 単3形ニッケル水素電池BK-3MCC、乾電池:パナソニック製 単3形アルカリ乾電池 LR6 使用温湿度範囲 (温度)0 ℃~ 40 ℃、(湿度)10 % ~ 90 %(結露なきこと) 電池寿命 約8時間(単3形ニッケル水素電池BK-3MCC使用時)、約6時間(単3形アルカリ乾電池LR6XJ使用時)、約8時間(単3形アルカリ乾電池LR6NJ使用時)(常温25 ℃連続使用パナソニック製使用) 接続端子 設定保守用:USBマイクロ B アンテナ 内蔵アンテナ 防滴構造 IPx4相当 使用周波数(MHz) 1895.616~1904.256
ワイヤレスマイクロホン WX-ST250 Panasonic(パナソニック) 6日以内出荷
ハンドヘルド型のワイヤレスマイクロホン(ダイナミック型)です。
1.9GHz帯DECT準拠方式採用により広いエリアで明瞭度の良い音質を実現し、干渉を受けることが少なく安定した拡声ができます。
外部入力端子に各種音源(パソコン、音楽プレーヤー等)を接続して、ワイヤレスアンテナに送信できます。
充電器(WX-SZ200:別売品)にセットすることで、装着した単3形 充電式ニッケル水素電池を充電できます。
充電は非接触(無接点)方式のため、接点の汚れなどによる接触不良がなく、安定して運用できます。
付属品 取扱説明書1冊 保証書1式、動作確認用単3形マンガン乾電池R6P(NB)1本、マイクロホンアダプター(PF1/2)1個、変換ねじ(PF1/2 → W3/8)1個、ソフトケース1個、マイク識別シール1枚 マイクリング(黒・青・赤・橙)各1個 寸法(mm) 最大径約 57(マイクリング取付時 約 63)、長さ約253 質量(g) 約250(乾電池LR6XJ含む) 表示 電源、充電 仕上 黒色塗装 マイクロホン 単一指向性エレクトレット・コンデンサー(内蔵) 機能 ローカットフィルター:200Hz、6dB/oct 周波数特性 100Hz~15kHz 使用電池 充電池:単3形 ニッケル水素電池×1本、乾電池:単3形 アルカリ乾電池×1 本 電池 (推奨) 充電池:パナソニック製 単3形ニッケル水素電池BK-3MCC、乾電池:パナソニック製 単3形アルカリ乾電池 LR6 使用温湿度範囲 (温度)5 ℃~ 35 ℃、(湿度)10 % ~ 90 %(結露なきこと) 電池寿命 約8時間(単3形ニッケル水素電池BK-3MCC使用時)、約6時間(単3形アルカリ乾電池LR6XJ使用時)、約8時間(単3形アルカリ乾電池LR6NJ使用時)(常温25 ℃連続使用パナソニック製使用) 接続端子 設定保守用:USBマイクロ B 外部入力 -14dBV ラインインΦ3.5mmステレオミニジャック(モノラルミックス) アンテナ 内蔵アンテナ 防滴構造 IPx4相当 使用周波数(MHz) 1895.616~1904.256
フィルムコンデンサ 50V dc 680pF ±5% 1袋 10個入 Panasonic(パナソニック) 7日以内出荷
ECHU(X)シリーズPPSフィルムチップコンデンサ積層メタライズドPPSフィルムで作られたパナソニックECHU(X)フィルムコンデンサは、金型レス構造になっています。このフィルムコンデンサは、85℃、85 % RH、W.Vx 1.0の状況に500時間耐えます。リフローはんだ付けに最適です。製品の特長:リフローはんだ付け専用コンパクト設計軽量設計低ESR。
仕様 ●静電容量:680pF●電圧:50V dc●実装タイプ:表面実装●許容差:±5%●シリーズ:ECHU(X)●長さ:2mm●奥行き:1.25mm●高さ:0.9mm●寸法:2 x 1.25 x 0.9mm●温度特性:PPS●末端仕様:表面実装●動作温度 Max:+125℃ アズワン品番 65-7207-07
フィルムコンデンサ 50V dc 680pF ±5% 1セット 3000個入 Panasonic(パナソニック) ¥ 93,980税込 ¥ 103,378
1セット(3000個)
7日以内出荷
ECHU(X)シリーズPPSフィルムチップコンデンサ積層メタライズドPPSフィルムで作られたパナソニックECHU(X)フィルムコンデンサは、金型レス構造になっています。このフィルムコンデンサは、85℃、85 % RH、W.Vx 1.0の状況に500時間耐えます。リフローはんだ付けに最適です。製品の特長:リフローはんだ付け専用コンパクト設計軽量設計低ESR。
仕様 ●入数:1リール(3000個入り)●静電容量:680pF●電圧:50V dc●実装タイプ:表面実装●許容差:±5%●シリーズ:ECHU(X)●長さ:2mm●奥行き:1.25mm●高さ:0.9mm●寸法:2 x 1.25 x 0.9mm●温度特性:PPS●末端仕様:表面実装●動作温度 Max:+125℃ アズワン品番 65-7189-04
LEDガーデンライト40形電球色 Panasonic(パナソニック) 92日以内出荷
色温度(K) 2700 光源色 電球色 LED寿命(時間) 40000(光束維持率70%) 調光の可否 不可