カテゴリ

  • 制御機器(12)
  • メカニカル部品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • モノタロウ(11)
  • SMC(411)
  • 伊東電機(353)
  • MAD MAX(マッドマックス)(169)
  • サンドビック(84)
  • ケナメタル(56)
  • PISCO(ピスコ)(24)
  • クツワ(22)
  • SIBATA(柴田科学)(20)
  • 三菱電機(19)
  • YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(19)
  • TDT(田野井)(17)
  • エレコム(15)
  • エスコ(13)
  • 潤工社(13)
  • RotopaX(ロトパックス)(13)
  • TRUSCO(12)
  • ニチコン(10)
  • OSG(オーエスジー)(8)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pm4」の検索結果

関連キーワード
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フレーム PM4H-Aシリーズ Panasonic(パナソニック)フレーム PM4H-AシリーズPanasonic(パナソニック)
999税込1,099
1個
7日以内出荷
多機能タイマリレー、PM4H-A100 → 240 V ac 又は 24 V ac/dc 電圧入力 広い時間範囲:( 0.1 秒→ 500 時間) 16 種類の時間範囲から選択可能 高スイッチング容量( 5 A、250 V ac ) 2切換コンタクト 制御入力 x 3 :停止、信号、リセット DIN ハウジング 保護等級: IP50 制御パネルアセンブリ RS 品番用の 11 ピン接続ソケット(背面からアクセス可
仕様●併用可能製品:PM4H-Aシリーズアズワン品番65-7271-87
Panasonic PM4H-Aシリーズ AT8DA4 パネルキット Panasonic(パナソニック)Panasonic PM4H-Aシリーズ AT8DA4 パネルキットPanasonic(パナソニック)
769税込846
1個
7日以内出荷
仕様多機能タイマリレー、 PM4H-A. 100 → 240 V ac 又は 24 V ac/dc 電圧入力 広い時間範囲:( 0.1 秒→ 500 時間) 16 種類の時間範囲から選択可能 高スイッチング容量( 5 A 、 250 V ac ) 2切換コンタクト 制御入力 x 3 :停止、信号、リセット DIN ハウジング 保護等級: IP50 制御パネルアセンブリ RS 品番用の 11 ピン接続ソケット(背面からアクセス可能) ; 403-869 403-869 フロントプレートアセンブリ用のフレームは別売り( RS 品番 ; 113-8487 113-8487 ). 8 種類の機能を選択できます. エネルギーの遅延 インパルスオン(遅延) インパルスオン(即時) チェンジャ( 1 )( 2 ) ドロップアウト遅延 インパルス遅延(ワンショット) イン / インパルスサイクルRoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品PM4H-Aシリーズ
パネルカバーW PM4H-W用 Panasonic(パナソニック)パネルカバーW PM4H-W用Panasonic(パナソニック)
229税込252
1個
22日以内出荷
パネルカバーA PM4H-A用 Panasonic(パナソニック)パネルカバーA PM4H-A用Panasonic(パナソニック)
4,498税込4,948
1箱(20個)
22日以内出荷
パネルカバーF PM4H-F用 Panasonic(パナソニック)パネルカバーF PM4H-F用Panasonic(パナソニック)
229税込252
1個
22日以内出荷
パネルカバーM PM4H-M用 Panasonic(パナソニック)パネルカバーM PM4H-M用Panasonic(パナソニック)
229税込252
1個
22日以内出荷
パネルカバーS PM4H-S用 Panasonic(パナソニック)パネルカバーS PM4H-S用Panasonic(パナソニック)
4,498税込4,948
1箱(20個)
22日以内出荷
PM4H-SD スターデルタタイマ Panasonic(パナソニック)PM4H-SD スターデルタタイマPanasonic(パナソニック)
6,598税込7,258
1個
52日以内出荷
ご注文時、時間仕様の指定不要 -△切替表示灯付き ACフリー電源対応 首下62.5mmの短胴(ネジ締め端子タイプ) .IP65の耐環境性に対応 パネルカバーの交換が可能 UL、CSA、CEマーキング、ロイドに対応
タイプ主動作 : オンディレー(-△切替)規格UL/C-UL 、CE 、Lloyd保護構造IP65(防塵/防噴流形)接点構成(限時接点)入側:1a、△側:1a動作時間2/10/20/100秒(4レンジ切替)-△切替時間0.04、0.1、0.3、0.5、0.7秒動作モード入-△切替
PM4H-SDM スターデルタタイマ Panasonic(パナソニック)PM4H-SDM スターデルタタイマPanasonic(パナソニック)
6,498税込7,148
1個
52日以内出荷
ご注文時、時間仕様の指定不要 -△切替表示灯付き ACフリー電源対応 首下62.5mmの短胴(ネジ締め端子タイプ) .IP65の耐環境性に対応 パネルカバーの交換が可能 UL、CSA、CEマーキング、ロイドに対応
タイプ主動作 : オンディレー(入-△切替)規格UL/C-UL 、CE 、Lloyd保護構造IP65(防塵/防噴流形)接点構成(限時接点)入側:1a △側:1a(瞬時接点)1a動作時間2/10/20/100秒(4レンジ切替)-△切替時間0.04、0.1、0.3、0.5、0.7秒動作モード入-△切替
カンタッチ動力アロー盤 動力分電盤 多回路エネルギーモニタ搭載 下部搭載 Panasonic(パナソニック)カンタッチ動力アロー盤 動力分電盤 多回路エネルギーモニタ搭載 下部搭載Panasonic(パナソニック)
559,800税込615,780
1台
31日以内出荷
一次側プラグインブレーカを搭載して信頼性、施工性がさらにアップ相表示で施工性が向上相表示で視認性向上。配線間違いを防止するため、ブレーカプラグ部分に大きく相表示し、視認性を高め、接続作業の信頼性を向上しています。取り替え時も安心です。(二次側は従来通りのネジ接続です。)プラグインで安全性が向上ワンタッチで着脱できる一次側プラグイン端子。一次側はプラグイン端子なので、ワンタッチですべての極の接続が完了します。R・S・T各相への接続が間違いなく確実に行えます。取り替え時もワンタッチで着脱&接続できます。
用途屋内用種別カンタッチ動力アロー盤 動力分電盤露出形タイプ多回路エネルギーモニタ搭載(下部搭載/主幹+分岐計測)保護等級IP2XD塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 P22-90B/マンセル記号 2.5Y9/1(参考値))入数1台回路スペース0主幹サーキットブレーカ(MCB 3P)
中間ギヤヘッド取付ビス Panasonic(パナソニック)中間ギヤヘッド取付ビスPanasonic(パナソニック)
34税込37
1袋(4本)
41日以内出荷
裏面端子台 Panasonic(パナソニック)裏面端子台Panasonic(パナソニック)
399税込439特価
1個
当日出荷
取付方式その他結線方式ネジ公差(mm)±1.0
多用途収納 オプション部材 扉裏マグネット対応パネル Panasonic(パナソニック)多用途収納 オプション部材 扉裏マグネット対応パネルPanasonic(パナソニック)
7,798税込8,578
1セット
4日以内出荷
多用途収納用 オプション部材
寸法(mm)290×450
マルチレンジタイマ Panasonic(パナソニック)マルチレンジタイマPanasonic(パナソニック)
5,898税込6,488
1個
52日以内出荷
ACフリー電源化を実現 首下62.5mm(ネジ締め端子タイプ)の短胴化 IP65の耐環境性に対応 ネジ締め端子タイプの登場で結線が容易 "ゼロ"設定瞬時出力を標準装備 時間レンジのマルチ化で使い易さ向上 8動作モードを標準装備(PM4H-Aの場合) 大型ダイヤルで操作性アップ パネルカバーの交換が可能 セットリングの装備で時間のMin.とMax.及び一定時間の設定可能 UL/CSA、CEマーキング、ロイドに対応
規格UL/C-UL 、CE 、Lloyd