カテゴリ
- 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
- 富士電線工業(6)
- JEFCOM(ジェフコム)(3)
- 鶴見製作所(2)
- 三ツ星(2)
- GOODGOODS(グッド・グッズ)(2)
- ELPA(1)
- オーム電機(1)
- タイカツ(1)
- 岩下(1)
- 冨士電線(東京)(1)
「pnctf」の検索結果
特価

ベター小型キャップ
Panasonic(パナソニック)(58件のレビュー)¥379~税込¥417~1個ほか当日出荷ゆとりの安全性、使用性を考えたベターキャップ。コードをいためにくい丸いコード口です。コードの張力をカットする構造です。結線のゆるみ防止にスプリングワッシャを採用。組立てやすい+-両用ネジを採用し、端子をボディに固定しています。用途平形コード用定格電圧(V)125定格電流(A)15適合電線(mm2)0.75・1.25・2寸法(長さL×幅W)(mm)36×27.5適合電線ビニル平形用コード/ゴム絶縁平形コードプラグ形状2P 15A 125V