カテゴリ
- 制御機器(211)
- 事務用品(64)
- 自動車純正部品(54)
- 電気材料(40)
- 切削工具(35)
- 自動車補修部品(25)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(22)
- オフィス家具(16)
- パソコン/周辺機器(15)
- 科学研究・開発用品(14)
- 空調・照明・電設資材(12)
- メカニカル部品(12)
- 住設機器(9)
- クリーンルーム用品(6)
- 建材・エクステリア(6)
- 作業工具(6)
- 電動工具(6)
- バイク純正部品(5)
- 卓上消耗品(3)
- 清掃用品(3)
- カー用品(3)
- 研磨材(3)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- 医療(2)
- トラック純正部品(2)
- 縫製用品(2)
- 空圧工具(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 物流用品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 機構部品(1)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 建築金物(1)
- 鈑金・塗装(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 家電(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- 学童・教育用品(1)
- 農業機械(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
- CKD(19)
- DiodesZetex(83)
- Festo(8)
- INAX(LIXIL)(9)
- OSG(オーエスジー)(9)
- Panasonic(パナソニック)(7)
- RS PRO(58)
- TELEMECANIQUE SENSORS(14)
- アメリカン電機(13)
- イトーキ(16)
- オーム電機(6)
- シュナイダーエレクトリック(8)
- ジャストコーポレーション(47)
- タンガロイ(16)
- ホンダ(58)
- 富士電線工業(16)
- 岩下エンジニアリング(12)
- 日動工業(8)
- 日本理化学(8)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

PNC-23G-13 プラスチックニードル
岩下エンジニアリング¥2,498税込¥2,7481セット(20本)当日出荷安価な使い捨てタイプのニードルです。ゲージによって針基の色が異なるため管理が容易です。
PNC-30G-13 プラスチックニードル
岩下エンジニアリング¥2,498税込¥2,7481セット(20本)当日出荷安価な使い捨てタイプのニードルです。ゲージによって針基の色が異なるため管理が容易です。
PNC-19G-13 プラスチックニードル
岩下エンジニアリング¥2,498税込¥2,7481セット(20本)当日出荷安価な使い捨てタイプのニードルです。ゲージによって針基の色が異なるため管理が容易です。
PNC-26G-13 プラスチックニードル
岩下エンジニアリング(1件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481セット(20本)当日出荷安価な使い捨てタイプのニードルです。ゲージによって針基の色が異なるため管理が容易です。外径(mm)0.51内径(mm)0.26
PNCタイプテーブルパン(2)切込蓋 取手無
仔犬印(本間製作所)¥669税込¥7361個翌々日出荷耐熱温度:-45~120℃材質ポリカボネードサイズ1/9用寸法(幅W×奥行D)(mm)176×108TKG品番9-0124-0707TKG品番(2017)6-0122-0707
PNC-20G-13 プラスチックニードル
岩下エンジニアリング¥2,498税込¥2,7481セット(20本)当日出荷安価な使い捨てタイプのニードルです。ゲージによって針基の色が異なるため管理が容易です。
非鉄・耐熱合金用 プラネットカッタ WX-PNC
OSG(オーエスジー)¥33,980~税込¥37,378~1本当日出荷から9日以内出荷マシニングセンタの3軸同時制御機能による遊星運動を利用してねじ切り加工を行います。1本で同じピッチなら呼びの違うねじが加工できます。また右ねじ左ねじのどちらも加工できます。
PNC-25G-13 プラスチックニードル
岩下エンジニアリング¥2,498税込¥2,7481セット(20本)当日出荷安価な使い捨てタイプのニードルです。ゲージによって針基の色が異なるため管理が容易です。
PNC-27G-13 プラスチックニードル
岩下エンジニアリング¥2,498税込¥2,7481セット(20本)4日以内出荷安価な使い捨てタイプのニードルです。ゲージによって針基の色が異なるため管理が容易です。
PNC-24G-13 プラスチックニードル
岩下エンジニアリング¥2,498税込¥2,7481セット(20本)4日以内出荷安価な使い捨てタイプのニードルです。ゲージによって針基の色が異なるため管理が容易です。
非鉄・耐熱合金用 プラネットカッターWX-PNC (ねじの種類:M)
OSG(オーエスジー)¥38,980~税込¥42,878~1本3日以内出荷から4日以内出荷マシニングセンタの3軸同時制御機能による遊星運動を利用してねじ切り加工を行います。1本で同じピッチなら呼びの違うねじが加工できます。また右ねじ左ねじのどちらも加工できます。従来の被膜特性に加え極めて高い耐酸化性を有するため高速加工が可能です。めねじ加工専用です。用途非鉄・耐熱合金用。材質超硬合金ねじの種類M表面処理WXコーティングシャンク径公差h6ねじれ角(°)30RoHS指令(10物質対応)対応
PNC-16G-13 プラスチックニードル
岩下エンジニアリング¥2,498税込¥2,7481セット(20本)5日以内出荷安価な使い捨てタイプのニードルです。ゲージによって針基の色が異なるため管理が容易です。
PNC-17G-13 プラスチックニードル
岩下エンジニアリング¥2,498税込¥2,7481セット(20本)3日以内出荷安価な使い捨てタイプのニードルです。ゲージによって針基の色が異なるため管理が容易です。
スチール用 油穴付き プラネットカッタ WXO-ST-PNC
OSG(オーエスジー)¥37,980~税込¥41,778~1本4日以内出荷油穴から切削油剤を吐出することにより、効率的な切くず排出が行えます。材質超硬合金(Carbide)被削材炭素鋼、合金鋼、調質鋼、ステンレス鋼、鋳鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、熱硬化性プラスチック、熱可塑性プラスチック表面処理WXコーティング
PNC-18G-13 プラスチックニードル
岩下エンジニアリング¥2,498税込¥2,7481セット(20本)5日以内出荷安価な使い捨てタイプのニードルです。ゲージによって針基の色が異なるため管理が容易です。
非鉄・耐熱合金用 プラネットカッターWX-PNC (ねじの種類:U、UNJ)
OSG(オーエスジー)¥75,980~税込¥83,578~1本4日以内出荷マシニングセンタの3軸同時制御機能による遊星運動を利用してねじ切り加工を行います。1本で同じピッチなら呼びの違うねじが加工できます。また右ねじ左ねじのどちらも加工できます。従来の被膜特性に加え極めて高い耐酸化性を有するため高速加工が可能です。めねじ加工専用です。用途非鉄・耐熱合金用。材質超硬合金溝数4ねじの種類U、UNJ表面処理WXコーティングシャンク径公差h6ねじれ角(°)30RoHS指令(10物質対応)対応
モータ付ウォーム減速機 PNC型 軸配置:標準
青木精密工業¥80,980~税込¥89,078~1台7日以内出荷ブレーキブレーキなし取付水平・垂直方向、十分に剛性のある、振動のない架台の機械加工された面種類ウォーム減速機取付方式脚取付電圧(V)200/220電源交流モーター回転子構造/4極、普通かご形、外被保護構造/全閉外扉形(IP44)、絶縁階級/E種、冷却方式/外被表面冷却形(自力形/IC411)固定方法ボルトが緩まないよう適正トルクで締め付ける使用環境(据付場所)屋内で腐食性ガス・爆発性ガス・蒸気などのないこと、塵埃を含まない換気の良い場所、結露なきこと(高度)標高1000m以下(周囲温度/湿度)-10~40℃/85%以下塗装モスグリーン(マンセル7.5GY5/2)潤滑油オイル潤滑モーター定格連続定格(S1)モーター周波数(Hz)50(200V)、 60(200/220V)キー旧JIS2種(JIS B 1301-1959)軸配置標準変速機タイプウォームギア![非鉄・耐熱合金用 プラネットカッターWX-PNC (ねじの種類:R[PT]、Rc[PT]) OSG(オーエスジー)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono51500480-231219-02.jpg)
非鉄・耐熱合金用 プラネットカッターWX-PNC (ねじの種類:R[PT]、Rc[PT])
OSG(オーエスジー)¥41,980~税込¥46,178~1本翌々日出荷から4日以内出荷マシニングセンタの3軸同時制御機能による遊星運動を利用してねじ切り加工を行います。1本で同じピッチなら呼びの違うねじが加工できます。また右ねじ左ねじのどちらも加工できます。従来の被膜特性に加え極めて高い耐酸化性を有するため高速加工が可能です。用途非鉄・耐熱合金用。材質超硬合金ねじの種類R(PT)、Rc(PT)表面処理WXコーティングシャンク径公差h6ねじれ角(°)30RoHS指令(10物質対応)対応
PNC-22G-13 プラスチックニードル
岩下エンジニアリング¥2,498税込¥2,7481セット(20本)7日以内出荷安価な使い捨てタイプのニードルです。ゲージによって針基の色が異なるため管理が容易です。![非鉄・耐熱合金用 プラネットカッターWX-PNC (ねじの種類:Rp[PS]、G[PF]) OSG(オーエスジー)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono51500480-231219-02.jpg)
非鉄・耐熱合金用 プラネットカッターWX-PNC (ねじの種類:Rp[PS]、G[PF])
OSG(オーエスジー)¥37,980~税込¥41,778~1本4日以内出荷マシニングセンタの3軸同時制御機能による遊星運動を利用してねじ切り加工を行います。1本で同じピッチなら呼びの違うねじが加工できます。また右ねじ左ねじのどちらも加工できます。従来の被膜特性に加え極めて高い耐酸化性を有するため高速加工が可能です。用途非鉄・耐熱合金用。材質超硬合金ねじの種類Rp(PS)、G(PF)表面処理WXコーティングシャンク径公差h6ねじれ角(°)30RoHS指令(10物質対応)対応
2種EPゴム絶縁クロロプレンゴムキャブタイヤケーブル
三ツ星(30件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1巻当日出荷から12日以内出荷絶縁体にエチレンプロピレンゴムを使用し、電気的特性および耐オゾン性の非常に優れ、且つ、耐熱、耐寒、耐水にも優れた性能を有し、最高許容温度は80℃です。 シースにはクロロプレンゴムを使用しているため摩耗、引張り、衝撃、可とう性などの酷使に耐え、耐油性、耐候性、難燃性等の特性に非常に優れています。 1CT、2CT、2RNCTと比べて、外径、質量が小さく、同一条件では他のキャブタイヤケーブルに比べ許容電流が大きくとれます。用途鉱山、工業、農業その他で600V以下の移動用電気機器または配線用に。種類産業機械用ケーブル材質(シース)クロロプレンゴム混合物材質(絶縁体)エチレンプロピレンゴム混合物許容温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)すずめっき軟銅線を素線としたより線耐電圧(V/min)(水中)3000
非鉄・耐熱合金用 プラネットカッターWX-PNC (ねじの種類:NPT)
OSG(オーエスジー)¥41,980税込¥46,1781本11日以内出荷マシニングセンタの3軸同時制御機能による遊星運動を利用してねじ切り加工を行います。1本で同じピッチなら呼びの違うねじが加工できます。また右ねじ左ねじのどちらも加工できます。従来の被膜特性に加え極めて高い耐酸化性を有するため高速加工が可能です。用途非鉄・耐熱合金用。材質超硬合金全長(mm)60質量(g)23刃長(mm)10.3溝数3シャンク径(Φmm)6山数27ねじの種類NPT外径(Φmm)5.9表面処理WXコーティング加工1/16、1/8インチ対応シャンク径公差h6ねじれ角(°)30RoHS指令(10物質対応)対応


テープのり ピットパワーC
トンボ鉛筆(6件のレビュー)¥299税込¥3291個当日出荷メーカー従来品と比べて1.5倍ののり厚で接着力は約20%UP!厚手の紙も素早くガッチリ接着できます。力が加わったときに特殊微粒子の働きで、引き終わりにのりが伸びることなくスパっとキレイに切れます。ブレてもキレイに全面転写できる「手ブレ補正機能」付き。強度を保つギリギリまでシェイプアップした形状だからのり付け箇所を確認しやすい!。持ち方を選ばず手になじんで使いやすいオーバル(だ円)ボディ。コンパクトサイズだから携帯時にもかさばりません。シンプル設計だから、テープのり初心者でもカンタンにつめ替えが可能。携帯時ヘッドを汚さないフルカバーキャップ。ボディの後ろに取り付ければさらに持ちやすさアップ!。のり自体の酸化による変色や貼り合わせた部分の酸化による変色がしにくいACID FREE。用途大型・厚手の封筒貼りに。スクラップ・デコに。写真貼りに。ラッピングに。テープ幅(mm)8.4エコマーク認定認定テープ長さ(m)7エコマーク認定番号16 112 034
モータ付ウォーム減速機 PNCB型 軸配置:標準
青木精密工業¥129,800~税込¥142,780~1台7日以内出荷ブレーキブレーキ付取付水平・垂直方向、十分に剛性のある、振動のない架台の機械加工された面種類ウォーム減速機取付方式脚取付電源(V)(ブレーキ)DC90電圧(V)200/220電源交流モーター回転子構造/4極、普通かご形、外被保護構造/全閉外扉形(IP44)、絶縁階級/E種、冷却方式/外被表面冷却形(自力形/IC411)ブレーキ形式直流電磁ブレーキ制動トルク(ブレーキ)モータトルクの150%以上制動方式(ブレーキ)無励磁作動形固定方法ボルトが緩まないよう適正トルクで締め付ける使用環境(据付場所)屋内で腐食性ガス・爆発性ガス・蒸気などのないこと、塵埃を含まない換気の良い場所、結露なきこと(高度)標高1000m以下(周囲温度/湿度)-10~40℃/85%以下塗装モスグリーン(マンセル7.5GY5/2)潤滑油オイル潤滑モーター定格連続定格(S1)モーター周波数(Hz)50(200V)、 60(200/220V)キー旧JIS2種(JIS B 1301-1959)軸配置標準変速機タイプウォームギア
2PNCT 600V キャブタイヤケーブル EPゴム絶縁クロロプレーンシース
冨士電線(東京)¥4,398~税込¥4,838~1本(10m)ほか3日以内出荷から8日以内出荷絶縁体にエチレンプロピレンゴムを使用しているので、電気特性・地熱性に優れ、電気容量が大きくとれます。シースにクロロプレンゴムを使用しているので、耐熱性・耐候性・耐老化性が天然ゴムより特に優れています。用途600V以下の移動用電気機器や照明用電源に使用されています。種別より線適合規格PSE定格電圧(V)600材質(シース)クロロプレンゴム材質(絶縁体)EPゴムJIS規格C3327材質(テープ)紙シールド無シース色黒定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応
2PNCT EPゴム絶縁クロロプレンゴムシースキャブタイヤケーブル
冨士電線(四国)¥3,798~税込¥4,178~1巻(10m)ほか当日出荷から12日以内出荷1、耐油性。2、耐候性。3、耐水性。4、耐摩耗性用途移動用電気機器電源用定格電圧(V)600定格温度(℃)80
3種EPゴム絶縁クロロプレンキャプタイヤケーブル
住友電気工業(S-FREE(R))¥15,980~税込¥17,578~1巻(10m)ほか当日出荷から7日以内出荷補強層を有しており、耐衝撃性、耐摩耗性に優れる。用途主に600V以下の移動用電気機器などの配線に使用される。(防爆用)許容温度(℃)80
テープのり ピットタックC
トンボ鉛筆¥269税込¥2961個当日出荷しっかり貼ってキレイにはがせるテープのり。従来のはがせるタイプと比べて3倍の接着力でしっかり貼れます。浸透ブロック粒子の働きで、のりが浸透しすぎないのでいつでもキレイにはがせます。メモの仮止めや資料の切り貼りに最適です。 手ブレを補正してキレイにのりを転写できるフィットヘッド 手になじんで持ちやすいコンパクトサイズのオーバル(だ円)ボディ 携帯時にヘッドを汚さないフルカバーキャップ つめ替えタイプ材質ケース:再生PS樹脂、キャップ:PS樹脂、ギア:POM樹脂、プリンターヘッド:POM樹脂色本体:透明、キャップ:透明グリーン質量(g)16テープ幅(mm)8.4エコマーク認定認定テープ長さ(m)7寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)28×20×75グリーン購入法適合商品タイプ本体(詰め替え式)エコマーク認定番号16 112 034繰り返し・詰め替え対応
2種EPゴム絶縁クロロプレンキャプタイヤケーブル
住友電気工業(S-FREE(R))¥5,898~税込¥6,488~1巻(10m)ほか7日以内出荷から50日以内出荷機械的強度・電気的特性に加え、優れた可とう性を有する。用途主に600V以下の移動用電気機器などの配線に使用される。許容温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応
ゴムキャブタイヤケーブル
富士電線工業¥3,798~税込¥4,178~1巻(10m)3日以内出荷工場現場などに使用する600V以下の移動用電気機器の電源回路などにご使用いただけます。絶縁体にEPゴムを使用しているので、電気特性、耐熱性に優れており、電流容量が大きくとれます。1CT、2CTに比べ仕上外径、質量が10%~20%小さくなります。
プラスチックニードル
岩下(3件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1セット(20本)当日出荷安価な使い捨てタイプのニードルです。ゲージによって針基の色が異なるため管理が容易です。用途バレル、ニードルアダプターに取り付けて使用。材質針:ステンレス(SUS304)、針基:ポリプロピレン(PP)2018年トラスコ掲載ページ3 1121
電線/ケーブル
富士電線工業¥639~税込¥703~1本4日以内出荷から7日以内出荷絶縁体にEPゴムを使用しているので、電気特性、耐熱性に優れており、電流容量が大きくとれます。1CT、2CTに比べ仕上外径、質量が10%~20%小さくなります。用途工場現場などに使用する600V以下の移動用電気機器の電源回路などにご使用いただけます。種類低圧キャブタイヤケーブル定格電圧(V)600材質(シース)クロロプレンゴム混合物テープ厚さ(mm)【絶縁体】0.05材質(絶縁体)EPゴム混合物許容温度(℃)75材質(導体)すずめっき軟銅集合撚線耐電圧(V/min)(水中)3000最低使用温度(℃)(固定)-40、(移動)-25
電線/ケーブル
富士電線工業¥679~税込¥747~1本5日以内出荷から7日以内出荷芯数(C)2導体公称断面積(mm2)1.25導体外径(Φmm)1.5シース外径(Φmm)9.8(±0.34)質量(kg)13.0(100m巻)種類低圧キャブタイヤケーブル定格電圧(V)600肉厚(mm)〈絶縁体〉【標準】0.8【平均】0.72以上【部分最小】0.64以上 / 〈シース〉【標準】1.7【平均】1.53以上【部分最小】1.45以上許容電流(A)21材質(シース)クロロプレンゴム混合物テープ厚さ(mm)【絶縁体】0.05材質(絶縁体)EPゴム混合物素線径(mm)0.180(±0.008)曲げ半径(mm)40絶縁体厚さ(mm)0.8導体抵抗(Ω/km)(20℃)16シース厚(mm)1.7許容温度(℃)75導体構成(本/mm)50/0.18絶縁体外径(mm)3.2(±0.16)絶縁抵抗20℃(MΩ-km)500素線数【導体】50材質(導体)すずめっき軟銅集合撚線より合わせ外径(Φmm)6.4耐電圧(V/min)(水中)3000最低使用温度(℃)(固定)-40、(移動)-25
電線/ケーブル
富士電線工業¥1,298~税込¥1,428~1本5日以内出荷から7日以内出荷絶縁体にEPゴムを使用しているので、電気特性、耐熱性に優れており、電流容量が大きくとれます。1CT、2CTに比べ仕上外径、質量が10%~20%小さくなります。用途工場現場などに使用する600V以下の移動用電気機器の電源回路などにご使用いただけます。芯数(C)4種類低圧キャブタイヤケーブル定格電圧(V)600材質(シース)クロロプレンゴム混合物材質(絶縁体)EPゴム混合物最高使用温度(℃)75絶縁体厚さ(mm)0.8許容温度(℃)【最高】75、【最低(固定)】-40、【最低(移動)】-25RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)すずめっき軟銅集合撚線耐電圧(V/min)(水中)3000最低使用温度(℃)-40(固定)、-20(移動)
電線/ケーブル
富士電線工業¥519~税込¥571~1本5日以内出荷から7日以内出荷絶縁体にEPゴムを使用しているので、電気特性、耐熱性に優れており、電流容量が大きくとれます。1CT、2CTに比べ仕上外径、質量が10%~20%小さくなります。用途工場現場などに使用する600V以下の移動用電気機器の電源回路などにご使用いただけます。芯数(C)2導体公称断面積(mm2)0.75導体外径(Φmm)1.1シース外径(Φmm)9.0(±0.34)質量(kg)10.5(100m巻)種類低圧キャブタイヤケーブル定格電圧(V)600肉厚(mm)〈絶縁体〉【標準】0.8【平均】0.72以上【部分最小】0.64以上 / 〈シース〉【標準】1.7【平均】1.53以上【部分最小】1.45以上許容電流(A)15材質(シース)クロロプレンゴム混合物テープ厚さ(mm)【絶縁体】0.05材質(絶縁体)EPゴム混合物素線径(mm)0.180(±0.008)曲げ半径(mm)36絶縁体厚さ(mm)0.8導体抵抗(Ω/km)(20℃)26.6シース厚(mm)1.7許容温度(℃)75導体構成(本/mm)30/0.18絶縁体外径(mm)2.8(±0.16)絶縁抵抗20℃(MΩ-km)500RoHS指令(10物質対応)対応素線数【導体】30材質(導体)すずめっき軟銅集合撚線より合わせ外径(Φmm)5.6耐電圧(V/min)(水中)3000最低使用温度(℃)(固定)-40、(移動)-25
関連キーワード
...
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら
















![非鉄・耐熱合金用 プラネットカッターWX-PNC (ねじの種類:R[PT]、Rc[PT]) OSG(オーエスジー)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono51500480-231219-02.jpg)