カテゴリ

  • 制御機器(231)
  • 空調・電設資材(101)
  • 電気材料(58)
  • パソコン/周辺機器(20)
  • 建材・エクステリア(17)
  • 防犯用品(3)
  • 住設機器(3)
  • 家電(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • カー用品(2)
  • 電動工具(2)
  • オフィス家具(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • モノタロウ(68)
  • SMC(7,397)
  • RS PRO(1,222)
  • EPSON(1,039)
  • StarTech.com(917)
  • エレコム(873)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(816)
  • ERECTA(エレクター)(781)
  • メディアカバーマーケット(768)
  • 黒田精工(740)
  • SAMTEC(585)
  • サンワサプライ(564)
  • EBM PAPST(563)
  • イトーキ(553)
  • 三菱ふそう(515)
  • ホンダ(461)
  • 常磐精工(422)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(414)
  • エスコ(408)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(64)
サービス分類
  • オーダー・加工(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ps」の検索結果

関連キーワード
444件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【オーダー】ベリティス収納建具 折れ戸 PS型(ハサマナイズ扉) Panasonic(パナソニック)【オーダー】ベリティス収納建具 折れ戸 PS型(ハサマナイズ扉)Panasonic(パナソニック)
35,900税込39,490
1セット
5日以内出荷
2枚折れ戸をスライドさせて開閉。フルオープン可能で、クローゼット扉におすすめ。※小さなお子様の指はさみ事故から守る、指はさみ防止機構付きの扉です。
型式XKRE2高さ(mm)枠外2035(7尺)勝手勝手なし(N)ソフトウォールナット柄(UY),ウォールナット柄(TY),チェリー柄(CY),グレージュアッシュ柄(RV),イデアオーク柄(EV),メープル柄(JY),ホワイトオーク柄(WY),ホワイトアッシュ柄(GY),しっくいホワイト柄(PY)枠幅(mm)UW735(1),UW1190(2),UW1645(3),UW1708(4),UW2541(5),UW3380(6),UW825(A),UW1320(B),UW1820(C)関連資料(1.82MB)取手T5型ST(サテンシルバー色塗装),T5型BK(オフブラック色塗装),T1型ST(サテンシルバー色塗装),T1型BK(オフブラック色塗装)デザインPS4方枠(K1),直付下レール3方枠(K2),ノン下レール3方枠(K3),ケーシング4方枠(C1)納まり折れ戸枠納まり(RN)サービス分類オーダー・加工
Panasonic リレーソケット 基板実装 S Relays, S-PS Panasonic(パナソニック)Panasonic リレーソケット 基板実装 S Relays, S-PSPanasonic(パナソニック)
599税込659
1個
5日以内出荷
仕様UL、CSA. Sシリーズリレー. この基板実装パワーリレーは、信頼性と効率が高く、長寿命で、幅広い制御に対応しています。 また、高感度で、耐振性と耐衝撃性が高く、低い熱起電力を達成します。. 低プロファイル、高感度リレー 振動、衝撃に対する優れた耐性 低EMF (約0.3 μV) 2.54 mmグリッドに合うDIL端子配列 寸法: H 10 x W 28 x D 12 mm 使用可能な基板実装ソケットについては、品番 ; 127-9342 127-9342 を参照取付方式基板実装電圧(V)250acシリーズS RelaysRoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品Sシリーズリレー
Panasonic リレーソケット 基板実装 SF, SFS6-PS Panasonic(パナソニック)Panasonic リレーソケット 基板実装 SF, SFS6-PSPanasonic(パナソニック)
1,298税込1,428
1個
7日以内出荷
仕様TUV. リレー699-7014については、品番699-7026及び699-7020の適合ソケットを参照してください。コンタクト構成対応のリレー3PST-NO、3PST-NCについては、品番699-7051及び699-7054の適合ソケット参照してください。. SFSシリーズ. これらのスリムな小型基板表面実装リレーは、フォースガイドコンタクトを備えています。内蔵LED表示付き / ダイオード付きを用意しています。 代表的な用途は、機械工具、ロボット、セーフティPLC、これらの製品の厳しい安全規格の要件に適合する回路、自動車生産機器などです。. 公称スイッチング容量: 6 A @ 250 V ac 最大スイッチング電力: 180 W 公称動作電力: 360 mW (4極)、500 mW (6極) スリムプロファイル 高速応答時間: 8 ms以下 高い耐衝撃性、機能可能: 最小200 m/s 2 フォースガイドコンタクト構造電圧(V)250acシリーズSFRoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品SFシリーズ終結タイプねじ
【オーダー】クローゼットドア 折れ戸・PS型・ケーシング枠・8尺・4方枠 Panasonic(パナソニック)【オーダー】クローゼットドア 折れ戸・PS型・ケーシング枠・8尺・4方枠Panasonic(パナソニック)
39,980税込43,978
1セット
4日以内出荷
用途収納用建具UY(ソフトウォールナット柄)、TY(ウォールナット柄)、CY(チェリー柄)、RV(グレージュアッシュ柄)、EV(イデアオーク柄)、JY(メープル柄)、WY(ホワイトオーク柄)、GY(ホワイトアッシュ柄)、PY(しっくいホワイト柄)種類ケーシング枠関連資料(1.82MB)取手T5型サテンシルバー色(塗装)ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆枠外高さ(mm)2350下:4方枠サービス分類オーダー・加工
【オーダー】クローゼットドア 折れ戸・PS型・固定枠・8尺・4方枠 Panasonic(パナソニック)【オーダー】クローゼットドア 折れ戸・PS型・固定枠・8尺・4方枠Panasonic(パナソニック)
37,980税込41,778
1セット
4日以内出荷
用途収納用建具UY(ソフトウォールナット柄)、TY(ウォールナット柄)、CY(チェリー柄)、RV(グレージュアッシュ柄)、EV(イデアオーク柄)、JY(メープル柄)、WY(ホワイトオーク柄)、GY(ホワイトアッシュ柄)、PY(しっくいホワイト柄)種類固定枠関連資料(1.82MB)取手T5型サテンシルバー色(塗装)ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆枠外高さ(mm)2350下:4方枠サービス分類オーダー・加工
【オーダー】クローゼットドア 折れ戸・PS型・固定枠・8尺・ノン下レール3方枠 Panasonic(パナソニック)【オーダー】クローゼットドア 折れ戸・PS型・固定枠・8尺・ノン下レール3方枠Panasonic(パナソニック)
36,980税込40,678
1セット
4日以内出荷
用途収納用建具UY(ソフトウォールナット柄)、TY(ウォールナット柄)、CY(チェリー柄)、RV(グレージュアッシュ柄)、EV(イデアオーク柄)、JY(メープル柄)、WY(ホワイトオーク柄)、GY(ホワイトアッシュ柄)、PY(しっくいホワイト柄)種類固定枠関連資料(1.82MB)取手T5型サテンシルバー色(塗装)ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆枠外高さ(mm)2350下:ノン下レール3方枠サービス分類オーダー・加工
【オーダー】クローゼットドア 折れ戸・PS型・固定枠・8尺・直付下レール3方枠 Panasonic(パナソニック)【オーダー】クローゼットドア 折れ戸・PS型・固定枠・8尺・直付下レール3方枠Panasonic(パナソニック)
37,980税込41,778
1セット
4日以内出荷
用途収納用建具UY(ソフトウォールナット柄)、TY(ウォールナット柄)、CY(チェリー柄)、RV(グレージュアッシュ柄)、EV(イデアオーク柄)、JY(メープル柄)、WY(ホワイトオーク柄)、GY(ホワイトアッシュ柄)、PY(しっくいホワイト柄)種類固定枠関連資料(1.82MB)取手T5型サテンシルバー色(塗装)ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆枠外高さ(mm)2350下:直付下レール3方枠サービス分類オーダー・加工
リレーソケット 基板実装 8 ST 1箱 50個入 Panasonic(パナソニック)リレーソケット 基板実装 8 ST 1箱 50個入Panasonic(パナソニック)
24,980税込27,478
1箱(50個)
7日以内出荷
UL、CSA、VDE、SEVSTシリーズ リレーこの基板実装用パワーリレーは、IC駆動に対応し、誘導性負荷スイッチングに最適です。 また、高スイッチング機能と高い耐電圧を備え、安定性を向上させます。 密閉構造により、自動洗浄が可能です。高い耐電圧 高いスイッチング能力で、誘導性負荷・ランプ負荷スイッチングに使用可能 小型で高感度なため、ICを直接駆動することが可能 寸法: H11 x W14 x D31 mm 密閉構造で自動洗浄可能 ST-PSリレーソケットを用意。品番 ; 103-6836 103-6836 を参照
仕様●電圧:380V ac●併用可能製品:STシリーズ●シリーズ:ST●コンタクト数:8●コード番号:173-8143アズワン品番65-8095-37
天埋換気扇(樹脂)二室用・ルーバーセット Panasonic(パナソニック)天埋換気扇(樹脂)二室用・ルーバーセットPanasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
9,998税込10,998
1台
当日出荷から3日以内出荷
高効率モーターで低消費電力 低騒音設計(サイレントオリフィス) ルーバーは風量調節が可能で、親機・子機の風量バランスが変えられます 子機側の吸込口は間取りに応じて3方向から選択可能。 羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク 風圧式高気密シャッター付 電源接続部 : 本体外部速結端子
方式ダクト式適合場所浴室/トイレ/洗面所適合パイプ径(Φmm)100埋め込み寸法(mm)240角
耐サージ小型 基板用パワーリレー DSPシリーズ Panasonic(パナソニック)耐サージ小型 基板用パワーリレー DSPシリーズPanasonic(パナソニック)
489税込538
1個
当日出荷から7日以内出荷
パネル実装型 多機能型 タイマリレー Sシリーズ Panasonic(パナソニック)パネル実装型 多機能型 タイマリレー SシリーズPanasonic(パナソニック)
599税込659
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
PLC CONTROL FPWINPRO7 Panasonic(パナソニック)PLC CONTROL FPWINPRO7Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
45,980税込50,578
1台
当日出荷から9日以内出荷
パワーカッター用替刃 Panasonic(パナソニック)パワーカッター用替刃Panasonic(パナソニック)
7,998税込8,798
1枚
当日出荷
PLC CONTROL FPWINGR7 Panasonic(パナソニック)PLC CONTROL FPWINGR7Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
45,980税込50,578
1台
当日出荷から42日以内出荷
初期設定の手間を「省」 ”命令NAVI”で調べる手間を「省」 3コメントで作業指示を「省」 プログラムを守る手間を「省」 照合時間を「省」 モニタ作業を「省」 推奨動作環境 価格 サイトライセンスで費用と手間を削減
WPS基本セット(HDMI/USB) Panasonic(パナソニック)WPS基本セット(HDMI/USB)Panasonic(パナソニック)
249,800税込274,780
1台
翌日出荷
ACアダプター Panasonic(パナソニック)ACアダプターPanasonic(パナソニック)
32,980税込36,278
1箱
5日以内出荷
マルチリモコンマイクWR-MC100A専用のACアダプターです。(WZ-MC100B) コンバーチブルカメラ及びその周辺機器、マルチパーパスカメラ及びその周辺機器、ライブスイッチャー用のACアダプターです。(AW-PS551)
水銀キセノンランプ 200W Panasonic(パナソニック)水銀キセノンランプ 200WPanasonic(パナソニック)
79,980税込87,978
1台
当日出荷から32日以内出荷
ACアダプター Panasonic(パナソニック)ACアダプターPanasonic(パナソニック)
8,198税込9,018
1台
翌日出荷
パイプファン 給気形 Panasonic(パナソニック)パイプファン 給気形Panasonic(パナソニック)
5,198税込5,718
1台
当日出荷
適合パイプ径(Φmm)Φ100仕様8cmターボファン・給気、24時間・局所換気兼用、プラグコード付、壁面、天井面取付兼用形付属品ねじ(本体固定用)2本質量(kg)0.85マンセル値9YR8.4/0.5消費電力(W)(50/60Hz)3.0/3.5換気風量(m3/h)40.0/41.0騒音値(dB)(50/60Hz)33.0/33.5開口面積(cm2)118
SC/SR4/SR3用プライバシーフィルター(TP非搭載) Panasonic(パナソニック)SC/SR4/SR3用プライバシーフィルター(TP非搭載)Panasonic(パナソニック)
18,980税込20,878
1台
翌日出荷
壁面取出しカバーPタイプ Panasonic(パナソニック)壁面取出しカバーPタイプPanasonic(パナソニック)
799税込879
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
被覆銅管を壁から引き出す部分に使用する化粧カバーです。カバーにはフランジ部があり、既設の化粧プレートを外さずに、その上からカバーが出来ます。また大き目の開口穴でもきれいにふさげます。
種類壁面取出しカバー
PLC FP7 CPUユニット Panasonic(パナソニック)PLC FP7 CPUユニットPanasonic(パナソニック)
119,800税込131,780
1個
当日出荷
コンパクトサイズかつ、クラス最高レベルの高性能。1.本体のカセットインタフェースで機能を簡単拡張2.大容量SDメモリカード(SDHC 32Gバイト)に対応4.全通信ポートが絶縁で安心横幅を変えることなく機能拡張が可能。カセットにはRS-232C、RS-422、RS-485のシリアル通信、Ethernet通信、各種アナログ入出力を準備しています。3.高性能60kstepでの最短実行時間1ms、最短20μs以下でのスキャンが可能。Ethernet通信を頻繁に行なっても処理速度に影響を受けにくいシステムを採用しています。RS-422/RS-485、LANポートだけでなくUSBやRS-232Cポートも絶縁されているため安心して接続できます。5.セキュリティ機能(暗号化)を高めた高機能タイプを用意※中国へ輸出する際は、暗号化機能のないCPUユニットをご使用ください。
Let’s note CF-FV プライバシーフィルタ タッチ非搭載 Panasonic(パナソニック)Let’s note CF-FV プライバシーフィルタ タッチ非搭載Panasonic(パナソニック)
18,980税込20,878
1台
翌日出荷
仕様●電波法備考:付属品のため●電気通信事業法備考:付属品のためRoHS指令(10物質対応)対応
天井埋込形空気清浄機「エアシー」 Panasonic(パナソニック)天井埋込形空気清浄機「エアシー」Panasonic(パナソニック)
129,800税込142,780
1台
3日以内出荷
換気機能(排気)付風圧式シャッター付ハウスダストセンサー+PM2.5解析プログラム、HEPAフィルター、「ナノイー」技術でPM2.5にトリプル対応パトロール運転&学習運転で汚れに先回りする「AIエコナビ」機能搭載3方向吹出しルーバーで室内の空気を効率的に清浄パナソニックの「AiSEG2」との連動可能HEPA集じんフィルターとスーパーナノテク脱臭フィルター搭載DCモーターの採用により低消費電力化複数台運転可能(F-PLY40を子機として連動運転)風量切り替え時の運転音が気になりにくいシームレスドライブ採用リモコン同梱
適合床面積~23畳
FV5/FV4/FV3/FV1用プライバシーフィルター(TP非搭載) Panasonic(パナソニック)FV5/FV4/FV3/FV1用プライバシーフィルター(TP非搭載)Panasonic(パナソニック)
18,980税込20,878
1台
翌日出荷
多用途収納 扉裏スリッパ収納 Panasonic(パナソニック)多用途収納 扉裏スリッパ収納Panasonic(パナソニック)
3,398税込3,738
1セット(2個)
4日以内出荷
多用途収納用 オプション部材
ねじピッチ(mm)344
気調システム 消音ダクト Panasonic(パナソニック)気調システム 消音ダクトPanasonic(パナソニック)
6,398税込7,038
1台
3日以内出荷
中間ダクトファンと給気ボックスの間に取付けると室内に侵入する機器騒音を約8~10dB減衰します。 建設省材料認定番号不燃材料:NM-0228
寸法A(mm)150寸法B(mm)200適合パイプ径(Φmm)呼び径Φ150
気調システム 消音ダクト Panasonic(パナソニック)気調システム 消音ダクトPanasonic(パナソニック)
7,698税込8,468
1台
3日以内出荷
中間ダクトファンと給気ボックスの間に取付けると室内に侵入する機器騒音を約8~10dB減衰します。 建設省材料認定番号不燃材料:NM-0228
寸法A(mm)200寸法B(mm)250適合パイプ径(Φmm)呼び径Φ200
ER-Xシリーズ用ACアダプタ Panasonic(パナソニック)ER-Xシリーズ用ACアダプタPanasonic(パナソニック)
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷
本製品は、イオナイザER-Xシリーズ用のACアダプタです。
セット内容ACアダプタ一式(UNIFIVE社製 型式:UNI336-2415、ACアダプタ本体:1本、ACケーブル:1本)、中継ケーブル:1本(ヒムエレクトロ社製)質量(g)約250出力電圧(V)24 DC±5 %入力電圧(V)100 ~240 AC, 50 Hz/60 Hz出力電流(A)1.5使用周囲温度(℃)+0 ~+40 、保存時: -20 ~+65使用周囲標高(m)2000以下RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.34MB)使用周囲湿度(%RH)5~95
パイプファン 給気形・本体スイッチ付 Panasonic(パナソニック)パイプファン 給気形・本体スイッチ付Panasonic(パナソニック)
8,698税込9,568
1台
3日以内出荷
用途居間 、建物全体ホワイト取付壁面取付形適合パイプ径(Φmm)100
盤用キャビネット屋外形 SUS 屋根付 Panasonic(パナソニック)盤用キャビネット屋外形 SUS 屋根付Panasonic(パナソニック)
49,980税込54,978
1面
3日以内出荷から15日以内出荷
材質ステンレス製塗装色マイルドホワイト(日塗工番号:G22-90B)仕様屋根付板厚(mm)1.5ドア片扉
リレーソケット Panasonic(パナソニック)リレーソケットPanasonic(パナソニック)
599税込659
1個
7日以内出荷
UL、CSA、VDE、SEVSTシリーズ リレーこの基板実装用パワーリレーは、IC駆動に対応し、誘導性負荷スイッチングに最適です。 また、高スイッチング機能と高い耐電圧を備え、安定性を向上させます。 密閉構造により、自動洗浄が可能です。高い耐電圧 高いスイッチン
仕様●電圧:380V ac●使用:STシリーズ●アクセサリタイプ:ソケット●コンタクト数:8●コード番号:103-6836アズワン品番65-8093-03
エクステリアスポットライト 本体 Panasonic(パナソニック)エクステリアスポットライト 本体Panasonic(パナソニック)
9,198税込10,118
1台
4日以内出荷
質量(kg)0.9取付壁面・天井面取付専用電圧(V)100構造防雨型ランプの種類LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)用色(パネル)アクリルパネル:透明回転角度(°)330照射方式可動型可動範囲(°)(上下)110
Panasonic リレーソケット 基板実装 4, PA1APS Panasonic(パナソニック)Panasonic リレーソケット 基板実装 4, PA1APSPanasonic(パナソニック)
519税込571
1個
5日以内出荷
仕様UL、CSA、TUV. PAシリーズ. この基板実装パワーリレーは、薄型設計により高密度実装に最適で、金めっきコンタクトにより低レベル負荷の制御が可能です。 また、耐振性と耐衝撃性が高く、密閉構造で自動洗浄に対応しています。 この基板リレーの主な用途には、産業機器や事務機器、計測機器やテスト装置、プログラマブルコントローラ、タイマ、カウンタ、センサ、温度コントローラなどがあります。. スリムなサイズ(高さ12.5 mm x 幅5 mm x 長さ20 mm)で、高密度で取り付け可能 最小スイッチング容量100 μA、100 mV DC IEC1131-2(TUV)準拠を強化 高い耐サージ破壊電圧(4 kV)及び破壊電圧(2 kV) 高い耐振性及び耐衝撃性 密閉構造で自動洗浄可能 用途は、プログラマブルコントローラ用インターフェイスリレー、計測機器、タイマ、カウンタ、温度コントローラ用出力リレーなど電圧(V)24RoHS指令(10物質対応)対応終結タイプ基板ピン
Panasonic リレーソケット Panasonic(パナソニック)Panasonic リレーソケットPanasonic(パナソニック)
479税込527
1個
7日以内出荷
仕様UL、CSA、VDE、SEV. STシリーズ リレー. この基板実装用パワーリレーは、IC駆動に対応し、誘導性負荷スイッチングに最適です。 また、高スイッチング機能と高い耐電圧を備え、安定性を向上させます。 密閉構造により、自動洗浄が可能です。. 高い耐電圧 高いスイッチング能力で、誘導性負荷・ランプ負荷スイッチングに使用可能 小型で高感度なため、ICを直接駆動することが可能 寸法: H11 x W14 x D31 mm 密閉構造で自動洗浄可能 ST-PSリレーソケットを用意。品番 ; 103-6836 103-6836 を参照電圧(V)380acコンタクト数8使用STシリーズRoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプソケット
パイプファン 給気形・本体スイッチ付 Panasonic(パナソニック)パイプファン 給気形・本体スイッチ付Panasonic(パナソニック)
9,598税込10,558
1台
3日以内出荷
用途居間 、建物全体仕様強弱速調付、本体スイッチ付き、給気清浄フィルター付:不織布・捕集効率98%以上(粒子径10μm上、質量法)、速結端子付ホワイト取付壁面取付形適合パイプ径(Φmm)100
天埋換気扇(電気式シャッタ・ルーバセット) Panasonic(パナソニック)天埋換気扇(電気式シャッタ・ルーバセット)Panasonic(パナソニック)
19,980税込21,978
1台
3日以内出荷
高効率モーターで低消費電力 低騒音設計(サイレントオリフィス) ルーバーは風量調節が可能で、親機・子機の風量バランスが変えられます 子機側の吸込口は間取りに応じて3方向から選択可能。 羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク 電気式高気密シャッター付 電源接続部 : 本体外部速結端子
適合場所浴室/トイレ/洗面所埋め込み寸法(mm)240角適合パイプ径(Φmm)100方式ダクト式
スポットライト Panasonic(パナソニック)スポットライトPanasonic(パナソニック)
12,980税込14,278
1台
翌々日出荷
仕様照射方向可動型長さ(mm)109質量(kg)1取付ネジ込み方式電圧(V)100消費電力(W)5構造防雨型回転方向330°色温度(K)2700幅(Φmm)灯具部:87エネルギー消費効率(Lm/W)72LEDランプ交換可能LED寿命(時間)40000光色電球色明るさ60形電球1灯器具相当出しろ(mm)160演色指数(Ra)83パネルアクリル:透明定格光束(Lm)360取付面位置天井面・壁面取付専用電球の種類LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)調光の可否不可配光タイプ拡散可動範囲(°)上下:110
メンズシェーバー ツインエクス Panasonic(パナソニック)メンズシェーバー ツインエクスPanasonic(パナソニック)
5,398税込5,938
1個
4日以内出荷
旅行・出張の携帯に便利なコンパクトサイズ独立フロート2枚刃で肌に優しくフィット清潔水洗いで簡単お手入れ、切れ味回復
適合刃フロート:3mm質量(g)100(乾電池除く)タイプ充電:乾電池式種類アルカリ乾電池別(単3×2個)電源(V)DC3対応低振動設計:○、本体水洗い可能:○本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)5.8×3.1×10.1刃先角度(°)鋭角内刃:60使用可能日数30日間(アルカリ乾電池で1日1回約3分使用)
関連キーワード
...