カテゴリ

  • 制御機器(8)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • モノタロウ(3)
  • RS PRO(179)
  • アズワン(106)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(101)
  • CHINO(チノー)(48)
  • omron(オムロン)(46)
  • testo(テストー)(32)
  • azbil(旧:山武)(32)
  • 佐藤計量器製作所(31)
  • Festo(27)
  • IKA(22)
  • MICROCHIP(18)
  • 渡辺電機工業(17)
  • YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(16)
  • EYELA(アイラ/東京理化器械)(16)
  • シマデン(15)
  • 熱研(14)
  • 広島(14)
  • TGK(東京硝子器械)(13)
  • ショウエイ(13)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pt100」の検索結果

9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電解コンデンサ 100μF 25V dc 1セット 1000個入 Panasonic(パナソニック)電解コンデンサ 100μF 25V dc 1セット 1000個入Panasonic(パナソニック)
229,800税込252,780
1セット(1000個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(1000個入り)●静電容量:100μF●電圧:25V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:ポリマー●寸法:8x6.9mm●長さ:6.9mm●直径:8mm●動作温度 Max:+105℃アズワン品番65-6953-92
電解コンデンサ 100μF 16V dc 1袋 5個入 Panasonic(パナソニック)電解コンデンサ 100μF 16V dc 1袋 5個入Panasonic(パナソニック)
999税込1,099
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様●テクノロジー:ポリマー●静電容量:100μF●電圧:16V dc●実装タイプ:表面実装●等価直列抵抗:24mΩ●リード間隔:2.1mm●許容差:±20%●長さ:6.4mm●動作温度 Max:+105℃●寸法:6.3 x 6.6mm●シリーズ:SVPT●電解質の種類:ソリッド●リップル電流:2490mAアズワン品番65-7157-27
電解コンデンサ 100μF 25V dc 1セット 2個入 Panasonic(パナソニック)電解コンデンサ 100μF 25V dc 1セット 2個入Panasonic(パナソニック)
799税込879
1セット(2個)
7日以内出荷
Panasonic 導電性ポリマーアルミ固体コンデンサは、定格電圧範囲 2.550 V、低赤血球沈降速度 10m Ω 以下で動作します 最大 2700 μ F の大静電容量動作温度: -55 → +105 ℃ 静電容量許容差: ± 20 %
仕様●入数:1テープ(2個入り)●静電容量:100μF●電圧:25V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:ポリマー●寸法:8x6.9mm●長さ:6.9mm●直径:8mm●動作温度 Max:+105℃アズワン品番65-6970-06
電解コンデンサ 1000μF 16V dc 1セット 400個入 Panasonic(パナソニック)電解コンデンサ 1000μF 16V dc 1セット 400個入Panasonic(パナソニック)
149,800税込164,780
1セット(400個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(400個入り)●静電容量:1000μF●電圧:16V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:ポリマー●寸法:10x12.6mm●長さ:12.6mm●直径:10mm●動作温度 Max:+105℃アズワン品番65-6953-93
電解コンデンサ 1000μF 16V dc Panasonic(パナソニック)電解コンデンサ 1000μF 16V dcPanasonic(パナソニック)
669税込736
1個
7日以内出荷
Panasonic 導電性ポリマーアルミ固体コンデンサは、定格電圧範囲 2.550 V、低赤血球沈降速度 10m Ω 以下で動作します 最大 2700 μ F の大静電容量動作温度: -55 → +105 ℃ 静電容量許容差: ± 20 %
仕様●静電容量:1000μF●電圧:16V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:ポリマー●寸法:10x12.6mm●長さ:12.6mm●直径:10mm●動作温度 Max:+105℃アズワン品番65-6960-85
PLC FP7RTD入力ユニット Panasonic(パナソニック)PLC FP7RTD入力ユニットPanasonic(パナソニック)
89,980税込98,978
1台
6日以内出荷
質量(g)約145耐電圧500V AC 1分間チャンネル数8絶縁方式入力端子~内部回路間:フォトカプラ、絶縁型DC/DCコンバータ、チャンネル間:フォトモスリレー使用周囲温度(℃)0~+55、保存時-40~+70使用周囲湿度10~95%RH(at 25℃ 結露なきこと)、保存時:10~95%RH(at 25℃ 結露なきこと)耐振動5~8.4Hz 片振幅 3.5mm 1掃引/1分間(IEC61131-2)、8.4~150Hz 定加速度 9.8m/s2 10回掃引(1オクターブ/min)(IEC6111-2)変換速度25ms/ch+25ms 測定ch数にドリフト補正測定時間を加算絶縁抵抗100MΩ以上(500V DCにて)総合精度±0.1%F.S.以下(at 25℃) ±0.3%F.S.以下(at 0~+55℃)入力レンジ(分解能):RTD(分解能:0.1℃)/Pt100(1):-100.0~200.0℃ Pt100(2):-200.0~650.0℃ JPt100(1):-100.0~200.0℃ JPt100(2):-200.0~650.0℃ Pt1000:-100.0~100.0℃消費電流65mA以下耐衝撃147m/s2以上 X, Y, Z各方向3回(IEC61131-2)
PLC FP-X 測温抵抗体カセット Panasonic(パナソニック)PLC FP-X 測温抵抗体カセットPanasonic(パナソニック)
28,980税込31,878
1台
欠品中
High Performance Line Up Network Positioning Webショールーム PLCによる位置決め制御と熱電対アナログ制御デモ
仕様測温抵抗体入力2点、 Pt100、分解能0.1℃、200ms(チャンネル間絶縁)規格UL/C-UL、CE
PLC FP2 測温抵抗体入力ユニット Panasonic(パナソニック)PLC FP2 測温抵抗体入力ユニットPanasonic(パナソニック)
68,980税込75,878
1台
7日以内出荷
CPUユニット:用途に合わせて選べる高機能付CPUユニット4タイプをラインナップ ボディサイズ:文庫本サイズでコンパクト メモリ・I/O制御:余裕の大容量プログラムメモリ、演算用メモリを搭載 シリアル通信制御:CPUユニットにRS232Cポートを標準装備。 RS232C、RS485、RS422対応機器との通信ユニット充実 モータ制御
仕様測温抵抗体 Pt100、JPt100、JPt1000規格UL/C-UL、CE入出力点数測温抵抗体入力8ch
液晶レーザープロジェクター Panasonic(パナソニック)液晶レーザープロジェクターPanasonic(パナソニック)
679,800税込747,780
1個
9日以内出荷
液晶レーザープロジェクター。「PT-VMZ7STシリーズ」は短焦点レンズを搭載し、約1.72 mの距離で100型スクリーン投写が可能。