カテゴリ

  • 制御機器(116)
  • 空調・電設資材(49)
  • メカニカル部品(11)
  • 建材・エクステリア(11)
  • 建築金物(8)
  • 電気材料(3)
  • 家電(2)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 測定用品(1)
  • カー用品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • モノタロウ(65)
  • SMC(5,862)
  • メディアカバーマーケット(4,056)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(2,352)
  • RS PRO(1,585)
  • イトーキ(1,107)
  • (728)
  • BAGSTER (バグスター)(661)
  • エスコ(380)
  • 京セラ(323)
  • アズワン(279)
  • Festo(274)
  • 三菱マテリアル(268)
  • MAZDA(マツダ)(217)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(175)
  • StarTech.com(159)
  • 粧美堂(149)
  • プロトブレンボ(135)
  • リスパック(118)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(27)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(13)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pv」の検索結果

関連キーワード
204件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パナPV カップリング Panasonic(パナソニック)パナPV カップリングPanasonic(パナソニック)
259税込285
1個
3日以内出荷
パナフレキPV本体相互の接続に使用します。 防水が必要な場合は、防水パッキン(別売)を取り付けてください。
パナPV サドル Panasonic(パナソニック)パナPV サドルPanasonic(パナソニック)
109税込120
1個
3日以内出荷
パナフレキPV本体の固定に使用します。 可とう管曲げ部など、力のかかる箇所におすすめです。
呼び30仕様樹脂製質量(kg)0.013クリームグレイ寸法L(mm)90寸法D(mm)38.5寸法W(mm)20寸法P(mm)65
パナフレキPV サドル Panasonic(パナソニック)パナフレキPV サドルPanasonic(パナソニック)
60税込66
1個
3日以内出荷
パナフレキPV本体の固定に使用します。 可とう管曲げ部など、力のかかる箇所におすすめです。
材質樹脂製ブラック寸法W(mm)20
パナフレキPV 22 Panasonic(パナソニック)パナフレキPV 22Panasonic(パナソニック)
33,980税込37,378
1巻(50m)
3日以内出荷
長さ(m)50
パナフレキPV 36 Panasonic(パナソニック)パナフレキPV 36Panasonic(パナソニック)
29,980税込32,978
1巻(20m)
3日以内出荷から4日以内出荷
長さ(m)20
パナフレキPV 30 Panasonic(パナソニック)パナフレキPV 30Panasonic(パナソニック)
32,980税込36,278
1巻(30m)
3日以内出荷
長さ(m)30
パナPV片サドル Panasonic(パナソニック)パナPV片サドルPanasonic(パナソニック)
62税込68
1個ほか
3日以内出荷
パナフレキPV本体の固定に使用します。 直線配管部などでの固定におすすめです。
クリームグレイ寸法W(mm)25
パナPV コネクタ Panasonic(パナソニック)パナPV コネクタPanasonic(パナソニック)
269税込296
1個
3日以内出荷
パナフレキPV本体とボックスや接続箱との接続に使用します。 防水が必要な場合は、防水パッキン(別売)を取り付けてください。
クリームグレイ
パナPVサドル(ステンレス) Panasonic(パナソニック)パナPVサドル(ステンレス)Panasonic(パナソニック)
699税込769
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
パナフレキPV本体の固定に使用します。 可とう管曲げ部など、力のかかる箇所におすすめです。 耐久性の高いステンレス製(樹脂カバー付)
材質ステンレス製寸法W(mm)23.6
パナフレキPV 28 Panasonic(パナソニック)パナフレキPV 28Panasonic(パナソニック)
25,980税込28,578
1巻(30m)
3日以内出荷
長さ(m)30
パナPV ボックスコネクタ Panasonic(パナソニック)パナPV ボックスコネクタPanasonic(パナソニック)
269税込296
1個
3日以内出荷
パナフレキPV本体とボックスや接続箱との接続に使用します。 防水が必要な場合は、防水パッキン(別売)を取り付けてください。
ブラック
パナフレキPV 片サドル Panasonic(パナソニック)パナフレキPV 片サドルPanasonic(パナソニック)
65税込72
1個ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
パナフレキPV本体の固定に使用します。 直線配管部などでの固定におすすめです。
ブラック寸法W(mm)25
パナPV片サドル(ステンレス) Panasonic(パナソニック)パナPV片サドル(ステンレス)Panasonic(パナソニック)
399税込439
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
パナフレキPV本体の固定に使用します。 直線配管部などでの固定におすすめです。 耐久性の高いステンレス製(樹脂カバー付)
寸法W(mm)29.4
パナPV防水パッキン(カップリング) Panasonic(パナソニック)パナPV防水パッキン(カップリング)Panasonic(パナソニック)
1,098税込1,208
1個
3日以内出荷
カップリングと合わせて使用し、パナフレキPV本体への浸水を防ぎます。
仕様カップリング用
パナPV 防水パッキン(コネクタ) Panasonic(パナソニック)パナPV 防水パッキン(コネクタ)Panasonic(パナソニック)
939税込1,033
1個
3日以内出荷
ボックスコネクタと合わせて使用し、パナフレキPV本体への浸水を防ぎます。
仕様ボックスコネクタ付寸法t(mm)1
高耐候樹脂製ケーブル保護可とう管 パナフレキPV 本体 呼び16 Panasonic(パナソニック)高耐候樹脂製ケーブル保護可とう管 パナフレキPV 本体 呼び16Panasonic(パナソニック)
21,980税込24,178
1本(50m×1本)
3日以内出荷
長さ(m)50呼び16RoHS指令(10物質対応)対応
高耐候樹脂製ケーブル保護可とう管 パナフレキPV カップリング 呼び16 Panasonic(パナソニック)高耐候樹脂製ケーブル保護可とう管 パナフレキPV カップリング 呼び16Panasonic(パナソニック)
2,198税込2,418
1袋(10個)
3日以内出荷
呼び16RoHS指令(10物質対応)対応
高耐候樹脂製ケーブル保護可とう管 パナフレキPV 防水パッキン  呼び16 Panasonic(パナソニック)高耐候樹脂製ケーブル保護可とう管 パナフレキPV 防水パッキン 呼び16Panasonic(パナソニック)
749税込824
1個
3日以内出荷
呼び16RoHS指令(10物質対応)対応
高耐候樹脂製ケーブル保護可とう管 パナフレキPV 本体【短尺】呼び28 Panasonic(パナソニック)高耐候樹脂製ケーブル保護可とう管 パナフレキPV 本体【短尺】呼び28Panasonic(パナソニック)
44,980税込49,478
1セット(2m×15本)
3日以内出荷
長さ(m)2呼び28RoHS指令(10物質対応)対応
高耐候樹脂製ケーブル保護可とう管 パナフレキPV 本体【短尺】呼び16 Panasonic(パナソニック)高耐候樹脂製ケーブル保護可とう管 パナフレキPV 本体【短尺】呼び16Panasonic(パナソニック)
32,980税込36,278
1セット(2m×20本)
3日以内出荷
長さ(m)2呼び16RoHS指令(10物質対応)対応
高耐候樹脂製ケーブル保護可とう管 パナフレキPV 本体【短尺】呼び22 Panasonic(パナソニック)高耐候樹脂製ケーブル保護可とう管 パナフレキPV 本体【短尺】呼び22Panasonic(パナソニック)
44,980税込49,478
1セット(2m×20本)
3日以内出荷
長さ(m)2呼び22RoHS指令(10物質対応)対応
高耐候樹脂製ケーブル保護可とう管 パナフレキPV ボックスコネクタ 呼び16 Panasonic(パナソニック)高耐候樹脂製ケーブル保護可とう管 パナフレキPV ボックスコネクタ 呼び16Panasonic(パナソニック)
2,198税込2,418
1セット(10本)
3日以内出荷から5日以内出荷
呼び16RoHS指令(10物質対応)対応
イメージチェッカPV Panasonic(パナソニック)イメージチェッカPVPanasonic(パナソニック)
399,800税込439,780
1台
32日以内出荷
仕様フォトモス出力 2カメラタイプ(接続カメラ:カラー/グレー)質量(kg)約0.5(端子台含む)定格電圧(V)24 DC耐電圧500V AC/1分間(600V AC/1秒間)カットオフ電流10mA(注1) 入力端子・出力端子一括-電源端子・機能アース一括、入力端子・出力端子一括-非充電金属部、電源端子-非充電金属部使用周囲温度(℃)0~45(但し、結露および氷結しないこと)使用周囲湿度35~85%RH(+25℃にて。但し、結露および氷結しないこと)電池寿命約10年(+25℃にて)耐振動10~55Hz 1掃引/1分間 複振幅0.75mm X、Y、Z各方向30分間電圧許容範囲21.6~26.4V DC(リップル含む耐衝撃96m/s2X、Y、Z各方向5回定格消費電流(A)1.2以下
イメージチェッカPV用 カメラ Panasonic(パナソニック)イメージチェッカPV用 カメラPanasonic(パナソニック)
129,800税込142,780
1台
32日以内出荷
レンズマウントCマウント使用周囲湿度35~85%RH(at25℃ 氷結・結露なきこと)耐振動10~55Hz 1掃引/1分間 複振幅1mm、X,Y,Z各方向30分間
イメージチェッカPV用 小型カメラ Panasonic(パナソニック)イメージチェッカPV用 小型カメラPanasonic(パナソニック)
129,800税込142,780
1台
32日以内出荷
質量(g)約30(レンズ除く)種類0.3Mグレー小型使用周囲温度(℃)0~+40 ℃※ 氷結・結露なきこと使用周囲湿度35~85%RH(at25℃ 氷結・結露なきこと)耐振動10~200Hz 1掃引/10分間 3方向 各30分間撮像素子インターライン方式、1/3型 CMOS 固定撮像素子画素数水平640画素 x 垂直480画素、画素サイズ 6.0μmx6.0μm(正方画素)耐衝撃700m/s2 X,Y,Z各方向1回フレームレート最大90フレーム/秒レンズマウントNFマウント※ Cマウントアダプタが付属します。
イメージチェッカPV用 カメラケーブル Panasonic(パナソニック)イメージチェッカPV用 カメラケーブルPanasonic(パナソニック)
37,980税込41,778
1台
32日以内出荷
イメージチェッカPV用 ロボットビジョン Panasonic(パナソニック)イメージチェッカPV用 ロボットビジョンPanasonic(パナソニック)
599,800税込659,780
1台
32日以内出荷
仕様フォトモス出力 2カメラタイプ(接続カメラ:カラー/グレー)質量(kg)約0.5(端子台含む)規格CE定格電圧(V)24 DC耐電圧500V AC/1分間(600V AC/1秒間)カットオフ電流10mA(注1) 入力端子・出力端子一括-電源端子・機能アース一括、入力端子・出力端子一括-非充電金属部、電源端子-非充電金属部使用周囲温度(℃)0~45(但し、結露および氷結しないこと)使用周囲湿度35~85%RH(+25℃にて。但し、結露および氷結しないこと)電池寿命約10年(+25℃にて)汚染度(使用環境)2耐振動10~55Hz 1掃引/1分間 複振幅0.75mm X、Y、Z各方向30分間電圧許容範囲21.6~26.4V DC(リップル含む耐衝撃96m/s2X、Y、Z各方向5回定格消費電流(A)1.2以下
イメージチェッカPV用 小形カメラケーブル Panasonic(パナソニック)イメージチェッカPV用 小形カメラケーブルPanasonic(パナソニック)
37,980税込41,778
1台
32日以内出荷
イメージチェッカPV用 小型ステージアライメント用 Panasonic(パナソニック)イメージチェッカPV用 小型ステージアライメント用Panasonic(パナソニック)
559,800税込615,780
1台
32日以内出荷
仕様フォトモス出力 2カメラタイプ(接続カメラ:カラー/グレー)質量(kg)約0.5(端子台含む)規格CE定格電圧(V)24 DC耐電圧500V AC/1分間(600V AC/1秒間)カットオフ電流10mA(注1) 入力端子・出力端子一括-電源端子・機能アース一括、入力端子・出力端子一括-非充電金属部、電源端子-非充電金属部使用周囲温度(℃)0~45(但し、結露および氷結しないこと)使用周囲湿度35~85%RH(+25℃にて。但し、結露および氷結しないこと)電池寿命約10年(+25℃にて)汚染度(使用環境)2耐振動10~55Hz 1掃引/1分間 複振幅0.75mm X、Y、Z各方向30分間電圧許容範囲21.6~26.4V DC(リップル含む耐衝撃96m/s2X、Y、Z各方向5回定格消費電流(A)1.2以下
丸型アップコン 2コ口 Panasonic(パナソニック)丸型アップコン 2コ口Panasonic(パナソニック)(10件のレビュー)
6,498税込7,148
1個
当日出荷
安全扉付コンセント採用。送り端子付。
極数2P種類フロアコンセント定格電流(A)15定格電圧(V)125形状平刃タイプ適合中浅アウトレット対応材質アルミダイカストコンセント個数2コンセント形状2P 15A 125V
丸型アップコン 1コ口 アース付 Panasonic(パナソニック)丸型アップコン 1コ口 アース付Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
8,198税込9,018
1個
当日出荷
安全扉付コンセント採用。送り端子付。
極数接地2P種類フロアコンセント定格電流(A)15定格電圧(V)125形状平刃タイプ仕様はさみ込み・ねじ止め固定共用仕様コンセント個数1コンセント形状接地2P 15A 125V
部品 EZ45A2 充電パワーカッター Panasonic(パナソニック)部品 EZ45A2 充電パワーカッターPanasonic(パナソニック)(5件のレビュー)
5,898税込6,488
1個
当日出荷から9日以内出荷
関連資料パーツリスト
アップコンシルバー丸型(アルミダイカスト製)抜け止めアース付1コロ Panasonic(パナソニック)アップコンシルバー丸型(アルミダイカスト製)抜け止めアース付1コロPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
8,798税込9,678
1個
予約販売
極数接地2P種類フロアコンセント定格電流(A)15定格電圧(V)125形状抜止タイプ仕様はさみ込み・ねじ止め固定共用仕様、送り端子付種別抜け止めアース付1コ口(中浅アウトレット対応)材質アルミダイカスト製コンセント個数1コンセント形状(抜止形)接地2P 15A 125V
エクステリア用部材 給排気グリル 風量調節形 Panasonic(パナソニック)エクステリア用部材 給排気グリル 風量調節形Panasonic(パナソニック)
1,598税込1,758
1台
当日出荷から3日以内出荷
風量調節機能付 抜け止め金具付 水抜き穴付
材質樹脂ホワイト(3.2Y8.9/0.6)仕様風量調節形(壁・天井用)
画像処理機用 キーパッド Panasonic(パナソニック)画像処理機用 キーパッドPanasonic(パナソニック)
29,980税込32,978
1台
当日出荷から32日以内出荷
PVストリング計測ユニット 子機 Panasonic(パナソニック)PVストリング計測ユニット 子機Panasonic(パナソニック)
17,980税込19,778
1台
52日以内出荷
VICSアンテナ フィルムタイプ Panasonic(パナソニック)VICSアンテナ フィルムタイプPanasonic(パナソニック)
3,998税込4,398
1個
予約販売
用途パナソニックGorilla(ゴリラ)用別売アクセサリー適合710VD、510VD、700FVD、600FVDコード長さ(m)4.8接続端子ミニピンジャック
タクタイルスイッチ 単極単投 SPST PCピン モーメンタリ 6.1 x 6 x 5mm 1袋 5個入 Panasonic(パナソニック)タクタイルスイッチ 単極単投 SPST PCピン モーメンタリ 6.1 x 6 x 5mm 1袋 5個入Panasonic(パナソニック)
389税込428
1袋(5個)
翌々日出荷
タクトスイッチ、EVQPVシリーズ幅広ノブ(O 4.6 mm)、操作性が改善 金属コンタクトの使用によりコンタクトの安定性が改善 鍛造円型端子により優れた操作性
仕様●接点構成:単極単投(SPST)●末端様式:PCピン●動作特性:モーメンタリ●アクチュエータ長さ:5mm●ボタン色:黒●アクチュエータタイプ:タクティカル●寸法:6.1 x 6 x 5mm●コンタクト定格電流:50 mA @ 12 V ac●高さ:5mm●動作温度 Min:-30℃●コード番号:392-1938アズワン品番65-7814-09
インテリアカウンターオプション部材 幕板 Panasonic(パナソニック)インテリアカウンターオプション部材 幕板Panasonic(パナソニック)
9,998税込10,998
1枚
4日以内出荷
用途インテリアカウンター オプション部材付属品固定金具、木口テープ×2適合インテリアカウンター 耐水集成タイプ、シートタイプ寸法(mm)15×75×2600関連資料(0.75MB)
ベリティスウォール 納まり部材 見切縁(20mmタイプ) Panasonic(パナソニック)ベリティスウォール 納まり部材 見切縁(20mmタイプ)Panasonic(パナソニック)
7,998税込8,798
1セット(2本)
4日以内出荷
ベリティスウォールを美しく納めるための部材です。
長さ(mm)3950表面仕上げ樹脂化粧シート見付(mm)20