カテゴリ

  • 制御機器(4)
  • 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • SMC(205)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(172)
  • エイテック(ATEC)(14)
  • PISCO(ピスコ)(11)
  • TRUSCO(10)
  • Andaseat(アンダシート)(10)
  • Jackery(ジャクリ)(7)
  • LION (ライオン事務器)(6)
  • BIGM(丸山製作所)(5)
  • NAP(アーネスト)[自動車補修部品](5)
  • フエニックス・コンタクト(5)
  • BOURNS(4)
  • センセカ(旧グライシンガー)(4)
  • エクセン(3)
  • MAZDA(マツダ)(3)
  • プレインベア(3)
  • シュナイダーエレクトリック(3)
  • エスコ(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pv12」の検索結果

関連キーワード
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
温度調節器 PID制御 DC電流出力数:3 Panasonic(パナソニック)温度調節器 PID制御 DC電流出力数:3Panasonic(パナソニック)
89,980税込98,978
1個
7日以内出荷
温度検出センサ用の汎用性の高い熱電対、RTD、DC電圧、DC電流の入力に対応。必要な操作はすべて前面のキーで行うことができ、精度の高いPID制御モードにより、±0.2 %の入力スパンを実現。KT4H / KT4Bシリーズでは、プロセス値(PV)の文字高さ12 mm (0.472インチ)、11セグメントディスプレイにより、視認性が向上しています。PCと接続可能で、あらゆる制御
仕様●出力タイプ:DC電流●電源電圧:24 V ac/dc, 100 → 240 V ac●サイズ:48 x 59.2mm●入力数:1●出力数:3●動作温度 Min:0℃●動作温度 Max:+50℃●温度範囲:0 → +50℃●ディスプレイのタイプ:セグメント●IP保護等級:IP66●実装タイプ:DINレール●実装タイプ:ネジアズワン品番65-7266-10
Panasonic フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:1, MOSFET出力, APV1122A Panasonic(パナソニック)Panasonic フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:1, MOSFET出力, APV1122APanasonic(パナソニック)
599税込659
1個
7日以内出荷
チャンネル数1ピン数(ピン)6RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装出力デバイスMOSFET最大順方向電圧(V)1.5
Panasonic フォトカプラ, スルーホール実装 チャンネル数:1, MOSFET出力, APV1121SX Panasonic(パナソニック)Panasonic フォトカプラ, スルーホール実装 チャンネル数:1, MOSFET出力, APV1121SXPanasonic(パナソニック)
599税込659
1セット(2個)
7日以内出荷
チャンネル数1ピン数(ピン)4RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプスルーホール実装出力デバイスMOSFET最大順方向電圧(V)1.5
Panasonic フォトカプラ, スルーホール実装 チャンネル数:1, MOSFET出力, APV1121S Panasonic(パナソニック)Panasonic フォトカプラ, スルーホール実装 チャンネル数:1, MOSFET出力, APV1121SPanasonic(パナソニック)
789税込868
1袋(2個)
7日以内出荷
チャンネル数1ピン数(ピン)4RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプスルーホール実装出力デバイスMOSFET最大順方向電圧(V)1.5
MOSFETドライバ Panasonic(パナソニック)MOSFETドライバPanasonic(パナソニック)
9,998税込10,998
1箱(50個)ほか
32日以内出荷
豊富な商品ラインナップ(SSOP、SOP4pin、DIP6pin) 動作時間:Typ.0.4msの高速スイッチング(APV1121S) 耐電圧:5,000Vrmsの高絶縁(APV1122)
用途MOSFET駆動、電子回路の電源(Vcc)供給部規格UL/C-UL