カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(51)
- 制御機器(19)
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
- BIGM(丸山製作所)(16)
- BOURNS(27)
- CKD(12)
- DNライティング(19)
- MAC8(マックエイト)(7)
- onsemi(15)
- ParkerTAIYO(48)
- SMC(55)
- VISHAY(8)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(7)
- イマオコーポレーション(5)
- エスコ(5)
- オカムラ(岡村製作所)(10)
- ホンダ(26)
- メディアカバーマーケット(10)
- 三菱電機(11)
- 三菱電機エンジニアリング(8)
- 日本ケミコン(10)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(39)
グリーン購入法適合(45)
「q35」の検索結果
特価
関連キーワード

LED客席DL150形広角30K美光色
Panasonic(パナソニック)¥39,980税込¥43,9781台3日以内出荷仕様天井埋込型、Φ埋込穴100、美光色・浅型10H・広角タイプ・光源遮光角30度、Ra95、埋込型、天井面取付専用、調光範囲(0~100%)適合ランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミ(銀色鏡面仕上)質量(kg)0.6電圧100~242 V品番別売適合:【適合調光器(別売)】ライトマネージャーFx NQ28861K、ライトマネージャーFx NQ28841K、信号線式ライコンNQ21505、信号線式ライコンNQ21502、【適合調光装置(別売)】調光ユニットパネル、FDUシリーズ壁据置型調光装置、WDUシリーズ壁付型調光装置、DMX-PWM信号変換器NNQ72380K、DMX-PWM信号変換器NNQ72340K、DMX-PWM信号変換器NNQ72385、DMX-PWM信号変換器NNQ72345、【適合リニューアルプレート(別売)】埋込穴Φ125用NNN80000Z、埋込穴Φ150用NNN80003Z消費電力12.4 W光源LED(電球色)時間光束維持時間:40000時間(光束維持率85%)色温度3000 K光束(Lm)器具:1230エネルギー消費効率(Wh/h)99.1 lm/WRoHS指令(10物質対応)対応調光方式PWM(PC)グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)Φ100 mm埋込高(mm)80
LED客席DL100形広角30K
Panasonic(パナソニック)¥33,980税込¥37,3781台3日以内出荷仕様天井埋込型、Φ埋込穴100、浅型10H・広角タイプ・光源遮光角30度、Ra85、埋込型、天井面取付専用、調光範囲(0~100%)適合ランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミ(銀色鏡面仕上)質量(kg)0.6電圧100~242 V品番別売適合:【適合調光器(別売)】ライトマネージャーFx NQ28861K、ライトマネージャーFx NQ28841K、信号線式ライコンNQ21505、信号線式ライコンNQ21502、【適合調光装置(別売)】調光ユニットパネル、FDUシリーズ壁据置型調光装置、WDUシリーズ壁付型調光装置、DMX-PWM信号変換器NNQ72380K、DMX-PWM信号変換器NNQ72340K、DMX-PWM信号変換器NNQ72385、DMX-PWM信号変換器NNQ72345、【適合リニューアルプレート(別売)】埋込穴Φ125用NNN80000Z、埋込穴Φ150用NNN80003Z消費電力7.4 W光源LED(電球色)時間光束維持時間:40000時間(光束維持率85%)色温度3000 K光束(Lm)器具:915エネルギー消費効率(Wh/h)123.6 lm/WRoHS指令(10物質対応)対応調光方式PWM(PC)グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)Φ100 mm埋込高(mm)80
LED客席DL200形広角30K美光色
Panasonic(パナソニック)¥54,980税込¥60,4781台3日以内出荷仕様天井埋込型、Φ埋込穴100、美光色・浅型10H・広角タイプ・光源遮光角30度、Ra95、埋込型、天井面取付専用、調光範囲(0~100%)適合ランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミ(銀色鏡面仕上)質量(kg)0.6電圧100~242 V品番別売適合:【適合調光器(別売)】ライトマネージャーFx NQ28861K、ライトマネージャーFx NQ28841K、信号線式ライコンNQ21505、信号線式ライコンNQ21502、【適合調光装置(別売)】調光ユニットパネル、FDUシリーズ壁据置型調光装置、WDUシリーズ壁付型調光装置、DMX-PWM信号変換器NNQ72380K、DMX-PWM信号変換器NNQ72340K、DMX-PWM信号変換器NNQ72385、DMX-PWM信号変換器NNQ72345、【適合リニューアルプレート(別売)】埋込穴Φ125用NNN80000Z、埋込穴Φ150用NNN80003Z消費電力15.5 W光源LED(電球色)時間光束維持時間:40000時間(光束維持率85%)色温度3000 K光束(Lm)器具:1505エネルギー消費効率(Wh/h)97 lm/WRoHS指令(10物質対応)対応調光方式PWM(PC)グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)Φ100 mm埋込高(mm)80
LED客席DL200形広角30K
Panasonic(パナソニック)¥54,980税込¥60,4781台3日以内出荷仕様天井埋込型、Φ埋込穴100、浅型10H・広角タイプ・光源遮光角30度、Ra85、埋込型、天井面取付専用、調光範囲(0~100%)適合ランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミ(銀色鏡面仕上)質量(kg)0.6電圧100~242 V品番別売適合:【適合調光器(別売)】ライトマネージャーFx NQ28861K、ライトマネージャーFx NQ28841K、信号線式ライコンNQ21505、信号線式ライコンNQ21502、【適合調光装置(別売)】調光ユニットパネル、FDUシリーズ壁据置型調光装置、WDUシリーズ壁付型調光装置、DMX-PWM信号変換器NNQ72380K、DMX-PWM信号変換器NNQ72340K、DMX-PWM信号変換器NNQ72385、DMX-PWM信号変換器NNQ72345、【適合リニューアルプレート(別売)】埋込穴Φ125用NNN80000Z、埋込穴Φ150用NNN80003Z消費電力15.5 W光源LED(電球色)時間光束維持時間:40000時間(光束維持率85%)色温度3000 K光束(Lm)器具:1800エネルギー消費効率(Wh/h)116.1 lm/WRoHS指令(10物質対応)対応調光方式PWM(PC)グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)Φ100 mm埋込高(mm)80
LED客席DL150形拡散30K
Panasonic(パナソニック)¥39,980税込¥43,9781台3日以内出荷仕様天井埋込型、Φ埋込穴100、浅型10H・拡散タイプ・光源遮光角30度、Ra85、埋込型、天井面取付専用、調光範囲(0~100%)適合ランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)質量(kg)0.6電圧100~242 V品番別売適合:【適合調光器(別売)】ライトマネージャーFx NQ28861K、ライトマネージャーFx NQ28841K、信号線式ライコンNQ21505、信号線式ライコンNQ21502、【適合調光装置(別売)】調光ユニットパネル、FDUシリーズ壁据置型調光装置、WDUシリーズ壁付型調光装置、DMX-PWM信号変換器NNQ72380K、DMX-PWM信号変換器NNQ72340K、DMX-PWM信号変換器NNQ72385、DMX-PWM信号変換器NNQ72345、【適合リニューアルプレート(別売)】埋込穴Φ125用NNN80000Z、埋込穴Φ150用NNN80003Z消費電力12.4 W光源LED(電球色)時間光束維持時間:40000時間(光束維持率85%)色温度3000 K光束(Lm)器具:1485エネルギー消費効率(Wh/h)119.7 lm/WRoHS指令(10物質対応)対応調光方式PWM(PC)グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)Φ100 mm埋込高(mm)80
LED客席DL150形広角30K
Panasonic(パナソニック)¥39,980税込¥43,9781台3日以内出荷仕様天井埋込型、Φ埋込穴100、浅型10H・広角タイプ・光源遮光角30度、Ra85、埋込型、天井面取付専用、調光範囲(0~100%)適合ランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミ(銀色鏡面仕上)質量(kg)0.6電圧100~242 V品番別売適合:【適合調光器(別売)】ライトマネージャーFx NQ28861K、ライトマネージャーFx NQ28841K、信号線式ライコンNQ21505、信号線式ライコンNQ21502、【適合調光装置(別売)】調光ユニットパネル、FDUシリーズ壁据置型調光装置、WDUシリーズ壁付型調光装置、DMX-PWM信号変換器NNQ72380K、DMX-PWM信号変換器NNQ72340K、DMX-PWM信号変換器NNQ72385、DMX-PWM信号変換器NNQ72345、【適合リニューアルプレート(別売)】埋込穴Φ125用NNN80000Z、埋込穴Φ150用NNN80003Z消費電力12.4 W光源LED(電球色)時間光束維持時間:40000時間(光束維持率85%)色温度3000 K光束(Lm)器具:1475エネルギー消費効率(Wh/h)118.9 lm/WRoHS指令(10物質対応)対応調光方式PWM(PC)グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)Φ100 mm埋込高(mm)80
LED客席DL100形広角30K美光色
Panasonic(パナソニック)¥33,980税込¥37,3781台3日以内出荷仕様天井埋込型、Φ埋込穴100、美光色・浅型10H・広角タイプ・光源遮光角30度、Ra95、埋込型、天井面取付専用、調光範囲(0~100%)適合ランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミ(銀色鏡面仕上)質量(kg)0.6電圧100~242 V品番別売適合:【適合調光器(別売)】ライトマネージャーFx NQ28861K、ライトマネージャーFx NQ28841K、信号線式ライコンNQ21505、信号線式ライコンNQ21502、【適合調光装置(別売)】調光ユニットパネル、FDUシリーズ壁据置型調光装置、WDUシリーズ壁付型調光装置、DMX-PWM信号変換器NNQ72380K、DMX-PWM信号変換器NNQ72340K、DMX-PWM信号変換器NNQ72385、DMX-PWM信号変換器NNQ72345、【適合リニューアルプレート(別売)】埋込穴Φ125用NNN80000Z、埋込穴Φ150用NNN80003Z消費電力7.4 W光源LED(電球色)時間光束維持時間:40000時間(光束維持率85%)色温度3000 K光束(Lm)器具:765エネルギー消費効率(Wh/h)103.3 lm/WRoHS指令(10物質対応)対応調光方式PWM(PC)グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)Φ100 mm埋込高(mm)80
LED客席DL200形拡散30K美光色
Panasonic(パナソニック)¥54,980税込¥60,4781台3日以内出荷仕様天井埋込型、Φ埋込穴100、美光色・浅型10H・拡散タイプ・光源遮光角30度、Ra95、埋込型、天井面取付専用、調光範囲(0~100%)適合ランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)質量(kg)0.6電圧100~242 V品番別売適合:【適合調光器(別売)】ライトマネージャーFx NQ28861K、ライトマネージャーFx NQ28841K、信号線式ライコンNQ21505、信号線式ライコンNQ21502、【適合調光装置(別売)】調光ユニットパネル、FDUシリーズ壁据置型調光装置、WDUシリーズ壁付型調光装置、DMX-PWM信号変換器NNQ72380K、DMX-PWM信号変換器NNQ72340K、DMX-PWM信号変換器NNQ72385、DMX-PWM信号変換器NNQ72345、【適合リニューアルプレート(別売)】埋込穴Φ125用NNN80000Z、埋込穴Φ150用NNN80003Z消費電力15.5 W光源LED(電球色)時間光束維持時間:40000時間(光束維持率85%)色温度3000 K光束(Lm)器具:1515エネルギー消費効率(Wh/h)97.7 lm/WRoHS指令(10物質対応)対応調光方式PWM(PC)グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)Φ100 mm埋込高(mm)80
LED客席DL200形拡散30K
Panasonic(パナソニック)¥54,980税込¥60,4781台3日以内出荷仕様天井埋込型、Φ埋込穴100、浅型10H・拡散タイプ・光源遮光角30度、Ra85、埋込型、天井面取付専用、調光範囲(0~100%)適合ランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)質量(kg)0.6電圧100~242 V品番別売適合:【適合調光器(別売)】ライトマネージャーFx NQ28861K、ライトマネージャーFx NQ28841K、信号線式ライコンNQ21505、信号線式ライコンNQ21502、【適合調光装置(別売)】調光ユニットパネル、FDUシリーズ壁据置型調光装置、WDUシリーズ壁付型調光装置、DMX-PWM信号変換器NNQ72380K、DMX-PWM信号変換器NNQ72340K、DMX-PWM信号変換器NNQ72385、DMX-PWM信号変換器NNQ72345、【適合リニューアルプレート(別売)】埋込穴Φ125用NNN80000Z、埋込穴Φ150用NNN80003Z消費電力15.5 W光源LED(電球色)時間光束維持時間:40000時間(光束維持率85%)色温度3000 K光束(Lm)器具:器具光束:1815エネルギー消費効率(Wh/h)117 lm/WRoHS指令(10物質対応)対応調光方式PWM(PC)グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)Φ100 mm埋込高(mm)80
LED客席DL150形拡散30K美光色
Panasonic(パナソニック)¥39,980税込¥43,9781台3日以内出荷仕様天井埋込型、Φ埋込穴100、美光色・浅型10H・拡散タイプ・光源遮光角30度、Ra95、埋込型、天井面取付専用、調光範囲(0~100%)適合ランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)質量(kg)0.6電圧100~242 V品番別売適合:【適合調光器(別売)】ライトマネージャーFx NQ28861K、ライトマネージャーFx NQ28841K、信号線式ライコンNQ21505、信号線式ライコンNQ21502、【適合調光装置(別売)】調光ユニットパネル、FDUシリーズ壁据置型調光装置、WDUシリーズ壁付型調光装置、DMX-PWM信号変換器NNQ72380K、DMX-PWM信号変換器NNQ72340K、DMX-PWM信号変換器NNQ72385、DMX-PWM信号変換器NNQ72345、【適合リニューアルプレート(別売)】埋込穴Φ125用NNN80000Z、埋込穴Φ150用NNN80003Z消費電力12.4 W光源LED(電球色)時間光束維持時間:40000時間(光束維持率85%)色温度3000 K光束(Lm)器具:1240エネルギー消費効率(Wh/h)100 lm/WRoHS指令(10物質対応)対応調光方式PWM(PC)グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)Φ100 mm埋込高(mm)80
LED客席DL100形拡散30K美光色
Panasonic(パナソニック)¥33,980税込¥37,3781台3日以内出荷仕様天井埋込型、Φ埋込穴100、美光色・浅型10H・拡散タイプ・光源遮光角30度、Ra95、埋込型、天井面取付専用、調光範囲(0~100%)適合ランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)質量(kg)0.6電圧100~242 V品番別売適合:【適合調光器(別売)】ライトマネージャーFx NQ28861K、ライトマネージャーFx NQ28841K、信号線式ライコンNQ21505、信号線式ライコンNQ21502【適合調光装置(別売)】調光ユニットパネル、FDUシリーズ壁据置型調光装置、WDUシリーズ壁付型調光装置、DMX-PWM信号変換器NNQ72380K、DMX-PWM信号変換器NNQ72340K、DMX-PWM信号変換器NNQ72385、DMX-PWM信号変換器NNQ72345、【適合リニューアルプレート(別売)】埋込穴Φ125用NNN80000Z、埋込穴Φ150用NNN80003Z消費電力7.4 W光源LED(電球色)時間光束維持時間:40000時間(光束維持率85%)色温度3000 K光束(Lm)器具:770エネルギー消費効率(Wh/h)104 lm/WRoHS指令(10物質対応)対応調光方式PWM(PC)グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)Φ100 mm埋込高(mm)80
LED客席DL100形拡散30K
Panasonic(パナソニック)¥33,980税込¥37,3781台3日以内出荷仕様天井埋込型、Φ埋込穴100、浅型10H・拡散タイプ・光源遮光角30度、Ra85、埋込型、天井面取付専用、調光範囲(0~100%)適合ランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)質量(kg)0.6電圧100~242 V品番別売適合:【適合調光器(別売)】ライトマネージャーFx NQ28861K、ライトマネージャーFx NQ28841K、信号線式ライコンNQ21505、信号線式ライコンNQ21502、【適合調光装置(別売)】調光ユニットパネル、FDUシリーズ壁据置型調光装置、WDUシリーズ壁付型調光装置、DMX-PWM信号変換器NNQ72380K、DMX-PWM信号変換器NNQ72340K、DMX-PWM信号変換器NNQ72385、DMX-PWM信号変換器NNQ72345、【適合リニューアルプレート(別売)】埋込穴Φ125用NNN80000Z、埋込穴Φ150用NNN80003Z消費電力7.4 W光源LED(電球色)時間光束維持時間:40000時間(光束維持率85%)色温度3000 K光束(Lm)器具:925エネルギー消費効率(Wh/h)125 lm/WRoHS指令(10物質対応)対応調光方式PWM(PC)グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)Φ100 mm埋込高(mm)80
LED客席ダウンライト 200形 Φ100mm
Panasonic(パナソニック)¥49,980税込¥54,9781個5日以内出荷から62日以内出荷美しくなめらかなフェード性能と多彩なラインアップ。フェーダ追従性が向上。制御方式の変更により、フェーダ操作があかりに反映するまでのレスポンスが早くなりました。素早いフェーダ操作(カットイン)にもあかりが追従します。美しいフェードイン・フェードアウト。下限安定電流の引き下げや、パナソニック製オリジナル制御方式の採用により、フェードインのなめらかさがさらに向上しました。また、100形から1000形までの点灯同期はもちろん、LED客席シームレス、LED客席直付シーリングともきれいにそろったフェードイン・フェードアウトを実現します。用途調光演出が必要な空間のダウンライトに。調光範囲はハロゲンと同じ0~100%。ホール客席・映画館・ホテル宴会場など、フェードイン・フェードアウトが必要なあらゆる空間におすすめです。仕様LED電源ユニット:内蔵、光束維持率:85%、光源遮光角:30°適合調光器(別売):NQ21505(ロータリー式)消費電力(W)15.5入力電圧(V)100~242色温度(K)3000明るさコンパクト形蛍光灯FHT42形器具相当・LED200形直下近接限度(cm)30調光方式PWM(PC)グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)100調光率(%)0~100枠鋼板(ホワイト半つや消し仕上)調光の可否可(ライコン別売)反射板(上部)ブラスチック(ホワイト)エコロジー商品省エネ
LED客席ダウンライト 550形 Φ150mm
Panasonic(パナソニック)¥109,800税込¥120,7801個5日以内出荷から62日以内出荷美しくなめらかなフェード性能と多彩なラインアップ。フェーダ追従性が向上。制御方式の変更により、フェーダ操作があかりに反映するまでのレスポンスが早くなりました。素早いフェーダ操作(カットイン)にもあかりが追従します。美しいフェードイン・フェードアウト。下限安定電流の引き下げや、パナソニック製オリジナル制御方式の採用により、フェードインのなめらかさがさらに向上しました。また、100形から1000形までの点灯同期はもちろん、LED客席シームレス、LED客席直付シーリングともきれいにそろったフェードイン・フェードアウトを実現します。用途調光演出が必要な空間のダウンライトに。調光範囲はハロゲンと同じ0~100%。ホール客席・映画館・ホテル宴会場など、フェードイン・フェードアウトが必要なあらゆる空間におすすめです。仕様LED電源ユニット:内蔵、光束維持率:85%、光源遮光角:30°適合調光器(別売):NQ21505(ロータリー式)消費電力(W)27.4入力電圧(V)100~242色温度(K)3000明るさコンパクト形蛍光灯FHT42形×3灯器具相当・LED550形直下近接限度(cm)30調光方式PWM(PC)グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)150調光率(%)0~100枠鋼板(ホワイト半つや消し仕上)調光の可否可(ライコン別売)反射板(上部)ブラスチック(ホワイト)
LED客席ダウンライト 750形 Φ200mm
Panasonic(パナソニック)¥139,800税込¥153,7801個5日以内出荷から62日以内出荷美しくなめらかなフェード性能と多彩なラインアップ。フェーダ追従性が向上。制御方式の変更により、フェーダ操作があかりに反映するまでのレスポンスが早くなりました。素早いフェーダ操作(カットイン)にもあかりが追従します。美しいフェードイン・フェードアウト。下限安定電流の引き下げや、パナソニック製オリジナル制御方式の採用により、フェードインのなめらかさがさらに向上しました。また、100形から1000形までの点灯同期はもちろん、LED客席シームレス、LED客席直付シーリングともきれいにそろったフェードイン・フェードアウトを実現します。用途調光演出が必要な空間のダウンライトに。調光範囲はハロゲンと同じ0~100%。ホール客席・映画館・ホテル宴会場など、フェードイン・フェードアウトが必要なあらゆる空間におすすめです。仕様LED電源ユニット:内蔵、光束維持率:85%、光源遮光角:30°適合調光器(別売):NQ21505(ロータリー式)消費電力(W)59.1入力電圧(V)100~242色温度(K)3000明るさコンパクト形蛍光灯FHT57形×3灯器具相当・LED750形直下近接限度(cm)30調光方式PWM(PC)グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)200調光率(%)0~100枠鋼板(ホワイト半つや消し仕上)調光の可否可(ライコン別売)反射板(上部)ブラスチック(ホワイト)反射板(下部)アルミ(銀色鏡面仕上)反射板銀色鏡面
LED客席ダウンライト 1000形 Φ200mm
Panasonic(パナソニック)¥169,800~税込¥186,780~1個5日以内出荷から62日以内出荷美しくなめらかなフェード性能と多彩なラインアップ。フェーダ追従性が向上。制御方式の変更により、フェーダ操作があかりに反映するまでのレスポンスが早くなりました。素早いフェーダ操作(カットイン)にもあかりが追従します。美しいフェードイン・フェードアウト。下限安定電流の引き下げや、パナソニック製オリジナル制御方式の採用により、フェードインのなめらかさがさらに向上しました。また、100形から1000形までの点灯同期はもちろん、LED客席シームレス、LED客席直付シーリングともきれいにそろったフェードイン・フェードアウトを実現します。用途調光演出が必要な空間のダウンライトに。調光範囲はハロゲンと同じ0~100%。ホール客席・映画館・ホテル宴会場など、フェードイン・フェードアウトが必要なあらゆる空間におすすめです。仕様LED電源ユニット:内蔵、光束維持率:85%、光源遮光角:30°適合調光器(別売):NQ21505(ロータリー式)消費電力(W)73.6入力電圧(V)100~242色温度(K)3000明るさセラメタ150形相当・LED1000形直下近接限度(cm)30調光方式PWM(PC)グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)200調光率(%)0~100枠鋼板(ホワイト半つや消し仕上)調光の可否可(ライコン別売)反射板(上部)ブラスチック(ホワイト)反射板(下部)アルミ(銀色鏡面仕上)反射板銀色鏡面エコロジー商品省エネ
LED客席ダウンライト 350形 Φ150mm
Panasonic(パナソニック)¥76,980~税込¥84,678~1個5日以内出荷から62日以内出荷美しくなめらかなフェード性能と多彩なラインアップ。フェーダ追従性が向上。制御方式の変更により、フェーダ操作があかりに反映するまでのレスポンスが早くなりました。素早いフェーダ操作(カットイン)にもあかりが追従します。美しいフェードイン・フェードアウト。下限安定電流の引き下げや、パナソニック製オリジナル制御方式の採用により、フェードインのなめらかさがさらに向上しました。また、100形から1000形までの点灯同期はもちろん、LED客席シームレス、LED客席直付シーリングともきれいにそろったフェードイン・フェードアウトを実現します。用途調光演出が必要な空間のダウンライトに。調光範囲はハロゲンと同じ0~100%。ホール客席・映画館・ホテル宴会場など、フェードイン・フェードアウトが必要なあらゆる空間におすすめです。仕様LED電源ユニット:内蔵、光束維持率:85%、光源遮光角:30°適合調光器(別売):NQ21505(ロータリー式)消費電力(W)27.4入力電圧(V)100~242色温度(K)3000明るさCDM-R70形器具相当・LED350形直下近接限度(cm)30調光方式PWM(PC)グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)150調光率(%)0~100枠鋼板(ホワイト半つや消し仕上)調光の可否可(ライコン別売)反射板(上部)ブラスチック(ホワイト)エコロジー商品省エネ
LED客席ダウンライト 100形 Φ100mm
Panasonic(パナソニック)¥28,980~税込¥31,878~1個5日以内出荷から62日以内出荷美しくなめらかなフェード性能と多彩なラインアップ。フェーダ追従性が向上。制御方式の変更により、フェーダ操作があかりに反映するまでのレスポンスが早くなりました。素早いフェーダ操作(カットイン)にもあかりが追従します。美しいフェードイン・フェードアウト。下限安定電流の引き下げや、パナソニック製オリジナル制御方式の採用により、フェードインのなめらかさがさらに向上しました。また、100形から1000形までの点灯同期はもちろん、LED客席シームレス、LED客席直付シーリングともきれいにそろったフェードイン・フェードアウトを実現します。用途調光演出が必要な空間のダウンライトに。調光範囲はハロゲンと同じ0~100%。ホール客席・映画館・ホテル宴会場など、フェードイン・フェードアウトが必要なあらゆる空間におすすめです。仕様LED電源ユニット:内蔵、光束維持率:85%、光源遮光角:30°適合調光器(別売):NQ21505(ロータリー式)消費電力(W)7.4入力電圧(V)100~242色温度(K)3000明るさコンパクト形蛍光灯FDL27形器具相当・LED100形直下近接限度(cm)30調光方式PWM(PC)グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)100調光率(%)0~100枠鋼板(ホワイト半つや消し仕上)調光の可否可(ライコン別売)反射板(上部)ブラスチック(ホワイト)エコロジー商品省エネ
LED客席ダウンライト 150形 Φ100mm
Panasonic(パナソニック)¥38,980税込¥42,8781個5日以内出荷から62日以内出荷美しくなめらかなフェード性能と多彩なラインアップ。フェーダ追従性が向上。制御方式の変更により、フェーダ操作があかりに反映するまでのレスポンスが早くなりました。素早いフェーダ操作(カットイン)にもあかりが追従します。美しいフェードイン・フェードアウト。下限安定電流の引き下げや、パナソニック製オリジナル制御方式の採用により、フェードインのなめらかさがさらに向上しました。また、100形から1000形までの点灯同期はもちろん、LED客席シームレス、LED客席直付シーリングともきれいにそろったフェードイン・フェードアウトを実現します。用途調光演出が必要な空間のダウンライトに。調光範囲はハロゲンと同じ0~100%。ホール客席・映画館・ホテル宴会場など、フェードイン・フェードアウトが必要なあらゆる空間におすすめです。仕様LED電源ユニット:内蔵、光束維持率:85%、光源遮光角:30°適合調光器(別売):NQ21505(ロータリー式)消費電力(W)12.4入力電圧(V)100~242色温度(K)3000明るさコンパクト形蛍光灯FHT32形器具相当・LED150形直下近接限度(cm)30調光方式PWM(PC)グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)100調光率(%)0~100枠鋼板(ホワイト半つや消し仕上)調光の可否可(ライコン別売)反射板(上部)ブラスチック(ホワイト)エコロジー商品省エネ
LED客席DL200形拡散40K
Panasonic(パナソニック)¥54,980税込¥60,4781台32日以内出荷仕様天井埋込型、Φ埋込穴100、浅型10H・拡散タイプ・光源遮光角30度、Ra85、埋込型、天井面取付専用、調光範囲(0~100%)適合ランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵材質反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)質量(kg)0.6電圧100~242 V品番別売適合:【適合調光器(別売)】ライトマネージャーFx NQ28861K、ライトマネージャーFx NQ28841K、信号線式ライコンNQ21505、信号線式ライコンNQ21502、【適合調光装置(別売)】調光ユニットパネル、FDUシリーズ壁据置型調光装置、WDUシリーズ壁付型調光装置、DMX-PWM信号変換器NNQ72380K、DMX-PWM信号変換器NNQ72340K、DMX-PWM信号変換器NNQ72385、DMX-PWM信号変換器NNQ72345、【適合リニューアルプレート(別売)】埋込穴Φ125用NNN80000Z、埋込穴Φ150用NNN80003Z消費電力15.5 W光源LED(白色)時間光束維持時間:40000時間(光束維持率85%)色温度4000 K光束(Lm)器具:1920エネルギー消費効率(Wh/h)123.8 lm/WRoHS指令(10物質対応)対応調光方式PWM(PC)グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)Φ100 mm埋込高(mm)80
LED客席DL200形拡散27K
Panasonic(パナソニック)¥54,980税込¥60,4781台32日以内出荷仕様天井埋込型、Φ埋込穴100、浅型10H・拡散タイプ・光源遮光角30度、Ra85、埋込型、天井面取付専用、調光範囲(0~100%)適合ランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)質量(kg)0.6電圧100~242 V品番別売適合:【適合調光器(別売)】ライトマネージャーFx NQ28861K、ライトマネージャーFx NQ28841K、信号線式ライコンNQ21505、信号線式ライコンNQ21502、【適合調光装置(別売)】調光ユニットパネル、FDUシリーズ壁据置型調光装置、WDUシリーズ壁付型調光装置、DMX-PWM信号変換器NNQ72380K、DMX-PWM信号変換器NNQ72340K、DMX-PWM信号変換器NNQ72385、DMX-PWM信号変換器NNQ72345、【適合リニューアルプレート(別売)】埋込穴Φ125用NNN80000Z、埋込穴Φ150用NNN80003Z消費電力15.5 W光源LED(電球色)時間光束維持時間:40000時間(光束維持率85%)色温度2700 K光束(Lm)器具:1715エネルギー消費効率(Wh/h)110.6 lm/WRoHS指令(10物質対応)対応調光方式PWM(PC)グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)Φ100 mm埋込高(mm)80
LED客席DL200形広角27K
Panasonic(パナソニック)¥54,980税込¥60,4781台32日以内出荷仕様天井埋込型、Φ埋込穴100、浅型10H・広角タイプ・光源遮光角30度、Ra85、埋込型、天井面取付専用、調光範囲(0~100%)適合ランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミ(銀色鏡面仕上)質量(kg)0.6電圧100~242 V品番別売適合:【適合調光器(別売)】ライトマネージャーFx NQ28861K、ライトマネージャーFx NQ28841K、信号線式ライコンNQ21505、信号線式ライコンNQ21502、【適合調光装置(別売)】調光ユニットパネル、FDUシリーズ壁据置型調光装置、WDUシリーズ壁付型調光装置、DMX-PWM信号変換器NNQ72380K、DMX-PWM信号変換器NNQ72340K、DMX-PWM信号変換器NNQ72385、DMX-PWM信号変換器NNQ72345、【適合リニューアルプレート(別売)】埋込穴Φ125用NNN80000Z、埋込穴Φ150用NNN80003Z消費電力15.5 W光源LED(電球色)時間光束維持時間:40000時間(光束維持率85%)色温度2700 K光束(Lm)器具:1700エネルギー消費効率(Wh/h)109.6 lm/WRoHS指令(10物質対応)対応調光方式PWM(PC)グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)Φ100 mm埋込高(mm)80
LED客席DL150形拡散27K美光色
Panasonic(パナソニック)¥39,980税込¥43,9781台32日以内出荷仕様天井埋込型、Φ埋込穴100、美光色・浅型10H・拡散タイプ・光源遮光角30度、Ra95、埋込型、天井面取付専用、調光範囲(0~100%)適合ランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)質量(kg)0.6電圧100~242 V品番別売適合:【適合調光器(別売)】ライトマネージャーFx NQ28861K、ライトマネージャーFx NQ28841K、信号線式ライコンNQ21505、信号線式ライコンNQ21502、【適合調光装置(別売)】調光ユニットパネル、FDUシリーズ壁据置型調光装置、WDUシリーズ壁付型調光装置、DMX-PWM信号変換器NNQ72380K、DMX-PWM信号変換器NNQ72340K、DMX-PWM信号変換器NNQ72385、DMX-PWM信号変換器NNQ72345、【適合リニューアルプレート(別売)】埋込穴Φ125用NNN80000Z、埋込穴Φ150用NNN80003Z消費電力12.4 W光源LED(電球色)時間光束維持時間:40000時間(光束維持率85%)色温度2700 K光束(Lm)器具:1185エネルギー消費効率(Wh/h)95.5 lm/WRoHS指令(10物質対応)対応調光方式PWM(PC)グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)Φ100 mm埋込高(mm)80
LED客席DL150形広角27K
Panasonic(パナソニック)¥39,980税込¥43,9781台32日以内出荷仕様天井埋込型、Φ埋込穴100、浅型10H・広角タイプ・光源遮光角30度、Ra85、埋込型、天井面取付専用、調光範囲(0~100%)適合ランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミ(銀色鏡面仕上)質量(kg)0.6電圧100~242 V品番別売適合:【適合調光器(別売)】ライトマネージャーFx NQ28861K、ライトマネージャーFx NQ28841K、信号線式ライコンNQ21505、信号線式ライコンNQ21502、【適合調光装置(別売)】調光ユニットパネル、FDUシリーズ壁据置型調光装置、WDUシリーズ壁付型調光装置、DMX-PWM信号変換器NNQ72380K、DMX-PWM信号変換器NNQ72340K、DMX-PWM信号変換器NNQ72385、DMX-PWM信号変換器NNQ72345、【適合リニューアルプレート(別売)】埋込穴Φ125用NNN80000Z、埋込穴Φ150用NNN80003Z消費電力12.4 W光源LED(電球色)時間光束維持時間:40000時間(光束維持率85%)色温度2700 K光束(Lm)器具:1420エネルギー消費効率(Wh/h)114.5 lm/WRoHS指令(10物質対応)対応調光方式PWM(PC)グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)Φ100 mm埋込高(mm)80
LED客席DL200形拡散27K美光色
Panasonic(パナソニック)¥54,980税込¥60,4781台32日以内出荷仕様天井埋込型、Φ埋込穴100、美光色・浅型10H・拡散タイプ・光源遮光角30度、Ra95、埋込型、天井面取付専用、調光範囲(0~100%)適合ランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)質量(kg)0.6電圧100~242 V品番別売適合:【適合調光器(別売)】ライトマネージャーFx NQ28861K、ライトマネージャーFx NQ28841K、信号線式ライコンNQ21505、信号線式ライコンNQ21502、【適合調光装置(別売)】調光ユニットパネル、FDUシリーズ壁据置型調光装置、WDUシリーズ壁付型調光装置、DMX-PWM信号変換器NNQ72380K、DMX-PWM信号変換器NNQ72340K、DMX-PWM信号変換器NNQ72385、DMX-PWM信号変換器NNQ72345、【適合リニューアルプレート(別売)】埋込穴Φ125用NNN80000Z、埋込穴Φ150用NNN80003Z消費電力15.5 W光源LED(電球色)時間光束維持時間:40000時間(光束維持率85%)色温度2700 K光束(Lm)器具:1445エネルギー消費効率(Wh/h)93.2 lm/WRoHS指令(10物質対応)対応調光方式PWM(PC)グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)Φ100 mm埋込高(mm)80
LED客席DL150形拡散27K
Panasonic(パナソニック)¥39,980税込¥43,9781台32日以内出荷仕様天井埋込型、Φ埋込穴100、浅型10H・拡散タイプ・光源遮光角30度、Ra85、埋込型、天井面取付専用、調光範囲(0~100%)適合ランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)質量(kg)0.6電圧100~242 V品番別売適合:【適合調光器(別売)】ライトマネージャーFx NQ28861K、ライトマネージャーFx NQ28841K、信号線式ライコンNQ21505、信号線式ライコンNQ21502、【適合調光装置(別売)】調光ユニットパネル、FDUシリーズ壁据置型調光装置、WDUシリーズ壁付型調光装置、DMX-PWM信号変換器NNQ72380K、DMX-PWM信号変換器NNQ72340K、DMX-PWM信号変換器NNQ72385、DMX-PWM信号変換器NNQ72345、【適合リニューアルプレート(別売)】埋込穴Φ125用NNN80000Z、埋込穴Φ150用NNN80003Z消費電力12.4 W光源LED(電球色)時間光束維持時間:40000時間(光束維持率85%)色温度2700 K光束(Lm)器具:1405エネルギー消費効率(Wh/h)113.3 lm/WRoHS指令(10物質対応)対応調光方式PWM(PC)グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)Φ100 mm埋込高(mm)80
LED客席DL100形拡散27K美光色
Panasonic(パナソニック)¥33,980税込¥37,3781台32日以内出荷仕様天井埋込型、Φ埋込穴100、美光色・浅型10H・拡散タイプ・光源遮光角30度、Ra95、埋込型、天井面取付専用、調光範囲(0~100%)適合ランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)質量(kg)0.6電圧100~242 V品番別売適合:【適合調光器(別売)】ライトマネージャーFx NQ28861K、ライトマネージャーFx NQ28841K、信号線式ライコンNQ21505、信号線式ライコンNQ21502、【適合調光装置(別売)】調光ユニットパネル、FDUシリーズ壁据置型調光装置、WDUシリーズ壁付型調光装置、DMX-PWM信号変換器NNQ72380K、DMX-PWM信号変換器NNQ72340K、DMX-PWM信号変換器NNQ72385、DMX-PWM信号変換器NNQ72345、【適合リニューアルプレート(別売)】埋込穴Φ125用NNN80000Z、埋込穴Φ150用NNN80003Z消費電力7.4 W光源LED(電球色)時間光束維持時間:40000時間(光束維持率85%)色温度2700 K光束(Lm)器具:735エネルギー消費効率(Wh/h)99.3 lm/WRoHS指令(10物質対応)対応調光方式PWM(PC)グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)Φ100 mm埋込高(mm)80
LED客席DL150形拡散40K
Panasonic(パナソニック)¥39,980税込¥43,9781台32日以内出荷仕様天井埋込型、Φ埋込穴100、浅型10H・拡散タイプ・光源遮光角30度、Ra85、埋込型、天井面取付専用、調光範囲(0~100%)適合ランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)質量(kg)0.6電圧100~242 V品番別売適合:【適合調光器(別売)】ライトマネージャーFx NQ28861K、ライトマネージャーFx NQ28841K、信号線式ライコンNQ21505、信号線式ライコンNQ21502、【適合調光装置(別売)】調光ユニットパネル、FDUシリーズ壁据置型調光装置、WDUシリーズ壁付型調光装置、DMX-PWM信号変換器NNQ72380K、DMX-PWM信号変換器NNQ72340K、DMX-PWM信号変換器NNQ72385、DMX-PWM信号変換器NNQ72345、【適合リニューアルプレート(別売)】埋込穴Φ125用NNN80000Z、埋込穴Φ150用NNN80003Z消費電力12.4 W光源LED(白色)時間光束維持時間:40000時間(光束維持率85%)色温度4000 K光束(Lm)器具:1575エネルギー消費効率(Wh/h)消費効率:127 lm/WRoHS指令(10物質対応)対応調光方式PWM(PC)グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)Φ100 mm埋込高(mm)80
LED客席DL150形広角40K
Panasonic(パナソニック)¥39,980税込¥43,9781台32日以内出荷仕様天井埋込型、Φ埋込穴100、浅型10H・広角タイプ・光源遮光角30度、Ra85、埋込型、天井面取付専用、調光範囲(0~100%)適合ランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミ(銀色鏡面仕上)質量(kg)0.6電圧100~242 V品番別売適合:【適合調光器(別売)】ライトマネージャーFx NQ28861K、ライトマネージャーFx NQ28841K、信号線式ライコンNQ21505、信号線式ライコンNQ21502、【適合調光装置(別売)】調光ユニットパネル、FDUシリーズ壁据置型調光装置、WDUシリーズ壁付型調光装置、DMX-PWM信号変換器NNQ72380K、DMX-PWM信号変換器NNQ72340K、DMX-PWM信号変換器NNQ72385、DMX-PWM信号変換器NNQ72345、【適合リニューアルプレート(別売)】埋込穴Φ125用NNN80000Z、埋込穴Φ150用NNN80003Z消費電力12.4 W光源LED(白色)時間光束維持時間:40000時間(光束維持率85%)色温度4000 K光束(Lm)器具:1560エネルギー消費効率(Wh/h)125.8 lm/WRoHS指令(10物質対応)対応調光方式PWM(PC)グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)Φ100 mm埋込高(mm)80
LED客席DL150形広角27K美光色
Panasonic(パナソニック)¥39,980税込¥43,9781台32日以内出荷仕様天井埋込型、Φ埋込穴100、美光色・浅型10H・広角タイプ・光源遮光角30度、Ra95、埋込型、天井面取付専用、調光範囲(0~100%)適合ランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミ(銀色鏡面仕上)質量(kg)0.6電圧100~242 V品番別売適合:【適合調光器(別売)】ライトマネージャーFx NQ28861K、ライトマネージャーFx NQ28841K、信号線式ライコンNQ21505、信号線式ライコンNQ21502、【適合調光装置(別売)】調光ユニットパネル、FDUシリーズ壁据置型調光装置、WDUシリーズ壁付型調光装置、DMX-PWM信号変換器NNQ72380K、DMX-PWM信号変換器NNQ72340K、DMX-PWM信号変換器NNQ72385、DMX-PWM信号変換器NNQ72345、【適合リニューアルプレート(別売)】埋込穴Φ125用NNN80000Z、埋込穴Φ150用NNN80003Z消費電力12.4 W光源LED(電球色)時間光束維持時間:40000時間(光束維持率85%)色温度2700 K光束(Lm)器具:1175エネルギー消費効率(Wh/h)94.7 lm/WRoHS指令(10物質対応)対応調光方式PWM(PC)グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)Φ100 mm埋込高(mm)80
LED客席DL100形拡散40K
Panasonic(パナソニック)¥33,980税込¥37,3781台32日以内出荷仕様天井埋込型、Φ埋込穴100、浅型10H・拡散タイプ・光源遮光角30度、Ra85、埋込型、天井面取付専用、調光範囲(0~100%)適合ランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)質量(kg)0.6電圧100~242 V品番別売適合:【適合調光器(別売)】ライトマネージャーFx NQ28861K、ライトマネージャーFx NQ28841K、信号線式ライコンNQ21505、信号線式ライコンNQ21502、【適合調光装置(別売)】調光ユニットパネル、FDUシリーズ壁据置型調光装置、WDUシリーズ壁付型調光装置、DMX-PWM信号変換器NNQ72380K、DMX-PWM信号変換器NNQ72340K、DMX-PWM信号変換器NNQ72385、DMX-PWM信号変換器NNQ72345、【適合リニューアルプレート(別売)】埋込穴Φ125用NNN80000Z、埋込穴Φ150用NNN80003Z消費電力7.4 W光源LED(白色)時間光束維持時間:40000時間(光束維持率85%)色温度4000 K光束(Lm)器具:975エネルギー消費効率(Wh/h)131.7 lm/WRoHS指令(10物質対応)対応調光方式PWM(PC)グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)Φ100 mm埋込高(mm)80
LED客席DL100形拡散27K
Panasonic(パナソニック)¥33,980税込¥37,3781台32日以内出荷仕様天井埋込型、Φ埋込穴100、浅型10H・拡散タイプ・光源遮光角30度、Ra85、天井面取付専用、調光範囲(0~100%)適合ランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)質量(kg)0.6電圧100~242 V品番別売適合:【適合調光器(別売)】ライトマネージャーFx NQ28861K、ライトマネージャーFx NQ28841K、信号線式ライコンNQ21505、信号線式ライコンNQ21502、【適合調光装置(別売)】調光ユニットパネル、FDUシリーズ壁据置型調光装置、WDUシリーズ壁付型調光装置、DMX-PWM信号変換器NNQ72380K、DMX-PWM信号変換器NNQ72340K、DMX-PWM信号変換器NNQ72385、DMX-PWM信号変換器NNQ72345、【適合リニューアルプレート(別売)】埋込穴Φ125用NNN80000Z、埋込穴Φ150用NNN80003Z消費電力7.4 W光源LED(電球色)時間光束維持時間:40000時間(光束維持率85%)色温度2700 K光束(Lm)器具:875エネルギー消費効率(Wh/h)118.2 lm/WRoHS指令(10物質対応)対応調光方式PWM(PC)グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)Φ100 mm埋込高(mm)80
LED客席DL100形広角27K
Panasonic(パナソニック)¥33,980税込¥37,3781台32日以内出荷仕様天井埋込型、Φ埋込穴100、浅型10H・広角タイプ・光源遮光角30度、Ra85、埋込型、天井面取付専用、調光範囲(0~100%)適合ランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミ(銀色鏡面仕上)質量(kg)0.6電圧100~242 V品番別売適合:【適合調光器(別売)】ライトマネージャーFx NQ28861K、ライトマネージャーFx NQ28841K、信号線式ライコンNQ21505、信号線式ライコンNQ21502、【適合調光装置(別売)】調光ユニットパネル、FDUシリーズ壁据置型調光装置、WDUシリーズ壁付型調光装置、DMX-PWM信号変換器NNQ72380K、DMX-PWM信号変換器NNQ72340K、DMX-PWM信号変換器NNQ72385、DMX-PWM信号変換器NNQ72345、【適合リニューアルプレート(別売)】埋込穴Φ125用NNN80000Z、埋込穴Φ150用NNN80003Z消費電力7.4 W光源LED(電球色)時間光束維持時間:40000時間(光束維持率85%)色温度2700 K光束(Lm)器具:865エネルギー消費効率(Wh/h)116.8 lm/WRoHS指令(10物質対応)対応調光方式PWM(PC)グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)Φ100 mm埋込高(mm)80
LED客席DL200形広角40K
Panasonic(パナソニック)¥54,980税込¥60,4781台32日以内出荷仕様天井埋込型、Φ埋込穴100、浅型10H・広角タイプ・光源遮光角30度、Ra85、埋込型、天井面取付専用、調光範囲(0~100%)適合ランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミ(銀色鏡面仕上)質量(kg)0.6電圧100~242 V品番別売適合:【適合調光器(別売)】ライトマネージャーFx NQ28861K、ライトマネージャーFx NQ28841K、信号線式ライコンNQ21505、信号線式ライコンNQ21502、【適合調光装置(別売)】調光ユニットパネル、FDUシリーズ壁据置型調光装置、WDUシリーズ壁付型調光装置、DMX-PWM信号変換器NNQ72380K、DMX-PWM信号変換器NNQ72340K、DMX-PWM信号変換器NNQ72385、DMX-PWM信号変換器NNQ72345、【適合リニューアルプレート(別売)】埋込穴Φ125用NNN80000Z、埋込穴Φ150用NNN80003Z消費電力15.5 W光源LED(白色)時間光束維持時間:40000時間(光束維持率85%)色温度4000 K光束(Lm)器具:1905エネルギー消費効率(Wh/h)122.9 lm/WRoHS指令(10物質対応)対応調光方式PWM(PC)グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)Φ100 mm埋込高(mm)80
LED客席DL200形広角27K美光色
Panasonic(パナソニック)¥54,980税込¥60,4781台32日以内出荷仕様天井埋込型、Φ埋込穴100、美光色・浅型10H・広角タイプ・光源遮光角30度、Ra95、埋込型、天井面取付専用、調光範囲(0~100%)適合ランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミ(銀色鏡面仕上)質量(kg)0.6電圧100~242 V品番別売適合:【適合調光器(別売)】ライトマネージャーFx NQ28861K、ライトマネージャーFx NQ28841K、信号線式ライコンNQ21505、信号線式ライコンNQ21502、【適合調光装置(別売)】調光ユニットパネル、FDUシリーズ壁据置型調光装置、WDUシリーズ壁付型調光装置、DMX-PWM信号変換器NNQ72380K、DMX-PWM信号変換器NNQ72340K、DMX-PWM信号変換器NNQ72385、DMX-PWM信号変換器NNQ72345、【適合リニューアルプレート(別売)】埋込穴Φ125用NNN80000Z、埋込穴Φ150用NNN80003Z消費電力15.5 W光源LED(電球色)時間光束維持時間:40000時間(光束維持率85%)色温度2700 K光束(Lm)器具:1435エネルギー消費効率(Wh/h)92.5 lm/WRoHS指令(10物質対応)対応調光方式PWM(PC)グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)Φ100 mm埋込高(mm)80
LED客席DL100形広角40K
Panasonic(パナソニック)¥33,980税込¥37,3781台32日以内出荷仕様天井埋込型、Φ埋込穴100、浅型10H・広角タイプ・光源遮光角30度、Ra85、埋込型、天井面取付専用、調光範囲(0~100%)適合ランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミ(銀色鏡面仕上)質量(kg)0.6電圧100~242 V品番別売適合:【適合調光器(別売)】ライトマネージャーFx NQ28861K、ライトマネージャーFx NQ28841K、信号線式ライコンNQ21505、信号線式ライコンNQ21502、【適合調光装置(別売)】調光ユニットパネル、FDUシリーズ壁据置型調光装置、WDUシリーズ壁付型調光装置、DMX-PWM信号変換器NNQ72380K、DMX-PWM信号変換器NNQ72340K、DMX-PWM信号変換器NNQ72385、DMX-PWM信号変換器NNQ72345、【適合リニューアルプレート(別売)】埋込穴Φ125用NNN80000Z、埋込穴Φ150用NNN80003Z消費電力7.4 W光源LED(白色)時間光束維持時間:40000時間(光束維持率85%)色温度4000 K光束(Lm)器具:970エネルギー消費効率(Wh/h)131 lm/WRoHS指令(10物質対応)対応調光方式PWM(PC)グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)Φ100 mm埋込高(mm)80
LED客席DL100形広角27K美光色
Panasonic(パナソニック)¥33,980税込¥37,3781台32日以内出荷仕様天井埋込型、Φ埋込穴100、美光色・浅型10H・広角タイプ・光源遮光角30度、Ra95、埋込型、天井面取付専用、調光範囲(0~100%)適合ランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミ(銀色鏡面仕上)質量(kg)0.6電圧100~242 V品番別売適合:【適合調光器(別売)】ライトマネージャーFx NQ28861K、ライトマネージャーFx NQ28841K、信号線式ライコンNQ21505、信号線式ライコンNQ21502、【適合調光装置(別売)】調光ユニットパネル、FDUシリーズ壁据置型調光装置、WDUシリーズ壁付型調光装置、DMX-PWM信号変換器NNQ72380K、DMX-PWM信号変換器NNQ72340K、DMX-PWM信号変換器NNQ72385、DMX-PWM信号変換器NNQ72345、【適合リニューアルプレート(別売)】埋込穴Φ125用NNN80000Z、埋込穴Φ150用NNN80003Z消費電力7.4 W光源LED(電球色)時間光束維持時間:40000時間(光束維持率85%)色温度2700 K光束(Lm)器具:730エネルギー消費効率(Wh/h)98.6 lm/WRoHS指令(10物質対応)対応調光方式PWM(PC)グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)Φ100 mm埋込高(mm)80
Panasonic コンデンサ 470μF, ,35V dc, EEVFK1V471Q
Panasonic(パナソニック)¥1,798税込¥1,9781袋(5個)8日以内出荷仕様FKシリーズタイプV. パナソニックFKシリーズタイプV電解コンデンサは、+105 ℃で2000 ~ 5000時間(ケースサイズによる)の長寿命を誇ります。 小型化に貢献します。 FCシリーズに比べて、大きさは30 → 40 %小さく、インピーダンスは40 → 60 %低くなっています。. AEC-Q200認定(一部偏差適用) 低ESR 高い信頼性 高リプル電流 低インピーダンス 長寿命 表面実装. 用途. パナソニックFKシリーズタイプV電解コンデンサは、AEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。 これらのパナソニック製電解コンデンサは、産業インフラストラクチャ、モータドライバ、インバータ、測定機器、電源、HEMS、BEMS、FEMSなどの用途での使用が推奨されます。 その他の適合する用途には、PC、基地局、データセンタ、非接触充電などのICT機器が挙げられます。 FKシリーズタイプVアルミコンデンサは、エアコン、白物家電、情報家電などの家庭用電化製品に使用できます。 その他の用途には、OA機器、照明、医療機器、電動工具、電源管理、セーフティ、車載用途のインフォテインメント及びコンフォートアクセサリなどがあります。寸法(mm)12.5(Dia.)×13.5直径(Φmm)12.5高さ(mm)13.5電圧(V)35dc寿命5000h静電容量470μF極性極性ありRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装テクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55
コンデンサ 33μF 25V dc 1袋 5個入
Panasonic(パナソニック)¥699税込¥7691袋(5個)3日以内出荷HDシリーズ。パナソニックHDシリーズタイプV電解コンデンサは、+105℃で5000時間の耐久性を発揮します。 品番のサフィックスが「A」で6.3 ~ 35 Vの製品は、鉛フリーリフローはんだ付けの高温に耐えることができます。AEC-Q200認定(一部偏差適用) 高リプル電流 高い信頼性 低インピーダンス 長寿命 表面実装。用途。パナソニックHDシリーズタイプV電解仕様●静電容量:33μF●電圧:25V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:電解●寸法:6.3 (Dia.) x 5.8mm●高さ:5.8mm●動作温度 Min:-40℃●直径:6.3mm●動作温度 Max:+105℃●寿命:5000h●極性あり:極性アズワン品番65-7202-04
コンデンサ 33μF 35V dc 1セット 1000個入
Panasonic(パナソニック)¥54,980税込¥60,4781セット(1000個)7日以内出荷HDシリーズ。パナソニックHDシリーズタイプV電解コンデンサは、+105℃で5000時間の耐久性を発揮します。 品番のサフィックスが「A」で6.3 ~ 35 Vの製品は、鉛フリーリフローはんだ付けの高温に耐えることができます。AEC-Q200認定(一部偏差適用) 高リプル電流 高い信頼性 低インピーダンス 長寿命 表面実装。用途。パナソニックHDシリーズタイプV電解仕様●入数:1リール(1000個入り)●静電容量:33μF●電圧:35V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:電解●寸法:8 (Dia.) x 6.2mm●高さ:6.2mm●動作温度 Min:-40℃●直径:8mm●動作温度 Max:+105℃●寿命:5000h●極性あり:極性アズワン品番65-7194-59
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら