たてとい 角ます(小)Panasonic(パナソニック)当日出荷から7日以内出荷
サイズ75×60(落し口)仕様たてとい直結分類たて系列部材
アイアン丸・ハイ丸 曲りPanasonic(パナソニック)当日出荷から9日以内出荷
サイズ105(内曲り・外曲り共用)(135°)仕様差込式分類軒系列部材
F型集水器Panasonic(パナソニック)当日出荷から4日以内出荷
竪樋カットPanasonic(パナソニック)(2件のレビュー)当日出荷から4日以内出荷
60mm径の竪樋を長さ450mmにカットした商品です。
デスクスタンドライトPanasonic(パナソニック)3日以内出荷
さまざまなアングルから照射できる可動性。さらに、パソコンくっきり光と文字くっきり光を搭載で、デスクワークを快適に。
指でなぞって操作する調光スライダー。
手をかざすだけで操作できるタッチレススイッチ。
スマートフォンの充電ができるUSB端子付き。
幅(mm)(セード部)358高さ(mm)(上アーム/下アーム)200/380電圧(V)100消費電力(W)(昼光色/昼白色)9.4スイッチ光色切替スイッチ・タッチレススイッチ付コード長さ(m)1.7色温度(K)6200/5000ランプの種類LEDエネルギー消費効率(Lm/W)90.9光源寿命40000時間入力電流(A)(100V)0.18JIS照度LEDスタンド照度JIS:AA形端子USB付光色光色切替(昼光色/昼白色)演色指数(Ra)83電源アダプタLED(光色切替):内蔵定格光束(Lm)(昼光色/昼白色)(lm)855/835調光率(%)100~20:7段:約20→約30→約40→約50→約65→約80→100調光の可否可能配光タイプ拡散LED交換不可
デスクスタンドライトPanasonic(パナソニック)3日以内出荷
書籍もパソコンも、文字を見やすく。
直線を基調にシンプルデザイン。
4か所可動で、細かく調整。
指でなぞると調光できるインジケータ。
スマートフォンの充電ができるUSB端子付。
幅(mm)(セード部)188質量(kg)1.5色ダークグレーメタリック高さ(mm)(上アーム/下アーム)179/422電圧(V)100消費電力(W)(昼光色/昼白色)9.4スイッチ光色切替スイッチ付コード長さ(m)1.7色温度(K)6200/5000ランプの種類LEDエネルギー消費効率(Lm/W)101光源寿命40000時間入力電流(A)(100V)0.19JIS照度LEDスタンド照度JIS:AA形端子USB付光色光色切替(昼光色/昼白色)演色指数(Ra)83電源アダプタLED(光色切替):内蔵定格光束(Lm)(昼光色/昼白色)950調光率(%)100~20調光の可否可能配光タイプ拡散LED交換不可
たてとい エルボPanasonic(パナソニック)4日以内出荷から10日以内出荷
角度(°)105寸法t(mm)1.2寸法D(Φmm)75.5適合サイズ75
リフォーム継手Panasonic(パナソニック)4日以内出荷から7日以内出荷
デスクスタンド LED本体【受注生産品】Panasonic(パナソニック)翌々日出荷から90日以内出荷
色温度(K)(昼光色/昼白色)6200/5000光色昼光色・昼白色演色指数(Ra)83電球の種類LED