カテゴリ

  • 制御機器(14)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • ミツビシ(171)
  • SMC(153)
  • BIGM(丸山製作所)(63)
  • 廣杉計器(41)
  • プロテック(24)
  • EIKO(栄工舎)(17)
  • IKO(日本トムソン)(16)
  • BMW(16)
  • MAZDA(マツダ)(15)
  • ホンダ(13)
  • SIBATA(柴田科学)(12)
  • 日東工業(12)
  • MRA(ムラキリアルアドバンス)(12)
  • OSG(オーエスジー)(11)
  • 大洋ツール(10)
  • アズワン(9)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(9)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(8)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「r325」の検索結果

関連キーワード
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スマートコスモ フリーボックス(BHRタイプ) 1コ用 Panasonic(パナソニック)スマートコスモ フリーボックス(BHRタイプ) 1コ用Panasonic(パナソニック)
6,298税込6,928
1個
4日以内出荷
用途深夜電力用ブレーカの取り付けに。分岐増設用、主幹改修用に。仕様1コ用材質プラスチック製ホワイトタイプ露出・半埋込両用形深さ(mm)124(半埋込30)縦(mm)340(半埋込325)横(mm)170(半埋込155)有効寸法(mm)(【木板】縦×横×有効深さA×有効深さB)175×73×88×72マンセル記号10Y9/0.5
スマートコスモ フリーボックス(BHRタイプ) 2コ用 Panasonic(パナソニック)スマートコスモ フリーボックス(BHRタイプ) 2コ用Panasonic(パナソニック)
9,998税込10,998
1個
4日以内出荷
用途深夜電力用ブレーカの取り付けに。分岐増設用、主幹改修用に。仕様2コ用材質プラスチック製ホワイトタイプ露出・半埋込両用形深さ(mm)124(半埋込30)縦(mm)340(半埋込325)横(mm)272(半埋込257)有効寸法(mm)(【木板】縦×横×有効深さA×有効深さB)180×208×88×72マンセル記号10Y9/0.5
分岐回路増設対応 リニューアルボックス単2 BHRタイプ Panasonic(パナソニック)分岐回路増設対応 リニューアルボックス単2 BHRタイプPanasonic(パナソニック)
19,980税込21,978
1台
4日以内出荷
既設の住宅分電盤と組み合わせることにより、エコキュート・電気温水器の対応や分岐回路の増設が可能になります。
用途分岐2回路仕様分岐回路増設(単2・100Vまたは200V)ホワイト深さ(mm)124(半埋込30)縦(mm)340(半埋込325)横(mm)170(半埋込155)収納機器BSH2202(20A)X2
オール電化対応 リニューアルボックス単2 200V専用 BHRタイプ Panasonic(パナソニック)オール電化対応 リニューアルボックス単2 200V専用 BHRタイプPanasonic(パナソニック)
17,980税込19,778
1台
4日以内出荷
既設の住宅分電盤と組み合わせることにより、エコキュート・電気温水器の対応や分岐回路の増設が可能になります。
用途エコキュート(20A200V)仕様オール電化(単2・200V)ホワイト深さ(mm)124(半埋込30)縦(mm)340(半埋込325)横(mm)170(半埋込155)収納機器BSH2202(20A)
EV/PHEV対応 リニューアルボックスEV/PHEV充電回路用 充電回路対応ブレーカ40A・単2 BHRタイプ Panasonic(パナソニック)EV/PHEV対応 リニューアルボックスEV/PHEV充電回路用 充電回路対応ブレーカ40A・単2 BHRタイプPanasonic(パナソニック)
33,980税込37,378
1台
4日以内出荷から32日以内出荷
既設の住宅分電盤と組み合わせることにより、EV/PHEV充電回路の増設が可能になります。
用途EV/PHEV充電回路用ホワイトタイプEV/PHEV充電回路用(単2・100Vまたは200V)深さ(mm)124(半埋込30)縦(mm)340(半埋込325)収納機器BSH34023(40A)
EV/PHEV対応 リニューアルボックスEV/PHEV充電回路用 充電回路対応ブレーカ20A・単2 BHRタイプ Panasonic(パナソニック)EV/PHEV対応 リニューアルボックスEV/PHEV充電回路用 充電回路対応ブレーカ20A・単2 BHRタイプPanasonic(パナソニック)
24,980税込27,478
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
既設の住宅分電盤と組み合わせることにより、EV/PHEV充電回路の増設が可能になります。
用途EV/PHEV充電回路用ホワイトタイプEV/PHEV充電回路用(単2・100Vまたは200V)深さ(mm)124(半埋込30)縦(mm)340(半埋込325)収納機器BSH22022(20A)
スマートコスモ 太陽光発電システム対応リニューアルボックス Panasonic(パナソニック)スマートコスモ 太陽光発電システム対応リニューアルボックスPanasonic(パナソニック)
23,980税込26,378
1台
5日以内出荷から32日以内出荷
スマートコスモシリーズ リニューアルボックス既設の住宅分電盤と組み合わせることにより、太陽光発電システムやエコウィル、エネファームに対応が可能になります。
仕様太陽光発電システム対応種別リニューアルボックスタイプBHRタイプ深さ(mm)124縦(mm)340入数1台収納機器BJWA 33037(30A)
オール電化対応 リニューアルボックス単2 200V専用 BHRタイプ Panasonic(パナソニック)オール電化対応 リニューアルボックス単2 200V専用 BHRタイプPanasonic(パナソニック)
22,980税込25,278
1台
32日以内出荷
既設の住宅分電盤と組み合わせることにより、エコキュート・電気温水器の対応や分岐回路の増設が可能になります。
用途電気温水器(40A200V)仕様オール電化(単2・200V)ホワイト深さ(mm)124(半埋込30)縦(mm)340(半埋込325)横(mm)170(半埋込155)収納機器BSH2402(20A)
オール電化対応 リニューアルボックス単2 200V専用 BHRタイプ Panasonic(パナソニック)オール電化対応 リニューアルボックス単2 200V専用 BHRタイプPanasonic(パナソニック)
18,980税込20,878
1台
32日以内出荷
既設の住宅分電盤と組み合わせることにより、エコキュート・電気温水器の対応や分岐回路の増設が可能になります。
用途電気温水器(30A200V)仕様オール電化(単2・200V)ホワイト深さ(mm)124(半埋込30)縦(mm)340(半埋込325)横(mm)170(半埋込155)収納機器BSH2302(20A)
スマートコスモ 太陽光発電システム+オール電化対応リニューアルボックス Panasonic(パナソニック)スマートコスモ 太陽光発電システム+オール電化対応リニューアルボックスPanasonic(パナソニック)
43,980税込48,378
1台
32日以内出荷
スマートコスモシリーズ リニューアルボックス既設の住宅分電盤と組み合わせることにより、太陽光発電システムとオール電化が同時に対応可能になります
仕様太陽光発電システム+オール電化対応種別リニューアルボックスタイプBHRタイプ深さ(mm)124縦(mm)340横(mm)374入数1台半埋込寸法(縦×横×深さ)(mm)325×359×30収納機器エコキュート用 BSH2202(20A)、太陽光発電用 BJWA33037(30A)
スマートコスモ 燃料電池/ガス発電対応リニューアルボックス Panasonic(パナソニック)スマートコスモ 燃料電池/ガス発電対応リニューアルボックスPanasonic(パナソニック)
19,980税込21,978
1台
32日以内出荷
スマートコスモシリーズ リニューアルボックス既設の住宅分電盤と組み合わせることにより、太陽光発電システムやエコウィル、エネファームに対応が可能になります。
仕様燃料電池/ガス発電対応種別リニューアルボックスタイプBHRタイプ深さ(mm)124縦(mm)340入数1台収納機器BJWA 3203(20A)
Panasonic SMDレジスタ, 330mΩ, 1210 (3225M), 0.5W ERJ14BQFR33U Panasonic(パナソニック)Panasonic SMDレジスタ, 330mΩ, 1210 (3225M), 0.5W ERJ14BQFR33UPanasonic(パナソニック)
259税込285
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様1210型低抵抗抵抗器 - 0.5 W. パナソニックのERJ 14B厚膜チップ抵抗器は軽量かつ小型です。 これらの抵抗器は、3層電極とメタルグレーズ厚膜抵抗素子で構成され、非常に高い信頼性を誇ります。. AEC-Q200認定 電流検出 小型 抵抗値が低い フロー / リフローはんだ付けに最適 装着機との互換性あり. 用途. これらの電流検出抵抗器はAEC-Q200認定済みで、車載用途に使用できます。規格自動車:AEC-Q200シリーズERJ14B定格電力(W)0.5抵抗(MΩ)330許容差±1%温度係数±200ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース1210 (3225M)テクノロジー厚膜最大動作温度(℃)125最小動作温度(℃)-55
Panasonic SMDレジスタ, 300mΩ, 2512 (6432M), 1W ERJ1TRQFR30U Panasonic(パナソニック)Panasonic SMDレジスタ, 300mΩ, 2512 (6432M), 1W ERJ1TRQFR30UPanasonic(パナソニック)
559税込615
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様IEC60115-8、JIS C5201-8、JEITA RC-2144. 2512型低抵抗抵抗器 - 1 %. パナソニックのERJ 1TR厚膜チップ抵抗器は軽量かつ小型です。 これらの抵抗器は、3層電極とメタルグレーズ厚膜抵抗素子で構成され、非常に高い信頼性を誇ります。. AEC-Q200認定 電流検出 小型 抵抗値が低い フロー / リフローはんだ付けに最適. 用途. これらの電流検出抵抗器はAEC-Q200認定済みで、車載用途に使用できます。規格自動車:AEC-Q200シリーズERJ1T定格電力(W)1抵抗(MΩ)300許容差±1%温度係数±200ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース2512 (6432M)テクノロジー厚膜最大動作温度(℃)125最小動作温度(℃)-55
Panasonic SMDレジスタ, 360mΩ, 2512 (6432M), 1W ERJ1TRQFR36U Panasonic(パナソニック)Panasonic SMDレジスタ, 360mΩ, 2512 (6432M), 1W ERJ1TRQFR36UPanasonic(パナソニック)
499税込549
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様IEC60115-8、JIS C5201-8、JEITA RC-2144. 2512型低抵抗抵抗器 - 1 %. パナソニックのERJ 1TR厚膜チップ抵抗器は軽量かつ小型です。 これらの抵抗器は、3層電極とメタルグレーズ厚膜抵抗素子で構成され、非常に高い信頼性を誇ります。. AEC-Q200認定 電流検出 小型 抵抗値が低い フロー / リフローはんだ付けに最適. 用途. これらの電流検出抵抗器はAEC-Q200認定済みで、車載用途に使用できます。規格自動車:AEC-Q200シリーズERJ1T定格電力(W)1抵抗(MΩ)360許容差±1%温度係数±200ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース2512 (6432M)テクノロジー厚膜最大動作温度(℃)125最小動作温度(℃)-55
関連キーワード
r32 ガス特集