カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(2)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • SMC(30)
  • 日東工業(7)
  • ホンダ(7)
  • EIKO(栄工舎)(4)
  • Kawasaki(3)
  • オカムラ(岡村製作所)(3)
  • 東芝(2)
  • KAZZ-CREATION(2)
  • エスコ(1)
  • サンテック(1)
  • サンドビック(1)
  • バンドー化学(1)
  • DONGIL RUBBER BELT(1)
  • 三ツ星ベルト(1)
  • TOEX(LIXIL)(1)
  • 555(スリーファイブ)(1)
  • ホッティーポリマー(1)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ra-59」の検索結果

関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LED電球4.3WX1ポーチライト電球色 Panasonic(パナソニック)

    LED電球4.3WX1ポーチライト電球色

    Panasonic(パナソニック)
    17,980税込19,778
    1台
    4日以内出荷から62日以内出荷
    取付方式壁直付型電圧(V)100色温度(K)2700光色電球色明るさ器具:(目安)40形電球相当RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)80調光の可否不可エコロジー商品省エネ
  • 配線ダクト取付型 LED(温白色) スポットライト ビーム角59度・拡散タイプ 調光タイプ(ライコン別売) Panasonic(パナソニック)

    配線ダクト取付型 LED(温白色) スポットライト ビーム角59度・拡散タイプ 調光タイプ(ライコン別売)

    Panasonic(パナソニック)
    24,980税込27,478
    1台
    32日以内出荷
    (V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。)
    仕様◆配線ダクト取付型、ビーム角59度・拡散タイプ◆Ra85【専用コントローラ(別売)】設定操作用タブレットEx NQ51181F【専用コントローラ(別売)】マルチマネージャーEx NQ51101Z【専用コントローラ(別売)】LS/無線信号変換インターフェースNK51113◆拡散タイプ◆100V配線ダクト用◆●天井面取付専用◆入力電流(100V時):0.157 A質量(kg)0.9電圧(V)100消費電力(W)15.5制御方式無線通信920MHz帯(WiLIA)首振角度(°)90時間光束維持時間40000時間(光束維持率70%)色温度(K)3500LED色温白色エネルギー消費効率(Lm/W)97光束(Lm)1505トランスランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合調光範囲約5%~100%材質(灯具)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)水平回転範囲360エコロジー商品省エネ
関連キーワード
照明器具カテゴリ