カテゴリ
- 制御機器(11)
- メカニカル部品(6)
- 農業機械(6)
- 配管・水廻り設備部材(4)
- バイク部品(3)
- 空調・照明・電設資材(3)
- 科学研究・開発用品(3)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- 医療(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- バイク純正部品(1)
- 梱包用品(1)
- 卓上消耗品(1)
- 清掃用品(1)
- 測定用品(1)
- 建築金物(1)
- 自動車補修部品(1)
- 作業服(1)
- 切削工具(1)
- 研磨材(1)
- 家電(1)
- 事務用品(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- DID(3)
- INAX(LIXIL)(2)
- LAMP(スガツネ工業)(1)
- MSTコーポレーション(1)
- MURATA(村田製作所)(2)
- omron(オムロン)(8)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- SKC(環境測定)(2)
- SKF(日本エスケイエフ)(2)
- SMC(1)
- アソー(2)
- アドテック(1)
- エスコ(2)
- シングウ(新宮商行)(6)
- ネグロス電工(2)
- バンドー化学(1)
- バーテック(1)
- 岩田製作所(1)
- 松吉医科器械(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

ステンレス鋼製 コード掛 RB-102
LAMP(スガツネ工業)(3件のレビュー)¥399税込¥4391個当日出荷コードなど、ひも状のものを巻き取って掛けられ、フックとしてもご使用いただけます。付属品十字穴付トラスタッピンねじ3×16(ステンレス鋼)トラスコ品番254-0576材質ステンレス鋼(SUS304)質量(g)16種類標準奥行(mm)22仕上サテン仕上取付け方法壁付け付加機能なし材質/処理ステンレス鋼(SUS304)/サテン耐荷重(N)130
VベルトB形 (レッド)
バンドー化学(109件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981本当日出荷から9日以内出荷スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。材質ゴム種類Vベルトベルト形B
VベルトB形(レッド)
三ツ星ベルト(54件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981本当日出荷から8日以内出荷動力伝動の手段として最も普及したベルト。 経済的で入手しやすく、交換も容易です。 レッドVベルトは、耐熱・耐油・耐屈曲性・静電防止性に優れた高負荷伝動ベルトです。 心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力電動用に適し、耐熱・耐油・難熱・静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)等の優れた性能を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは過酷な条件下でも優れた耐久性を発揮します。タイプレッドラベル
リング玉
アソー(48件のレビュー)¥39税込¥431個当日出荷用途銅管用継手。材質黄銅(C3604BD)使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用流体水、空気、油
VベルトB形 (レッド)
DONGIL RUBBER BELT(4件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181本当日出荷から8日以内出荷標準Vベルトに比べ、耐熱、難燃、耐油、耐屈曲性、耐薬品性、静電防止性に優れたハイパワーベルトです。 電気抵抗値は米国RMA規格に準拠しております。材質(ベルト)ゴム種類Vベルト使用温度範囲(℃)-30~90角度(°)40材質(ベルト)ゴムベルト形B
軸付ステンブラシ
SK11¥599税込¥6591本翌々日出荷金属部、目地部等の薄サビ、ペンキ、汚れ落としに最適です。サビを移さないステンレス線です。用途金属部、目地部等の薄サビ、ペンキ、汚れ落とし。材質ステン線軸径(Φmm)2.35許容回転数(min-1[r.p.m])30000適合材金属、目地
小型レギュレータブラケット ボックスタイプ1(CKD RB500用)
岩田製作所¥1,998税込¥2,1981個翌々日出荷材質はSUS304製で、装置に見栄えよく設置が可能。RoHS指令(10物質対応)対応
リング玉(RoHS指令相当品)
アソー¥37税込¥411個3日以内出荷RoHs指令相当品。リングジョイントに使われるリング玉です。使用圧力(MPa)MAX 3.45使用温度(℃)-50~150RoHS指令(10物質対応)対応
1.0x5.0m/2.0mm ゴムマット
エスコ¥29,300税込¥32,2301個翌日出荷防音効果に優れています。 弾力性もあり床面を保護します。エスコ品番EA997RB-102材質天然ゴム厚さ(mm)約2質量(kg)約16色ブラック長さ(m)5幅(m)1
漏水防止ケトル
ヒロ・コーポレーション¥3,998税込¥4,3981個(1L)3日以内出荷もしもの時に安心の漏水防止設計。うっかりケトルを倒してしまってもお湯が漏れにくく、デスク周りやご家庭でも安心してご使用いただけます。水位窓付きの軽量設計。オートオフ機能付用途電気ケトル、湯沸しに付属品電源ベース、取扱説明書兼保証書容量(L)1定格電圧(V)AC100 50/60Hz定格消費電力(W)800コード長さ(cm)70
ブラケットライト AbitaExcel 器具本体
ENDO(遠藤照明)¥44,980~税込¥49,478~1台5日以内出荷から62日以内出荷仕様ハンドメイド定格電圧(V)100LEDランプ別売光源寿命40000時間
BEARING ACCESSORIES
SKF(日本エスケイエフ)¥12,980税込¥14,2781個7日以内出荷SKF FRB シリーズのロケートリングは、ベアリングを補完するために使用します。アダプタスリーブ、引き抜きスリーブ、ロックナットなど、幅広いベアリングアクセサリを提供します。の業界標準に従って、十分なトルクに耐えられます 取り付けに対応 適切なシールとエンドカバーを用意 寸法は、で規定されている適切な用途に応じて決まります 製造業者仕様●内径:150mm●センター高さ:170mm●取付穴サイズ:24 mm●長さ:510mm●コード番号:213-1925アズワン品番65-7897-78
BEARING ACCESSORIES
SKF(日本エスケイエフ)¥5,698税込¥6,2681個7日以内出荷SKF FRB シリーズのロケートリングは、ベアリングを補完するために使用します。アダプタスリーブ、引き抜きスリーブ、ロックナットなど、幅広いベアリングアクセサリを提供します。の業界標準に従って、十分なトルクに耐えられます 取り付けに対応 適切なシールとエンドカバ仕様●内径:100mm●センター高さ:135mm●取付穴サイズ:20 mm●長さ:270mm●コード番号:213-1924アズワン品番65-7897-68
液体窒素凍結保存容器 バイオケーン用台車
マイサイエンス¥47,980税込¥52,7781台12日以内出荷床下95mm仕様Lタイプ、床下55mmも用意可。 鉄製でメラミン焼き付け塗装を施しています。 車輪は4箇所支持でうち2箇所がストッパー付です。 またナイロン製ですのでクリーンルームでの使用が可能です。
Panasonic SMDレジスタ, 1kΩ, 1206 (3216M), 0.25W ERA8ARB102V
Panasonic(パナソニック)¥619税込¥6811袋(5個)8日以内出荷仕様IEC 60115-8、JIS C 5201-8、EIAJ RC-2133A. パナソニックERAシリーズサイズ1206 0.25 W 0.1 % 25 ppm金属フィルムチップ抵抗器. パナソニックのERA金属皮膜抵抗器は、信頼性の高い、正確かつ高性能なソリューションを実現します。 ERA表面実装抵抗器は、アルミナ基板に高信頼性金属皮膜と保護コーティングが施されています。 この抵抗器は、高温高湿環境下で安定した性能を発揮します。 使用温度範囲は-55~+155 ℃で、+85 ℃ / 85 % RH (定格負荷)となっています。 優れた直線性と低電流ノイズのこの金属皮膜抵抗器は、抵抗値許容差と抵抗温度係数も小さくなっています。. 用途. ERA表面実装抵抗器は、AEC-Q200認定済みで、自動車用途に最適です。 ERA抵抗器はサーバーで使用することができます。その他の用途には、バッテリ制御、スマートフォンやタブレットの高品質のサウンド回路などがあります。 また、この金属皮膜抵抗器は、電源、マスフローコントローラ、精密加工機、電子測定装置、産業用ロボットなどの産業用途にも適しています。規格自動車:AEC-Q200シリーズERA抵抗(kΩ)1定格電力(W)0.25許容差±0.1%温度係数±10ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース1206 (3216M)テクノロジー薄膜最大動作温度(℃)155最小動作温度(℃)-55
バーキンタ ボールペン エコ102
バーテック¥999税込¥1,0991本当日出荷金属検出機で検出可能です。異物混入リスクを低減します。筆記距離は2800m(±20%)です。※数値は保証値ではありません。用途金属検出機に反応し、異物混入リスクの低減に。サイズ140mm×80mm質量(g)8色数単色2018年トラスコ掲載ページ10 0335商品タイプ本体
ノンシールチェーン 428D(スタンダードチェーン)
DID(15件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981本当日出荷から9日以内出荷剛性の高いソリッドブッシュ採用で高性能に生まれ変わりました。冷間鋳造ソリッドブッシュはピン・ブッシュ間の最適な軸受け面の形成により、独自に開発した特殊グリースとの相乗効果と相まって、磨耗寿命が従来型より1.2~4倍もUPしました色スチール
ノンシールチェーン スタンダード 420DS
DID(17件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481本当日出荷から9日以内出荷スタンダードシリーズ【420D】の20%強度をアップした強化版【420DS】。信頼の日本製。鍛造ブシュ採用により耐摩耗性が向上しております。色スチール
ノンシールチェーン NZシリーズ
DID(37件のレビュー)¥5,298税込¥5,8281本当日出荷から9日以内出荷ピンにSUPER DH加工を施す事により耐摩耗性能を飛躍的に向上させ、ノンシールチェーンの領域を超えた抜群の耐久性を持つチェーンです。シールチェーンを使用しない旧車等に適しています。 新しくラインアップに追加された428NZは従来の428DSに比べ破断強度15%UP、ピンにSUPER DH加工する事で耐摩耗性能約1.8倍向上させた、ミニモトクロス用に最適なチェーンです。 428・520・525・530の各サイズに対応、チェーンラインの狭い旧車にも最適です。強化プレートとSDHピン加工により優れた性能を持つノンシールチェーンの最高峰です。
PD充電器/65W/AC/BK
アドテック¥3,898税込¥4,2881個当日出荷PowerDelivery対応 USB充電器 ブラック GaN(窒化ガリウム)採用 急速充電器 PD対応 最大60W Type-C x1、Type-A x1ポート PSE技術基準適合 iPhone/Android/iPad/MacBook/ノートパソコン各種対応/USB-C、USB-A機器対応仕様●製品タイプ:充電器●入力端子:USB Type-C、 Type-A●電圧:Type-C: 5V/9V/12V/15V/20V ・ Type-A: 5V●使用温度範囲:0 ~ 35℃●外形寸法:50.0(W)x51.0(D)x29.0(H)mm●重量:約100g●付属品:無●準拠規格:RoHS指令対応、 PSE●保証期間:1年●※RoHSは2023年8月時点の情報です。●コード番号:AT102RB●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。色ブラック出力(W)65Wポート数USB Type-C 1ポート/Type-A 1ポート入力電圧(V)AC100-240V 50/60Hzアズワン品番67-7462-37
押しボタンスイッチ A30NL
omron(オムロン)¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷から77日以内出荷保護構造IP66照光方式照光 (LEDランプ)端子種別ねじ締め端子 (M3.5)取付穴径(Φmm)30材質(ベゼル)金属胴体形状丸胴形(Φ30mm)
マツヨシ クランケチェア(背付) 診察椅子 25-3016-0102 ラベンダー マツヨシ(松吉医科器械) MY-N3230RB(プロテクター付)
松吉医科器械¥46,980税込¥51,6781台8日以内出荷安定感のある円型ベースで、清潔感のあるデザインの背付きクランケチェア。座高ガス上下調節。
マツヨシ クランケチェア(背なし) 診察椅子 25-3017-0102 ラベンダー マツヨシ(松吉医科器械) MY-N3235RB(プロテクターツキ
松吉医科器械¥38,980税込¥42,8781台8日以内出荷安定感のある円型ベースで、清潔感のあるデザインの背なしクランケチェア。座高ガス上下調節
押ボタンスイッチ A30NLP
omron(オムロン)¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷から77日以内出荷保護構造IP66照光方式照光 (LEDランプ)端子種別プッシュインPlus端子台取付穴径(Φmm)30材質(ベゼル)金属胴体形状丸胴形(Φ30mm)
オールインワン手洗 タイルバックパネルあり
INAX(LIXIL)¥79,980税込¥87,9781台5日以内出荷トイレまわりに必要な機能を手洗器に集約し、すっきりしたトイレ空間を実現します。色ピュアホワイト
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら