カテゴリ

  • 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • 日野自動車(6)
  • シンコー(3)
  • SWAGE-LINE(3)
  • エスコ(2)
  • ボンマックス(2)
  • ENDO(遠藤照明)(2)
  • MV AGUSTA(2)
  • アキレス(1)
  • SKF(日本エスケイエフ)(1)
  • 呉竹(1)
  • STANLEY(スタンレー電気)(1)
  • バンドー化学(1)
  • 三ツ星ベルト(1)
  • シロクマ(1)
  • 廣杉計器(1)
  • 田島メタルワーク(1)
  • 明色化粧品(1)
  • マリンテック(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「rb49」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
表面実装型 メタルフィルム抵抗器 ERAシリーズ Panasonic(パナソニック)表面実装型 メタルフィルム抵抗器 ERAシリーズPanasonic(パナソニック)
549税込604
1袋(5個)
翌々日出荷から7日以内出荷
Panasonic SMDレジスタ, 4.99kΩ, 0603 (1608M), 0.1W ERA3ARB4991V Panasonic(パナソニック)Panasonic SMDレジスタ, 4.99kΩ, 0603 (1608M), 0.1W ERA3ARB4991VPanasonic(パナソニック)
3,998税込4,398
1袋(100個)
7日以内出荷
仕様IEC60115-8、JIS C5201-8、EIAJ RC-2133B. パナソニックERAシリーズサイズ0603 0.1 W 0.1 % 10 ppm金属フィルムチップ抵抗器. パナソニックのERA 3A金属皮膜抵抗器は、高温多湿環境でも安定し、高い精度を維持します。 このシリーズの0603チップ抵抗は、高性能ソリューションを実現し、優れた非直線性を特長としています。. 特長と利点:. AEC-Q200認定 低い抵抗温度係数 小さい抵抗値許容差 優れた線形性と低い電流ノイズ 0.05 → 0.25 Wの定格電力を選択可能. 用途. この金属薄膜抵抗器はAEC-Q200認定品で、車載用途に適しています。規格自動車:AEC-Q200シリーズERA抵抗(kΩ)4.99定格電力(W)0.1許容差±0.1%温度係数±10ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0603 (1608M)テクノロジー金属皮膜最大動作温度(℃)155最小動作温度(℃)-55