制御機器 (29) ブランド: Panasonic(パナソニック)すべて解除
Panasonic 自動車用リレー 12V dc, 1c接点 パネルマウントタイプ Panasonic(パナソニック) 当日出荷
仕様 パナソニックCBシリーズ車載リレー. パナソニックCBシリーズハイパワー車載リレーは、高スイッチング容量のリレーです。小型(22 x 26 mm)の省スペースハウジングにISO端子配列を備えています。主な用途には、自動車、建設機器、農業機械などがあります。. ミニISO端子配列. コンパクト. 高耐熱性. 温度上昇が低い. 抵抗内蔵タイプを用意 取付方式 パネルマウント 極数 1 接点構成 SPDT コイル抵抗(Ω) 103 コイル電圧(V) 12/dc RoHS指令(10物質対応) 対応 接点間耐電圧(V) コイル:500rms ターミナルタイプ 簡易接続 スイッチング電流(A) 40 最大スイッチング電圧(DC V) 14 コイル電力(W) 1.4
Panasonic 自動車用リレー 12V dc SPNO フランジ取り付けタイプ Panasonic(パナソニック) 当日出荷
仕様 パナソニックCBシリーズ車載リレー. パナソニックCBシリーズハイパワー車載リレーは、高スイッチング容量のリレーです。小型(22 x 26 mm)の省スペースハウジングにISO端子配列を備えています。主な用途には、自動車、建設機器、農業機械などがあります。. ミニISO端子配列. コンパクト. 高耐熱性. 温度上昇が低い. 抵抗内蔵タイプを用意 取付方式 フランジ取り付け 極数 1 接点構成 SPST コイル抵抗(Ω) 103 コイル電圧(V) 12/dc RoHS指令(10物質対応) 対応 接点間耐電圧(V) コイル:500rms ターミナルタイプ 基板ピン スイッチング電流(A) 40 最大スイッチング電圧(DC V) 14 コイル電力(W) 1.4
Panasonic 自動車用リレー 12V dc, 1c接点 プラグイン タイプ Panasonic(パナソニック) 当日出荷
仕様 パナソニックCMシリーズ車載用リレー. これらの車載用マイクロ ISO リレーは小型で、スルーホール端子やプラグイン端子で使用できます。一般的な用途ではファンモータ、ヒーター、ヘッドランプ、エアコンプレッサ、 EPS 、 ABS 、ブロワファン、デフォッガや他の車載システムなどに使われています。. 特長. マイクロISO端子 小型サイズ: L20 x W15 x H22 mm 小型で高容量の35 A負荷切替 国際規格のISO端子配列を採用 取付方式 プラグイン 極数 1 接点構成 SPDT コイル抵抗(Ω) 96 コイル電圧(V) 12/dc RoHS指令(10物質対応) 対応 接点間耐電圧(V) コイル:500rms ターミナルタイプ 簡易接続 スイッチング電流(A) 1 最大スイッチング電圧(DC V) 14 コイル電力(W) 1.5
Panasonic 自動車用リレー 12V dc SPNO フランジ取り付けタイプ Panasonic(パナソニック) 4日以内出荷
仕様 パナソニックCBシリーズ車載リレー. パナソニックCBシリーズハイパワー車載リレーは、高スイッチング容量のリレーです。小型(22 x 26 mm)の省スペースハウジングにISO端子配列を備えています。主な用途には、自動車、建設機器、農業機械などがあります。. ミニISO端子配列. コンパクト. 高耐熱性. 温度上昇が低い. 抵抗内蔵タイプを用意 取付方式 フランジ取り付け 極数 1 接点構成 SPST コイル抵抗(Ω) 103 コイル電圧(V) 12/dc RoHS指令(10物質対応) 対応 接点間耐電圧(V) コイル:500rms ターミナルタイプ 基板ピン スイッチング電流(A) 40 最大スイッチング電圧(DC V) 14 コイル電力(W) 1.4
Panasonic リレー 12V dc 基板実装タイプ Panasonic(パナソニック) 5日以内出荷
仕様 SF4Dシリーズ. これらの有極モノステーブル基板実装安全リレーにはフォースガイドコンタクトが搭載されています。. ガイドコンタクト付きモノステーブル(極性あり) 最大スイッチング電圧: 400 V 最大スイッチング電圧 - 電流: 10 V - 10 mA 最大スイッチング周波数(負荷なし): 10 Hz 取付方式 基板実装 極数 4 シリーズ SF4D 接点構成 4NO/4NC コイル抵抗(Ω) 288 コイル電圧(V) 12/dc RoHS指令(10物質対応) 対応 ターミナルタイプ スルーホール スイッチング電流(A) 6 最大スイッチング電流(DC A) 6 最大スイッチング電圧(AC V) 400 最大スイッチング電圧(DC V) 24 コイル電力(mW) 500
Panasonic リレー 12V dc, 2c接点 基板実装タイプ Panasonic(パナソニック) 5日以内出荷
高さ(mm) 13.5 取付方式 基板実装 接点構成 DPDT コイル抵抗(Ω) 180 コイル電圧(V) 12/dc RoHS指令(10物質対応) 対応 ターミナルタイプ スルーホール スイッチング電流(A) 20 最大スイッチング電圧(DC V) 14 コイル電力(mW) 800
Panasonic パワーリレー 12V dc SPST 基板実装タイプ Panasonic(パナソニック) 5日以内出荷
仕様 Ul、SCA、VDE、TUV. HEシリーズ. これらの基板取り付けパワーリレーは容量が大きく、寿命も長く、優れたサージ抵抗を発揮します。 これらの基板パワーリレーの代表的な用途には、オフィス機器、産業機器及び家庭用電気製品があります。. 容量が大きく、長寿命 シングルサイド安定タイプ サージ電圧: 10,000 V以上 プリテンションとキックオフ機構により、接点溶着時に優れた抵抗を発揮 代表的な用途: 機械工具、成形装置、エアコン、暖房装置 長さ(mm) 38 取付方式 基板実装 極数 1 接点構成 SPST コイル抵抗(Ω) 75 コイル電圧(V) 12/dc RoHS指令(10物質対応) 対応 ターミナルタイプ スルーホール スイッチング電流(A) 48 最大スイッチング電源(AC kVA) 23.52 コイル電力(W) 1.92 最大動作温度(℃) 55 ラッチ なし
Panasonic 自動車用リレー 12V dc SPST 基板実装タイプ Panasonic(パナソニック) 5日以内出荷
仕様 パナソニックCBシリーズ車載リレー. パナソニックCBシリーズハイパワー車載リレーは、高スイッチング容量のリレーです。小型(22 x 26 mm)の省スペースハウジングにISO端子配列を備えています。主な用途には、自動車、建設機器、農業機械などがあります。. ミニISO端子配列. コンパクト. 高耐熱性. 温度上昇が低い. 抵抗内蔵タイプを用意 取付方式 基板実装 極数 1 接点構成 SPST コイル抵抗(Ω) 103 コイル電圧(V) 12/dc RoHS指令(10物質対応) 対応 接点間耐電圧(V) コイル:500rms ターミナルタイプ スルーホール スイッチング電流(A) 70 最大スイッチング電圧(DC V) 14 コイル電力(W) 1.4
Panasonic 自動車用リレー 12V dc SPNO 基板実装タイプ Panasonic(パナソニック) 5日以内出荷
仕様 パナソニックACNHシリーズ高負荷車載用リレー. これらの基板実装高負荷車載用リレーは、省スペース設計のコンパクトなリレーで、マイクロISO端子タイプリレーの代わりに使用できます。これらの基板実装リレーの代表的な用途には、ヘッドランプ、フォグランプ、ファンモーター、デフォッガ、シートヒーターなどがあります。. 定格スイッチング容量: 30 A @ 14 V dc (抵抗負荷) 連続電流: 20 A @ 14 V dc 公称動作電力: 450 mW 基板端子 密閉構造、小型 ヘッドランプ、フォグランプ、ファンなどの車載用途に最適 取付方式 基板実装 極数 1 接点構成 SPST コイル抵抗(Ω) 320 コイル電圧(V) 12/dc RoHS指令(10物質対応) 対応 ターミナルタイプ 基板ピン スイッチング電流(A) 30 コイル電力(mW) 450 最小動作温度(℃) -40
Panasonic 自動車用リレー 12V dc, 2c接点 基板実装タイプ Panasonic(パナソニック) 5日以内出荷
仕様 パナソニックACJシリーズ基板実装車載用リレー. これらの超小型基板実装車載用リレーは、リレーユニットの小型化に最適で、カドミウムフリーの接点と鉛フリーのはんだ付けにより環境保全性に優れています。これらの小型車載用リレーの代表的な用途には、パワーウィンドウ、自動ドアロック、電動ミラー、電動サンルーフ、電動シート、リフトゲート、スマートJ/B関連製品があります。. 特長と利点. クラス最小の超コンパクト設計 公称コイル電圧12 V dc 最大電流容量20 A (1時間)、30 A (2分間) 公称動作電力: 640 → 840 mW 代表的な用途: パワーウィンドウ、自動ドアロック、電動シート 取付方式 基板実装 極数 2 接点構成 DPDT コイル抵抗(Ω) 180 コイル電圧(V) 12/dc RoHS指令(10物質対応) 対応 ターミナルタイプ スルーホール スイッチング電流(A) 20 最大スイッチング電圧(DC V) 14 コイル電力(mW) 800 最大動作温度(℃) 85
自動車用リレー 12V dc 1c接点 パネルマウントタイプ Panasonic(パナソニック) 6日以内出荷
パナソニックCBシリーズ車載リレーパナソニックCBシリーズハイパワー車載リレーは、高スイッチング容量のリレーです。小型(22 x 26 mm)の省スペースハウジングにISO端子配列を備えています。主な用途には、自動車、建設機器、農業機械などがあります。ミニISO端子配
仕様 ●コイル電圧:12V dc●コイル電力:1.4W●コイル抵抗:103Ω●接点構成:SPDT●極数:1●スイッチング電流:40A●最大スイッチング電圧 DC:14V dc●取り付けタイプ:パネルマウント●ターミナルタイプ:簡易接続●奥行き:26mm●コード番号:699-5960 アズワン品番 65-8096-75
自動車用リレー 12V dc SPNO プラグイン タイプ Panasonic(パナソニック) 7日以内出荷
パナソニックCMシリーズ車載用リレーこれらの車載用マイクロ ISO リレーは小型で、スルーホール端子やプラグイン端子で使用できます。一般的な用途ではファンモータ、ヒーター、ヘッドランプ、エアコンプレッサ、EPS、ABS、ブロワファン、デフォッガや他の車載システムなどに使われています。特長マイクロISO端子 小型サイズ: L20 x W15 x H22 mm 小型で高容量の35 A負荷切替 国際規格のISO端子配列を採用
仕様 ●コイル電圧:12V dc●コイル電力:1.5W●コイル抵抗:96Ω●接点構成:SPNO●極数:1●スイッチング電流:35A●最大スイッチング電圧 DC:14V dc●取り付けタイプ:プラグイン●ターミナルタイプ:プラグイン●長さ:20mm●コード番号:699-5979 アズワン品番 65-8069-75
リレー 12V dc 2c接点 基板実装タイプ Panasonic(パナソニック) 7日以内出荷
UL認定、CSA、BSITX2シリーズ、突入このコンパクトな基板実装リレーは、優れたサージ耐性、高感度、高いコンタクト容量を備えています。また、この基板実装リレーは、優れた耐振性と耐衝撃性を備えています。密閉構造なので自動洗浄が可能です。主な用途には、空調制御やその他の大容量制御機能などがあります。140mWの高感度 高コンタクト容量、2 A、30 V dc 7.5 Aの突入電流に対応
仕様 ●コイル電圧:12V dc●接点構成:DPDT●取り付けタイプ:基板実装●スイッチング電流:7.5A●極数:2●ターミナルタイプ:表面実装●コイル抵抗:1.028 kΩ●コイル電力:140mW●長さ:15mm●コイルと接点間の耐電圧:2kV rms●最大スイッチング電源 AC:60VA●コード番号:699-6342 アズワン品番 65-8097-14
リレー 12V dc 2c接点 基板実装タイプ Panasonic(パナソニック) 欠品中
TUV、UL、CSA、VDESF2Dシリーズリレーモノステーブルセーフティリレーです。SFリレーシリーズの代替製品有極リレー(フォースガイドコンタクトあり)
仕様 ●コイル電圧:12V dc●コイル電力:500mW●コイル抵抗:288Ω●接点構成:DPDT●極数:2●スイッチング電流:6A●最大スイッチング電流 AC:6 A●最大スイッチング電流 DC:6 A●最大スイッチング電圧 DC:30V●最大スイッチング電圧 AC:440V●取り付けタイプ:基板実装●ターミナルタイプ:スルーホール●高さ:16mm●コード番号:528-4001 アズワン品番 65-8093-58
リレー 12V dc 2c接点 基板実装タイプ Panasonic(パナソニック) 7日以内出荷
UL認定、CSA、BSITXシリーズ - 突入この小型基板実装リレーを使用すると、7.5 Aの突入電流に対応できます。また、このコンパクトな基板リレーは、高いコンタクト容量と優れた耐振性 / 耐衝撃性を実現します。このリレーは密閉構造なので、自動洗浄が可能です。主な用途には、空調制御やその他の大容量制御機能などがあります。140mWの高感度 高コンタクト容量、2 A、30 V dc 7.5 Aの突入電流に対応
仕様 ●コイル電圧:12V dc●接点構成:DPDT●取り付けタイプ:基板実装●スイッチング電流:7.5A●極数:2●ターミナルタイプ:スルーホール●コイル抵抗:1.028 kΩ●コイル電力:140mW●長さ:15mm●高さ:8.2mm●最大スイッチング電源 AC:60VA●コード番号:699-6294 アズワン品番 65-8097-03
リレー 12V dc 2c接点 基板実装タイプ 1セット 40個入 Panasonic(パナソニック) ¥ 29,980税込 ¥ 32,978
1セット(40個)
7日以内出荷
UL認定、CSA、BSITX2シリーズ、突入このコンパクトな基板実装リレーは、優れたサージ耐性、高感度、高いコンタクト容量を備えています。また、この基板実装リレーは、優れた耐振性と耐衝撃性を備えています。密閉構造なので自動洗浄が可能です。主な用途には、空調制御やその他の大容量制御機能などがあります。140mWの高感度 高コンタクト容量、2 A、30 V dc 7.5 Aの突入電流に対応
仕様 ●入数:1チューブ(40個入り)●コイル電圧:12V dc●接点構成:DPDT●取り付けタイプ:基板実装●スイッチング電流:7.5A●極数:2●ターミナルタイプ:表面実装●コイル抵抗:1.028 kΩ●コイル電力:140mW●長さ:15mm●コイルと接点間の耐電圧:2kV rms●最大スイッチング電源 AC:60VA●コード番号:173-8994 アズワン品番 65-8057-56
リレー 12V dc 2c接点 基板実装タイプ 1セット 40個入 Panasonic(パナソニック) ¥ 24,980税込 ¥ 27,478
1セット(40個)
7日以内出荷
UL認定、CSA、BSITXシリーズ - 突入この小型基板実装リレーを使用すると、7.5 Aの突入電流に対応できます。また、このコンパクトな基板リレーは、高いコンタクト容量と優れた耐振性 / 耐衝撃性を実現します。このリレーは密閉構造なので、自動洗浄が可能です。主な用途には、空調制御やその他の大容量制御機能などがあります。140mWの高感度 高コンタクト容量、2 A、30 V dc 7.5 Aの突入電流に対応
仕様 ●入数:1チューブ(40個入り)●コイル電圧:12V dc●接点構成:DPDT●取り付けタイプ:基板実装●スイッチング電流:7.5A●極数:2●ターミナルタイプ:スルーホール●コイル抵抗:1.028 kΩ●コイル電力:140mW●長さ:15mm●高さ:8.2mm●最大スイッチング電源 AC:60VA●コード番号:173-8982 アズワン品番 65-8058-17
自動車用リレー 12V dc SPNO プラグイン タイプ 1箱 50個入 Panasonic(パナソニック) 7日以内出荷
パナソニックCMシリーズ車載用リレーこれらの車載用マイクロ ISO リレーは小型で、スルーホール端子やプラグイン端子で使用できます。一般的な用途ではファンモータ、ヒーター、ヘッドランプ、エアコンプレッサ、EPS、ABS、ブロワファン、デフォッガや他の車載システムなどに使われています。特長マイクロISO端子 小型サイズ: L20 x W15 x H22 mm 小型で高容量の35 A負荷切替 国際規格のISO端子配列を採用
仕様 ●コイル電圧:12V dc●コイル電力:1.5W●コイル抵抗:96Ω●接点構成:SPNO●極数:1●スイッチング電流:35A●最大スイッチング電圧 DC:14V dc●取り付けタイプ:プラグイン●ターミナルタイプ:プラグイン●動作温度 Min:-40℃●コード番号:173-8929 アズワン品番 65-8059-46
自動車用リレー 12V dc 1c接点 パネルマウントタイプ 1箱 50個入 Panasonic(パナソニック) 欠品中
パナソニックCBシリーズ車載リレーパナソニックCBシリーズハイパワー車載リレーは、高スイッチング容量のリレーです。小型(22 x 26 mm)の省スペースハウジングにISO端子配列を備えています。主な用途には、自動車、建設機器、農業機械などがあります。ミニISO端子配
仕様 ●コイル電圧:12V dc●コイル電力:1.4W●コイル抵抗:103Ω●接点構成:SPDT●極数:1●スイッチング電流:40A●最大スイッチング電圧 DC:14V dc●取り付けタイプ:パネルマウント●ターミナルタイプ:簡易接続●動作温度 Min:-40℃●コード番号:173-8925 アズワン品番 65-8056-89