カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(34)
    • ケーブル(1)
  • 制御機器(3)
  • 電気材料(3)
  • 安全用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • モノタロウ(2)
  • サンワサプライ(233)
  • エレコム(209)
  • PANDUIT(パンドウイット)(87)
  • コーニング(17)
  • サンワダイレクト(57)
  • 協和ハーモネット(13)
  • ユーボン(7)
  • タカチ電機工業(2)
  • 変換名人(18)
  • StarTech.com(319)
  • RS PRO(709)
  • BUFFALO(バッファロー)(218)
  • ROLINE(217)
  • ATEN(176)
  • フエニックス・コンタクト(138)
  • エスコ(123)
  • TP-LINK(114)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(109)
  • AMPHENOL(106)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「rj-45」の検索結果

42件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ぐっとすシリーズ RJ45モジュラプラグ Panasonic(パナソニック)ぐっとすシリーズ RJ45モジュラプラグPanasonic(パナソニック)
1,698税込1,868
1パック(10個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
タイプハイパフォーマンス型
RJ45-DSub9ピンコンソールケーブル Panasonic(パナソニック)RJ45-DSub9ピンコンソールケーブルPanasonic(パナソニック)
5,598税込6,158
1台
翌日出荷
片端:RJ45、片端DSub9ピン(メス)
50V型4KUHD液晶ディスプレイ Panasonic(パナソニック)50V型4KUHD液晶ディスプレイPanasonic(パナソニック)
169,800税込186,780
1個
翌日出荷
細部まで緻密な4K高画質。会議室や教室での利用に最適な性能・機能を両立。
規格4K/UHD表面処理アンチグレアコントラスト比4000:1(ダイナミック50000:1)解像度3840×2160入力端子HDMI(TM)TYPEAコネクター×3(HDCP2.2)、ミニD-sub15ピン(メス)×1、D-sub9ピン(オス)×1※RS-232C準拠、ステレオミニジャック(M3)×1、ピンジャック×1、RJ45×1、PJLink(TM)対応※10BASE-T/100BASE-TX、USBコネクターTYPEA×1(DC5V/2A対応)色(本体)ブラックアスペクト比16:9モニターサイズ50型
55V型4KUHD液晶ディスプレイ Panasonic(パナソニック)55V型4KUHD液晶ディスプレイPanasonic(パナソニック)
199,800税込219,780
1個
翌日出荷
細部まで緻密な4K高画質。会議室や教室での利用に最適な性能・機能を両立。
モニターサイズ55型色(本体)ブラック規格4K/UHD表面処理アンチグレアコントラスト比1200:1(ダイナミック50000:1)解像度3840×2160入力端子HDMI(TM)TYPEAコネクター×3(HDCP2.2)、ミニD-sub15ピン(メス)×1、D-sub9ピン(オス)×1※RS-232C準拠、ステレオミニジャック(M3)×1、ピンジャック×1、RJ45×1、PJLink(TM)対応※10BASE-T/100BASE-TX、USBコネクターTYPEA×1(DC5V/2A対応)アスペクト比16:9
TOUGHBOOK FZ-G2N (Core Ultra 5 135U/メモリ16GB/SSD・512GB/Win11Pro64/10.1型/SIMスロットあり/LTE) Panasonic(パナソニック)TOUGHBOOK FZ-G2N (Core Ultra 5 135U/メモリ16GB/SSD・512GB/Win11Pro64/10.1型/SIMスロットあり/LTE)Panasonic(パナソニック)
379,800税込417,780
1台
欠品中
タッチパネル/有線・無線LAN/Bluetooth/LTE/GPS
仕様●メモリカードスロット:なし●駆動時間:18.5時間(JEITA2.0)●エネルギー消費効率:12区分 14.9[kWh/年]●ディスプレイ詳細:最小輝度 約2 cd/m2/最大輝度 約1000 cd/m2(平均)●タッチパネル:対応、静電容量式マルチタッチパネル(AR処理)+デジタイザー●SIM情報:SIMフリー●本体サイズ(D):188mm●その他インターフェース:LANコネクター(RJ-45)×1、拡張バスコネクター●PCグリーンラベル:★★★V14●電気通信事業法:適合●CPU詳細:Ultra 5 135U●WiMAX:なし●最大消費電力:110W●VCCI:対応●ストレージタイプ:SSD●対応SIMサイズ:nanoSIM●有効画素数(インカメラ):200万画素●インストールOS詳細:Windows11 Pro64bit●マルチタッチ:静電容量式マルチタッチパネル(10フィンガー対応)●ディスプレイサイズ:10.1型●防水/防塵:防塵・防滴:IP65準拠●ストレージ容量:512GB●附属品:ACアダプター、電源コード、バッテリーパック、デジタイザーペン、ペン用ケーブル、専用布、取扱説明書●バッテリ容量:4360mAh●外部ディスプレイ出力:なし●GPN(グリーン購入ネットワーク):登録済●電気通信事業法備考:本体●WWAN:4G●ハードウェアキーボード:なし●本体サイズ(H):24mm●本体サイズ(W):279mm●有効画素数(アウトカメラ):1260万画素●メインメモリ:16GB●温湿度条件、最高動作高度:温度:ー10℃~50℃、保管温度:ー20℃~60℃、湿度:30%RH~80%RH●J-Moss:対応●その他無線データ転送:なし●センサ:照度センサー、地磁気センサー、ジャイロセンサー、加速度センサー●PCリサイクル:対応電源AC100V~240V(50Hz/60Hz)本体質量(g)1190メモリー容量16GBディスプレイ10.1型解像度1920X1200使用CPUCore Ultra 5スピーカーステレオOSWin11Pro64ポインティングデバイスあり、静電容量式マルチタッチパネル(10フィンガー対応、手袋モードおよび水滴モード時は2フィンガー対応)+デジタイザー、タッチ操作モード:タッチ / 手袋 /水滴Webカメラ「アウトカメラあり」「インカメラあり」RoHS指令(10物質対応)対応BluetoothありBluetooth v5.3 Class1グリーン購入法適合内蔵マイクありSSD512GB無線LANインテル Wi-Fi 6E AX211対応 IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax(6GHz帯含む)準拠 (5GHzチャンネル帯:W52/W53/W56)、WPA3、WPA2-AES/TKIP対応セキュリティ機能セキュリティチップ TPM(TCG V2.0準拠)USBUSB 3.2 Gen1 Type-Aポート×1、USB Type-Cポート(Thunderbolt4対応)×1
FV4法(i5/16/256/11P/14.0/BT(L)) Panasonic(パナソニック)FV4法(i5/16/256/11P/14.0/BT(L))Panasonic(パナソニック)
349,800税込384,780
1台
翌日出荷
仕様●CPU詳細:Core i5-1345U●J-Moss:対応●PCI-Expressスロット:なし●PCグリーンラベル:適合(★★★V14)●PCリサイクル:対象●VCCI:適合●VRAM容量:最大8140MB(メインメモリーと共用)●WWAN:なし●WiMAX:なし●その他インターフェース:LANコネクター(RJ-45)、 外部ディスプレイコネクター(アナログRGBミニD-sub15ピン)、HDMI出力端子(4K60p出力対応)、ヘッドセット端子(マイク入力+オーディオ出力)(ヘッドセットミニジャック3.5mm(M3)、CTIA準拠)●その他ドライブ:なし●その他無線データ転送:Bluetooth v5.1●インストールOS詳細:Windows11 Pro64bit●エネルギー消費効率:12区分 19.1[kWh/年]●グラフィックコントローラ:インテルIris Xeグラフィックス●ストレージタイプ:SSD PCle●ストレージ容量:256GB●タッチパネル:非搭載●ディスプレイサイズ:14型●ディスプレイ詳細:TFTカラー液晶 アンチグレア●ハードウェアセキュリティ:ケンジントンロック、顔認証対応カメラ、TPM●バッテリ:リチウムイオン●プロセッサーテクノロジー:第13世代●メインメモリ(最大):16GB●メインメモリ(標準):16GB●メモリカードスロット:あり SD/SDHC/SDXC対応●メモリスロット(空/全):0/0●メモリタイプ:LPDDR4x SDRAM●ライセンスOS:Windows11 Pro64bit●リカバリ用データ保存場所:SSD●国際エネルギースター:登録●外部ディスプレイ出力:あり アナログRGB、HDMI●温湿度条件、最高動作高度:温度:5℃~35℃、湿度:30%RH~80%RH(結露なきこと)●附属品:ACアダプター、バッテリーパック(L)、 取扱説明書 等●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):同梱のACコード、ACアダプタ、バッテリーパックは、電気用品安全法の適合品です。●電気通信事業法:適合●電気通信事業法備考:本体●電波法:適合●電波法備考:内蔵無線モジュール電源AC 100V~240V、50Hz/60Hz本体質量(g)1099最大消費電力(W)65,PCの電源が切れていてバッテリーが満充電や充電していない時はPC本体で約0.5の電力を消費します。ACアダプターをPC本体に接続していなくても、電源コンセントに接続したままにしていると、ACアダプター単体で最大0.3の電力を消費します解像度2160×1440ドットスピーカーステレオチップセットCPUに内蔵キーボードあり OADG準拠キーボード(87キー)、キーピッチ:19 mm(縦・横)(一部キーを除く)ポインティングデバイスあり ホイールパッドWebカメラあり 顔認証対応カメラ、有効画素数:最大1920×1080ピクセル(約207万画素)、アレイマイク搭載RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合TVチューナーなし光学ドライブなし有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T無線LANWi-Fi 6対応 IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax準拠 (5GHzチャンネル帯:W52/W53/W56)WPA3、WPA2-AES/TKIP対応USBUSB3.1 Type-Cポート×2(Thunderbolt 4対応、USB Power Delivery対応)USB3.0 Type-A(5Gbps)ポート×3)オフィスソフトなし
SR4法(i5/16/256/11P/12.4/LTE/BT標) Panasonic(パナソニック)SR4法(i5/16/256/11P/12.4/LTE/BT標)Panasonic(パナソニック)
379,800税込417,780
1台
翌日出荷
仕様●CPU詳細:Core i5-1345U●J-Moss:対応●PCI-Expressスロット:なし●PCグリーンラベル:適合(★★★V14)●PCリサイクル:対象●SIM情報:SIMフリー●VCCI:適合●VRAM容量:最大8140MB(メインメモリーと共用)●WWAN:4G●WiMAX:なし●その他インターフェース:LANコネクター(RJ-45)、 外部ディスプレイコネクター(アナログRGBミニD-sub15ピン)、HDMI出力端子(4K60p出力対応)、ヘッドセット端子(マイク入力+オーディオ出力)(ヘッドセットミニジャック3.5mm(M3)、CTIA準拠)●その他ドライブ:なし●その他無線データ転送:Bluetooth v5.1●インストールOS詳細:Windows11 Pro64bit●エネルギー消費効率:12区分 19.1[kWh/年]●グラフィックコントローラ:インテルIris Xeグラフィックス●ストレージタイプ:SSD PCle●ストレージ容量:256GB●タッチパネル:非搭載●ディスプレイサイズ:12.4型●ディスプレイ詳細:TFTカラー液晶、アンチグレア●ハードウェアセキュリティ:ケンジントンロック、顔認証対応カメラ、TPM●バッテリ:リチウムイオン●プロセッサーテクノロジー:第13世代●メインメモリ(最大):16GB●メインメモリ(標準):16GB●メモリカードスロット:あり SD/SDHC/SDXC対応●メモリスロット(空/全):0/0●メモリタイプ:LPDDR4x SDRAM●ライセンスOS:Windows11 Pro64bit●リカバリ用データ保存場所:SSD●国際エネルギースター:登録●外部ディスプレイ出力:あり アナログRGB、HDMI●対応SIMサイズ:nanoSIM●温湿度条件、最高動作高度:温度:5℃~35℃、湿度:30%RH~80%RH(結露なきこと)●附属品:ACアダプター、バッテリーパック(標準)、取扱説明書 等●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):同梱のACコード、ACアダプタ、バッテリーパックは、電気用品安全法の適合品です。●電気通信事業法:適合●電気通信事業法備考:本体●電波法:適合●電波法備考:内蔵無線モジュール電源AC 100V~240V、50Hz/60Hz本体質量(g)959最大消費電力(W)65,PCの電源が切れていてバッテリーが満充電や充電していない時はPC本体で約0.5の電力を消費します。ACアダプターをPC本体に接続していなくても、電源コンセントに接続したままにしていると、ACアダプター単体で最大0.3の電力を消費します解像度1920×1280ドットスピーカーステレオチップセットCPUに内蔵キーボードあり OADG準拠キーボード(86キー)、キーピッチ:19 mm(横) / 16mm(縦)(一部キーを除く)ポインティングデバイスあり ホイールパッドWebカメラあり 顔認証対応カメラ、有効画素数:最大1920×1080ピクセル(約207万画素)、アレイマイク搭載RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合TVチューナーなし光学ドライブなし有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T無線LANWi-Fi 6対応 IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax準拠 (5GHzチャンネル帯:W52/W53/W56)WPA3、WPA2-AES/TKIP対応USBUSB3.1 Type-Cポート×2(Thunderbolt 4対応、USB Power Delivery対応)USB3.0 Type-A(5Gbps)ポート×3)オフィスソフトなし
液晶レーザープロジェクター(ポータブル、WUXGA) Panasonic(パナソニック)液晶レーザープロジェクター(ポータブル、WUXGA)Panasonic(パナソニック)
299,800税込329,780
1台
翌日出荷
仕様●オンモード消費電力(光源電力):215W[ノーマル]・165W[ECO]・160W[静音]●待機消費電力(スタンバイ状態):14W[音声設定]の[スタンバイ時動作]を[オフ]、[高速スタートアップ]を[オフ]、DC 出力端子接続なし時・0.4W[ECO]●熱量:最大820BTU●光出力半減時間:20000時間(光源電力)[ノーマル/静音]・24000時間[ECO]●フィルターメンテナンス時期:20000 時間(ほこり環境 0.08mg/m3の条件下の場合)・10000 時間(ほこり環境 0.15mg/m3の条件下の場合)・フィルターのクリーニングサイクルは使用環境によって異なります。フィルターは 2 回まで洗えます。●投写画面サイズ:30~300型(アスペクト比16:10)●周辺照度比:85%●[台形ひずみ補正角度]垂直:±25°(オート、マニュアル)●水平:±35°(マニュアル)●投写方式:フロント天つり/フロント床置き/リア天つり/リア床置き●水平/垂直(360°設置フリー)●対応するインターネットプロトコルバージョン:IPv4・IPv6●キャビネット:樹脂成型品●リスクグループ:リスクグループ2(IEC 62471-5:2015)付属品ワイヤレスリモコン×1個、電源コード×1本、単4 形乾電池×2個幅(mm)349(脚最小時)質量(kg)約4.2サイズ0.64型(アスペクト比16:10)高さ(mm)105(脚最小時)奥行(mm)309(脚最小時)表示方式透過型液晶パネル3枚、3原色方式レンズ手動ズーム(1.2 倍)(スローレシオ : 1.36-1.64:1)、手動フォーカス : F=1.61~1.76、 f=19.1~23.0mm電源コード(m)長さ:2騒音値(dB)35dB[ノーマル/ECO]/24dB[静音]使用電源(V)AC100、50/60Hz最大消費電力(W)240コントラスト比3000000:1(全白 / 全黒)(測定条件:[映像モード]を[ダイナミック]、[ダイナミックコントラスト]を[1]に設定時)解像度WUXGA(1920×1200ドット)光出力光源電力:4600lm「映像モード」を「ダイナミック」、「光源電力」を「ノーマル」、「デイライトビュー」を「オフ」、「省エネ設定」を「オフ」に設定時。[ノーマル]・3220lm[ECO/静音]、接続端子HDMI 19p×2系統・HDCP 1.4 対応、Deep Color 対応、4K信号入力対応(4K30Pまで)、CEC対応・音声信号:リニアPCM(サンプリング周波数:48 kHz/44.1 kHz/32 kHz)[HDMI 1 IN/ 2 IN]、D-sub 15p×2系統(メス型)[COMPUTER 1 IN / 2 IN]、0.7V[p-p] 75Ω(G-SYNC時1.0V[p-p]75Ω) HD/SYNC、VD:TTL ハイインピーダンス 正/負極性自動対応、Y:1.0V[p-p]同期信号を含む、PBPR:0.7V[p-p]75Ω[YPBPR]、M3ステレオミニジャック×2系統0.5V[rms]、入力インピーダンス22kΩ以上[AUDIO 1 IN/ 2 IN]、M3ステレオミニジャック×1系統(ステレオ対応可)0V[rms]~2V[rms](可変)、出力インピーダンス2.2kΩ以下[AUDIO OUT]、D-sub 9p×1系統(メス型)コンピューター制御用(RS-232C準拠)[SERIAL IN ]、RJ-45×1ネットワーク接続用(10Base-T、100Base-TX)[LAN]、タイプA×1系統・メモリビューワー機能用/ワイヤレスモジュール(別売AJ-WM50GT)用 /給電(DC5V、最大2A)用[USB(VIEWER/WIRELESS/DC OUT)]対応信号ビデオ系信号解像度:480i (525i)、576i (625i)、480/60p ~ 1080/50p・コンピューター系信号解像度:640×480~1920×1200(ノンインターレース)・ドットクロック周波数:13.5 MHz ~ 162 MHz[COMPUTER信号入力]、ビデオ系信号解像度:480/60p、576/50p~4096×2160/30p・コンピューター系信号解像度:640×480~1920×1200(ノンインターレース)・ドットクロック周波数:25MHz~297MHzスピーカー10W(モノラル)動作温度(℃)0~45動作湿度(%)20~80(非結露)レーザークラスクラス1(IEC/EN 60825-1:2014)画素数2304000画素(1920×1200ドット)デジタルズームスローレシオ:1.36~2.05:1(換算値)(光学ズーム併用時)[拡張]リフレッシュレート(Hz)60リフレッシュレートは垂直走査周波数によって異なります。
TOUGHBOOK FZ-55 (Core i5-1345U/16GB/SSD512GB/ODDなし/Win11Pro64/タッチパネル/LTE/14.0型) Panasonic(パナソニック)TOUGHBOOK FZ-55 (Core i5-1345U/16GB/SSD512GB/ODDなし/Win11Pro64/タッチパネル/LTE/14.0型)Panasonic(パナソニック)
399,800税込439,780
1台
翌々日出荷
Windows 11 Pro搭載持ち運びやすい”大画面/高性能”現場で安心して使える”頑丈性/セキュリティ”柔軟な現場運用が可能な”拡張性/長時間駆動”
付属品ACアダプター、バッテリーパック、スタイラスペン(ペン用ケーブル)、取扱説明書、 等電源(V)入力:AC100~240、50Hz/60Hz、出力:DC15.6、7.05 A(電源コードは100専用)湿度(%RH)保管:30~90 (結露なきこと)本体質量(kg)約 2.22センサー照度センサー外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)345.0×272.0×32.8最大消費電力(W)110インターフェースUSB 3.2 Gen1 Type-Aポート×1、USB 3.2 Gen2 Type-Aポート×1、USB Type-Cポート(Thunderbolt(TM) 4対応)× 1、 LANコネクター(RJ-45)× 1 、HDMI出力端子× 1 、ヘッドセット端子× 1メモリー容量16GBディスプレイ14型バッテリー電圧(V)10.8 (リチウムイオン)使用CPUCore i5防塵・防滴IP53充電時間(時間)約3(電源オフ時・電源オン時)(バッテリー増設時:約6(電源オフ時・電源オン時))耐振動MIL-STD-810H準拠動作温度(℃)-10~50バッテリー容量(mAh)公称容量:6500、定格容量:6300OSWindows Pro 11セキュリティTPM(TCG V2.0準拠)キーボードOADG 準拠キーボード(86キー):キーピッチ19mm(横)(縦)/タッチパッド、静電容量式マルチタッチパネル(10フィンガー対応)、タッチ操作モード:指/ペン/手袋保管温度(℃)-20~60BluetoothBluetooth v5.3 Class1動作湿度(%RH)30~80 (結露なきこと)サウンドシステムインテル(R) High Definition Audio 準拠、ステレオスピーカー(Waves MaxxAudio(R))WAN設定LTE対応(nanoSIMカード+eSIM対応)アスペクト比16:9パネル静電容量式マルチタッチパネル(指/ペン/手袋)(AR処理)カメラ仕様顔認識対応IRカメラ(カメラカバー付):約200万画素、アレイマイク(AIノイズ除去付き)モデルFull HD(タッチパネル)・ワイヤレスWAN(LTE)モデル最大輝度(cd/m2)約1000 (平均)エネルギー消費効率(kWh/年)目標年度2022年度 12区分:19.8SSD512GB光学ドライブなし無線LANインテル(R)Wi-Fi 6E AX211 IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax(6 GHz帯含む)準拠(5GHzチャンネル帯:W52/W53/W56)、WPA3、WPA2-AES/TKIP対応落下高さ(cm)90(26方向、合板)、76 落下試験(非動作時、6方向、合板)輝度(cd/m2)約1 (平均)カードスロットmicroSD メモリーカードスロット/nano SIMカードスロット駆動時間(時間)JEITA 3.0:約8(動画再生時)/約19.5(アイドル時)、JEITA 2.0:約20LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T
TOUGHBOOK FZ-55 (Core i5-1345U/16GB/SSD512GB/ODDなし/Win11Pro64/タッチパネル/14.0型) Panasonic(パナソニック)TOUGHBOOK FZ-55 (Core i5-1345U/16GB/SSD512GB/ODDなし/Win11Pro64/タッチパネル/14.0型)Panasonic(パナソニック)
369,800税込406,780
1台
翌々日出荷
Windows 11 Pro搭載持ち運びやすい”大画面/高性能”現場で安心して使える”頑丈性/セキュリティ”柔軟な現場運用が可能な”拡張性/長時間駆動”
付属品ACアダプター、バッテリーパック、スタイラスペン(ペン用ケーブル)、取扱説明書、 等電源(V)入力:AC100~240、50Hz/60Hz、出力:DC15.6、7.05 A(電源コードは100専用)湿度(%RH)保管:30~90 (結露なきこと)本体質量(kg)約 2.22センサー照度センサー外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)345.0×272.0×32.8最大消費電力(W)110インターフェースUSB 3.2 Gen1 Type-Aポート×1、USB 3.2 Gen2 Type-Aポート×1、USB Type-Cポート(Thunderbolt(TM) 4対応)× 1、 LANコネクター(RJ-45)× 1 、HDMI出力端子× 1 、ヘッドセット端子× 1メモリー容量16GBディスプレイ14.0型FHD(1920×1080ドット)バッテリー電圧(V)10.8 (リチウムイオン)使用CPUインテル(R) Core(TM) i5-1345U プロセッサー(インテル(R) vPro(R)テクノロジー対応)防塵・防滴IP53充電時間(時間)約3(電源オフ時・電源オン時)(バッテリー増設時:約6(電源オフ時・電源オン時))耐振動MIL-STD-810H準拠動作温度(℃)-10~50バッテリー容量(mAh)公称容量:6500、定格容量:6300OSWindows 11 ProセキュリティTPM(TCG V2.0準拠)キーボードOADG 準拠キーボード(86キー):キーピッチ19mm(横)(縦)/タッチパッド、静電容量式マルチタッチパネル(10フィンガー対応)、タッチ操作モード:指/ペン/手袋保管温度(℃)-20~60BluetoothBluetooth v5.3 Class1動作湿度(%RH)30~80 (結露なきこと)サウンドシステムインテル(R) High Definition Audio 準拠、ステレオスピーカー(Waves MaxxAudio(R))アスペクト比16:9パネル静電容量式マルチタッチパネル(指/ペン/手袋)(AR処理)カメラ仕様顔認識対応IRカメラ(カメラカバー付):約200万画素、アレイマイク(AIノイズ除去付き)モデルFull HD(タッチパネル)モデル最大輝度(cd/m2)約1000 (平均)エネルギー消費効率(kWh/年)目標年度2022年度 12区分:19.8SSD512GB無線LANインテル(R)Wi-Fi 6E AX211 IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax(6 GHz帯含む)準拠(5GHzチャンネル帯:W52/W53/W56)、WPA3、WPA2-AES/TKIP対応落下高さ(cm)90(26方向、合板)、76 落下試験(非動作時、6方向、合板)輝度(cd/m2)約1 (平均)カードスロットmicroSD メモリーカードスロット駆動時間(時間)JEITA 3.0:約8(動画再生時)/約19.5(アイドル時)、JEITA 2.0:約20LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T
Let’s note FV4 【DiS mobile inside】eSIM4年間・無制限利用権付 Panasonic(パナソニック)Let’s note FV4 【DiS mobile inside】eSIM4年間・無制限利用権付Panasonic(パナソニック)
319,800税込351,780
1台
翌々日出荷
eSIMとは…スマートフォン本体に内蔵されたSIMカードのことです。物理的なSIMカードを挿入する必要がなく、オンラインで契約や変更ができます。
用途リモートワーク、テレワーク、在宅勤務、営業、出張、外出先での業務、出張対応、公共Wi-Fi回避、セキュア通信、モバイルオフィス、災害時の通信確保、テザリング不要、クラウドアクセス、オンライン会議、フィールドワーク、即時データ送信、VPN接続、モバイル管理端末、IoT連携付属品ACアダプター、バッテリーパック(L)、 取扱説明書 等適合WWAN:4G、eSIM:キャリア KDDI、(eSIM)内蔵eSIM使用可能年数:4年サイズディスプレイ:14型容量VRAM:最大8140MB(メインメモリーと共用)、ストレージ:512GBタイプメモリ:LPDDR4x SDRAM電源(V)AC 100~240、50Hz/60Hz出力外部ディスプレイ:あり アナログRGB、HDMI対応機種タッチパネル:非搭載対応CPU:Core i5-1335U最大消費電力(W)65インターフェースその他:LANコネクター(RJ-45)、 外部ディスプレイコネクター(アナログRGBミニD-sub15ピン)、HDMI出力端子(4K60p出力対応)、ヘッドセット端子(マイク入力+オーディオ出力)(ヘッドセットミニジャック3.5mm(M3)、CTIA準拠)バッテリーリチウムイオンメモリー(最大・標準)16GBディスプレイTFTカラー液晶 アンチグレア解像度2160×1440ドット保証期間保守:ご購入時より1ヵ月以内のユーザーWeb登録で、通常1年間保証を「4年間無償保証(引取修理/出張修理)」に延長。また、突発事故まで保証する「コンプリートケア(4年間)」を標準添付。スピーカーステレオスロットメモリー:0/0(空/全)OSインストール:Windows11 Pro64bit、ライセンス:Windows11 Pro64bitプロセッサーテクノロジー:第13世代チップセットCPUに内蔵セキュリティハードウェア:ケンジントンロック、顔認証対応カメラ、TPMキーボードあり OADG準拠キーボード(87キー)、キーピッチ:19 mm(縦・横)(一部キーを除く)ポインティングデバイスあり ホイールパッドWebカメラあり 顔認証対応カメラ、有効画素数:最大1920×1080ピクセル(約207万画素)、アレイマイク搭載関連資料let's note eSIMバンドルモデル商品紹介チラシ(0.92MB)データ転送無線:Bluetooth v5.1メモリーカードスロット:あり SD/SDHC/SDXC対応ストレージSSD Pcle光学ドライブなし有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T無線LANWi-Fi 6E対応 IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax(6GHz帯含む)準拠(5GHzチャンネル帯:W52/W53/W56)、WPA3、WPA2-AES/TKIP対応コントローラグラフィック:インテルIris XeグラフィックスUSBUSB3.1 Type-Cポート×2(Thunderbolt 4対応、USB Power Delivery対応)USB3.0 Type-A(5Gbps)ポート×3)オフィスソフトなし
マルチメディアポートALLギガ(10/100M/1GスイッチングHUB) Panasonic(パナソニック)マルチメディアポートALLギガ(10/100M/1GスイッチングHUB)Panasonic(パナソニック)
119,800税込131,780
1個
3日以内出荷
極数2極付属品施工説明書×2枚、取付用木ねじ×4本、TELコード(50cm)×1本(スター配線端子台に接続済み)セット内容ボックスセット(WTJ4001)、スター配線端子台(WTJ7303)、スイッチングHUB(WTJ8501K801)質量(kg)約5.2タイプ1外線モジュール15モジュール(空き11モジュール)使用温度範囲(℃)0~40定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)最大3.9定格入力電圧(V)AC100使用湿度範囲10~90%RH(結露なきこと)プレート寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)460×80×260(インターネット機器/宅内LAN機器専用設置スペース)適合電線【電源用配線】600 Vビニル絶縁ビニルシースケーブル( VVF )、Φ1.6 mm、Φ2 mm Cu (銅)単線専用2 心1 本、【TEL用配線】Φ0.5 mm ~Φ0.65 mm Cu(銅)単線専用、2対または1対電子ボタン電話用ケーブル、【LAN用配線】LANケーブル(CAT 5E 以上)結線方式【電源用配線・TEL用配線】ねじなし端子(電線差込式)差込口4コ口適合プラグ【LAN用配線】IEC 60603-7 に規定される8極フリーコネクタ( 8 極モジュラプラグ)および同等品(RJ45)
MMポートSギガ8分配器  10~3224MHZ光コンセント Panasonic(パナソニック)MMポートSギガ8分配器 10~3224MHZ光コンセントPanasonic(パナソニック)
119,800税込131,780
1個
3日以内出荷
セット内容ベースユニット(WTJ5066)、8分配器(WCS5388)質量(kg)約3.6タイプ光コンセント使用温度範囲(℃)0~40定格周波数(Hz)50/60定格入力電圧(V)AC100使用湿度範囲10~90%RH(結露なきこと)周波数帯域(MHz)10~3224定格消費電力各内器に準じる適合電線【電源用配線】600 Vビニル絶縁ビニルシースケーブル( VVF )Φ1.6 mm、Φ2 mm Cu (銅)単線専用2 心1 本、【TEL用配線】2対カッド形PVC屋内線、2対または1対電子ボタン電話用ケーブル、Φ0.5 mm~Φ0.65 mm Cu(銅)単線専用、【LAN用配線】LANケーブル(CAT 5E以上)、【TV用配線】高周波同軸ケーブルS-5C-FB (特性インピーダンス75Ω)、【光ファイバ配線】単心インドアケーブル、単心ドロップケーブル、最小曲げ半径15 mm 以下結線方式【電源用配線・TEL用配線】ねじなし端子(電線差込式)、【TV用配線】F型接栓式適合プラグ【LAN用配線】IEC 60603-7 に規定される8極フリーコネクタ( 8 極モジュラプラグ)および同等品(RJ45)、【光ファイバ配線】JIS C 5973 F04単心光ファイバコネクタに準拠の単心プラグ分配損失(dB)(10~76MHz)12.0以下、(76~222MHz)12.0以下、(222~770MHz)12.5以下、(770~1489MHz)13.5以下、(1489~2150MHz)16.2以下、(2150~2681MHz)18.0以下、(2681~3224MHz)19.3以下端子間結合損失(dB)(10~76MHz)15.0以上、(76~222MHz)20.0以上、(222~770MHz)18.0以上、(770~1489MHz)15.0以上、(1489~2150MHz)15.0以上、(2150~2681MHz)15.0以上、(2681~3224MHz)15.0以上電流通過DC15V0.8A以下、AC30V1A以下
MMポートALLギガ10/100M/1G 1外線1系統スター配線端子 Panasonic(パナソニック)MMポートALLギガ10/100M/1G 1外線1系統スター配線端子Panasonic(パナソニック)
109,800税込120,780
1個
3日以内出荷
極数2極セット内容ボックスセット(WTJ4001)、スター配線端子台(WTJ7303)、スイッチングHUB(WTJ8501K801)、8分配器(WCS5388)質量(kg)約5.2タイプ1外線1系統スター配線端子モジュール15モジュール(空き7モジュール)使用温度範囲(℃)0~40定格周波数(Hz)50/60定格入力電圧(V)AC100使用湿度範囲10~90%RH(結露なきこと)周波数帯域(MHz)10~3224プレート寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)460×80×260(インターネット機器/宅内LAN機器設置スペース)定格消費電力各内器に準じる適合電線【電源用配線】600 Vビニル絶縁ビニルシースケーブル( VVF )Φ1.6 mm、Φ2 mm Cu (銅)単線専用2 心1 本、【TEL用配線】Φ0.5 mm ~Φ0.65 mm Cu(銅)単線専用、2対または1対電子ボタン電話用ケーブル、【LAN用配線】LANケーブル(CAT 5E以上)、【TV用配線】高周波同軸ケーブルS-5C-FB (特性インピーダンス75Ω)結線方式【電源用配線・TEL用配線】ねじなし端子(電線差込式)、【TV用配線】F型接栓式差込口4コ口端子数1適合プラグ【LAN用配線】IEC 60603-7 に規定される8極フリーコネクタ( 8 極モジュラプラグ)および同等品(RJ45)分配損失(dB)(10~76MHz)12.0以下、(76~222MHz)12.0以下、(222~770MHz)12.5以下、(770~1489MHz)13.5以下、(1489~2150MHz)16.2以下、(2150~2681MHz)18.0以下、(2681~3224MHz)19.3以下端子間結合損失(dB)(10~76MHz)15.0以上、(76~222MHz)20.0以上、(222~770MHz)18.0以上、(770~1489MHz)15.0以上、(1489~2150MHz)15.0以上、(2150~2681MHz)15.0以上、(2681~3224MHz)15.0以上電流通過DC15V0.8A以下、AC30V1A以下
屋外センサーカメラ Panasonic(パナソニック)屋外センサーカメラPanasonic(パナソニック)
54,980税込60,478
1台
4日以内出荷
200万画素高感度CMOSセンサー 人検知機能を搭載
用途適合機種:VL-SWE750/VL-SWE710/VL-SVE710/VL-SWD505/VL-SVD505シリーズ**VL-SWH705/SVH705シリーズも接続可能付属品壁掛けアダプター×1個、ねじB:4個(4mm×20mm)先端が尖ってないねじ、ねA:4個(4mm×22mm)先端が尖ったねじ適合機種VL-SWE750/VL-SWE710/VL-SVE710/VL-SWD505/VL-SVD505シリーズ/VL-SWH705/SVH705シリーズも接続可能マットシルバー質量(g)約875周波数(Hz)50/60消費電力(W)消灯時:約8、点灯時:約9角度(°)【取付】水平: 正面0% 右向き35%/左向き35°、垂直下向き45°(固定)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)162×64×178(壁掛けアダプター含む)電源電圧(V)AC100インターフェース〈有線LAN〉規格:IEEE802.3u (100BASE-TX)、IEEE802.3i (10BASE-T) ※自動切替、伝送速度:100Mbps、 10Mbps ※自動切替、端子形状 : RJ-45型検知範囲センサー:(周囲温度: 約20℃のとき)水平: 約100°、 垂直: 約80°、 検知距離 約5m解像度640×360使用周囲温度(℃)-10~+50撮影範囲カメラ画角:水平約113°ー垂直約60°取付け方法付属の壁掛けアダプター防塵防水性能IP54検知方式センサー:人検知・動作検知、人感センサー(集電型赤外線センサー)LED電球色LED2個入電源タイプ電源コード式撮像素子200万画素高感度CMOSセンサーRoHS指令(10物質対応)対応最低被写体照度(Lux)0.2焦点距離固定(1.0m~∞)フレームレート15fps画像圧縮方式H.264湿度範囲(%)20~90(結露無き事)
アンテナステーション Panasonic(パナソニック)アンテナステーションPanasonic(パナソニック)
129,800税込142,780
1箱
5日以内出荷
質量(g)約360電源(V)DC24電源(給電元):センターユニット(WX-CX200)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)185×160×32コネクタRJ-45
GA-MLTHPoE+ Panasonic(パナソニック)GA-MLTHPoE+Panasonic(パナソニック)
99,980税込109,978
1台
7日以内出荷から13日以内出荷
レイヤ2 PoE給電スイッチングハブ・PCレスでのPoEオートリブート機能・雷サージ耐性強化・PTP (Precision Time Protocol)・PoE接続機器のフリーズを検知し、給電のOFF/ONを行うことで接続機器をリブート(再起動)させ、フリーズから復旧させます・ポート側配線誘導雷サージ耐性10kV、屋外への給電時に雷サージの影響を受けにくくなります・静音ファンコントロール機能・給電電力に応じて、ファン回転数の速度を抑えることが可能です・動作環境温度50℃まで対応
定格入力電圧(V)AC100 50/60Hz機能ループ障害防止機能、ループ検知・遮断機能、ループヒストリー、BPDUガード、ストームコントロール設置方法19インチラック、AVラック、壁面、什器(マグネット)動作周囲温度(℃)0~50保管温度範囲(℃)-20~70ファンありマグネットあり入力電圧範囲(V)AC90~132バッファ仕様(スイッチング)2MB動作湿度(%RH)20~80(結露なきこと)保存湿度範囲(%RH)10~90(結露なきこと)
GA-MLTPoE+ Panasonic(パナソニック)GA-MLTPoE+Panasonic(パナソニック)
169,800税込186,780
1台
7日以内出荷
レイヤ2 PoE給電スイッチングハブ・PCレスでのPoEオートリブート機能・雷サージ耐性強化・PTP (Precision Time Protocol)・PoE接続機器のフリーズを検知し、給電のOFF/ONを行うことで接続機器をリブート(再起動)させ、フリーズから復旧させます・ポート側配線誘導雷サージ耐性10kV、屋外への給電時に雷サージの影響を受けにくくなります・静音ファンコントロール機能・給電電力に応じて、ファン回転数の速度を抑えることが可能です・動作環境温度50℃まで対応
付属品電源コード、ゴム足、19インチラックマウント金具、ネジ、電源コード抜け防止機能質量(g)3000定格入力電圧(V)AC100 50/60Hz機能ループ障害防止機能、ループ検知・遮断機能、ループヒストリー、BPDUガード、ストームコントロール外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)44×330×230設置方法19インチラック、AVラック、壁面、什器(マグネット)動作周囲温度(℃)0~50保管温度範囲(℃)-20~70ファンあり入力電圧範囲(V)AC90~132バッファ仕様(スイッチング)2MB動作湿度(%RH)20~80(結露なきこと)エネルギー消費効率(W/Gbps)1保存湿度範囲(%RH)10~90(結露なきこと)
FA-ML16TCPoE+ Panasonic(パナソニック)FA-ML16TCPoE+Panasonic(パナソニック)
159,800税込175,780
1台
7日以内出荷
レイヤ2 PoE給電スイッチングハブ・PCレスでのPoEオートリブート機能・雷サージ耐性強化・静音ファンコントロール機能・レイヤ2 PoE給電スイッチングハブ・10/100Mbps×16ポート + 10/100/1000BASE-T×4ポート+ SFP×4スロット(10/100/1000Tポートと排他利用)・給電ポート数:16・PoE給電対応(IEEE802.3at)(最大30W×16ポート/装置最大185W給電)・PCレスでのPoEオートリブート機能・PoE接続機器のフリーズを検知し、給電のOFF/ONを行うことで接続機器をリブート(再起動)させ、フリーズから復旧させますVLAN対応で情報漏えいを防ぐセキュアな無線LANネットワークを実現・ポート側配線誘導雷サージ耐性10kV、屋外への給電時に雷サージの影響を受けにくくなります・静音ファンコントロール機能・給電電力に応じて、ファン回転数の速度を抑えることが可能です・ファン停止モードに対応しており、使用環境温度とトータル給電電力を抑えることでファンを停止させてご使用頂けます・動作環境温度50℃まで対応
付属品取付金具(19インチラック用、壁取付用)、電源コード、ゴム足(マグネット内蔵)、ネジ、電源コード抜け防止機能質量(g)3000ポート数16消費電力(W)(最小/最大 )13.7/230定格入力電圧(V)AC100 50/60Hz機能ループ障害防止機能、ループ検知・遮断機能、ループヒストリー、BPDUガード、ストームコントロールインターフェース(10/100BASE-TX)16、(10/100/1000BASE-T)4、コンソールポート(RJ45)、オートネゴシエーション機能:対応、AutoMDI/MDI-X:対応、フローコントロール:対応外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)44×330×230発熱量(kcal/h)197.3設置方法19インチラック、AVラック、壁面、什器(マグネット)動作周囲温度(℃)0~50保管温度範囲(℃)-20~70ファンありスイッチング方式MACアドレステーブル:16Kエントリー/ユニット、(容量)11.2Gbps入力電圧範囲(V)AC90~132バッファ仕様(スイッチング)1.5M省エネ基準達成率(%)171ポート(PoE給電)16、(SFP拡張)4(10/100/1000Tポートと排他利用)、(速度:ポート数)測定時100Mbps:16ポート、1Gbps:4ポート、10Gbps:0ポート動作湿度(%RH)20~80(結露なきこと)伝送速度(Gbps)(最大実効)5.6エネルギー消費効率(W/Gbps)3最大パケット転送能力(Mpps)(スイッチング)8.3保存湿度範囲(%RH)10~90(結露なきこと)最大電力(W)(PoE供給)185.0
GA-ML48TCPoE+ Panasonic(パナソニック)GA-ML48TCPoE+Panasonic(パナソニック)
279,800税込307,780
1台
7日以内出荷
レイヤ2 PoE給電スイッチングハブ・PCレスでのPoEオートリブート機能・雷サージ耐性強化・レイヤ2 PoE給電スイッチングハブ・10/100/1000BASE-T×50ポート + SFP×2スロット(10/100/1000Tポートと排他利用)・給電ポート数:48・PoE給電対応(IEEE802.3at)(最大30W×48ポート/装置最大370W給電)・PCレスでのPoEオートリブート機能・PoE接続機器のフリーズを検知し、給電のOFF/ONを行うことで・接続機器をリブート(再起動)させ、フリーズから復旧させます・ポート側配線誘導雷サージ耐性10kV、屋外への給電時に雷サージの影響を受けにくくなります・静音ファンコントロール機能・給電電力に応じて、ファン回転数の速度を抑えることが可能です・動作環境温度50℃まで対応
付属品電源コード、ゴム足、19インチラックマウント金具、ネジ、電源コード抜け防止機能質量(g)6400ポート数48消費電力(W)(最小/最大 )34.6/488定格入力電圧(V)AC100 50/60Hz機能ループ障害防止機能、ループ検知・遮断機能、ループヒストリー、BPDUガード、ストームコントロールインターフェース(10/100/1000BASE-T )50、コンソールポート(RJ45)、オートネゴシエーション機能:対応、AutoMDI/MDI-X:対応、フローコントロール:対応外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)44×440×387発熱量(kcal/h)418.5設置方法19インチラック、AVラック動作周囲温度(℃)0~50保管温度範囲(℃)-20~70ファンありスイッチング方式MACアドレステーブル:16Kエントリー/ユニット、(容量)100Gbps入力電圧範囲(V)AC90~132バッファ仕様(スイッチング)2MB省エネ基準達成率(%)260ポート(PoE給電)48、(SFP拡張)2(10/100/1000Tポートと排他利用)、(速度:ポート数)測定時100Mbps:0ポート、1Gbps:50ポート、10Gbps:0ポート動作湿度(%RH)20~80(結露なきこと)伝送速度(Gbps)(最大実効)50.0エネルギー消費効率(W/Gbps)0.9最大パケット転送能力(Mpps)(スイッチング)74.4保存湿度範囲(%RH)10~90(結露なきこと)最大電力(W)(PoE供給)370.0
GA-ML16TCPoE+ Panasonic(パナソニック)GA-ML16TCPoE+Panasonic(パナソニック)
169,800税込186,780
1台
欠品中
レイヤ2 PoE給電スイッチングハブ・PCレスでのPoEオートリブート機能・雷サージ耐性強化・PTP (Precision Time Protocol)・レイヤ2 PoE給電スイッチングハブ・10/100/1000BASE-T×20ポート + SFP×4スロット(10/100/1000Tポートと排他利用)・給電ポート数:16・PoE給電対応(IEEE802.3at)(最大30W×16ポート/装置最大124W給電)・PCレスでのPoEオートリブート機能・PoE接続機器のフリーズを検知し、給電のOFF/ONを行うことで接続機器をリブート(再起動)させ、フリーズから復旧させます・ポート側配線誘導雷サージ耐性10kV、屋外への給電時に雷サージの影響を受けにくくなります・静音ファンコントロール機能・給電電力に応じて、ファン回転数の速度を抑えることが可能です・動作環境温度50℃まで対応
付属品電源コード、ゴム足、19インチラックマウント金具、ネジ、電源コード抜け防止機能質量(g)3000ポート数16消費電力(W)(最小/最大 )13.3/158定格入力電圧(V)AC100 50/60Hz機能ループ障害防止機能、ループ検知・遮断機能、ループヒストリー、BPDUガード、ストームコントロールインターフェース(10/100/1000BASE-T )20、コンソールポート(RJ45)、オートネゴシエーション機能:対応、AutoMDI/MDI-X:対応、フローコントロール:対応外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)44×330×230発熱量(kcal/h)135.5設置方法19インチラック、AVラック、壁面、什器(マグネット)動作周囲温度(℃)0~50保管温度範囲(℃)-20~70ファンありスイッチング方式MACアドレステーブル:16Kエントリー/ユニット、(容量)40Gbps入力電圧範囲(V)AC90~132バッファ仕様(スイッチング)2MB省エネ基準達成率(%)303ポート(PoE給電)16、(SFP拡張)4(10/100/1000Tポートと排他利用)、(速度:ポート数)測定時100Mbps:0ポート、1Gbps:20ポート、10Gbps:0ポート動作湿度(%RH)20~80(結露なきこと)伝送速度(Gbps)(最大実効)20.0エネルギー消費効率(W/Gbps)0.9最大パケット転送能力(Mpps)(スイッチング)29.7保存湿度範囲(%RH)10~90(結露なきこと)最大電力(W)(PoE供給)124.0
GA-MLi8TPoE+ Panasonic(パナソニック)GA-MLi8TPoE+Panasonic(パナソニック)
159,800税込175,780
1台
7日以内出荷
レイヤ2 PoE給電スイッチングハブ・PCレスでのPoEオートリブート機能・雷サージ耐性強化・PTP (Precision Time Protocol)・レイヤ2 PoE給電スイッチングハブ・10/100/1000BASE-T×10ポート + SFP×2スロット(10/100/1000Tポートと排他利用)・給電ポート数:8・PoE給電対応(IEEE802.3at)(最大30W×8ポート/装置最大124W給電)・PCレスでのPoEオートリブート機能・PoE接続機器のフリーズを検知し、給電のOFF/ONを行うことで接続機器をリブート(再起動)させ、フリーズから復旧させます・ポート側配線誘導雷サージ耐性10kV、屋外への給電時に雷サージの影響を受けにくくなります・静音ファンコントロール機能・給電電力に応じて、ファン回転数の速度を抑えることが可能です・動作環境温度0℃~60℃対応 屋外の盤の中等、高温環境下での安定通信を確保します
付属品電源コード、ゴム足、壁取付用金具、ネジ、電源コード抜け防止機能質量(g)2400ポート数8消費電力(W)(最小/最大 )12.1/154定格入力電圧(V)AC100 50/60Hz機能ループ障害防止機能、ループ検知・遮断機能、ループヒストリー、BPDUガード、ストームコントロールインターフェース(10/100/1000BASE-T)10、コンソールポート(RJ45)、オートネゴシエーション機能:対応、AutoMDI/MDI-X:対応、フローコントロール:対応外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)44×210×260発熱量(kcal/h)132.1設置方法19インチラック、AVラック、壁面、什器(マグネット)動作周囲温度(℃)0~60保管温度範囲(℃)-20~70ファンありスイッチング方式MACアドレステーブル:16Kエントリー/ユニット、(容量)20Gbps入力電圧範囲(V)AC90~132バッファ仕様(スイッチング)2MB省エネ基準達成率(%)251ポート(PoE給電)8、(SFP拡張)2(10/100/1000Tポートと排他利用)、(速度:ポート数)測定時100Mbps:0ポート、1Gbps:10ポート、10Gbps:0ポート動作湿度(%RH)20~80(結露なきこと)伝送速度(Gbps)(最大実効)10.0エネルギー消費効率(W/Gbps)1.4最大パケット転送能力(Mpps)(スイッチング)14.8保存湿度範囲(%RH)10~90(結露なきこと)最大電力(W)(PoE供給)124.0
GA-MLi4TPoE+ Panasonic(パナソニック)GA-MLi4TPoE+Panasonic(パナソニック)
92,980税込102,278
1台
欠品中
レイヤ2 PoE給電スイッチングハブ・PCレスでのPoEオートリブート機能・雷サージ耐性強化・PTP (Precision Time Protocol)・レイヤ2 PoE給電スイッチングハブ・10/100/1000BASE-T×6ポート + SFP×2スロット(10/100/1000Tポートと排他利用)・給電ポート数:4・PoE給電対応(IEEE802.3at)(最大30W×4ポート/装置最大62W給電)・PCレスでのPoEオートリブート機能・PoE接続機器のフリーズを検知し、給電のOFF/ONを行うことで接続機器をリブート(再起動)させ、フリーズから復旧させます・ポート側配線誘導雷サージ耐性10kV、屋外への給電時に雷サージの影響を受けにくくなります・静音ファンコントロール機能・給電電力に応じて、ファン回転数の速度を抑えることが可能です・動作環境温度0℃~60℃対応 屋外の盤の中等、高温環境下での安定通信を確保します・10/100/1000BASE-T×6ポート + SFP×2スロット(10/100/1000Tポートと排他利用)・給電ポート数:4・PoE給電対応(IEEE802.3at)(最大30W×4ポート/装置最大62W給電)・PCレスでのPoEオートリブート機能・PoE接続機器のフリーズを検知し、給電のOFF/ONを行うことで接続機器をリブート(再起動)させ、フリーズから復旧させます・ポート側配線誘導雷サージ耐性10kV、屋外への給電時に雷サージの影響を受けにくくなります・静音ファンコントロール機能・給電電力に応じて、ファン回転数の速度を抑えることが可能です・動作環境温度0℃~60℃対応 屋外の盤の中等、高温環境下での安定通信を確保します・10/100/1000BASE-T×6ポート + SFP×2スロット(10/100/1000Tポートと排他利用)・給電ポート数:4・PoE給電対応(IEEE802.3at)(最大30W×4ポート/装置最大62W給電)・PCレスでのPoEオートリブート機能・PoE接続機器のフリーズを検知し、給電のOFF/ONを行うことで接続機器をリブート(再起動)させ、フリーズから復旧させます・ポート側配線誘導雷サージ耐性10kV、屋外への給電時に雷サージの影響を受けにくくなります・静音ファンコントロール機能・給電電力に応じて、ファン回転数の速度を抑えることが可能です・動作環境温度0℃~60℃対応 屋外の盤の中等、高温環境下での安定通信を確保します・日本語WEB管理機能対応(ファームウェアVer3.0.0.00)・時刻同期機能 PTP(Precision Time Protocol)対応(ファームウェアVer3.0.0.04)
付属品電源コード、ゴム足、壁取付用金具、ネジ、電源コード抜け防止機能質量(g)2300ポート数4消費電力(W)(最小/最大 )10.7/85.7定格入力電圧(V)AC100 50/60Hz機能ループ障害防止機能、ループ検知・遮断機能、ループヒストリー、BPDUガード、ストームコントロールインターフェース(10/100/1000BASE-T)6、コンソールポート(RJ45)、オートネゴシエーション機能:対応、AutoMDI/MDI-X:対応、フローコントロール:対応外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)44×210×260発熱量(kcal/h)73.5設置方法19インチラック、AVラック、壁面、什器(マグネット)動作周囲温度(℃)0~60保管温度範囲(℃)-20~70ファンありスイッチング方式MACアドレステーブル:16Kエントリー/ユニット、(容量)12Gbps入力電圧範囲(V)AC90~132バッファ仕様(スイッチング)2MB省エネ基準達成率(%)205ポート(PoE給電)4、(SFP拡張)2(10/100/1000Tポートと排他利用)、(速度:ポート数)測定時100Mbps:0ポート、1Gbps:6ポート、10Gbps:0ポート動作湿度(%RH)20~80(結露なきこと)伝送速度(Gbps)(最大実効)6.0エネルギー消費効率(W/Gbps)2最大パケット転送能力(Mpps)(スイッチング)8.9保存湿度範囲(%RH)10~90(結露なきこと)最大電力(W)(PoE供給)62.0
FA-ML12TPoE+ Panasonic(パナソニック)FA-ML12TPoE+Panasonic(パナソニック)
129,800税込142,780
1台
7日以内出荷
レイヤ2 PoE給電スイッチングハブ・レイヤ2 PoE給電スイッチングハブ・10/100Mbps×12ポート + 10/100/1000BASE-T×4ポート+ SFP×4スロット(10/100/1000Tポートと排他利用)・給電ポート数:12・PoE給電対応(IEEE802.3at)(最大30W×12ポート/装置最大185W給電)・PCレスでのPoEオートリブート機能・PoE接続機器のフリーズを検知し、給電のOFF/ONを行うことで 接続機器をリブート(再起動)させ、フリーズから復旧させます・VLAN対応で情報漏えいを防ぐセキュアな無線LANネットワークを実現・ポート側配線誘導雷サージ耐性10kV、屋外への給電時に雷サージの影響を受けにくくなります・静音ファンコントロール機能・給電電力に応じて、ファン回転数の速度を抑えることが可能ですファン停止モードに対応しており、使用環境温度とトータル給電電力を抑えることでファンを停止させてご使用頂けます・動作環境温度50℃まで対応
付属品取付金具(19インチラック用、壁取付用)、電源コード、ゴム足(マグネット内蔵)、ネジ、電源コード抜け防止機能質量(g)2950ポート数12消費電力(W)(最小/最大 )13.6/230定格入力電圧(V)AC100 50/60Hz機能ループ障害防止機能、ループ検知・遮断機能、ループヒストリー、BPDUガード、ストームコントロールインターフェース(10/100BASE-TX)12、(10/100/1000BASE-T )4、コンソールポート(RJ45)、オートネゴシエーション機能:対応、AutoMDI/MDI-X:対応、フローコントロール:対応外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)44×330×230発熱量(kcal/h)197.3設置方法19インチラック、AVラック、壁面、什器(マグネット)動作周囲温度(℃)0~50保管温度範囲(℃)-20~70ファンありスイッチング方式MACアドレステーブル:16Kエントリー/ユニット、(容量)10.4Gbps入力電圧範囲(V)AC90~132バッファ仕様(スイッチング)1.5M省エネ基準達成率(%)176ポート(PoE給電)12、(SFP拡張)4(10/100/1000Tポートと排他利用)、(速度:ポート数)測定時100Mbps:12ポート、1Gbps:4ポート、10Gbps:0ポート動作湿度(%RH)20~80(結露なきこと)伝送速度(Gbps)(最大実効)5.2エネルギー消費効率(W/Gbps)3.1最大パケット転送能力(Mpps)(スイッチング)7.7保存湿度範囲(%RH)10~90(結露なきこと)最大電力(W)(PoE供給)185.0
FA-ML24TCPoE+ Panasonic(パナソニック)FA-ML24TCPoE+Panasonic(パナソニック)
179,800税込197,780
1台
7日以内出荷
レイヤ2 PoE給電スイッチングハブ・PCレスでのPoEオートリブート機能・レイヤ2 PoE給電スイッチングハブ・10/100Mbps×24ポート + 10/100/1000BASE-T×4ポート+ SFP×4スロット(10/100/1000Tポートと排他利用)・給電ポート数:24・PoE給電対応(IEEE802.3at)(最大30W×24ポート/装置最大185W給電)・PCレスでのPoEオートリブート機能・PoE接続機器のフリーズを検知し、給電のOFF/ONを行うことで接続機器をリブート(再起動)させ、フリーズから復旧させます・VLAN対応で情報漏えいを防ぐセキュアな無線LANネットワークを実現・ポート側配線誘導雷サージ耐性10kV、屋外への給電時に雷サージの影響を受けにくくなります・静音ファンコントロール機能・給電電力に応じて、ファン回転数の速度を抑えることが可能です・ファン停止モードに対応しており、使用環境温度とトータル給電電力を抑えることでファンを停止させてご使用頂けます・動作環境温度50℃まで対応
付属品取付金具(19インチラック用)、電源コード、ゴム足、ネジ、電源コード抜け防止機能質量(g)3900ポート数24消費電力(W)(最小/最大 )14.7/233定格入力電圧(V)AC100 50/60Hz機能ループ障害防止機能、ループ検知・遮断機能、ループヒストリー、BPDUガード、ストームコントロールインターフェース(10/100BASE-TX)24、(10/100/1000BASE-T )4、コンソールポート(RJ45)、オートネゴシエーション機能:対応、AutoMDI/MDI-X:対応、フローコントロール:対応外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)44×440×257発熱量(kcal/h)199.8設置方法19インチラック、AVラック、壁面動作周囲温度(℃)0~50保管温度範囲(℃)-20~70ファンありスイッチング方式MACアドレステーブル:16Kエントリー/ユニット、(容量)12.8Gbps入力電圧範囲(V)AC90~132バッファ仕様(スイッチング)1.5M省エネ基準達成率(%)172ポート(PoE給電)24、(SFP拡張)4(10/100/1000Tポートと排他利用)、(速度:ポート数)測定時100Mbps:24ポート、1Gbps:4ポート、10Gbps:0ポート動作湿度(%RH)20~80(結露なきこと)伝送速度(Gbps)(最大実効)6.4エネルギー消費効率(W/Gbps)3最大パケット転送能力(Mpps)(スイッチング)9.5保存湿度範囲(%RH)10~90(結露なきこと)最大電力(W)(PoE供給)185.0
GA-EM Panasonic(パナソニック)GA-EMPanasonic(パナソニック)
54,980税込60,478
1台
8日以内出荷
レイヤ2スタンダード/ファンレス/50℃EMシリーズ日本語WEB管理機能に対応
接続方式10/100/1000Mbps定格入力電圧(V)AC100 50/60Hz機能電源コード抜け防止機能:○動作環境温度 0~50℃、湿度 20~80%RH(結露なきこと)保管環境温度 -20~70℃、湿度 10~90%RH(結露なきこと)入力電圧範囲(V)AC90~132
FV4法(i7/32/512/11P/14.0/5G&LTE/TP/BLKB) Panasonic(パナソニック)FV4法(i7/32/512/11P/14.0/5G<E/TP/BLKB)Panasonic(パナソニック)
569,800税込626,780
1台
8日以内出荷
仕様プロセッサーテクノロジー:第13世代付属品ACアダプター(USB Power Delivery対応)、ACアダプター、バッテリーパック(L)、専用布、取扱説明書等電源(V)AC100~240(50Hz/60Hz)出力外部ディスプレイあり アナログRGB、HDMI最大消費電力(W)85インターフェースLANコネクター(RJ-45)、 外部ディスプレイコネクター(アナログRGBミニD-sub15ピン)、HDMI出力端子(4K60p出力対応)、ヘッドセット端子(マイク入力+オーディオ出力)(ヘッドセットミニジャック3.5mm(M3)、CTIA準拠)バッテリーリチウムイオンメモリーLPDDR4x SDRAM 32GB(最大)/32GB(標準)ディスプレイTFTカラー液晶(静電容量式マルチタッチパネル、アンチリフレクション保護フィルム付き)解像度2160×1440ドット使用CPUCore i7-1370Pスピーカーステレオスロットメモリカードスロット:あり SD/SDHC/SDXC対応OSWindows11 Pro64bitチップセットCPUに内蔵セキュリティケンジントンロック、顔認証対応カメラ、TPMキーボードあり OADG準拠キーボード(87キー)、バックライト搭載、キーピッチ:19 mm(縦・横)(一部キーを除く)ポインティングデバイスあり ホイールパッドWebカメラあり 顔認証対応カメラ、有効画素数:最大1920×1080ピクセル(約207万画素)、アレイマイク搭載無線通信方式Bluetooth v5.1タッチパネル方式搭載容量(GB)ストレージ:512搭載ドライブなしストレージSSD Pcle内蔵グラフィックスインテルIris Xeグラフィックス光学ドライブなしディスプレイサイズ(目安)14型有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T無線LANWi-Fi 6対応 IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax準拠(5GHzチャンネル帯:W52/W53/W56)WPA3、WPA2-AES/TKIP対応容量(MB)VRAM最大8140(メインメモリーと共用)USBUSB3.1 Type-Cポート×2(Thunderbolt 4対応、USB Power Delivery対応)USB3.0 Type-A(5Gbps)ポート×3)オフィスソフトなし
液晶レーザープロジェクター(ポータブル、WXGA) Panasonic(パナソニック)液晶レーザープロジェクター(ポータブル、WXGA)Panasonic(パナソニック)
229,800税込252,780
1台
欠品中
仕様●オンモード消費電力(光源電力):205W[ノーマル]・155W[ECO]・150W[静音]●待機消費電力(スタンバイ状態):14W[音声設定]の[スタンバイ時動作]を[オフ]、[高速スタートアップ]を[オフ]、DC 出力端子接続なし時・0.4W[ECO]●熱量:最大785BTU●光出力半減時間:20000時間(光源電力)[ノーマル/静音]・24000時間[ECO]●フィルターメンテナンス時期:20000 時間(ほこり環境 0.08mg/m3の条件下の場合)・10000 時間(ほこり環境 0.15mg/m3の条件下の場合)・フィルターのクリーニングサイクルは使用環境によって異なります。フィルターは 2 回まで洗えます。●投写画面サイズ:30~300型●周辺照度比:85%●[台形ひずみ補正角度]垂直:±35°(オート、マニュアル)●水平:±35°(マニュアル)●投写方式:フロント天つり/フロント床置き/リア天つり/リア床置き、水平/垂直(360°設置フリー)●対応するインターネットプロトコルバージョン:IPv4・IPv6●キャビネット:樹脂成型品●リスクグループ:リスクグループ2(IEC 62471-5:2015)付属品ワイヤレスリモコン×1個、電源コード×1本、単4 形乾電池×2個幅(mm)349(脚最小時)質量(kg)約4.2サイズ0.64型(アスペクト比16:10)高さ(mm)105(脚最小時)奥行(mm)309(脚最小時)表示方式透過型液晶パネル3枚、3原色方式レンズ手動ズーム(1.2 倍)(スローレシオ : 1.36-1.64:1)、手動フォーカス : F=1.61~1.76、 f=19.1~23.0mm電源コード(m)長さ:2騒音値(dB)35[ノーマル/ECO]/24[静音]使用電源(V)AC100、50/60Hz最大消費電力(W)230コントラスト比3000000:1(全白 / 全黒)(測定条件:[映像モード]を[ダイナミック]、[ダイナミックコントラスト]を[1]に設定時)解像度WXGA(1280×800ドット)主な用途ビジネス用光出力光源電力:4600lm「映像モード」を「ダイナミック」、「光源電力」を「ノーマル」、「デイライトビュー」を「オフ」、「省エネ設定」を「オフ」に設定時。[ノーマル]・3220lm[ECO/静音]、設置方式天井引掛、置き型接続端子HDMI 19p×2系統・HDCP 1.4 対応、Deep Color 対応、4K信号入力対応(4K30Pまで)、CEC対応・音声信号:リニアPCM(サンプリング周波数:48 kHz/44.1 kHz/32 kHz)[HDMI 1 IN/ 2 IN]、D-sub 15p×2系統(メス型)[COMPUTER 1 IN / 2 IN]、0.7V[p-p] 75Ω(G-SYNC時1.0V[p-p]75Ω) HD/SYNC、VD:TTL ハイインピーダンス 正/負極性自動対応、Y:1.0V[p-p]同期信号を含む、PBPR:0.7V[p-p]75Ω[YPBPR]、M3ステレオミニジャック×2系統0.5V[rms]、入力インピーダンス22kΩ以上[AUDIO 1 IN/ 2 IN]、M3ステレオミニジャック×1系統(ステレオ対応可)0V[rms]~2V[rms](可変)、出力インピーダンス2.2kΩ以下[AUDIO OUT]、D-sub 9p×1系統(メス型)コンピューター制御用(RS-232C準拠)[SERIAL IN ]、RJ-45×1ネットワーク接続用(10Base-T、100Base-TX)[LAN]、タイプA×1系統・メモリビューワー機能用/ワイヤレスモジュール(別売AJ-WM50GT)用 /給電(DC5V、最大2A)用[USB(VIEWER/WIRELESS/DC OUT)]対応信号ビデオ系信号解像度:480i (525i)、576i (625i)、480/60p ~ 1080/50p・コンピューター系信号解像度:640×480~1920×1200(ノンインターレース)・ドットクロック周波数:13.5 MHz ~ 162 MHz[COMPUTER信号入力]、ビデオ系信号解像度:480/60p、576/50p~4096×2160/30p・コンピューター系信号解像度:640×480~1920×1200(ノンインターレース)・ドットクロック周波数:25MHz~297MHzスピーカー10W(モノラル)動作温度(℃)0~45動作湿度(%)20~80(非結露)レーザークラスクラス1(IEC/EN 60825-1:2014)画素数1024000画素(1280×800ドット)デジタルズームスローレシオ:1.36~2.05:1(換算値)(光学ズーム併用時)[拡張]アスペクト比16:10リフレッシュレート(Hz)60リフレッシュレートは垂直走査周波数によって異なります。
Let`s note FV4 法人モデル(Core i5-1345U/16GB/SSD512GB/ODDなし/Win11Pro/Officeなし/14.0型/Secured-Core PC対応/バッテリー(L)) Panasonic(パナソニック)Let`s note FV4 法人モデル(Core i5-1345U/16GB/SSD512GB/ODDなし/Win11Pro/Officeなし/14.0型/Secured-Core PC対応/バッテリー(L))Panasonic(パナソニック)
339,800税込373,780
1台
8日以内出荷
4年間 引取り・オンサイト保守(同時購入された純正オプションも保証)※ご購入から1か月以内でのWEB登録で4年間無償保証となり、ご登録いただけない場合は通常の1年間無償保証(引取り)となります。拡張保証や5年目の延長保証も御座います。ご購入時より1ヵ月以内のユーザーWeb登録で、通常1年間保証を「4年間無償保証(引取修理/出張修理)」に延長。
用途無制限データ通信セット商品はCF-FV4AE6AS(モノタロウ注文コード:15923620) PCスペックは異なる部分がございますので、ご確認ください。付属品ACアダプター、バッテリーパック(L)、取扱説明書 等電源AC 100V~240V、50Hz/60Hz最大消費電力(W)65WPCの電源が切れていてバッテリーが満充電や充電していない時はPC本体で約0.5Wの電力を消費します。ACアダプターをPC本体に接続していなくても、電源コンセントに接続したままにしていると、ACアダプター単体で最大0.3Wの電力を消費します。インターフェースLANコネクター(RJ-45)、ヘッドセット端子(マイク入力+オーディオ出力)(ヘッドセットミニジャック3.5mm(M3)、CTIA準拠)メモリーLPDDR4x SDRAMメモリー容量16GBディスプレイ14.0 型(3:2)QHD TFTカラー液晶(2160×1440ドット)アンチグレア解像度2160×1440ドット使用CPUCore i5-1345Uスピーカーステレオスピーカー(ボックス型スピーカー)OSWindows11 Pro64bitチップセットCPUに内蔵セキュリティケンジントンロック、顔認証対応カメラ、TPM(TCG V2.0準拠)キーボードあり OADG準拠キーボード(87キー)、キーピッチ:19 mm(縦・横)(一部キーを除く)ポインティングデバイスあり 高精度タッチパッド対応ホイールパッドWebカメラあり 顔認証対応カメラ(AIセンサー対応)、 有効画素数:最大 1920×1080ピクセル(約207万画素)、アレイマイク搭載タッチパネル方式非搭載BluetoothBluetooth v5.1TVチューナーなしSSD512GBストレージSSD Pcle内蔵グラフィックスインテル Iris Xe グラフィックス光学ドライブなし有線LAN1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T無線LANWi-Fi 6E対応 IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax ( 6GHz帯含む)準拠(5GHzチャンネル帯:W52/W53/W56)、WPA3、WPA2-AES/TKIP対応USBUSB3.1 Type-Cポート×2(Thunderbolt 4対応、USB Power Delivery対応)、USB3.0 Type-A(5Gbps)ポート×3オフィスソフトなし
FV4法(i5/16/512/11P/14.0/TP/BT(L)) Panasonic(パナソニック)FV4法(i5/16/512/11P/14.0/TP/BT(L))Panasonic(パナソニック)
359,800税込395,780
1台
8日以内出荷
4年間 引取り・オンサイト保守(同時購入された純正オプションも保証)※ご購入から1か月以内でのWEB登録で4年間無償保証となり、ご登録いただけない場合は通常の1年間無償保証(引取り)となります。拡張保証や5年目の延長保証も御座います。ご購入時より1ヵ月以内のユーザーWeb登録で、通常1年間保証を「4年間無償保証(引取修理/出張修理)」に延長。
用途無制限データ通信セット商品はCF-FV4AE6AS(モノタロウ注文コード:15923620) PCスペックは異なる部分がございますので、ご確認ください。仕様プロセッサーテクノロジー:第13世代付属品ACアダプター、バッテリーパック(L)、 専用布、取扱説明書 等電源(V)AC 100~240、50Hz/60Hz出力外部ディスプレイあり アナログRGB、HDMI対応OSWindows11 Pro64bit最大消費電力(W)65インターフェースLANコネクター(RJ-45)、 外部ディスプレイコネクター(アナログRGBミニD-sub15ピン)、HDMI出力端子(4K60p出力対応)、ヘッドセット端子(マイク入力+オーディオ出力)(ヘッドセットミニジャック3.5mm(M3)、CTIA準拠)バッテリーリチウムイオンメモリーLPDDR4x SDRAM 16GB(最大)/16GB(標準)メモリー容量16GBディスプレイTFTカラー液晶 (静電容量式マルチタッチパネル、アンチリフレクション保護フィルム付き)解像度2160×1440ドット使用CPUCore i5-1345Uスピーカーステレオスロットメモリカードスロット:あり SD/SDHC/SDXC対応OSWindows11 Pro64bitチップセットCPUに内蔵セキュリティケンジントンロック、顔認証対応カメラ、TPMキーボードあり OADG準拠キーボード(87キー)、キーピッチ:19 mm(縦・横)(一部キーを除く)ポインティングデバイスあり ホイールパッドWebカメラあり 顔認証対応カメラ、有効画素数:最大1920×1080ピクセル(約207万画素)、アレイマイク搭載無線通信方式Bluetooth v5.1タッチパネル方式搭載容量(GB)ストレージ:512搭載ドライブなしストレージSSD Pcle内蔵グラフィックスインテルIris Xeグラフィックス光学ドライブなしディスプレイサイズ(目安)14型有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T無線LANWi-Fi 6対応 IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax準拠 (5GHzチャンネル帯:W52/W53/W56)WPA3、WPA2-AES/TKIP対応容量(MB)VRAM最大8140(メインメモリーと共用)USBUSB3.1 Type-Cポート×2(Thunderbolt 4対応、USB Power Delivery対応)USB3.0 Type-A(5Gbps)ポート×3)オフィスソフトなし
TOUGHBOOK FZ-G2N (Core Ultra 5 135U/メモリ16GB/SSD・512GB/Win11Pro64/10.1型/SIMスロットなし) Panasonic(パナソニック)TOUGHBOOK FZ-G2N (Core Ultra 5 135U/メモリ16GB/SSD・512GB/Win11Pro64/10.1型/SIMスロットなし)Panasonic(パナソニック)
344,800税込379,280
1台
欠品中
タッチパネル/有線・無線LAN/Bluetooth
仕様●インストールOS詳細:Windows11 Pro64bit●VCCI:対応●附属品:ACアダプター、電源コード、バッテリーパック、デジタイザーペン、ペン用ケーブル、専用布、取扱説明書●電気通信事業法備考:本体●本体サイズ(H):24mm●ディスプレイサイズ:10.1型●最大消費電力:110W●ハードウェアキーボード:なし●温湿度条件、最高動作高度:温度:ー10℃~50℃、保管温度:ー20℃~60℃、湿度:30%RH~80%RH●エネルギー消費効率:12区分 14.9[kWh/年]●電気通信事業法:適合●WWAN:なし●PCリサイクル:対応●CPU詳細:Ultra 5 135U●タッチパネル:対応、静電容量式マルチタッチパネル(AR処理)+デジタイザー●その他インターフェース:LANコネクター(RJ-45)×1、拡張バスコネクター●ストレージ容量:512GB●GPN(グリーン購入ネットワーク):登録済●本体サイズ(W):279mm●防水/防塵:防塵・防滴:IP65準拠●ディスプレイ詳細:最小輝度 約2 cd/m2/最大輝度 約1000 cd/m2(平均)●外部ディスプレイ出力:なし●その他無線データ転送:なし●本体サイズ(D):188mm●有効画素数(アウトカメラ):1260万画素●WiMAX:なし●駆動時間:18.5時間(JEITA2.0)●J-Moss:対応●バッテリ容量:4360mAh●メモリカードスロット:なし●メインメモリ:16GB●ストレージタイプ:SSD●有効画素数(インカメラ):200万画素●マルチタッチ:静電容量式マルチタッチパネル(10フィンガー対応)●PCグリーンラベル:★★★V14●センサ:照度センサー、地磁気センサー、ジャイロセンサー、加速度センサー電源AC100V~240V(50Hz/60Hz)本体質量(g)1190メモリー容量16GBディスプレイ10.1型解像度1920X1200使用CPUCore Ultra 5スピーカーステレオOSWin11Pro64ポインティングデバイスあり、静電容量式マルチタッチパネル(10フィンガー対応、手袋モードおよび水滴モード時は2フィンガー対応)+デジタイザー、タッチ操作モード:タッチ / 手袋 /水滴Webカメラ「アウトカメラあり」「インカメラあり」RoHS指令(10物質対応)対応BluetoothありBluetooth v5.3 Class1グリーン購入法適合内蔵マイクありSSD512GB無線LANインテル Wi-Fi 6E AX211対応 IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax(6GHz帯含む)準拠 (5GHzチャンネル帯:W52/W53/W56)、WPA3、WPA2-AES/TKIP対応セキュリティ機能セキュリティチップ TPM(TCG V2.0準拠)USBUSB 3.2 Gen1 Type-Aポート×1、USB Type-Cポート(Thunderbolt4対応)×1
Let`s note SR4 法人モデル(Core i5-1345U/16GB/SSD256GB/光学ドライブなし/Win11Pro/Officeなし/12.4型/バッテリー標準) Panasonic(パナソニック)Let`s note SR4 法人モデル(Core i5-1345U/16GB/SSD256GB/光学ドライブなし/Win11Pro/Officeなし/12.4型/バッテリー標準)Panasonic(パナソニック)
319,800税込351,780
1台
8日以内出荷
用途無制限データ通信セット商品はCF-SR4AE6AS(モノタロウ注文コード:19032618) PCスペックは異なる部分がございますので、ご確認ください。仕様●CPU詳細:Core i5-1345U●メインメモリ(標準):16GB●メインメモリ(最大):16GB●メモリタイプ:LPDDR4x SDRAM●メモリスロット(空/全):0/0●ストレージタイプ:SSD PCle●ストレージ容量:256GB●その他ドライブ:なし●ディスプレイサイズ:12.4型●ディスプレイ詳細:TFTカラー液晶、アンチグレア●グラフィックコントローラ:インテルIris Xeグラフィックス●VRAM容量:最大8140MB(メインメモリーと共用)●PCI-Expressスロット:なし●その他インターフェース:LANコネクター(RJ-45)、 外部ディスプレイコネクター(アナログRGBミニD-sub15ピン)、HDMI出力端子(4K60p出力対応)、ヘッドセット端子(マイク入力+オーディオ出力)(ヘッドセットミニジャック3.5mm(M3)、CTIA準拠)●バッテリ:リチウムイオン●インストールOS詳細:Windows11 Pro64bit●最大消費電力(備考):PCの電源が切れていてバッテリーが満充電や充電していない時はPC本体で約0.5Wの電力を消費します。ACアダプターをPC本体に接続していなくても、電源コンセントに接続したままにしていると、ACアダプター単体で最大0.3Wの電力を消費します●PCグリーンラベル:適合(★★★V14)●国際エネルギースター:登録●VCCI:適合●PCリサイクル:対象●エネルギー消費効率:12区分 19.1[kWh/年]●ハードウェアセキュリティ:ケンジントンロック、顔認証対応カメラ、TPM●J-Moss:対応●プロセッサーテクノロジー:第13世代●タッチパネル:非搭載●外部ディスプレイ出力:あり アナログRGB、HDMI●メモリカードスロット:あり SD/SDHC/SDXC対応●WiMAX:なし●WWAN:なし●その他無線データ転送:Bluetooth v5.1●ライセンスOS:Windows11 Pro64bit●温湿度条件、最高動作高度:温度:5℃~35℃、湿度:30%RH~80%RH(結露なきこと)●リカバリ用データ保存場所:SSD付属品ACアダプター、バッテリーパック(標準)、取扱説明書 等電源AC 100V~240V、50Hz/60Hz本体質量(g)939最大消費電力(W)65メモリー容量16GB解像度1920×1280ドット使用CPUCore i5スピーカーステレオチップセットCPUに内蔵キーボードあり OADG準拠キーボード(86キー)、キーピッチ:19 mm(横) / 16mm(縦)(一部キーを除く)ポインティングデバイスあり ホイールパッドWebカメラあり 顔認証対応カメラ、有効画素数:最大1920×1080ピクセル(約207万画素)、アレイマイク搭載RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合TVチューナーなし光学ドライブなし有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T無線LANWi-Fi 6対応 IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax準拠 (5GHzチャンネル帯:W52/W53/W56)WPA3、WPA2-AES/TKIP対応USBUSB3.1 Type-Cポート×2(Thunderbolt 4対応、USB Power Delivery対応)USB3.0 Type-A(5Gbps)ポート×3)オフィスソフトなし
SR4法(i5/32/256/11P/12.4/BT標) Panasonic(パナソニック)SR4法(i5/32/256/11P/12.4/BT標)Panasonic(パナソニック)
379,800税込417,780
1台
8日以内出荷
仕様●CPU詳細:Core i5-1345U●J-Moss:対応●PCI-Expressスロット:なし●PCグリーンラベル:適合(★★★V14)●PCリサイクル:対象●VCCI:適合●VRAM容量:最大8140MB(メインメモリーと共用)●WWAN:なし●WiMAX:なし●その他インターフェース:LANコネクター(RJ-45)、 外部ディスプレイコネクター(アナログRGBミニD-sub15ピン)、HDMI出力端子(4K60p出力対応)、ヘッドセット端子(マイク入力+オーディオ出力)(ヘッドセットミニジャック3.5mm(M3)、CTIA準拠)●その他ドライブ:なし●その他無線データ転送:Bluetooth v5.1●インストールOS詳細:Windows11 Pro64bit●エネルギー消費効率:12区分 19.1[kWh/年]●グラフィックコントローラ:インテルIris Xeグラフィックス●ストレージタイプ:SSD PCle●ストレージ容量:256GB●タッチパネル:非搭載●ディスプレイサイズ:12.4型●ディスプレイ詳細:TFTカラー液晶、アンチグレア●ハードウェアセキュリティ:ケンジントンロック、顔認証対応カメラ、TPM●バッテリ:リチウムイオン●プロセッサーテクノロジー:第13世代●メインメモリ(最大):32GB●メインメモリ(標準):32GB●メモリカードスロット:あり SD/SDHC/SDXC対応●メモリスロット(空/全):0/0●メモリタイプ:LPDDR4x SDRAM●ライセンスOS:Windows11 Pro64bit●リカバリ用データ保存場所:SSD●国際エネルギースター:登録●外部ディスプレイ出力:あり アナログRGB、HDMI●温湿度条件、最高動作高度:温度:5℃~35℃、湿度:30%RH~80%RH(結露なきこと)●附属品:ACアダプター、バッテリーパック(標準)、取扱説明書 等●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):同梱のACコード、ACアダプタ、バッテリーパックは、電気用品安全法の適合品です。●電気通信事業法:適合●電気通信事業法備考:本体●電波法:適合●電波法備考:内蔵無線モジュール電源AC 100V~240V、50Hz/60Hz本体質量(g)939最大消費電力(W)65,PCの電源が切れていてバッテリーが満充電や充電していない時はPC本体で約0.5の電力を消費します。ACアダプターをPC本体に接続していなくても、電源コンセントに接続したままにしていると、ACアダプター単体で最大0.3の電力を消費します解像度1920×1280ドットスピーカーステレオチップセットCPUに内蔵キーボードあり OADG準拠キーボード(86キー)、キーピッチ:19 mm(横) / 16mm(縦)(一部キーを除く)ポインティングデバイスあり ホイールパッドWebカメラあり 顔認証対応カメラ、有効画素数:最大1920×1080ピクセル(約207万画素)、アレイマイク搭載RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合TVチューナーなし光学ドライブなし有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T無線LANWi-Fi 6対応 IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax準拠 (5GHzチャンネル帯:W52/W53/W56)WPA3、WPA2-AES/TKIP対応USBUSB3.1 Type-Cポート×2(Thunderbolt 4対応、USB Power Delivery対応)USB3.0 Type-A(5Gbps)ポート×3)オフィスソフトなし
XG-MLV8TPoE+ Panasonic(パナソニック)XG-MLV8TPoE+Panasonic(パナソニック)
249,800税込274,780
1台
8日以内出荷
設定不要で運用開始可能、GigEカメラに最適化10kVまでの強力な雷サージ耐性を持ち、雷による災害時にも安定稼働に貢献します
仕様スイッチング容量:96Gbps、パケット転送能力:71.4Mpps、MACアドレステーブル:8Kエントリー/ユニット、バッファ:1.5M付属品電源コード、ゴム足、19インチラックマウント金具、ネジ質量(g)3100消費電力(W)最小/最大:17.2/171定格入力電圧(V)AC100 50/60Hz機能電源コード抜け防止機能:○インターフェース10/100/1000BASE-T:8、100/1000/10GBASE-T:2、PoE給電ポート:8、SFP+拡張ポート:2、その他:コンソールポート(RJ45)、オートネゴシエーション機能:○、Auto:MDI/MDI-X:○、フローコントロール:○外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)44×330×250動作環境温度 0~50℃、湿度 20~80%RH(結露なきこと)発熱量(kcal/h)147設置方法19インチラック:○(製品同梱):、AVラック:○(オプション:7104J-G,7104J-K)、壁面:○(オプション:PN71053)保管環境温度 -20~70℃、湿度 10~90%RH(結露なきこと)入力電圧範囲(V)AC90~132
GA-EM48T Panasonic(パナソニック)GA-EM48TPanasonic(パナソニック)
189,800税込208,780
1台
8日以内出荷
レイヤ2スタンダード/50℃EMシリーズ10/100/1000Mbps×48ポート日本語WEB管理機能に対応
仕様スイッチング容量:104.0Gbps、パケット転送能力:77.4Mpps、MACアドレステーブル:16Kエントリー/ユニット、バッファ:1.5M付属品電源コード、ゴム足、19インチラックマウント金具、ネジ質量(g)4200ポート数48消費電力(W)最小/最大:15.9/43.3接続方式10/100/1000Mbps定格入力電圧(V)AC100 50/60Hz機能電源コード抜け防止機能:○インターフェース10/100/1000BASE-T:48、SFP拡張ポート:4、その他:コンソールポート(RJ45)、オートネゴシエーション機能:○、Auto MDI/MDI-X:○、フローコントロール:○外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)44×440×322動作環境温度 0~50℃、湿度 20~80%RH(結露なきこと)発熱量(kcal/h)37.2設置方法19インチラック:○(製品同梱)、AVラック:○(オプション7102J-G,7102J-K)保管環境温度 -20~70℃、湿度 10~90%RH(結露なきこと)入力電圧範囲(V)AC90~132
GA-MLV8TPoE+ Panasonic(パナソニック)GA-MLV8TPoE+Panasonic(パナソニック)
119,800税込131,780
1台
欠品中
設定不要で運用開始可能、GigEカメラに最適化10kVまでの強力な雷サージ耐性を持ち、雷による災害時にも安定稼働に貢献します高精度な時刻同期機能であるPTPに対応
仕様スイッチング容量:20Gbps、パケット転送能力:14.8Mpps、MACアドレステーブル:16Kエントリー/ユニット、バッファ:2MB付属品電源コード、ゴム足質量(g)2400消費電力(W)最小/最大:11.7/152定格入力電圧(V)AC100 50/60Hz機能電源コード抜け防止機能:○インターフェース10/100/1000BASE-T:10、PoE給電ポート:8、SFP拡張ポート:2(10/100/1000Tポートと排他利用)、その他:コンソールポート(RJ45)、オートネゴシエーション機能:○、Auto:MDI/MDI-X:○、フローコントロール:○外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)44×210×260動作環境温度 0~50℃、湿度 20~80%RH(結露なきこと)発熱量(kcal/h)130.6設置方法19インチラック:○(オプション:PN71051/PN71052)、AVラック:○(オプション:7105L-G,7105L-K,7106L-G,7106L-K)、壁面:○(オプション:PN71053)、什器(マグネット):○(オプション:PN71054)保管環境温度 -20~70℃、湿度 10~90%RH(結露なきこと)入力電圧範囲(V)AC90~132
MXG-ML8THPoE++ Panasonic(パナソニック)MXG-ML8THPoE++Panasonic(パナソニック)
269,800税込296,780
1台
8日以内出荷
マルチギガ/高速無線LAN用にPoE++対応製品8ポート給電装置全体240W給電
仕様スイッチング容量:160.0Gbps、パケット転送能力:119.04Mpps、MACアドレステーブル:16Kエントリー/ユニット、バッファ:2MBytes付属品電源コード、ゴム足質量(g)3000ポート数8消費電力(W)最小/最大:16.2/302定格入力電圧(V)AC100 50/60Hz機能電源コード抜け防止機能:○インターフェース100/1000/2.5G/5GBASE-T:8、100/1000/2.5G/5G/10GBASE-T:2、、PoE++給電ポート:8、、SFP+拡張ポート:2、、その他:コンソールポート(RJ45)、オートネゴシエーション機能:○、Auto:MDI/MDI-X:○、フローコントロール:○外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)44×330×230動作環境温度 0~50℃、湿度 20~80%RH(結露なきこと)発熱量(kcal/h)254.3設置方法19インチラック:○(オプション:PN71055)、AVラック:○(オプション:7101J-G/7101J-K)、壁面:○(オプション:PN71053)、什器(マグネット):○(オプション:PN71054)保管環境温度 -20~70℃、湿度 10~90%RH(結露なきこと)入力電圧範囲(V)AC90~132
GA-EMi オールギガL2スイッチ Panasonic(パナソニック)GA-EMi オールギガL2スイッチPanasonic(パナソニック)
89,980税込98,978
1台
8日以内出荷
60℃/ファンレス/認証に対応したEMシリーズ。日本語WEB管理機能も備えています。
付属品電源コード、ゴム足、壁取付金具、ネジ接続方式10/100/1000Mbps定格入力電圧(V)AC100 50/60Hz機能電源コード抜け防止機能:○動作環境温度 0~60℃、湿度 20~80%RH(結露なきこと)保管環境温度 -20~70℃、湿度 10~90%RH(結露なきこと)入力電圧範囲(V)AC90~132
GA-ML8THPoE+ Panasonic(パナソニック)GA-ML8THPoE+Panasonic(パナソニック)
159,800税込175,780
1台
欠品中
レイヤ2 PoE給電スイッチングハブ・PCレスでのPoEオートリブート機能・雷サージ耐性強化・PTP (Precision Time Protocol)・レイヤ2 PoE給電スイッチングハブ・10/100/1000BASE-T×10ポート + SFP×2スロット(10/100/1000Tポートと排他利用)・給電ポート数:8・PoE給電対応(IEEE802.3at)(最大30W×8ポート/装置最大240W給電)・PCレスでのPoEオートリブート機能・PoE接続機器のフリーズを検知し、給電のOFF/ONを行うことで接続機器をリブート(再起動)させ、フリーズから復旧させます・ポート側配線誘導雷サージ耐性10kV、屋外への給電時に雷サージの影響を受けにくくなります・静音ファンコントロール機能・給電電力に応じて、ファン回転数の速度を抑えることが可能です・動作環境温度0℃~60℃対応 屋外の盤の中等、高温環境下での安定通信を確保します
付属品電源コード、ゴム足、電源コード抜け防止機能質量(g)2400ポート数8消費電力(W)(最小/最大 )12.3/292定格入力電圧(V)AC100 50/60Hz機能ループ障害防止機能、ループ検知・遮断機能、ループヒストリー、BPDUガード、ストームコントロールインターフェース(10/100/1000BASE-T )10、コンソールポート(RJ45)、オートネゴシエーション機能:対応、AutoMDI/MDI-X:対応、フローコントロール:対応外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)44×210×260発熱量(kcal/h)250.4設置方法19インチラック、AVラック、壁面、什器(マグネット)動作周囲温度(℃)0~50保管温度範囲(℃)-20~70ファンありスイッチング方式MACアドレステーブル:16Kエントリー/ユニット、(容量)20Gbps入力電圧範囲(V)AC90~132バッファ仕様(スイッチング)2MB省エネ基準達成率(%)307(265※シリアルNo.の右から6桁目が1以降)ポート(PoE給電)8、(SFP拡張)2(10/100/1000Tポートと排他利用)、(速度:ポート数)測定時100Mbps:0ポート、1Gbps:10ポート、10Gbps:0ポート動作湿度(%RH)20~80(結露なきこと)伝送速度(Gbps)(最大実効)10.0エネルギー消費効率(W/Gbps)1.4(1.6※シリアルNo.の右から6桁目が1以降)最大パケット転送能力(Mpps)(スイッチング)14.8保存湿度範囲(%RH)10~90(結露なきこと)最大電力(W)(PoE供給)240.0
液晶プロジェクター Panasonic(パナソニック)液晶プロジェクターPanasonic(パナソニック)
152,900税込168,190
1箱
9日以内出荷から11日以内出荷
主な用途ビジネス用設置方式ポータブル
rj-45 ethernet特集