フレームシェルフ フレームセットPanasonic(パナソニック)4日以内出荷
インテリアに映える、アイアンフレームのオープン棚。季節の飾り物や雑貨、書籍、食器など。お気に入りの小物をよりおしゃれに魅せる。インテリア発想のオープン収納。それが「フレームシェルフ」です。アンティーク風スタイルにも建具とのコーディネイトにもお応えします。棚板は2つの質感をラインアップ。おしゃれなカフェ風やヴィンテージスタイルにマッチする、うづくり加工を施したアンティーク色棚板と、内装ドアや収納建具とのカラーコーディネイトが楽しめるベリティス色の棚板を取り揃えています。フレームカラーは3色。インテリアに合わせて選べます。
奥行(mm)346耐荷重(kg)(商品全体)130(フレーム2本)/200(フレーム3本以上)
フレームシェルフ 中間フレームPanasonic(パナソニック)4日以内出荷
インテリアに映える、アイアンフレームのオープン棚。季節の飾り物や雑貨、書籍、食器など。お気に入りの小物をよりおしゃれに魅せる。インテリア発想のオープン収納。それが「フレームシェルフ」です。アンティーク風スタイルにも建具とのコーディネイトにもお応えします。棚板は2つの質感をラインアップ。おしゃれなカフェ風やヴィンテージスタイルにマッチする、うづくり加工を施したアンティーク色棚板と、内装ドアや収納建具とのカラーコーディネイトが楽しめるベリティス色の棚板を取り揃えています。フレームカラーは3色。インテリアに合わせて選べます。
奥行(mm)346耐荷重(kg)(商品全体)130(フレーム2本)/200(フレーム3本以上)
LEDユニバーサルダウンライト【受注生産品】Panasonic(パナソニック)92日以内出荷
時刻に合わせた演出に
イベントに合わせた演出に
購買意欲を高める演出に
季節に合わせた演出に
商品の色味や素材に適した演出に
質量(kg)1.9電圧(V)100~242首振角度(°)45機能配光調整:18°~35°色温度(K)6500~2700ランプの種類LED材質(枠)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)光源寿命40000時間(光束維持率70%)光色昼光色~電球色直下近接限度(cm)30演色指数(Ra)82~92埋込穴(Φmm)125電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵材質(灯具)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
マルミナLEDダウンライトPanasonic(パナソニック)92日以内出荷
時刻に合わせた演出に
イベントに合わせた演出に
購買意欲を高める演出に
季節に合わせた演出に
商品の色味や素材に適した演出に
質量(kg)1.4タイプ200形電圧(V)100~242消費電力(W)21色温度(K)6500~2700ランプの種類LEDエネルギー消費効率(Lm/W)(白色(4000K)時)76.4材質(枠)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)光源寿命40000時間(光束維持率70%)光色昼光色~電球色直下近接限度(cm)10ビーム角度(°)95演色指数(Ra)82~92埋込穴(Φmm)150定格光束(Lm)(白色(4000K)時)1605配光タイプ拡散電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵材質(パネル)アクリル(乳白つや消し)
スマートアーキ ソフトライト LEDラウンドタイプ【受注生産品】Panasonic(パナソニック)92日以内出荷
材質反射板・枠:アルミ(ホワイトつや消し仕上)電圧(V)100~242角度(°)光源遮光:30色温度(K)6500~2700ランプの種類LED光源寿命40000時間(光束維持率70%)光色昼光色~電球色直下近接限度(cm)10演色指数(Ra)82~92材質(反射板)上部:プラスチック(ホワイト)配光タイプ拡散電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
LEDユニバーサルダウンライト 灯具ユニット【受注生産品】Panasonic(パナソニック)92日以内出荷
時刻に合わせた演出に
イベントに合わせた演出に
購買意欲を高める演出に
季節に合わせた演出に
商品の色味や素材に適した演出に
タイプ250形電圧(V)100~242角度(°)光源遮光:30首振角度(°)(Φ100/Φ125)35/30色温度(K)6500~2700ランプの種類LED光源色昼光色~電球色光源寿命40000時間(光束維持率70%)直下近接限度(cm)30演色指数(Ra)82~92電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵材質(灯具)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)