カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(9)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • 新富士バーナー(28)
  • KITACO(20)
  • ACTIVE(アクティブ)[バイク部品](20)
  • 富士電機(16)
  • YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(12)
  • リズム(旧:リズム時計工業)(12)
  • DAYTONA(デイトナ)(10)
  • ALBA(アルバ)(10)
  • RAZER(10)
  • MAD MAX(マッドマックス)(7)
  • エスコ(6)
  • INAX(LIXIL)(6)
  • ミキ(6)
  • Nikon(ニコン)(5)
  • ALCANhands(5)
  • 京セラ(4)
  • ハンマーキャスター(4)
  • Wiha(ビーハ/ノガ)(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「rz1」の検索結果

9件中 1~9件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 可変配光PiPit調光SP550形4000K Panasonic(パナソニック)

    可変配光PiPit調光SP550形4000K

    Panasonic(パナソニック)
    ¥29,980税込¥32,978
    1台
    3日以内出荷
    仕様天井面取付専用適合100V配線ダクト用幅(mm)Φ106質量(kg)2.1高さ(mm)214取付方式配線ダクト取付型奥行(mm)203電圧(V)AC100消費電力(W)41.8制御方式無線通信920MHz帯(PiPit)グレード(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。)首振角度(°)90機能配光調整機能付(14~35度)色温度(K)4000光源色白色エネルギー消費効率(Lm/W)68.3光束(Lm)2855トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵アズワン品番64-3183-26LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)コントローラー型式PiPitライコンNQ23111 (別売)、PiPitライコン(スケジュール機能付)NQ23112 (別売)、PiPitプラスセパレートセルコンNQ23171Z (別売)、PiPitプラスライコン(デマンド連動機能付)NQ23151 (別売)、PiPitハンディライコンNK23041(別売)、PiPitプラスハンディライコンNK23091(別売)演色指数(Ra)Ra85調光率(%)5~100調光の可否可材質(灯具)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)水平回転範囲360度通信補助器NK23010 (別売)、NK23071 (別売)、NK23081 (別売)調色の可否否エコロジー商品省エネ
  • 可変配光PiPit調光SP350形4000K Panasonic(パナソニック)

    可変配光PiPit調光SP350形4000K

    Panasonic(パナソニック)
    ¥29,980税込¥32,978
    1台
    3日以内出荷
    仕様天井面取付専用適合100V配線ダクト用質量(kg)1.5取付方式配線ダクト取付型電圧(V)AC100消費電力(W)26.8制御方式無線通信920MHz帯(PiPit)グレード(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。)首振角度(°)90機能配光調整機能付(14~34度)色温度(K)4000光源色白色エネルギー消費効率(Lm/W)77.2光束(Lm)2070トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵アズワン品番64-3183-07LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)コントローラー型式PiPitライコンNQ23111 (別売)、PiPitライコン(スケジュール機能付)NQ23112 (別売)、PiPitプラスセパレートセルコンNQ23171Z (別売)、PiPitプラスライコン(デマンド連動機能付)NQ23151 (別売)、PiPitハンディライコンNK23041(別売)、PiPitプラスハンディライコンNK23091(別売)演色指数(Ra)Ra85調光率(%)5~100材質(灯具)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)水平回転範囲360度通信補助器NK23010 (別売)、NK23071 (別売)、NK23081 (別売)エコロジー商品省エネ
  • LEDスポットライト Panasonic(パナソニック)

    LEDスポットライト

    Panasonic(パナソニック)
    ¥43,980~税込¥48,378~
    1台
    3日以内出荷から62日以内出荷
    仕様100V配線ダクト用、天井面取付専用、調光範囲(約5%~100%)、LED・電源ユニット内蔵材質【灯具】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)質量(kg)1.2電圧(V)AC100消費電力(W)15.3首振角度(°)約90機能配光調整機能(13~32度)LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)回転角度(°)(水平)約360演色指数(Ra)95調光の可否可エコロジー商品省エネ
  • 可変配光PiPit調光SP150形3000K Panasonic(パナソニック)

    可変配光PiPit調光SP150形3000K

    Panasonic(パナソニック)
    ¥36,980税込¥40,678
    1台
    3日以内出荷
    仕様天井面取付専用適合100V配線ダクト用幅(mm)Φ75質量(kg)1.2高さ(mm)214取付方式配線ダクト取付型奥行(mm)158電圧(V)AC100消費電力(W)15.3制御方式無線通信920MHz帯(PiPit)グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)首振角度(°)90機能配光調整機能付(13~32度)色温度(K)3000光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)54.9光束(Lm)840トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵アズワン品番64-3182-56LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)コントローラー型式PiPitライコンNQ23111 (別売)、PiPitライコン(スケジュール機能付)NQ23112 (別売)、PiPitプラスセパレートセルコンNQ23171Z (別売)、PiPitプラスライコン(デマンド連動機能付)NQ23151 (別売)、PiPitハンディライコンNK23041(別売)、PiPitプラスハンディライコンNK23091(別売)演色指数(Ra)Ra95調光率(%)5~100調光の可否可材質(灯具)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)水平回転範囲360度通信補助器NK23010 (別売)、NK23071 (別売)、NK23081 (別売)調色の可否否エコロジー商品省エネ
  • 可変配光PiPit調光SP150形4000K Panasonic(パナソニック)

    可変配光PiPit調光SP150形4000K

    Panasonic(パナソニック)
    ¥37,980税込¥41,778
    1台
    当日出荷
    仕様天井面取付専用適合100V配線ダクト用質量(kg)1.2取付方式配線ダクト取付型電圧(V)AC100消費電力(W)15.3制御方式無線通信920MHz帯(PiPit)グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)首振角度(°)90機能配光調整機能付(13~32度)色温度(K)4000光源色白色エネルギー消費効率(Lm/W)59.4光束(Lm)910トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵アズワン品番64-3182-54LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)コントローラー型式PiPitライコンNQ23111 (別売)、PiPitライコン(スケジュール機能付)NQ23112 (別売)、PiPitプラスセパレートセルコンNQ23171Z (別売)、PiPitプラスライコン(デマンド連動機能付)NQ23151 (別売)、PiPitハンディライコンNK23041(別売)、PiPitプラスハンディライコンNK23091(別売)演色指数(Ra)Ra95調光率(%)5~100材質(灯具)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)水平回転範囲360度通信補助器NK23010 (別売)、NK23071 (別売)、NK23081 (別売)エコロジー商品省エネ
  • 可変配光PiPit調光SP350形3500K Panasonic(パナソニック)

    可変配光PiPit調光SP350形3500K

    Panasonic(パナソニック)
    ¥26,980税込¥29,678
    1台
    3日以内出荷
    仕様天井面取付専用適合100V配線ダクト用幅(mm)Φ94質量(kg)1.5高さ(mm)214取付方式配線ダクト取付型奥行(mm)185電圧(V)AC100消費電力(W)26.8制御方式無線通信920MHz帯(PiPit)グレード(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。)首振角度(°)90機能配光調整機能付(14~34度)色温度(K)3500光源色温白色エネルギー消費効率(Lm/W)76.8光束(Lm)2060トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵アズワン品番64-3183-08LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)コントローラー型式PiPitライコンNQ23111 (別売)、PiPitライコン(スケジュール機能付)NQ23112 (別売)、PiPitプラスセパレートセルコンNQ23171Z (別売)、PiPitプラスライコン(デマンド連動機能付)NQ23151 (別売)、PiPitハンディライコンNK23041(別売)、PiPitプラスハンディライコンNK23091(別売)演色指数(Ra)Ra85調光率(%)5~100調光の可否可材質(灯具)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)水平回転範囲360度通信補助器NK23010 (別売)、NK23071 (別売)、NK23081 (別売)調色の可否否エコロジー商品省エネ
  • 可変配光PiPit調光SP350形3000K Panasonic(パナソニック)

    可変配光PiPit調光SP350形3000K

    Panasonic(パナソニック)
    ¥27,980税込¥30,778
    1台
    32日以内出荷
    仕様天井面取付専用適合100V配線ダクト用質量(kg)1.5取付方式配線ダクト取付型電圧(V)AC100消費電力(W)26.8制御方式無線通信920MHz帯(PiPit)グレード(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。)首振角度(°)90機能配光調整機能付(14~34度)色温度(K)3000光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)74.2光束(Lm)1990トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵アズワン品番64-3183-09LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)コントローラー型式PiPitライコンNQ23111 (別売)、PiPitライコン(スケジュール機能付)NQ23112 (別売)、PiPitプラスセパレートセルコンNQ23171Z (別売)、PiPitプラスライコン(デマンド連動機能付)NQ23151 (別売)、PiPitハンディライコンNK23041(別売)、PiPitプラスハンディライコンNK23091(別売)演色指数(Ra)Ra85調光率(%)5~100材質(灯具)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)水平回転範囲360度通信補助器NK23010 (別売)、NK23071 (別売)、NK23081 (別売)エコロジー商品省エネ
  • 可変配光PiPit調光SP550形3500K Panasonic(パナソニック)

    可変配光PiPit調光SP550形3500K

    Panasonic(パナソニック)
    ¥29,980税込¥32,978
    1台
    32日以内出荷
    仕様天井面取付専用適合100V配線ダクト用質量(kg)2.1取付方式配線ダクト取付型電圧(V)AC100消費電力(W)41.8制御方式無線通信920MHz帯(PiPit)グレード(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。)首振角度(°)90機能配光調整機能付(14~35度)色温度(K)3500光源色温白色エネルギー消費効率(Lm/W)67.9光束(Lm)2840トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵アズワン品番64-3183-27LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)コントローラー型式PiPitライコンNQ23111 (別売)、PiPitライコン(スケジュール機能付)NQ23112 (別売)、PiPitプラスセパレートセルコンNQ23171Z (別売)、PiPitプラスライコン(デマンド連動機能付)NQ23151 (別売)、PiPitハンディライコンNK23041(別売)、PiPitプラスハンディライコンNK23091(別売)演色指数(Ra)Ra85調光率(%)5~100材質(灯具)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)水平回転範囲360度通信補助器NK23010 (別売)、NK23071 (別売)、NK23081 (別売)エコロジー商品省エネ
  • 可変配光PiPit調光SP550形3000K Panasonic(パナソニック)

    可変配光PiPit調光SP550形3000K

    Panasonic(パナソニック)
    ¥29,980税込¥32,978
    1台
    32日以内出荷
    仕様天井面取付専用適合100V配線ダクト用質量(kg)2.1取付方式配線ダクト取付型電圧(V)AC100消費電力(W)41.8制御方式無線通信920MHz帯(PiPit)グレード(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。)首振角度(°)90機能配光調整機能付(14~35度)色温度(K)3000光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)65.6光束(Lm)2745トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵アズワン品番64-3183-28LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)コントローラー型式PiPitライコンNQ23111 (別売)、PiPitライコン(スケジュール機能付)NQ23112 (別売)、PiPitプラスセパレートセルコンNQ23171Z (別売)、PiPitプラスライコン(デマンド連動機能付)NQ23151 (別売)、PiPitハンディライコンNK23041(別売)、PiPitプラスハンディライコンNK23091(別売)演色指数(Ra)Ra85調光率(%)5~100材質(灯具)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)水平回転範囲360度通信補助器NK23010 (別売)、NK23071 (別売)、NK23081 (別売)エコロジー商品省エネ
照明器具カテゴリ