カテゴリ

  • 電気材料(21)
  • 空調・照明・電設資材(17)
  • 介護用品(9)
  • 建材・エクステリア(5)
  • 制御機器(3)
  • 日用品(3)
  • 医療(2)
  • 家電(2)
  • 厨房用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • モノタロウ(4)
  • MAZDA(マツダ)(1,097)
  • SMC(495)
  • BIGM(丸山製作所)(431)
  • 日野自動車(369)
  • ホンダ(189)
  • ニッサン(129)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(81)
  • イトーキ(68)
  • GIKEN(川口技研)(50)
  • エレコム(48)
  • コンサス(36)
  • コクヨ(33)
  • KEMET(32)
  • IDEC(和泉電気)(31)
  • ミツビシ(29)
  • エスコ(27)
  • TRUSCO(26)
  • アトムリビンテック(23)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「s-51」の検索結果

65件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • クラシックシリーズ 15A埋込タンブラスイッチ 片切 Panasonic(パナソニック)

    クラシックシリーズ 15A埋込タンブラスイッチ 片切

    Panasonic(パナソニック)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    回路方式片切定格15A/300 VAC接触仕様銀合金-銀合金 突合わせ接触結線方式ねじなし端子式(電線差し込み式)温度上昇開閉接触子:65℃以下、端子部:45℃以下開閉15A300V負荷の力率約0.6開閉の割合約20回/分連続10000回22.5A300V負荷の力率約0.6開閉の割合約6回/分~10回/分連続100回15A100V~105V白熱電球負荷2秒間点灯、20秒間以上消灯連続100回絶縁抵抗開路状態において同極端子間・充電金属部と接地されるおそれがある非充電金属部5MΩ以上又は人の触れる非充電金属部(人が操作の際触れる絶縁物を含む)との間耐電圧開路状態において同極端子間充電金属部と接地されるおそれがある非充電金属部1600V1分間又は人の触れる非充電金属部(人が操作の際触れる絶縁物を含む)との間耐熱温度(℃)100±3/1時間放置使用温度範囲(℃)-10~40使用場所住宅、事務所などの屋内で使用してください。
  • クラシックシリーズ 15A埋込タンブラスイッチ 3路 Panasonic(パナソニック)

    クラシックシリーズ 15A埋込タンブラスイッチ 3路

    Panasonic(パナソニック)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    回路方式3路定格15A/300 VAC接触仕様銀合金-銀合金 突合わせ接触結線方式ねじなし端子式(電線差し込み式)温度上昇開閉接触子:65℃以下、端子部:45℃以下開閉15A300V負荷の力率約0.6開閉の割合約20回/分連続10000回22.5A300V負荷の力率約0.6開閉の割合約6回/分~10回/分連続100回15A100V~105V白熱電球負荷2秒間点灯、20秒間以上消灯連続100回絶縁抵抗開路状態において同極端子間充電金属部と接地されるおそれがある非充電金属部5MΩ以上又は人の触れる非充電金属部(人が操作の際触れる絶縁物を含む)との間耐電圧開路状態において同極端子間充電金属部と接地されるおそれがある非充電金属部1600V1分間又は人の触れる非充電金属部(人が操作の際触れる絶縁物を含む)との間耐熱温度(℃)100±3/1時間放置使用温度範囲(℃)-10~40使用場所住宅、事務所などの屋内で使用してください。
  • クラシックシリーズ 15A埋込タンブラスイッチ Panasonic(パナソニック)

    クラシックシリーズ 15A埋込タンブラスイッチ

    Panasonic(パナソニック)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    クラシックシリーズ
    仕様15A埋込タンブラスイッチ フル端子ホワイト定格15A 300V適合プレートWS9561SW
  • ストレートジョイント Panasonic(パナソニック)

    ストレートジョイント

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    799税込879
    1個
    4日以内出荷
    スッキリダクト本体相互の直線接続に使用します。
    種類ストレートジョイント
  • Eハンガークリップ Panasonic(パナソニック)

    Eハンガークリップ

    Panasonic(パナソニック)
    39,980税込43,978
    1袋(50個)
    4日以内出荷から5日以内出荷
    Eハンガーに電線管を支持固定するクリップです。ケーブル被覆に傷が付かないよう、クリップの縁にアールが付いています。
  • SOーSTYLE 埋込スイッチセット ほたるスイッチC×3 Panasonic(パナソニック)

    SOーSTYLE 埋込スイッチセット ほたるスイッチC×3

    Panasonic(パナソニック)
    7,398税込8,138
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    SOーSTYLE 埋込スイッチセット ほたるスイッチC×3
    定格15A/300V/AC(表示ランプは100V用)適合規格電気用品安全法(特定電気用品)、参考規格:JIS C 8304(屋内小形スイッチ)による適合電線600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル Φ1.6、Φ2 Cu単線専用表面仕上げマット仕上げ(シボ加工)
  • SOーSTYLE埋込スイッチセット ほたるスイッチC×2 Panasonic(パナソニック)

    SOーSTYLE埋込スイッチセット ほたるスイッチC×2

    Panasonic(パナソニック)
    3,998税込4,398特価
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    SOーSTYLE埋込スイッチセット ほたるスイッチC×2
    定格15A/300V/AC(表示ランプは100V用)適合規格電気用品安全法(特定電気用品)、参考規格:JIS C 8304(屋内小形スイッチ)による適合電線600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル Φ1.6、Φ2 Cu単線専用表面仕上げマット仕上げ(シボ加工)
  • 灯具100・150・200形広角35K Panasonic(パナソニック)

    灯具100・150・200形広角35K

    Panasonic(パナソニック)
    3,998税込4,398
    1個
    4日以内出荷
    消費電力(W)7.2光源色温白色タイプユニバーサルタイプ取付方式埋込型首振角度(°)30色温度(K)3500エネルギー消費効率(Lm/W)75.6光源寿命40000時間(光束維持率70%)光束(Lm)545直下近接限度(cm)30適合ランプLED200形演色指数(Ra)85取付面位置天井面取付専用配光タイプ広角タイプ器具相当HID35形器具相当材質(灯具)アルミダイカスト水平回転範囲約355度照度角33度
  • 灯具100・150・200形中角35K Panasonic(パナソニック)

    灯具100・150・200形中角35K

    Panasonic(パナソニック)
    3,998税込4,398
    1個
    4日以内出荷
    消費電力(W)7.2光源色温白色タイプユニバーサルタイプ取付方式埋込型首振角度(°)30色温度(K)3500エネルギー消費効率(Lm/W)86.8光源寿命40000時間(光束維持率70%)光束(Lm)625直下近接限度(cm)30適合ランプLED200形演色指数(Ra)85取付面位置天井面取付専用配光タイプ中角タイプ器具相当HID35形器具相当材質(灯具)アルミダイカスト水平回転範囲約355度照度角19度
  • 灯具100・150・200形広角27K Panasonic(パナソニック)

    灯具100・150・200形広角27K

    Panasonic(パナソニック)
    3,998税込4,398
    1個
    4日以内出荷
    消費電力(W)7.2光源色電球色タイプユニバーサルタイプ取付方式埋込型首振角度(°)30色温度(K)2700エネルギー消費効率(Lm/W)69.4光源寿命40000時間(光束維持率70%)光束(Lm)500直下近接限度(cm)30適合ランプLED200形演色指数(Ra)85取付面位置天井面取付専用配光タイプ広角タイプ器具相当HID35形器具相当材質(灯具)アルミダイカスト水平回転範囲約355度照度角33度
  • LEDシステムライト 灯具ユニット【受注生産品】 Panasonic(パナソニック)

    LEDシステムライト 灯具ユニット【受注生産品】

    Panasonic(パナソニック)
    9,898税込10,888
    1台
    3日以内出荷から32日以内出荷
    トルソーシリーズ 店舗空間のための"光"と"デザイン"。
    仕様電源ユニット・ユニットボックス別売首振角度(°)45ランプの種類LED光源寿命40000時間(光束維持率70%)LED内蔵直下近接限度(cm)30演色指数(Ra)85材質(灯具)アルミダイカスト(ブラックつや消し仕上)エコロジー商品省エネ
  • 灯具100・150・200形広角30K Panasonic(パナソニック)

    灯具100・150・200形広角30K

    Panasonic(パナソニック)
    4,498税込4,948
    1個
    4日以内出荷
    消費電力(W)7.2光源色電球色タイプユニバーサルタイプ取付方式埋込型首振角度(°)30色温度(K)3000エネルギー消費効率(Lm/W)72.9光源寿命40000時間(光束維持率70%)光束(Lm)525直下近接限度(cm)30適合ランプLED200形演色指数(Ra)85取付面位置天井面取付専用配光タイプ広角タイプ器具相当HID35形器具相当材質(灯具)アルミダイカスト水平回転範囲約355度照度角33度
  • 灯具100・150・200形広角40K Panasonic(パナソニック)

    灯具100・150・200形広角40K

    Panasonic(パナソニック)
    3,998税込4,398
    1個
    4日以内出荷
    消費電力(W)7.2光源色白色タイプユニバーサルタイプ取付方式埋込型首振角度(°)30色温度(K)4000エネルギー消費効率(Lm/W)77光源寿命40000時間(光束維持率70%)光束(Lm)555直下近接限度(cm)30適合ランプLED200形演色指数(Ra)85取付面位置天井面取付専用配光タイプ広角タイプ器具相当HID35形器具相当材質(灯具)アルミダイカスト水平回転範囲約355度照度角33度
  • 灯具100・150・200形中角27K Panasonic(パナソニック)

    灯具100・150・200形中角27K

    Panasonic(パナソニック)
    3,998税込4,398
    1個
    4日以内出荷
    消費電力(W)7.2光源色電球色タイプユニバーサルタイプ取付方式埋込型首振角度(°)30色温度(K)2700エネルギー消費効率(Lm/W)79.1光源寿命40000時間(光束維持率70%)光束(Lm)570直下近接限度(cm)30適合ランプLED200形演色指数(Ra)85取付面位置天井面取付専用配光タイプ中角タイプ器具相当HID35形器具相当材質(灯具)アルミダイカスト水平回転範囲約355度照度角19度
  • 灯具100・150・200形中角30K Panasonic(パナソニック)

    灯具100・150・200形中角30K

    Panasonic(パナソニック)
    3,998税込4,398
    1個
    4日以内出荷
    消費電力(W)7.2光源色電球色タイプユニバーサルタイプ取付方式埋込型首振角度(°)30色温度(K)3000エネルギー消費効率(Lm/W)83.3光源寿命40000時間(光束維持率70%)光束(Lm)600直下近接限度(cm)30適合ランプLED200形演色指数(Ra)85取付面位置天井面取付専用配光タイプ中角タイプ器具相当HID35形器具相当材質(灯具)アルミダイカスト水平回転範囲約355度照度角19度
  • 灯具100・150・200形中角40K Panasonic(パナソニック)

    灯具100・150・200形中角40K

    Panasonic(パナソニック)
    4,598税込5,058
    1個
    4日以内出荷
    電圧(V)100~242消費電力(W)15.4光源色白色質量(kg)0.6(灯具ユニット+枠ユニット)タイプユニバーサルタイプ取付方式埋込型首振角度(°)35色温度(K)4000エネルギー消費効率(Lm/W)56.8光源寿命40000時間(光束維持率70%)光束(Lm)875直下近接限度(cm)30適合ランプLED200形演色指数(Ra)85取付面位置天井面取付専用配光タイプ中角タイプ器具相当HID35形器具相当材質(灯具)アルミダイカスト水平回転範囲約355度照度角17度
  • クラシックシリーズ 15A埋込タンブラスイッチ 4路 Panasonic(パナソニック)

    クラシックシリーズ 15A埋込タンブラスイッチ 4路

    Panasonic(パナソニック)
    3,898税込4,288
    1個
    5日以内出荷
    回路方式4路定格15A/300 VAC接触仕様銀合金-銀合金 突合わせ接触結線方式ねじなし端子式(電線差し込み式)温度上昇開閉接触子:65℃以下、端子部:45℃以下開閉15A300V負荷の力率約0.6開閉の割合約20回/分連続10000回22.5A300V負荷の力率約0.6開閉の割合約6回/分~10回/分連続100回15A100V~105V白熱電球負荷2秒間点灯、20秒間以上消灯連続100回絶縁抵抗開路状態において同極端子間充電金属部と接地されるおそれがある非充電金属部5MΩ以上又は人の触れる非充電金属部(人が操作の際触れる絶縁物を含む)との間耐電圧開路状態において同極端子間充電金属部と接地されるおそれがある非充電金属部1600V1分間又は人の触れる非充電金属部(人が操作の際触れる絶縁物を含む)との間耐熱温度(℃)100±3/1時間放置使用温度範囲(℃)-10~40使用場所住宅、事務所などの屋内で使用してください。
  • 盤用キャビネット屋外形 屋根付 ステンレス製 Panasonic(パナソニック)

    盤用キャビネット屋外形 屋根付 ステンレス製

    Panasonic(パナソニック)
    219,800税込241,780
    1個
    3日以内出荷から32日以内出荷
    塗装色マイルドホワイト(日塗工番号:E22-90B、マンセル記号:2.5Y9/1(参考値))仕様(ドア部)防水パッキン付材質(本体)ステンレス製板厚(mm)(ボックス・ドア)1.5(基板)15ハンドル平形回転ハンドル(屋外用)保護等級IP44材質(基板)木製ドア片扉
  • FS-1型軒とい Panasonic(パナソニック)

    FS-1型軒とい

    Panasonic(パナソニック)
    8,998税込9,898
    1個
    6日以内出荷
    材質高耐候性特殊樹脂・硬質塩化ビニル樹脂・亜鉛処理スチール芯全長(mm)4000
  • クラシックシリーズ 15A埋込タンブラスイッチ 4路 Panasonic(パナソニック)

    クラシックシリーズ 15A埋込タンブラスイッチ 4路

    Panasonic(パナソニック)
    3,898税込4,288
    1個
    5日以内出荷
    回路方式4路定格15A/300 VAC接触仕様銀合金-銀合金 突合わせ接触結線方式ねじなし端子式(電線差し込み式)温度上昇開閉接触子:65℃以下、端子部:45℃以下開閉15A300V負荷の力率約0.6開閉の割合約20回/分連続10000回22.5A300V負荷の力率約0.6開閉の割合約6回/分~10回/分連続100回15A100V~105V白熱電球負荷2秒間点灯、20秒間以上消灯連続100回絶縁抵抗開路状態において同極端子間充電金属部と接地されるおそれがある非充電金属部5MΩ以上又は人の触れる非充電金属部(人が操作の際触れる絶縁物を含む)との間耐電圧開路状態において同極端子間充電金属部と接地されるおそれがある非充電金属部1600V1分間又は人の触れる非充電金属部(人が操作の際触れる絶縁物を含む)との間耐熱温度(℃)100±3/1時間放置使用温度範囲(℃)-10~40使用場所住宅、事務所などの屋内で使用してください。
  • 軒とい Panasonic(パナソニック)

    軒とい

    Panasonic(パナソニック)
    34,980税込38,478
    1本(4本)
    7日以内出荷
    新茶長さ(mm)4000適合サイズ(サーフェスケア)FS-I型
  • 盤用キャビネット屋外形 SUS 屋根付 Panasonic(パナソニック)

    盤用キャビネット屋外形 SUS 屋根付

    Panasonic(パナソニック)
    219,800税込241,780
    1面
    5日以内出荷から16日以内出荷
    材質ステンレス製塗装色マイルドホワイト(日塗工番号:G22-90B)仕様屋根付板厚(mm)1.5ドア片扉
  • SOーSTYLE 埋込スイッチセット ほたるスイッチC Panasonic(パナソニック)

    SOーSTYLE 埋込スイッチセット ほたるスイッチC

    Panasonic(パナソニック)
    3,198税込3,518
    1個ほか
    5日以内出荷
    SOーSTYLE 埋込スイッチセット ほたるスイッチC
    定格15A/300V/AC(表示ランプは100V)適合規格電気用品安全法(特定電気用品)、参考規格:JIS C 8304(屋内小形スイッチ)による適合電線600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル Φ1.6、Φ2 Cu単線専用表面仕上げマット仕上げ(シボ加工)
  • ベリティスウォール リフォーム用シート Panasonic(パナソニック)

    ベリティスウォール リフォーム用シート

    Panasonic(パナソニック)
    14,980税込16,478
    1巻
    4日以内出荷
    いろいろな部材に上貼りできる仕上げ材です。接着剤付きベリティス柄化粧シートです。シート裏面(粘着層)には、空気抜きを容易にする溝加工を施しております。
  • 径異ジョイント Panasonic(パナソニック)

    径異ジョイント

    Panasonic(パナソニック)
    849税込934
    1個
    4日以内出荷
    サイズの異なるスッキリダクト本体相互の直線接続に使用します。
    種類径異ジョイント
  • 軒とい Panasonic(パナソニック)

    軒とい

    Panasonic(パナソニック)
    48,980税込53,878
    1箱(4本)
    7日以内出荷
    長さ(mm)4000サイズ(サーフェスケア)FS-Ⅱ型適合サイズ(サーフェスケア)FS-Ⅱ型
  • SOーSTYLE埋込スイッチセット ほたるスイッチE Panasonic(パナソニック)

    SOーSTYLE埋込スイッチセット ほたるスイッチE

    Panasonic(パナソニック)
    5,498税込6,048
    1個ほか
    5日以内出荷
    SOーSTYLE埋込スイッチセット ほたるスイッチE
    定格15A/300V/AC(表示ランプは100V)適合規格電気用品安全法(特定電気用品)、参考規格:JIS C 8304(屋内小形スイッチ)による適合電線600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル Φ1.6、Φ2 Cu単線専用表面仕上げマット仕上げ(シボ加工)
  • SOーSTYLE埋込スイッチセット パイロットスイッチC、0.5A Panasonic(パナソニック)

    SOーSTYLE埋込スイッチセット パイロットスイッチC、0.5A

    Panasonic(パナソニック)
    5,498税込6,048
    1個ほか
    5日以内出荷
    SOーSTYLE埋込スイッチセット パイロットスイッチC、0.5A
    定格0.5A/300V/AC適合規格電気用品安全法(特定電気用品)、参考規格:JIS C 8304(屋内小形スイッチ)による適合電線600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル Φ1.6、Φ2 Cu単線専用負荷電流(A)適合:0.01~0.5表面仕上げマット仕上げ(シボ加工)
  • SOーSTYLE 埋込スイッチセット パイロットスイッチC 0.5A×3 Panasonic(パナソニック)

    SOーSTYLE 埋込スイッチセット パイロットスイッチC 0.5A×3

    Panasonic(パナソニック)
    15,980税込17,578
    1個ほか
    5日以内出荷
    SOーSTYLE 埋込スイッチセット パイロットスイッチC 0.5A×3
    定格0.5A/300V/AC適合規格電気用品安全法(特定電気用品)、参考規格:JIS C 8304(屋内小形スイッチ)による適合電線600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル Φ1.6、Φ2 Cu単線専用表面仕上げマット仕上げ(シボ加工)負荷電流(A)適合:0.01~0.5
  • SOーSTYLE 埋込スイッチセット パイロットスイッチC 4A Panasonic(パナソニック)

    SOーSTYLE 埋込スイッチセット パイロットスイッチC 4A

    Panasonic(パナソニック)
    5,798税込6,378
    1個ほか
    5日以内出荷
    SOーSTYLE 埋込スイッチセット パイロットスイッチC 4A
    定格4A/300V/AC適合規格電気用品安全法(特定電気用品)、参考規格:JIS C 8304(屋内小形スイッチ)による適合電線600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル Φ1.6、Φ2 Cu単線専用負荷電流(A)適合:0.05~4表面仕上げマット仕上げ(シボ加工)
  • SOーSTYLE 埋込スイッチセット ほたるスイッチC×2、パイロットスイッチC 0.5A Panasonic(パナソニック)

    SOーSTYLE 埋込スイッチセット ほたるスイッチC×2、パイロットスイッチC 0.5A

    Panasonic(パナソニック)
    10,980税込12,078
    1個ほか
    5日以内出荷
    SOーSTYLE 埋込スイッチセット ほたるスイッチC×2、パイロットスイッチC 0.5A
    定格(1)15A/300V/AC(表示ランプは100V用)、(2)0.5A/300V/AC適合規格電気用品安全法(特定電気用品)、参考規格:JIS C 8304(屋内小形スイッチ)による適合電線600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル Φ1.6、Φ2 Cu単線専用負荷電流(A)(1)-、(2)0.01~0.5表面仕上げマット仕上げ(シボ加工)
  • SOーSTYLE 埋込スイッチセット パイロットスイッチC 4AX3 Panasonic(パナソニック)

    SOーSTYLE 埋込スイッチセット パイロットスイッチC 4AX3

    Panasonic(パナソニック)
    18,980税込20,878
    1個ほか
    5日以内出荷
    SOーSTYLE 埋込スイッチセット パイロットスイッチC 4AX3
    定格4A/300V/AC適合規格電気用品安全法(特定電気用品)、参考規格:JIS C 8304(屋内小形スイッチ)による適合電線600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル Φ1.6、Φ2 Cu単線専用負荷電流(A)適合:0.05~4表面仕上げマット仕上げ(シボ加工)
  • SOーSTYLE 埋込スイッチセット ほたるスイッチE×3 Panasonic(パナソニック)

    SOーSTYLE 埋込スイッチセット ほたるスイッチE×3

    Panasonic(パナソニック)
    17,980税込19,778
    1個ほか
    5日以内出荷
    SOーSTYLE 埋込スイッチセット ほたるスイッチE×3
    定格15A/300V/AC(表示ランプは100V用)適合規格電気用品安全法(特定電気用品)、参考規格:JIS C 8304(屋内小形スイッチ)による適合電線600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル Φ1.6、Φ2 Cu単線専用表面仕上げマット仕上げ(シボ加工)
  • SOーSTYLE埋込スイッチセット パイロットスイッチC 0.5A×2 Panasonic(パナソニック)

    SOーSTYLE埋込スイッチセット パイロットスイッチC 0.5A×2

    Panasonic(パナソニック)
    9,998税込10,998
    1個ほか
    5日以内出荷
    SOーSTYLE埋込スイッチセット パイロットスイッチC 0.5A×2
    定格0.5A/300V/AC適合規格電気用品安全法(特定電気用品)、参考規格:JIS C 8304(屋内小形スイッチ)による適合電線600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル Φ1.6、Φ2 Cu単線専用負荷電流(A)適合:0.01~0.5表面仕上げマット仕上げ(シボ加工)
  • SOーSTYLE埋込スイッチセット ほたるスイッチC、パイロットスイッチC 0.5A Panasonic(パナソニック)

    SOーSTYLE埋込スイッチセット ほたるスイッチC、パイロットスイッチC 0.5A

    Panasonic(パナソニック)
    7,798税込8,578
    1個ほか
    5日以内出荷
    SOーSTYLE埋込スイッチセット ほたるスイッチC、パイロットスイッチC 0.5A
    定格(1)15A/300V/AC(表示ランプは100V)、(2)0.5A/300V/AC適合規格電気用品安全法(特定電気用品)、参考規格:JIS C 8304(屋内小形スイッチ)による適合電線600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル Φ1.6、Φ2 Cu単線専用負荷電流(A)(1)-、(2)0.01~0.5表面仕上げマット仕上げ(シボ加工)
  • SOーSTYLE埋込スイッチセット パイロットスイッチC 4A×2 Panasonic(パナソニック)

    SOーSTYLE埋込スイッチセット パイロットスイッチC 4A×2

    Panasonic(パナソニック)
    9,998税込10,998
    1個ほか
    5日以内出荷
    SOーSTYLE埋込スイッチセット パイロットスイッチC 4A×2
    定格4A/300V/AC適合規格電気用品安全法(特定電気用品)、参考規格:JIS C 8304(屋内小形スイッチ)による適合電線600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル Φ1.6、Φ2 Cu単線専用負荷電流(A)適合:0.05~4表面仕上げマット仕上げ(シボ加工)
  • SOーSTYLE埋込スイッチセット ほたるスイッチE×2 Panasonic(パナソニック)

    SOーSTYLE埋込スイッチセット ほたるスイッチE×2

    Panasonic(パナソニック)
    11,980税込13,178
    1個ほか
    5日以内出荷
    SOーSTYLE埋込スイッチセット ほたるスイッチE×2
    定格15A/300V/AC(表示ランプは100V用)適合規格電気用品安全法(特定電気用品)、参考規格:JIS C 8304(屋内小形スイッチ)による適合電線600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル Φ1.6、Φ2 Cu単線専用表面仕上げマット仕上げ(シボ加工)
  • SOーSTYLE 埋込スイッチセット ほたるスイッチC、パイロットスイッチC 0.5A×2 Panasonic(パナソニック)

    SOーSTYLE 埋込スイッチセット ほたるスイッチC、パイロットスイッチC 0.5A×2

    Panasonic(パナソニック)
    14,980税込16,478
    1個
    5日以内出荷
    SOーSTYLE 埋込スイッチセット ほたるスイッチC、パイロットスイッチC 0.5A×2
    定格(1)15A/300V/AC(表示ランプは100V用)、(2)0.5A/300V/AC適合規格電気用品安全法(特定電気用品)、参考規格:JIS C 8304(屋内小形スイッチ)による適合電線600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル Φ1.6、Φ2 Cu単線専用負荷電流(A)(1)-、(2)0.01~0.5表面仕上げマット仕上げ(シボ加工)
  • 交換用 紙パック(M型Vタイプ) Panasonic(パナソニック)

    交換用 紙パック(M型Vタイプ)

    Panasonic(パナソニック)(18件のレビュー)
    699税込769
    1パック(5枚)
    当日出荷
    適合MC- U50、U55、S60、S61、S62、S64、S65、S66、S70、S72XA、S73、S77、S78、S81、S82、S83、S84、S86、S88、S90、S91、S92、S93、S100、S101、S150、S160、S250、S260、M50、M60、L30、L31、L41、L45、L50、L51、L52、L53、L60、L63、L64、L65、V170、V180、V270、V280、A11、A12、A14、A20、A48、A49、A56、A57、L1、L2、L3、L5、L6、HL50、TL2、TL3、K1、K2、K3、K5、K6、K60、P1、P2、P3、P500、P6、P600、P660、P7、P700、P7000、P770の各シリーズアズワン品番64-8907-59
  • 防臭・抗菌加工 紙パック(M型Vタイプ) Panasonic(パナソニック)

    防臭・抗菌加工 紙パック(M型Vタイプ)

    Panasonic(パナソニック)(5件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1パック(5枚)
    当日出荷
    仕様シャッター付きゴミこぼれ防止、防臭加工、抗菌加工、高集塵クリーンタイプ適合MC-LJ66VA/MC-PB5C-W/MC-K60JH-H/MC-P3A/MC-K2VA/MC-K11J-A/MC-S77F/MC-HL1A/MC-S101XP/MC-K2VF/MC-PK17G-N/MC-K9W/MC-PB5F-KK/MC-P3M/MC-S77P/MC-K2VM/MC-P3DE2/MC-L7JE4/MC-PA222GS-P/MC-A11C/MC-S150XA/MC-K11J-R/MC-PA222GS-S/MC-PA35G-N/MC-PA35G-P/MC-JP800G-C/MC-S150XM/MC-L3DV7/MC-S78F/MC-P6J-WA/MC-P2XM/MC-LY10VA/MC-PK12G-H/MC-P8000WX-N/MC-S78P/MC-L1AY/MC-A48C/MC-JP800G-W/MC-PB5A-KK/MC-A12C/MC-V270XD/MC-P2MJP/MC-P6J-WR/MC-PL17GE3-N/MC-K11A-A/MC-A48P/MC-S86XD/MC-A48T/MC-K1VA/MC-P600JX/MC-PA36GE4-N/MC-K1VF/MC-S100XP/MC-L7AE4/MC-K11A-R/MC-JP500G-P/MC-K1VM/MC-A49C/MC-A49F/MC-JP500G-W/MC-P7A-WH/MC-P770JS/MC-A49P/MC-PA15J-P/MC-PA13G-W/MC-P85A/MC-P1XM/MC-PKL15A-W/MC-PK18G-N/MC-PAE40J/MC-PBKN6A-H/MC-L8JE4/MC-A14C/MC-U50P/MC-P8500WX-N/MC-P800W/MC-S160XA/MC-K9J-A/MC-LA66VD/MC-S160XD/MC-P1NXD-G/MC-PA36G-N/MC-P1NXD-H/MC-P8500WX-S/MC-P700JX-A/MC-P7000JX-N/MC-PA36G-R/MC-LM66VD/MC-P7000JX-S/MC-K9J-R/MC-P7000JX-W/MC-PKL16AC-W/MC-HL50F/MC-HL100A-W/MC-V280XD/MC-P885WS/MC-A14CP/MC-PL18GE4-N/MC-TL2A/MC-P2XD-G/MC-P2XD-H/MC-S73XA/MC-P8A/MC-JP500GS-P/MC-L60JE3/MC-L8AE4/MC-JP500GS-W/MC-K9A-A/MC-V170XD/MC-K7F-A/MC-PK15A-A/MC-P700J-A/MC-S60VA/MC-K9A-R/MC-TL3F/MC-S84XD/MC-PB6A-A/MC-K7F-R/MC-PL16AE2-A/MC-PKL16A-W/MC-PK15A-P/MC-P700J-R/MC-P700J-S/MC-P6A-WA/MC-P900W/MC-SJP520G-P/MC-550/MC-K11W-H/MC-SJP520G-W/MC-P800WX/MC-L60AE3/MC-S72XA/MC-P6A-WR/MC-L3AV7/MC-L5DV8/MC-PLAE16A-P/MC-L6AJ/MC-AH5C/MC-M50/MC-L65VA/MC-TL5F/MC-S83XD/MC-L65VF/MC-L65VM/MC-M60/MC-U55P/MC-L50C/MC-K8F-A/MC-L50F/MC-V180XD/MC-450/MC-L53VA/MC-L50P/MC-L53VC/MC-K8JH/MC-L5AJ/MC-PKL17A-W/MC-PK16A-P/MC-K60J-A/MC-L6DE3/MC-L51C/MC-L51F/MC-L64VA/MC-L51P/MC-PL17AE3-W/MC-K60J-R/MC-L64VF/MC-P3D-G/MC-JP510GS-P/MC-L64VM/MC-S82XM/MC-K5VA/MC-S66VF/MC-JP510GS-W/MC-P3D-R/MC-K5VF/MC-PK15G-N/MC-JP520G-P/MC-S66VP/MC-K5VM/MC-JP520G-W/MC-L52VA/MC-S70XA/MC-L52VC/MC-K7JH/MC-S93XF/MC-K60A-A/MC-L52VP/MC-S93XP/MC-L41C/MC-K9F-A/MC-K60A-R/MC-S60P/MC-PR1-P/MC-L63VA/MC-PA22G-P/MC-S81XF/MC-PA22G-S/MC-K9F-R/MC-L63VM/MC-PK3J/MC-PKL18A-W/MC-S65VF/MC-S88VF/MC-PK17A-P/MC-PKL18AC-W/MC-S81XP/MC-S61F/MC-S65VP/MC-S88VP/MC-S61P/MC-L51VA/MC-P85W-WH/MC-L30P/MC-K6A/MC-PL18AE4-W/MC-L5AV8/MC-S92XF/MC-K6F/MC-S91VF/MC-S250XM/MC-SJP800G-C/MC-KL11A-K/MC-L3AJ/MC-PLAE18A-T/MC-K6M/MC-S92XP/MC-P600J/MC-L7J5/MC-S91VP/MC-S62F/MC-P850W-A/MC-P7J-WG/MC-PK16G-N/MC-P7J-WH/MC-S62P/MC-A56C/MC-A56F/MC-K7J-A/MC-A20C/MC-SJP800G-W/MC-L31P/MC-K7A/MC-P850WX-R/MC-P850WX-S/MC-P850W-R/MC-P850W-S/MC-A56P/MC-L2DV6/MC-K3VA/MC-P2DV7/MC-K3VF/MC-P880WS/MC-JP510G-P/MC-K3VM/MC-A57C/MC-A57F/MC-JP510G-W/MC-K8A/MC-PL16GE2-S/MC-S90VF/MC-A57P/MC-JP500GS/MC-K8J/MC-L2AJ/MC-P80W/MC-PBH6A-AH/MC-PK18A-P/MC-S64F/MC-S90VP/MC-L45C/MC-H30/MC-L6AE3/MC-PA35GE3-W/MC-S64P/MC-S260XD/