カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(6)
- 制御機器(1)
- 建材・エクステリア(1)
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
- 3M(スリーエム)(6)
- BIG DAISHOWA(6)
- KAZEN(11)
- KITO(キトー)(43)
- MAZDA(マツダ)(46)
- omron(オムロン)(9)
- SMC(64)
- TRUSCO(5)
- イトーキ(8)
- コンサス(35)
- タカチ電機工業(10)
- ホンダ(69)
- メディアカバーマーケット(9)
- 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(6)
- 三菱マテリアル(9)
- 伊東電機(6)
- 光興業(9)
- 日研工作所(10)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
グリーン購入法適合(5)
「s133」の検索結果
特価
関連キーワード

スポットライト 美ルック
Panasonic(パナソニック)¥23,980税込¥26,3781台翌々日出荷ランプバリエーションも、器具デザインも豊富な単色タイプ。 本来の色味を忠実に見せる美ルックが、明るく美しい毎日のくらしを彩ります。仕様照射方向可動型幅(mm)225質量(kg)0.9色プラスチックセード:ブラック取付壁面・天井面・据置取付専用高さ(mm)120電圧(V)100回転方向360°LEDランプ交換可能LED寿命(時間)40000ビーム角度(°)24出しろ(mm)123演色指数(Ra)90(高演色)電球の種類LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)調光の可否不可配光タイプ集光可動範囲(°)上下:92エコロジー商品省エネ
スポットライト 美ルック
Panasonic(パナソニック)¥23,980税込¥26,3781台翌々日出荷ランプバリエーションも、器具デザインも豊富な単色タイプ。 本来の色味を忠実に見せる美ルックが、明るく美しい毎日のくらしを彩ります。仕様照射方向可動型幅(mm)225質量(kg)0.9色プラスチックセード:ホワイト取付壁面・天井面・据置取付専用高さ(mm)120電圧(V)100回転方向360°LEDランプ交換可能LED寿命(時間)40000ビーム角度(°)24出しろ(mm)123演色指数(Ra)90(高演色)電球の種類LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)調光の可否不可配光タイプ集光可動範囲(°)上下:92エコロジー商品省エネ
スポットライト 美ルック
Panasonic(パナソニック)¥23,980~税込¥26,378~1台翌々日出荷ランプバリエーションも、器具デザインも豊富な単色タイプ。 本来の色味を忠実に見せる美ルックが、明るく美しい毎日のくらしを彩ります。仕様照射方向可動型幅(mm)225質量(kg)0.9色プラスチックセード:ブラック取付壁面・天井面・据置取付専用高さ(mm)120電圧(V)100回転方向360°LEDランプ交換可能LED寿命(時間)40000ビーム角度(°)24出しろ(mm)123調光方式位相制御:2線式演色指数(Ra)90(高演色)電球の種類LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)調光の可否可能(ライコン別売)配光タイプ集光可動範囲(°)上下:92エコロジー商品省エネ
スポットライト 美ルック
Panasonic(パナソニック)¥23,980~税込¥26,378~1台翌々日出荷ランプバリエーションも、器具デザインも豊富な単色タイプ。 本来の色味を忠実に見せる美ルックが、明るく美しい毎日のくらしを彩ります。仕様照射方向可動型幅(mm)225質量(kg)0.9色プラスチックセード:ホワイト取付壁面・天井面・据置取付専用高さ(mm)120電圧(V)100回転方向360°LEDランプ交換可能LED寿命(時間)40000ビーム角度(°)24出しろ(mm)123調光方式位相制御:2線式演色指数(Ra)90(高演色)電球の種類LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)調光の可否可能(ライコン別売)配光タイプ集光可動範囲(°)上下:92エコロジー商品省エネ
スポットライト60形X2集光
Panasonic(パナソニック)¥22,980~税込¥25,278~1セット5日以内出荷天井直付型・壁直付型・据置取付型、美ルック・プラスチックセードタイプ・ビーム角24度・集光タイプ。高演色Ra90。集光タイプ(ビーム角24度)。照射方向可動型。可動範囲上下92度。回転方向360度。壁面・天井面・据置取付専用。60形ダイクール電球2灯器具相当。入力電流(100V時):0.14A。ランプは口金GX53-1、外径70mmまで取付可能。調光操作不可。照射面近接限度10cm幅(mm)225質量(kg)0.9色【プラスチックセード】乳白高さ(mm)120取付方式天井直付型・壁直付型・据置取付型電圧(V)100消費電力(W)8.2光源LEDフラットランプΦ70 クラス4002灯(口金GX53-1)ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)エネルギー消費効率(Lm/W)107.3光束(Lm)880明るさ60形ダイクール電球2灯相当の明るさRoHS指令(10物質対応)対応出しろ(mm)123調光の可否不可エコロジー商品省エネ
スポットライト60形X2集光
Panasonic(パナソニック)¥26,980税込¥29,6781セット5日以内出荷天井直付型・壁直付型・据置取付型、美ルック・プラスチックセードタイプ・ビーム角24度・集光タイプ。高演色Ra90【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W(別売)【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)。集光タイプ(ビーム角24度)。照射方向可動型。可動範囲上下92度。回転方向360度。壁面・天井面・据置取付専用。60形ダイクール電球2灯器具相当。位相制御式(2線式)。入力電流(100V時):0.14A。ランプは口金GX53-1、外径70mmまで取付可能。適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能。照射面近接限度10cm幅(mm)225質量(kg)0.9色【プラスチックセード】乳白高さ(mm)120取付方式天井直付型・壁直付型・据置取付型電圧(V)100消費電力(W)9.8光源LEDフラットランプΦ70 クラス4002灯(口金GX53-1)ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)エネルギー消費効率(Lm/W)89.7光束(Lm)880明るさ60形ダイクール電球2灯相当の明るさRoHS指令(10物質対応)対応出しろ(mm)123調光の可否調光可(別途調光器必要)エコロジー商品省エネ
SFリレースリムタイプ
Panasonic(パナソニック)¥81,980税込¥90,1781箱(50個)103日以内出荷強制ガイド接点構造 (EN50205 ClassA TUV認定) 接点の溶着を検出し、安全回路構築が可能な強制ガイド接点構造です。 ・a接点、b接点が同時に閉じることのない構造 ・接点間隔を0.5mm以上確保する構造 スリム形状(mm) リレー本体の小型・スリム化により、基板の小型化が図れます。 4極タイプ : 40(長さ)×13(幅)×24(高さ) 6極タイプ : 50(長さ)×13(幅)×24(高さ) LED動作表示付・ダイオード内蔵型を品揃え LEDを内蔵することで、別途LEDの回路を設計、実装する必要がなくなり、コストダウン・工数削減になります。 高速応答時間を実現(8ms以下) 負荷をすばやく止めることができ、安全を確保します。 高い耐衝撃性能(誤動作衝撃:200m/s2以上) 衝撃性能の向上により工作機械、設備での振動・衝撃環境において安心してお使いになれます。 プリント板ソケットをご用意しております。(4極用・6極用) フィンガープロテクト構造のDIN端子台(Y型端子、丸型端子に対応)もラインナップ(4極用・6極用)用途工作機械、ロボット、安全PLC、車生産設備など特に安全規格が求められる回路
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら