カテゴリ

  • 自動車純正部品(376)
  • 制御機器(195)
  • 自動車補修部品(92)
  • パソコン/周辺機器(84)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(79)
  • 農業機械(72)
  • メカニカル部品(71)
  • 切削工具(71)
  • トラック用品・パーツ(71)
  • バイク純正部品(63)
  • 機構部品(38)
  • 作業工具(38)
  • 科学研究・開発用品(33)
  • バイク部品(32)
  • オフィス家具(32)
  • 物流用品(28)
  • ねじ・ボルト・釘(27)
  • 測定用品(24)
  • 作業服(21)
  • 事務用品(21)
  • 自動車用オイル・ケミカル(19)
  • 空調・照明・電設資材(18)
  • 溶接用品(17)
  • 船舶用品・漁業資材(15)
  • 配管・水廻り設備部材(15)
  • 建築金物(13)
  • 保管用品(12)
  • 医療(11)
  • 店舗什器・備品(10)
  • 電気材料(10)
  • 農業・園芸資材(10)
  • 安全標識(9)
  • 建材・エクステリア(9)
  • 厨房用品(8)
  • 家電(8)
  • 梱包用品(7)
  • 自転車部品(7)
  • フォークリフト・産機・建機用品(7)
  • 電動工具(7)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(6)
  • FA担当者のオススメ新商品(6)
  • 研磨材(6)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(6)
  • 卓上消耗品(5)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(5)
  • 日用品(4)
  • 安全用品(4)
  • 防犯用品(4)
  • 測量用品(土木/建設)(4)
  • 塗装・養生・内装用品(4)
  • 整備工具・収納(4)
  • 学童・教育用品(4)
  • トラック純正部品(4)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
  • テープ(3)
  • クリーンルーム用品(3)
  • バッテリー・電装(3)
  • 安全保護具(3)
  • 農具(3)
  • トラック輸送・安全用品(3)
  • 清掃用品(2)
  • 測定関連サービス(2)
  • 住設機器(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • 手袋(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 空圧工具(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 防災用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 介護用品(1)
  • カー用品(1)

「p-61」の検索結果

1,776件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • TANK PAD 08P61KYJ000 ホンダ

    TANK PAD 08P61KYJ000

    ホンダ(1件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    3日以内出荷
  • LQ1P - パネルマウントユニオン(LQ1P61) SMC

    LQ1P - パネルマウントユニオン(LQ1P61)

    SMC
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    9日以内出荷
    仕様(1) 標準梱包 class M5.5相当形状パネルマウントユニオン異径サイズB側:(-) ミリ:25 x 22
  • ピストル型ライター SUZUKID(スズキッド)

    ピストル型ライター

    SUZUKID(スズキッド)(8件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷
    ガス溶接、切断用ライターです。
  • シールキット ミヤコ自動車

    シールキット

    ミヤコ自動車(643件のレビュー)
    ¥2,290税込¥2,519
    1セット
    当日出荷から4日以内出荷
    用途ディスクブレーキの作動用ピストンシール
  • Pタイル タジマ(田島ルーフィング)

    Pタイル

    タジマ(田島ルーフィング)(20件のレビュー)
    ¥6,298税込¥6,928
    1箱(50枚)
    当日出荷から5日以内出荷
    プラスチック床タイルの代名詞、歴史を誇るコンポジションビニル床タイル
    用途【建物】オフィスビル、学校、病院、公共施設、商業施設など 【部位】一般室、廊下、階段、バックヤードなど仕様【材質区分】コンポジションビニル床タイル 半硬質 CT材質塩ビ厚さ(mm)2.0寸法(mm)304.8×304.8JIS規格JIS A 5705 認証番号 TC0308167質量(g/枚)360接着剤【一般工法】セメントP/セメントAK【低温時・放置床工法】セメントU10【耐水工法】セメントU10/セメントEP20工法【一般工法】(下地)セメント系・モルタル・コンクリート【低温時・放置床工法】(下地)セメント系・モルタル・コンクリート【耐水工法】(下地)セメント系・モルタル・コンクリート
  • ステンレス蝶番 ハイロジック

    ステンレス蝶番

    ハイロジック(28件のレビュー)
    ¥539~税込¥593~
    1袋(2枚)
    当日出荷から4日以内出荷
    家具・タンスの蝶番(丁番)シリーズ
    材質ステンレス種類平蝶番
  • 鉄工用パックドリル NACHI(不二越)

    鉄工用パックドリル

    NACHI(不二越)(20件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    もっとも広い用途で使用される汎用ドリルです。 鉄材から木材まで広い用途に使える。
    用途軟鋼、鋳鉄、アルミニウム、銅、プラスチック、木材の加工に。
  • GEKKOU Drill(月光ドリル) ブリスターパック ビックツール

    GEKKOU Drill(月光ドリル) ブリスターパック

    ビックツール(78件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    用途ステンレス鋼、軟鋼、一般鋼に材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo先端角(°)118ドリルのシンニング形状円すいシンニングシャンク形状ストレートシャンク
  • 軟質プロテクタ NPシリーズ マサル工業
    イエロー
    ブラック

    軟質プロテクタ NPシリーズ

    マサル工業(7件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1本(1m)
    当日出荷から翌々日出荷
    屋外・屋内を選ばず設置可能な耐侯性素材を使用しています。上両側・下面に凹凸が入ったすべりにくい構造で安全です。下面に幅広スリット入りで入線が容易です。カッター等で必要な長さに切断が可能です。仮設工事現場やイベント会場のケーブル保護に最適。黄色は注意喚起をうながす安全色を採用(JISZ9103に準拠)
  • ピンゲージ TRUSCO

    ピンゲージ

    TRUSCO(7件のレビュー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    JMAS規格に準じた径精度±1μmのスタンダードなピンゲージです 0.99mmまではプラスチックケースに呼び寸法を表示しています 1.00mm以上にはピンゲージにも呼び寸法をレーザー刻印しています 最小呼び寸法0.2mmからはじまる0.01トビのピンゲージです(7.00から0.1トビ) 全品サブゼロ処理済みです
    用途穴径の測定、穴の芯間測定に。穴の位置・平行度の測定、芯ブレ測定に。硬度HRC58以上
  • 工業用綿棒 日本綿棒

    工業用綿棒

    日本綿棒(6件のレビュー)
    ¥519税込¥571
    1袋(100本)
    当日出荷
    高品質なロングファイバー(長繊維)を巻きつけたリントの出にくい工業用綿棒です。 できるだけリントの出にくい繊維を使用し、精密機器、光ファイバー・光学機器、レンズ、電子部品、電子基板、電子機器等の各種工業関係のクリーニング用として最適です
    材質(軸)紙
  • 鉄工用パックドリル NACHI(不二越)

    鉄工用パックドリル

    NACHI(不二越)(106件のレビュー)
    ¥879税込¥967
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    もっとも広い用途で使用される汎用ドリルです。 食付性が抜群で幅広い用途に使える。
    用途軟鋼、鋳鉄、アルミニウム、銅、プラスチック、木材の加工に。材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8先端角(°)118ねじれ角標準規格品JIS規格品ドリルのシンニング形状X形シンニング
  • インパクトレンチ用 ソケット(スタンダードタイプ) ミトロイ(水戸工機)

    インパクトレンチ用 ソケット(スタンダードタイプ)

    ミトロイ(水戸工機)(3件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    形状6角差込角(mm[inch])19.0[3/4]寸法D2(Φmm)44
  • Oリング P(運動用/固定用) NBR/ニトリル/1A ノーブランド

    Oリング P(運動用/固定用) NBR/ニトリル/1A

    ノーブランド
    ¥17~税込¥19~
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    耐油性や耐摩耗性・機械特性に優れた一般ゴム材です。油圧シリンダー、ピストンの密閉部、産業用設備など、多岐にわたり使用されます。
    用途ピストン、シリンダー、冷凍機、ボンベ、バルブ等材質ニトリルゴム(NBR-70-1)色黒硬度70(±5)°耐熱温度(℃)100RoHS指令(10物質対応)対応
  • ポリッシャーバフセット PROSTAFF(プロスタッフ)

    ポリッシャーバフセット

    PROSTAFF(プロスタッフ)(63件のレビュー)
    ¥779税込¥857
    1セット
    当日出荷
    ワックス・磨きに使える取り替えセット!! 耐久性と使用感バツグンの電動ポリッシャー『シャインポリッシュ 100V/DC12V』専用のバフセットです。
    セット内容ワックスがけ用バフ×2枚仕上げ用バフ×1枚材質ワックスがけ用バフ:天然繊維 綿100%使用仕上げ用バフ:アクリル75% ポリエステル25%
  • ステンレス用パックドリル NACHI(不二越)

    ステンレス用パックドリル

    NACHI(不二越)(65件のレビュー)
    ¥1,798税込¥1,978
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    鋼からステンレス鋼の穴あけに適している、汎用コバルトドリルです。
    用途硬鋼 鋳鉄 ステンレス鋼材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo公差h8先端角(°)135ねじれ角強ねじれドリルのシンニング形状X形シンニング
  • 19.0sq. インパクトレンチ用ソケット(標準) ピン・リング付き KTC

    19.0sq. インパクトレンチ用ソケット(標準) ピン・リング付き

    KTC(8件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    新しいピン抜け防止メカニズムの採用により、ピンの飛び出しを防止します。 ピン・リングの装着が簡単にできます。 サイズを大きく見やすく表示しています。 ピン・リングは色分けされており、組み合わせが一目瞭然です。 ドライブ角はガタツキを抑えた形状でトルクの伝達性が良好です。
    差込角(mm)19ソケット形状6角
  • キズペン SOFT99

    キズペン

    SOFT99(18件のレビュー)
    ¥679税込¥747
    1本(7g)
    当日出荷から6日以内出荷
    塗るというより描くだけ、アッという間の60秒カンタン補修。ボディにも樹脂バンパーにもどちらにもご使用いただけます。 キズを埋めながら隠せるクレヨンタイプだから垂直な部分にもスイスイ塗れます。 防錆剤配合でキズ部分のサビ発生を防止。耐熱温度80℃、乾燥後はシンナーでしか落とせないほどの硬度・耐久性を発揮とカンタンな作業からは想像もつかない高性能補修アイテムです。 コンパウンドでの磨き仕上げでさらに美しい仕上りも得ることができます。
    塗布面積(m2)約0.2完全硬化時間約1週間
  • Oリング Pシリーズ(運動用) NBR 森清化工

    Oリング Pシリーズ(運動用) NBR

    森清化工(2件のレビュー)
    ¥159税込¥175
    1パック(20枚)
    当日出荷から3日以内出荷
    P規格は、JIS B2401で定められた運動用・円筒面固定用・平面固定用のOリングです。
    用途一般産業機器におけるシール。種別P形運動用材質ニトリルゴム(NBR70-1)色黒硬度A70±5耐熱温度(℃)100~-30RoHS指令(10物質対応)対応
  • 段差プレート アイリスオーヤマ

    段差プレート

    アイリスオーヤマ(46件のレビュー)
    ¥4,698税込¥5,168
    1個
    当日出荷
    歩行者のつまづきや自転車・バイクの転倒を防止する段差プレートです。表面段差加工になっているので、車の乗り入れもスムーズに行えます。水が抜けやすい底面形状なので、雨等で流されにくくなっています。付属のボルトで横連結が可能です。
    付属品連結ボルト材質ポリプロピレン色グレー耐荷重(t)10
  • バイメタル式冷凍・冷蔵庫用温度計 CRECER(クレセル)

    バイメタル式冷凍・冷蔵庫用温度計

    CRECER(クレセル)(8件のレビュー)
    ¥689税込¥758
    1個
    当日出荷
    冷凍・冷蔵・野菜に適した温度帯を分りやすく色分けしています。裏が吸盤式になっており、狭いスペースでも使用できます。
    寸法(mm)Φ58×18質量(g)20測定範囲(℃)-30~+30最小単位(℃)1
  • セーバーソーブレード LENOX(レノックス)

    セーバーソーブレード

    LENOX(レノックス)(5件のレビュー)
    ¥2,398税込¥2,638
    1箱(5枚)
    当日出荷
    特許のタフツース設計により長寿命と速い切断スピードを実現。耐破損性の高いバイメタル構造により柔軟性と耐久性があります。
    幅(mm)20
  • 鉄工用月光ドリル(ブリスターパック) ビックツール

    鉄工用月光ドリル(ブリスターパック)

    ビックツール(5件のレビュー)
    ¥579税込¥637
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    材質HSS:ハイス先端角(°)118シャンク形状ストレートシャンク
  • H4コネクター メス&端子セット モノタロウ

    H4コネクター メス&端子セット

    モノタロウ(52件のレビュー)
    ¥229税込¥252
    1セット
    当日出荷
    便利なカプラーと専用平型端子のセットです。 シンプルな設計のため取付場所を選ばず使用できます。 取り外し可能で便利なカバータイプを採用し、端子の接続も簡単に行えます。 汎用性の高いH4コネクタを採用しており、幅広い用途でお使いいただけます。
    用途ヘッドライトバルブのコネクター補修に。セット内容メス端子×3、3Pメスカプラー×1色(カプラー)黒タイプH-4コネクター/メス適合電線AVまたはAVS0.5~2.0材質(端子)/処理黄銅/防錆販売区分業務用
  • インパクトレンチ用 ピン ミトロイ(水戸工機)

    インパクトレンチ用 ピン

    ミトロイ(水戸工機)(6件のレビュー)
    ¥129税込¥142
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
  • 水性サインペン プレイカラー2 トンボ鉛筆

    水性サインペン プレイカラー2

    トンボ鉛筆(3件のレビュー)
    ¥80税込¥88
    1本
    当日出荷
    水性カラーサインペンのロングセラー「プレイカラー2」。 好評の極細プラ芯と太書き用繊維芯のツインタイプ。
    用途一般筆記・デザイン・スケッチ用・アンダーライン用タイプツイン商品タイプ使い切り本体
  • エアホースプレミアム SK11

    エアホースプレミアム

    SK11(17件のレビュー)
    ¥5,937税込¥6,531
    1本
    当日出荷
    ホースに必要な柔らかさ・張り・強さを兼ね備えた常圧エア用ホースです。常圧エアホースでワンタッチソケット・プラグ付きです。 ダイセン製DSLITE軽量小型ソケット採用で従来品に比べ手元負担が軽減できました。特殊エアラストマー樹脂採用でやわらかいホースです。
    用途常圧エア用ソケットプラグ付きエアホース。最高使用圧力(MPa)1.5材質特殊エラストマー色赤接続汎用ソケット・プラグ使用流体圧縮空気材質(プラグ)鉄材質(ソケット)鉄・真鍮・NBR特性柔軟性
  • ハンドタップ HT YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    ハンドタップ HT

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(28件のレビュー)
    ¥55,980~税込¥61,578~
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工
  • サンジェット(最終仕上げ用) 三彩化工

    サンジェット(最終仕上げ用)

    三彩化工(25件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1本(300g)
    当日出荷から8日以内出荷
    サンジェットコンパウンド(最終仕上げ用)は、乗用車、トラック車輌等の輸送機器の塗装表面、 テレビ、冷蔵庫、家具等の家庭用品の塗装表面の最終仕上げ用研磨剤です。 塗装時に起こるガン肌、ブツ、すり傷をカッター、ペーパー等で除去した跡を修復・平滑化して光沢を増加します。 又補修塗装された部分と旧来の塗膜とのボカシにも最適です。 古くなった塗装表面の汚れの除去にも効果があります。 最終仕上げ用は研磨剤の粒子の大きさにより極細目より超微粒子まで揃えています。 ノンシリコン・ノンワックスで安心してご使用頂けます。(P-636除く)
    危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類RoHS指令(10物質対応)対応
  • TV用 液晶保護フィルム TCL 55P61K 55インチ テレビ 対応 反射防止 アンチグレア 互換品 メディアカバーマーケット

    TV用 液晶保護フィルム TCL 55P61K 55インチ テレビ 対応 反射防止 アンチグレア 互換品

    メディアカバーマーケット
    ¥14,980税込¥16,478
    1枚
    4日以内出荷
    蛍光灯や自然光による画面の映り込みを抑える、反射防止(ノングレア)タイプの液晶保護フィルムです。マットな質感で目に優しく、長時間の作業や映像視聴の負担を軽減します。全光線透過率88%の高透過仕様により、色味や画質を損なわず、クリアな表示をキープ。表面は硬度3Hのハードコート仕様で、液晶画面やタッチパネルをキズやホコリからしっかり保護します。貼り付け作業用に、気泡が入りにくくなるヘラとクリーニングクロスを付属。スムーズな貼り付けが可能です。
    付属品クリーニングクロス×1 / ヘラ×1適合機種TCL 55P61K取付け方法シリコン吸着対応インチサイズ55インチ特性反射防止 ノングレア
  • SOP IC変換基板 ソケット無し サンハヤト

    SOP IC変換基板 ソケット無し

    サンハヤト(2件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷
    0.5mmピッチを2.54mmピッチ(2方向)に変換します。MAX.32ピン対応です。1枚の基板に同じパターンが2つ並んでいて、2分割して使用します。
    用途ICパッケージ変換種類両面板厚(mm)1材質(基板)ガラスエポキシ仕上処理スルホール、金メッキ、レジストランド2.54mmピッチ0.9Φ(外周)
  • ミニカプラー BRIDGE[自動車用品]

    ミニカプラー

    BRIDGE[自動車用品](3件のレビュー)
    ¥569~税込¥626~
    1袋(5セット)
    当日出荷
    細線用カプラー、2本のコードを簡単に脱着。
    用途LED等電装品の中継に。材質カプラー:ナイロン66、端子:黄銅(スズメッキ)使用可能電力(合計)(W)(DC12V)36以下、(DC24V)72以下適合電線0.2~0.3sq
  • トーチ共端テーパノズル(0.6~1.2Φ用) SUZUKID(スズキッド)

    トーチ共端テーパノズル(0.6~1.2Φ用)

    SUZUKID(スズキッド)(19件のレビュー)
    ¥899税込¥989
    1個
    当日出荷
    適合-トラスコ品番818-5981種別0.6~1.2Φ用部品名称トーチ共端テーパノズル(0.6~1.2Φ用)サイズ(mm)35×115×25
  • 圧縮コイルばね Pシリーズ アキュレイト

    圧縮コイルばね Pシリーズ

    アキュレイト(4件のレビュー)
    ¥9,598~税込¥10,558~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • テープ付OPP袋 HEADS(ヘッズ)

    テープ付OPP袋

    HEADS(ヘッズ)
    ¥259~税込¥285~
    1パック(100枚)
    当日出荷から6日以内出荷
    仕様食品対応/空気穴:無材質OPP[透明]厚さ(mm)0.03色クリア種類平袋(テープ付)入数(枚)100テープあり
  • 樹脂製賞状額 木目 ナカバヤシ

    樹脂製賞状額 木目

    ナカバヤシ(8件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    軽量設計!割れなく安全!環境に優しい素材を使用!。フレームに木端材を使用した環境にやさしい額縁です。
    仕様吊り紐付き(吊り金具は額縁に取り付け済み)材質フレーム:樹脂製(再生PS)フレーム21mm幅・10mm厚、透明板:PETシート(0.4mm厚)、裏板:MDFRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • TV用 液晶保護フィルム TCL 43P61K 43インチ テレビ 対応 反射防止 アンチグレア 互換品 メディアカバーマーケット

    TV用 液晶保護フィルム TCL 43P61K 43インチ テレビ 対応 反射防止 アンチグレア 互換品

    メディアカバーマーケット
    ¥9,998税込¥10,998
    1枚
    4日以内出荷
    蛍光灯や自然光による画面の映り込みを抑える、反射防止(ノングレア)タイプの液晶保護フィルムです。マットな質感で目に優しく、長時間の作業や映像視聴の負担を軽減します。全光線透過率88%の高透過仕様により、色味や画質を損なわず、クリアな表示をキープ。表面は硬度3Hのハードコート仕様で、液晶画面やタッチパネルをキズやホコリからしっかり保護します。貼り付け作業用に、気泡が入りにくくなるヘラとクリーニングクロスを付属。スムーズな貼り付けが可能です。
    付属品クリーニングクロス×1 / ヘラ×1適合機種TCL 43P61Kタイプ反射防止 ノングレア適合サイズ43インチ取付け方法シリコン吸着
  • Buddyシリーズ(SBD-80,140)専用ノズル SUZUKID(スズキッド)

    Buddyシリーズ(SBD-80,140)専用ノズル

    SUZUKID(スズキッド)(3件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷
    SBD-80、SBD-140専用交換ノズル、視認性に優れています。
  • 極細ノズル SUZUKID(スズキッド)

    極細ノズル

    SUZUKID(スズキッド)(13件のレビュー)
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷
    独自に開発した新設計ノズル。従来のノズルに比べて先端が細いため溶接ポイントがとても見易い。ノンガスだからこそ出来た親切ノズル。
    トラスコ品番818-5982種別-部品名称極細ノズル