カテゴリ

  • 制御機器(19)
  • 空調・電設資材(1)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • Optibelt(29)
  • KTM(27)
  • 天領まな板(21)
  • RS PRO(14)
  • KHK(小原歯車工業)(13)
  • スバル(13)
  • 山県化学(13)
  • VISHAY(12)
  • Rakuda(ラクダ/清水製作所)(11)
  • ノーブランド(10)
  • HiKOKI(旧:日立工機)(10)
  • SMC(9)
  • ニチコン(9)
  • 日本ケミコン(9)
  • 三木プーリ(8)
  • LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(8)
  • BIGM(丸山製作所)(7)
  • 水本機械製作所(7)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sa45」の検索結果

特価
本日3月8日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
有圧換気扇 屋外フード 防火ダンパー付 鋼板製 Panasonic(パナソニック)有圧換気扇 屋外フード 防火ダンパー付 鋼板製Panasonic(パナソニック)
32,980税込36,278
1台
3日以内出荷
材質鋼板(ポリエステル系粉体塗装)付属品水切板2枚、温度ヒューズ(120℃用)1個マンセル値2.1Y7.7/1.1
Panasonic コンデンサ 4.7μF, ,450V dc, ECA2WHG4R7 Panasonic(パナソニック)Panasonic コンデンサ 4.7μF, ,450V dc, ECA2WHG4R7Panasonic(パナソニック)
649税込714
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様NHGシリーズタイプA. パナソニックNHGタイプA電解コンデンサは、+105 ℃で1000 → 2000時間(ケースサイズによる)の長寿命を誇ります。 これらのラジアルコンデンサは、NHEシリーズと比べてコンパクトなソリューションになっています。. ラジアルリードタイプ 高い信頼性 長寿命 低インピーダンス 高リプル電流. 用途. パナソニックNHGシリーズタイプA電講コンデンサは、信頼性が高く、産業用機器に最適です。寸法(mm)10(Dia.)×20直径(Φmm)10高さ(mm)20電圧(V)450dc許容差±20%静電容量4.7μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-25リード間隔(mm)5
フィルムコンデンサ 450V dc 1μF ±5% 1袋 5個入 Panasonic(パナソニック)フィルムコンデンサ 450V dc 1μF ±5% 1袋 5個入Panasonic(パナソニック)
1,498税込1,648
1袋(5個)
4日以内出荷
パナソニックECWF(A)メタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサパナソニックECWF(A)フィルムコンデンサは、高電流・高周波環境向けに設計されたコンパクトソリューションです。 優れた周波数特性を備え、音鳴きが発生し難く、安全性を意識した製造テクノロジーを特長としています。低損失 低ノイズ コンパクトサイズ - ECQE(H)及びECWF(S)シリーズ
仕様●静電容量:1μF●電圧:450V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±5%●シリーズ:ECWF(A)●リード間隔:15mm●長さ:18.1mm●奥行き:9.3mm●高さ:12.6mm●寸法:18.1 x 9.3 x 12.6mm●温度特性:ポリプロピレン●末端仕様:スルーホール実装●動作温度 Min:-40℃アズワン品番65-7210-26
Panasonic コンデンサ 47μF, ,450V dc, EEUEE2W470 Panasonic(パナソニック)Panasonic コンデンサ 47μF, ,450V dc, EEUEE2W470Panasonic(パナソニック)
439税込483
1個
5日以内出荷
仕様EEシリーズ. パナソニックEEシリーズタイプA電解コンデンサは、8000 ~ 10000 時間(ケースサイズによる)の長寿命を誇ります。 これらのラジアルコンデンサは、パナソニックEDシリーズに比べて、高周波でのリップル電流が40 %高くなっています。. 高リプル電流 優れた耐久性 低インピーダンス. 用途. パナソニックEEシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高く、産業用機器に最適です。寸法(mm)16(Dia.)×31.5直径(Φmm)16高さ(mm)31.5電圧(V)450dc寿命10000h静電容量47μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解リップル電流(A)1.2最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-25
Panasonic コンデンサ 47μF, ,450V dc, EEUEE2W470S Panasonic(パナソニック)Panasonic コンデンサ 47μF, ,450V dc, EEUEE2W470SPanasonic(パナソニック)
469税込516
1個
5日以内出荷
仕様EEシリーズ. パナソニックEEシリーズタイプA電解コンデンサは、8000 ~ 10000 時間(ケースサイズによる)の長寿命を誇ります。 これらのラジアルコンデンサは、パナソニックEDシリーズに比べて、高周波でのリップル電流が40 %高くなっています。. 高リプル電流 優れた耐久性 低インピーダンス. 用途. パナソニックEEシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高く、産業用機器に最適です。寸法(mm)18(Dia.)×25直径(Φmm)18高さ(mm)25電圧(V)450dcシリーズEE RADIAL寿命10000h静電容量47μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-25
フィルムコンデンサ 450V dc 3.9μF ±5% Panasonic(パナソニック)フィルムコンデンサ 450V dc 3.9μF ±5%Panasonic(パナソニック)
749税込824
1個
7日以内出荷
パナソニックECWF(A)メタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサパナソニックECWF(A)フィルムコンデンサは、高電流・高周波環境向けに設計されたコンパクトソリューションです。 優れた周波数特性を備え、音鳴きが発生し難く、安全性を意識した製造テクノロジーを特長としています。低損失 低ノイズ コンパクトサイズ - ECQE(H)及びECWF(S)シリーズ
仕様●静電容量:3.9μF●電圧:450V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±5%●シリーズ:ECWF(A)●リード間隔:22.5mm●長さ:26.3mm●奥行き:12.6mm●高さ:18.4mm●寸法:26.3 x 12.6 x 18.4mm●温度特性:ポリプロピレン●末端仕様:スルーホール実装●リード径:0.8mmアズワン品番65-7210-03
フィルムコンデンサ 450V dc 10% 1袋 5個入 Panasonic(パナソニック)フィルムコンデンサ 450V dc 10% 1袋 5個入Panasonic(パナソニック)
1,198税込1,318
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様●電圧:450V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:10%●シリーズ:ECWFDアズワン品番65-6934-30
フィルムコンデンサ 450V dc 10% 1袋 1000個入 Panasonic(パナソニック)フィルムコンデンサ 450V dc 10% 1袋 1000個入Panasonic(パナソニック)
86,980税込95,678
1袋(1000個)
7日以内出荷
仕様●電圧:450V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:10%●シリーズ:ECWFDアズワン品番65-6931-55
フィルムコンデンサ 450V dc 2.2μF ±5% 1袋 2個入 Panasonic(パナソニック)フィルムコンデンサ 450V dc 2.2μF ±5% 1袋 2個入Panasonic(パナソニック)
999税込1,099
1袋(2個)
7日以内出荷
パナソニックECWF(A)メタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサパナソニックECWF(A)フィルムコンデンサは、高電流・高周波環境向けに設計されたコンパクトソリューションです。 優れた周波数特性を備え、音鳴きが発生し難く、安全性を意識した製造テクノロジーを特長としています。低損失 低ノイズ コンパクトサイズ - ECQE(H)及びECWF(S)シリーズ
仕様●静電容量:2.2μF●電圧:450V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±5%●シリーズ:ECWF(A)●リード間隔:15mm●長さ:18.8mm●奥行き:12.8mm●高さ:17.9mm●寸法:18.8 x 12.8 x 17.9mm●温度特性:ポリプロピレン●末端仕様:スルーホール実装●リード径:0.8mmアズワン品番65-6919-23
フィルムコンデンサ 450V dc 4.7μF ±5% 1袋 50個入 Panasonic(パナソニック)フィルムコンデンサ 450V dc 4.7μF ±5% 1袋 50個入Panasonic(パナソニック)
8,798税込9,678
1袋(50個)
7日以内出荷
パナソニックECWF(A)メタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサパナソニックECWF(A)フィルムコンデンサは、高電流・高周波環境向けに設計されたコンパクトソリューションです。 優れた周波数特性を備え、音鳴きが発生し難く、安全性を意識した製造テクノロジーを特長としています。低損失 低ノイズ コンパクトサイズ - ECQE(H)及びECWF(S)シリーズ
仕様●静電容量:4.7μF●電圧:450V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±5%●シリーズ:ECWF(J)●リード間隔:22.5mm●長さ:25.3mm●奥行き:11.7mm●高さ:16.4mm●寸法:25.3 x 11.7 x 16.4mm●温度特性:メタライズドポリプロピレン●末端仕様:スルーホール実装●リード径:0.8mmアズワン品番65-7174-79
フィルムコンデンサ 450V dc 100nF ±10% 1袋 10個入 Panasonic(パナソニック)フィルムコンデンサ 450V dc 100nF ±10% 1袋 10個入Panasonic(パナソニック)
679税込747
1袋(10個)
7日以内出荷
パナソニックECWF(A)メタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサパナソニックECWF(A)フィルムコンデンサは、高電流・高周波環境向けに設計されたコンパクトソリューションです。 優れた周波数特性を備え、音鳴きが発生し難く、安全性を意識した製造テクノロジーを特長としています。低損失 低ノイズ コンパクトサイズ - ECQE(H)及びECWF(S)シリーズ
仕様●静電容量:100nF●電圧:450V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:ECWF(A)●リード間隔:10mm●長さ:13mm●奥行き:5.1mm●高さ:18.8mm●寸法:13 x 5.1 x 18.8mm●温度特性:ポリプロピレン●末端仕様:スルーホール実装●リード径:0.6mmアズワン品番65-7210-04
フィルムコンデンサ 450V dc 2.2μF ±5% 1袋 500個入 Panasonic(パナソニック)フィルムコンデンサ 450V dc 2.2μF ±5% 1袋 500個入Panasonic(パナソニック)
119,800税込131,780
1袋(500個)
7日以内出荷
パナソニックECWF(A)メタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサパナソニックECWF(A)フィルムコンデンサは、高電流・高周波環境向けに設計されたコンパクトソリューションです。 優れた周波数特性を備え、音鳴きが発生し難く、安全性を意識した製造テクノロジーを特長としています。低損失 低ノイズ コンパクトサイズ - ECQE(H)及びECWF(S)シリーズ
仕様●静電容量:2.2μF●電圧:450V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±5%●シリーズ:ECWF(A)●リード間隔:15mm●長さ:18.8mm●奥行き:12.8mm●高さ:17.9mm●寸法:18.8 x 12.8 x 17.9mm●温度特性:ポリプロピレン●末端仕様:スルーホール実装●リード径:0.8mmアズワン品番65-6983-47
フィルムコンデンサ 450V dc 1.5μF ±10% 1袋 500個入 Panasonic(パナソニック)フィルムコンデンサ 450V dc 1.5μF ±10% 1袋 500個入Panasonic(パナソニック)
119,800税込131,780
1袋(500個)
7日以内出荷
パナソニックECWF(A)メタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサパナソニックECWF(A)フィルムコンデンサは、高電流・高周波環境向けに設計されたコンパクトソリューションです。 優れた周波数特性を備え、音鳴きが発生し難く、安全性を意識した製造テクノロジーを特長としています。低損失 低ノイズ コンパクトサイズ - ECQE(H)及びECWF(S)シリーズ
仕様●静電容量:1.5μF●電圧:450V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:ECWF(A)●リード間隔:15mm●長さ:18.8mm●奥行き:10.7mm●高さ:15.8mm●寸法:18.8 x 10.7 x 15.8mm●温度特性:ポリプロピレン●末端仕様:スルーホール実装●リード径:0.8mmアズワン品番65-6969-57
フィルムコンデンサ 450V dc 220nF ±5% 1袋 10個入 Panasonic(パナソニック)フィルムコンデンサ 450V dc 220nF ±5% 1袋 10個入Panasonic(パナソニック)
739税込813
1袋(10個)
7日以内出荷
ECWFEシリーズパナソニック製のECWFEシリーズはメタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサです。 このフィルムコンデンサはコンパクトで、難燃性ケースと不燃性エポキシ樹脂を使用しています。耐久性の高い頑丈な箱型の外装を装備したフィルムコンデンサは、標準の溶融コンデンサよりも耐振動性がはるかに優れています。 ヒューズ機能を内蔵したECW
仕様●静電容量:220nF●電圧:450V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±5%●シリーズ:ECWFE●リード間隔:10mm●長さ:13mm●リード長さ:20mm●高さ:12mm●寸法:13 x 6 x 12mm●温度特性:ポリプロピレン●末端仕様:ラジアル●動作温度 Min:-40℃アズワン品番65-7058-99
フィルムコンデンサ 450V dc 1.5μF ±10% 1袋 2個入 Panasonic(パナソニック)フィルムコンデンサ 450V dc 1.5μF ±10% 1袋 2個入Panasonic(パナソニック)
749税込824
1袋(2個)
7日以内出荷
パナソニックECWF(A)メタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサパナソニックECWF(A)フィルムコンデンサは、高電流・高周波環境向けに設計されたコンパクトソリューションです。 優れた周波数特性を備え、音鳴きが発生し難く、安全性を意識した製造テクノロジーを特長としています。低損失 低ノイズ コンパクトサイズ - ECQE(H)及びECWF(S)シリーズ
仕様●静電容量:1.5μF●電圧:450V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:ECWF(A)●リード間隔:15mm●長さ:18.8mm●奥行き:10.7mm●高さ:15.8mm●寸法:18.8 x 10.7 x 15.8mm●温度特性:ポリプロピレン●末端仕様:スルーホール実装●リード径:0.8mmアズワン品番65-7181-93
フィルムコンデンサ 450V dc 100nF ±10% 1袋 500個入 Panasonic(パナソニック)フィルムコンデンサ 450V dc 100nF ±10% 1袋 500個入Panasonic(パナソニック)
29,980税込32,978
1袋(500個)
7日以内出荷
パナソニックECWF(A)メタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサパナソニックECWF(A)フィルムコンデンサは、高電流・高周波環境向けに設計されたコンパクトソリューションです。 優れた周波数特性を備え、音鳴きが発生し難く、安全性を意識した製造テクノロジーを特長としています。低損失 低ノイズ コンパクトサイズ - ECQE(H)及びECWF(S)シリーズ
仕様●静電容量:100nF●電圧:450V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:ECWF(A)●リード間隔:10mm●長さ:13mm●奥行き:5.1mm●高さ:18.8mm●寸法:13 x 5.1 x 18.8mm●温度特性:ポリプロピレン●末端仕様:スルーホール実装●リード径:0.6mmアズワン品番65-6982-55
コンデンサ 47μF 450V dc Panasonic(パナソニック)コンデンサ 47μF 450V dcPanasonic(パナソニック)
629税込692
1個
7日以内出荷
EEシリーズパナソニックEEシリーズタイプA電解コンデンサは、8000 ~ 10000 時間(ケースサイズによる)の長寿命を誇ります。 これらのラジアルコンデンサは、パナソニックEDシリーズに比べて、高周波でのリップル電流が40 %高くなっています。高リプル電流 優れた耐久性 低インピーダンス。用途パナソニックEEシリーズタイプA電解コンデンサは、信
仕様●静電容量:47μF●電圧:450V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:18 (Dia.) x 25mm●高さ:25mm●動作温度 Min:-25℃●直径:18mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:7.5mm●シリーズ:EE RADIALアズワン品番65-7143-61
コンデンサ 47μF 450V dc 1袋 50個入 Panasonic(パナソニック)コンデンサ 47μF 450V dc 1袋 50個入Panasonic(パナソニック)
15,980税込17,578
1袋(50個)
7日以内出荷
EEシリーズパナソニックEEシリーズタイプA電解コンデンサは、8000 ~ 10000 時間(ケースサイズによる)の長寿命を誇ります。 これらのラジアルコンデンサは、パナソニックEDシリーズに比べて、高周波でのリップル電流が40 %高くなっています。高リプル電流 優れた耐久性 低インピーダンス。用途パナソニックEEシリーズタイプA電解コンデンサは、信
仕様●静電容量:47μF●電圧:450V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:18 (Dia.) x 25mm●高さ:25mm●動作温度 Min:-25℃●直径:18mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:7.5mm●リップル電流:1.2Aアズワン品番65-7055-15
コンデンサ 4.7μF 450V dc 1袋 5個入 Panasonic(パナソニック)コンデンサ 4.7μF 450V dc 1袋 5個入Panasonic(パナソニック)
849税込934
1袋(5個)
7日以内出荷
NHGシリーズパナソニックNHGタイプA電解コンデンサは、+105℃で1000 → 2000時間(ケースサイズによる)の長寿命を誇ります。 これらのラジアルコンデンサは、NHEシリーズと比べてコンパクトなソリューションになっています。ラジアルリードタイプ 高い信頼性 長寿命 低インピーダンス 高リプル電流。用途パナソニックNHGシリーズタイプA電講コンデ
仕様●静電容量:4.7μF●電圧:450V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:10 (Dia.) x 20mm●高さ:20mm●動作温度 Min:-25℃●直径:10mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:5mm●許容差:±20%アズワン品番65-7168-93
コンデンサ 4.7μF 450V dc 1袋 200個入 Panasonic(パナソニック)コンデンサ 4.7μF 450V dc 1袋 200個入Panasonic(パナソニック)
14,980税込16,478
1袋(200個)
7日以内出荷
NHGシリーズパナソニックNHGタイプA電解コンデンサは、+105℃で1000 → 2000時間(ケースサイズによる)の長寿命を誇ります。 これらのラジアルコンデンサは、NHEシリーズと比べてコンパクトなソリューションになっています。ラジアルリードタイプ 高い信頼性 長寿命 低インピーダンス 高リプル電流。用途パナソニックNHGシリーズタイプA電講コンデ
仕様●静電容量:4.7μF●電圧:450V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:10 (Dia.) x 20mm●高さ:20mm●動作温度 Min:-25℃●直径:10mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:5mm●シリーズ:NHGアズワン品番65-7004-65