カテゴリ

  • 空調・電設資材(8)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • SMC(28)
  • NOK(21)
  • 廣杉計器(17)
  • BIGM(丸山製作所)(12)
  • TRUSCO(8)
  • ESTERA(8)
  • ニッサチェイン(6)
  • マキシンコー(6)
  • エスコ(4)
  • カメダデンキ(4)
  • GENTOS(4)
  • MAC8(マックエイト)(4)
  • アズワン(3)
  • バンドー化学(3)
  • マキタ(3)
  • ハリケーン(3)
  • UNION(ユニオン産業)(3)
  • TOSTEM(LIXIL)(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sb-45」の検索結果

特価
本日3月8日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LEDダウンライト本体 DLΦ75・遮光角15°・黒・ランプ別売 Panasonic(パナソニック)LEDダウンライト本体 DLΦ75・遮光角15°・黒・ランプ別売Panasonic(パナソニック)
5,498税込6,048
1台
3日以内出荷
電圧:100 V【鋼板枠】ブラックつや消し天井埋込型、埋込穴Φ75、浅型9H・高気密SB形・LEDコンパクトランプΦ45用LEDコンパクトランプΦ45用55度までの傾斜天井に取付可能適合ランプとの組み合わせのみ使用可能配光については斜天井対応となっていません。施工時、埋込高さは90mm必要となります。直下近接限度10cmLEDコンパクトランプΦ45用 55度までの傾斜天井に取付可能
電圧(V)100埋込穴(Φmm)75埋込高(mm)90
LEDダウンライト本体 DLΦ75・軒下・黒・ランプ別売 Panasonic(パナソニック)LEDダウンライト本体 DLΦ75・軒下・黒・ランプ別売Panasonic(パナソニック)
9,598税込10,558
1台
4日以内出荷
【アルミダイカスト枠】ブラックつや消し天井埋込型、埋込穴Φ75、浅型10H・高気密SB形・LEDコンパクトランプΦ45用LEDコンパクトランプΦ45用55度までの傾斜天井に取付可能適合ランプとの組み合わせのみ使用可能配光については斜天井対応となっていません。施工時、埋込高さは100mm必要となります。直下近接限度10cm
電圧(V)100埋込穴(Φmm)75埋込高(mm)100
LEDダウンライト本体 DLΦ75・遮光角30°・黒・ランプ別売 Panasonic(パナソニック)LEDダウンライト本体 DLΦ75・遮光角30°・黒・ランプ別売Panasonic(パナソニック)
9,598税込10,558
1台
4日以内出荷
電圧:100 V【アルミダイカスト枠】ブラックつや消し【プラスチック反射板】ブラック天井埋込型、埋込穴Φ75、浅型10H・高気密SB形・LEDコンパクトランプΦ45用LEDコンパクトランプΦ45用55度までの傾斜天井に取付可能適合ランプとの組み合わせのみ使用可能配光については斜天井対応となっていません。施工時、埋込高さは100mm必要となります。直下近接限度10cmLEDコンパクトランプΦ45用 55度までの傾斜天井に取付可能
電圧(V)100埋込穴(Φmm)75埋込高(mm)100
LEDダウンライト本体 DLΦ75・グレアレス・黒・ランプ別売 Panasonic(パナソニック)LEDダウンライト本体 DLΦ75・グレアレス・黒・ランプ別売Panasonic(パナソニック)
9,598税込10,558
1台
4日以内出荷
電圧:100 V【アルミダイカスト枠】ブラックつや消し【プラスチック反射板】アルミ蒸着鏡面仕上天井埋込型、埋込穴Φ75、浅型10H・高気密SB形・LEDコンパクトランプΦ45用LEDコンパクトランプΦ45用55度までの傾斜天井に取付可能適合ランプとの組み合わせのみ使用可能配光については斜天井対応となっていません。施工時、埋込高さは100mm必要となります。直下近接限度10cmLEDコンパクトランプΦ45用 55度までの傾斜天井に取付可能
電圧(V)100埋込穴(Φmm)75埋込高(mm)100
LEDダウンライト本体 DLΦ75・軒下・白・ランプ別売 Panasonic(パナソニック)LEDダウンライト本体 DLΦ75・軒下・白・ランプ別売Panasonic(パナソニック)
9,598税込10,558
1台
4日以内出荷
【アルミダイカスト枠】ホワイトつや消し天井埋込型、埋込穴Φ75、浅型10H・高気密SB形・LEDコンパクトランプΦ45用LEDコンパクトランプΦ45用55度までの傾斜天井に取付可能※一般的な住宅照明器具のホワイト色よりも黄色味の少ない白色(スノーホワイト色)です。適合ランプとの組み合わせのみ使用可能配光については斜天井対応となっていません。施工時、埋込高さは100mm必要となります。直下近接限度10cm
電圧(V)100埋込穴(Φmm)75埋込高(mm)100
LEDダウンライト本体 DLΦ75・遮光角15°・白・ランプ別売 Panasonic(パナソニック)LEDダウンライト本体 DLΦ75・遮光角15°・白・ランプ別売Panasonic(パナソニック)
5,498税込6,048
1台
4日以内出荷
【鋼板枠】ホワイトつや消し天井埋込型、埋込穴Φ75、浅型9H・高気密SB形・LEDコンパクトランプΦ45用LEDコンパクトランプΦ45用55度までの傾斜天井に取付可能※一般的な住宅照明器具のホワイト色よりも黄色味の少ない白色(スノーホワイト色)です。適合ランプとの組み合わせのみ使用可能配光については斜天井対応となっていません。施工時、埋込高さは90mm必要となります。直下近接限度10cmLEDコンパクトランプΦ45用 55度までの傾斜天井に取付可能 ※一般的な住宅照明器具のホワイト色よりも黄色味の少ない白色(スノーホワイト色)です。
電圧(V)100埋込穴(Φmm)75埋込高(mm)90
LEDダウンライト本体 DLΦ75・グレアレス・白・ランプ別売 Panasonic(パナソニック)LEDダウンライト本体 DLΦ75・グレアレス・白・ランプ別売Panasonic(パナソニック)
9,598税込10,558
1台
欠品中
電圧:100 V【アルミダイカスト枠】ホワイトつや消し【プラスチック反射板】アルミ蒸着鏡面仕上天井埋込型、埋込穴Φ75、浅型10H・高気密SB形・LEDコンパクトランプΦ45用LEDコンパクトランプΦ45用55度までの傾斜天井に取付可能※一般的な住宅照明器具のホワイト色よりも黄色味の少ない白色(スノーホワイト色)です。適合ランプとの組み合わせのみ使用可能配光については斜天井対応となっていません。施工時、埋込高さは100mm必要となります。直下近接限度10cmLEDコンパクトランプΦ45用 55度までの傾斜天井に取付可能 ※一般的な住宅照明器具のホワイト色よりも黄色味の少ない白色(スノーホワイト色)です。
電圧(V)100埋込穴(Φmm)75埋込高(mm)100
LEDダウンライト本体 DLΦ75・遮光角30°・白・ランプ別売 Panasonic(パナソニック)LEDダウンライト本体 DLΦ75・遮光角30°・白・ランプ別売Panasonic(パナソニック)
9,598税込10,558
1台
4日以内出荷
電圧:100 V【アルミダイカスト枠】ホワイトつや消し【プラスチック反射板】ホワイト天井埋込型、埋込穴Φ75、浅型10H・高気密SB形・LEDコンパクトランプΦ45用LEDコンパクトランプΦ45用55度までの傾斜天井に取付可能※一般的な住宅照明器具のホワイト色よりも黄色味の少ない白色(スノーホワイト色)です。適合ランプとの組み合わせのみ使用可能配光については斜天井対応となっていません。施工時、埋込高さは100mm必要となります。直下近接限度10cmLEDコンパクトランプΦ45用 55度までの傾斜天井に取付可能 ※一般的な住宅照明器具のホワイト色よりも黄色味の少ない白色(スノーホワイト色)です。
電圧(V)100埋込穴(Φmm)75埋込高(mm)100
関連キーワード
lb-47特集