カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(12)
  • バッテリー・電装(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • モノタロウ(1)
  • ASK(エイエスケイ) (ベアリング)(6)
  • BIGM(丸山製作所)(28)
  • DAYTONA(デイトナ)(9)
  • ESTERA(8)
  • NOK(18)
  • NTツール(13)
  • ParkerTAIYO(39)
  • SMC(32)
  • StarTech.com(14)
  • アドテック(7)
  • エスコ(11)
  • エバラポンプ(荏原製作所)(17)
  • エレコム(10)
  • カワムラサイクル(20)
  • 山陽商会(AMENITY COX)(8)
  • 廣杉計器(6)
  • 昭和コーポレーション(18)
  • 椿本チエイン(6)
  • ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
  • RoHS10物質対応RoHS10物質対応(6)
  • グリーン購入法適合グリーン購入法適合(6)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sb40」の検索結果

14件中 1~14件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 充電パック Sシーズ用 Panasonic(パナソニック)

    充電パック Sシーズ用

    Panasonic(パナソニック)
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    当日出荷
    Sシリーズ専用充電パック。
  • SB100形40K広角Ra85 Panasonic(パナソニック)

    SB100形40K広角Ra85

    Panasonic(パナソニック)
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    当日出荷
    適合本体NNN71500・NNN71501・NNN71502・NNN71503・NNN71504・NNN74500材質(本体)プラスチック(白色)電圧(V)AC100~242消費電力(W)9.9色温度(K)4000光源色白色エネルギー消費効率(Lm/W)102光束(Lm)1010LED寿命(時間)40000ビーム角度(°)45演色指数(Ra)85パネルポリカーボネート(透明つや消し)配光タイプ広角
  • SB150形40K拡散Ra85 Panasonic(パナソニック)

    SB150形40K拡散Ra85

    Panasonic(パナソニック)
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    3日以内出荷
    適合本体NNN71500・NNN71501・NNN71502・NNN71503・NNN71504・NNN74500材質(本体)プラスチック(白色)電圧(V)AC100~242消費電力(W)13.8色温度(K)4000光源色白色エネルギー消費効率(Lm/W)104.3光束(Lm)1440LED寿命(時間)40000ビーム角度(°)85演色指数(Ra)85パネルポリカーボネート(透明つや消し)配光タイプ拡散
  • SB100形40K拡散Ra85 Panasonic(パナソニック)

    SB100形40K拡散Ra85

    Panasonic(パナソニック)
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    3日以内出荷
    適合本体NNN71500・NNN71501・NNN71502・NNN71503・NNN71504・NNN74500材質(本体)プラスチック(白色)電圧(V)AC100~242消費電力(W)9.9色温度(K)4000光源色白色エネルギー消費効率(Lm/W)102光束(Lm)1010LED寿命(時間)40000ビーム角度(°)85演色指数(Ra)85パネルポリカーボネート(透明つや消し)配光タイプ拡散
  • SB200形40K広角Ra85 Panasonic(パナソニック)

    SB200形40K広角Ra85

    Panasonic(パナソニック)
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    3日以内出荷
    適合本体NNN71500・NNN71501・NNN71502・NNN71503・NNN71504・NNN74500材質(本体)プラスチック(白色)電圧(V)AC100~242消費電力(W)17.2色温度(K)4000光源色白色エネルギー消費効率(Lm/W)106.3光束(Lm)1830LED寿命(時間)40000ビーム角度(°)45演色指数(Ra)85パネルポリカーボネート(透明つや消し)配光タイプ広角
  • SB200形40K拡散Ra85 Panasonic(パナソニック)

    SB200形40K拡散Ra85

    Panasonic(パナソニック)
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    3日以内出荷
    適合本体NNN71500・NNN71501・NNN71502・NNN71503・NNN71504・NNN74500材質(本体)プラスチック(白色)電圧(V)AC100~242消費電力(W)17.2色温度(K)4000光源色白色エネルギー消費効率(Lm/W)106.3光束(Lm)1830LED寿命(時間)40000ビーム角度(°)85演色指数(Ra)85パネルポリカーボネート(透明つや消し)配光タイプ拡散
  • SB150形40K広角Ra85 Panasonic(パナソニック)

    SB150形40K広角Ra85

    Panasonic(パナソニック)
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    3日以内出荷
    適合本体NNN71500・NNN71501・NNN71502・NNN71503・NNN71504・NNN74500材質(本体)プラスチック(白色)電圧(V)AC100~242消費電力(W)13.8色温度(K)4000光源色白色エネルギー消費効率(Lm/W)104.3光束(Lm)1440LED寿命(時間)40000ビーム角度(°)45演色指数(Ra)85パネルポリカーボネート(透明つや消し)配光タイプ広角
  • バッテリー SBシリーズ Panasonic(パナソニック)

    バッテリー SBシリーズ

    Panasonic(パナソニック)(254件のレビュー)
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    当日出荷
    耐久性とコストパフォーマンスを追求したベーシックグレートバッテリー。「カルシウム合金」採用で、メンテナンス性を向上。「防爆液栓」採用で、万が一の爆発事故を抑制。
    用途自動車用バッテリータイプオープンベント(開放)定格電圧(V)12保証期間24ヶ月又は4万km箱高(mm)202
  • LED一体60形電球色集光非調光 Panasonic(パナソニック)

    LED一体60形電球色集光非調光

    Panasonic(パナソニック)
    ¥5,798税込¥6,378
    1台
    3日以内出荷
    仕様天井埋込型、埋込穴Φ75、美ルックClass2・浅型8H・高気密SB形・ビーム角40度・集光タイプ(マイルド配光)、ランプトランス・LED内蔵電源ユニット内蔵取付55度までの傾斜天井に取付可能電圧(V)100消費電力(W)3.6平均演色評価数(Ra)93色温度(K)2700LED高演色・電球色タイプ入力電流(A)0.064(100V時)LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)10グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)75埋込高(mm)80調光の可否否器具相当60形ダイクール電球1灯
  • LED一体60形昼白色集光非調光 Panasonic(パナソニック)

    LED一体60形昼白色集光非調光

    Panasonic(パナソニック)
    ¥5,798税込¥6,378
    1台
    3日以内出荷
    仕様天井埋込型、埋込穴Φ75、美ルックClass2・浅型8H・高気密SB形・ビーム角40度・集光タイプ(マイルド配光)、ランプトランス・LED内蔵電源ユニット内蔵取付55度までの傾斜天井に取付可能電圧(V)100消費電力(W)3.6平均演色評価数(Ra)93色温度(K)5000LED高演色・昼白色タイプ入力電流(A)0.064(100V時)LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)10グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)75埋込高(mm)80調光の可否否器具相当60形ダイクール電球1灯
  • LED一体100形電球色集光非調光 Panasonic(パナソニック)

    LED一体100形電球色集光非調光

    Panasonic(パナソニック)
    ¥7,198税込¥7,918
    1台
    3日以内出荷
    仕様天井埋込型、埋込穴Φ75、美ルックClass2・浅型8H・高気密SB形・ビーム角40度・集光タイプ(マイルド配光)、ランプトランス・LED内蔵電源ユニット内蔵取付55度までの傾斜天井に取付可能電圧(V)100消費電力(W)5.5平均演色評価数(Ra)93色温度(K)2700LED高演色・電球色タイプ入力電流(A)0.092(100V時)LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)10グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)75埋込高(mm)80調光の可否否器具相当100形ダイクール電球1灯
  • LED一体100形昼白色集光非調光 Panasonic(パナソニック)

    LED一体100形昼白色集光非調光

    Panasonic(パナソニック)
    ¥7,198税込¥7,918
    1台
    3日以内出荷
    仕様天井埋込型、埋込穴Φ75、美ルックClass2・浅型8H・高気密SB形・ビーム角40度・集光タイプ(マイルド配光)、ランプトランス・LED内蔵電源ユニット内蔵取付55度までの傾斜天井に取付可能電圧(V)100消費電力(W)5.5平均演色評価数(Ra)93色温度(K)5000LED高演色・昼白色タイプ入力電流(A)0.092(100V時)LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)10グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)75埋込高(mm)80調光の可否否器具相当100形ダイクール電球1灯
  • LED一体60形温白色集光非調光 Panasonic(パナソニック)

    LED一体60形温白色集光非調光

    Panasonic(パナソニック)
    ¥5,798税込¥6,378
    1台
    3日以内出荷
    仕様天井埋込型、埋込穴Φ75、美ルックClass2・浅型8H・高気密SB形・ビーム角40度・集光タイプ(マイルド配光)、ランプトランス・LED内蔵電源ユニット内蔵取付55度までの傾斜天井に取付可能電圧(V)100消費電力(W)3.6平均演色評価数(Ra)93色温度(K)3500LED高演色・温白色タイプ入力電流(A)0.064(100V時)LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)10グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)75埋込高(mm)80調光の可否否器具相当60形ダイクール電球1灯
  • LED一体100形温白色集光非調光 Panasonic(パナソニック)

    LED一体100形温白色集光非調光

    Panasonic(パナソニック)
    ¥7,198税込¥7,918
    1台
    3日以内出荷
    仕様天井埋込型、埋込穴Φ75、美ルックClass2・浅型8H・高気密SB形・ビーム角40度・集光タイプ(マイルド配光)、ランプトランス・LED内蔵電源ユニット内蔵取付55度までの傾斜天井に取付可能電圧(V)100消費電力(W)5.5平均演色評価数(Ra)93色温度(K)3500LED高演色・温白色タイプ入力電流(A)0.092(100V時)LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)10グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)75埋込高(mm)80調光の可否否器具相当100形ダイクール電球1灯
寅壱4040特集