カテゴリ
- 電気材料(4)
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
- サーヴォ(旧:サンペックスイスト)(5)
- オーム電機(2)
- DAYTONA(デイトナ)(2)
- 日恵製作所(2)
- SICK(2)
- LINKMAN(2)
- アウス(1)
- エスコ(1)
- EPSON(1)
- ELPA(1)
- エレコム(1)
- オリンパス(1)
- リーベックス(1)
- KNIPEX(クニペックス)(1)
- グリーンハウス(1)
- ASUS(エイスース)(1)
- オオサキメディカル(1)
- 共立電子産業(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「sbpu」の検索結果

DCライン USBプラグコンセント
Panasonic(パナソニック)¥9,998税込¥10,9981個4日以内出荷DC電源用配線ダクトDCライン。DCラインからのUSB電源の取り出しに使用します。Type-A(7.5W)とType-C(60W:USB PD対応)の2ポートを搭載色ブラック使用温度範囲(℃)-10~40ポート数2(USB-A・C)定格入力:DC24V、出力:(USB-A)DC5V-1.5A、(USB-C)DC5V-3A・DC9V-3A・DC15V-3A・DC20V-3A入数内1/外20
DCライン USBプラグコンセント用 取り外し防止金具
Panasonic(パナソニック)¥1,098税込¥1,2081個6日以内出荷DC電源用配線ダクト DCライン用途USBプラグコンセントの不用意な取り扱いを防止するための金具です。種別DCライン USBプラグコンセント用取り外し防止金具色ブラック適合器具DHD1211B DCライン USBプラグコンセント 2ポート(67.5W)(USB-A・C)
USBプラグコンセント
Panasonic(パナソニック)¥9,598税込¥10,5581個32日以内出荷色ホワイト消費電力(W)0.5(無負荷時)入力電圧(V)DC 24最大消費電力(W)72絶縁抵抗(MΩ)充電部と器体の表面との間 100以上(500V絶縁抵抗計)使用周囲温度(℃)-10 ~ +40使用電圧範囲(V)AC 90 ~ AC 110使用場所(1) 住宅、事務所などの屋内で使用してください。(2) 過酷な取り扱いを受ける作業所、水気のある場所、屋側・屋外などでは使用しないでください。RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)充電部と器体の表面との間 1,500 1 分間、二次側と器体の表面との間 1,500 1 分間、一次側と二次側の間 1,500 1 分間出力ポートUSB-A:DC 5 V 1.5 A、USB-C:DC 5 V 3 A / DC 9 V 3 A、DC 15 V 3 A / DC 20 V 3 A
USBプラグコンセント用 取り外し防止金具
Panasonic(パナソニック)¥1,098税込¥1,2081個32日以内出荷色ホワイト使用周囲温度(℃)-10 ~ +40使用場所(1) 住宅、事務所などの屋内で使用してください。(2) 過酷な取り扱いを受ける作業所、水気のある場所、屋側・屋外などでは使用しないでください。RoHS指令(10物質対応)対応