カテゴリ

  • 電気材料(3)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • サーヴォ(旧:サンペックスイスト)(5)
  • オーム電機(2)
  • DAYTONA(デイトナ)(2)
  • 日恵製作所(2)
  • LINKMAN(2)
  • アウス(1)
  • EPSON(1)
  • ELPA(1)
  • エレコム(1)
  • オリンパス(1)
  • KNIPEX(クニペックス)(1)
  • グリーンハウス(1)
  • ASUS(エイスース)(1)
  • オオサキメディカル(1)
  • 共立電子産業(1)
  • MICROCHIP(1)
  • SICK(1)
  • TEAC(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sbpu」の検索結果

特価
本日9月27日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
3件中 1~3件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • DCライン USBプラグコンセント用 取り外し防止金具 Panasonic(パナソニック)

    DCライン USBプラグコンセント用 取り外し防止金具

    Panasonic(パナソニック)
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    6日以内出荷
    DC電源用配線ダクト DCライン
    用途USBプラグコンセントの不用意な取り扱いを防止するための金具です。種別DCライン USBプラグコンセント用取り外し防止金具色ブラック適合器具DHD1211B DCライン USBプラグコンセント 2ポート(67.5W)(USB-A・C)
  • USBプラグコンセント Panasonic(パナソニック)

    USBプラグコンセント

    Panasonic(パナソニック)
    ¥9,598税込¥10,558
    1個
    32日以内出荷
    色ホワイト消費電力(W)0.5(無負荷時)入力電圧(V)DC 24最大消費電力(W)72絶縁抵抗(MΩ)充電部と器体の表面との間 100以上(500V絶縁抵抗計)使用周囲温度(℃)-10 ~ +40使用電圧範囲(V)AC 90 ~ AC 110使用場所(1) 住宅、事務所などの屋内で使用してください。(2) 過酷な取り扱いを受ける作業所、水気のある場所、屋側・屋外などでは使用しないでください。RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)充電部と器体の表面との間 1,500 1 分間、二次側と器体の表面との間 1,500 1 分間、一次側と二次側の間 1,500 1 分間出力ポートUSB-A:DC 5 V 1.5 A、USB-C:DC 5 V 3 A / DC 9 V 3 A、DC 15 V 3 A / DC 20 V 3 A
  • USBプラグコンセント用 取り外し防止金具 Panasonic(パナソニック)

    USBプラグコンセント用 取り外し防止金具

    Panasonic(パナソニック)
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    32日以内出荷
    色ホワイト使用周囲温度(℃)-10 ~ +40使用場所(1) 住宅、事務所などの屋内で使用してください。(2) 過酷な取り扱いを受ける作業所、水気のある場所、屋側・屋外などでは使用しないでください。RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブル収納・配線カテゴリ