カテゴリ

  • 制御機器(4)
  • 家電(1)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • モノタロウ(4)
  • ホンダ(113)
  • 日東工器(31)
  • シンコー(18)
  • ノーブランド(16)
  • MAZDA(マツダ)(15)
  • TRUSCO(13)
  • エスコ(12)
  • SUGICO(スギコ)(12)
  • JPN[油圧機器・油圧ホース](10)
  • 三洋化成(9)
  • NAKATAKI(9)
  • GSG Mototechnik (GSGモトテクニック)(8)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(6)
  • ニッサチェイン(6)
  • SURE(石崎電機製作所)(5)
  • 岩崎電気(5)
  • A&D(5)
  • エレコム(5)
  • KHK(小原歯車工業)(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sh-30」の検索結果

特価
本日3月7日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コンパクトブレーカ SH-G型3P3E30A Panasonic(パナソニック)コンパクトブレーカ SH-G型3P3E30APanasonic(パナソニック)
9,998税込10,998
1個
4日以内出荷
2次送り専用 コンパクト連系ブレーカ(3Cモジュール)
用途自家発電(燃料電池/ガス発電)用 電源送り配線用型式SH-50G定格電圧(V)AC100/200専用端子形状(負荷側)圧着端子専用定格電流(A)30端子ねじ(負荷側)M5相線式1Φ3W定格遮断容量(kA)2.5過電流引きはずし方式熱動・電磁式極数・素子数3P3Eフレーム(AF)50
乾電池エボルタネオ 単3形 30本パック Panasonic(パナソニック)乾電池エボルタネオ 単3形 30本パックPanasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
3,398税込3,738
1台
翌日出荷
パナソニック史上No.1長もち※1!長もち性能10%アップ※2!長期保存後の長もち性能アップ!10年後のエネルギー保持率20%アップ!※3 銀の力でガスを削減する「液もれ防止※4製法Ag+」採用!※12017年3月1日現在、パナソニック製アルカリ乾電池、IECにおける全放電モードの平均値より。※2乾電池エボルタ(LR6EJ)比、IEC基準における全放電モードの平均値より。250mA1日1時間放電終止電圧0.9Vなど(温度20℃±2℃ 相対湿度55%±20%)。※3乾電池エボルタ(LR6EJ)比、10年相当保存後のエネルギー保持率の比較において。試験条件:特定条件での保存(加速テスト)後、IECデジカメモードでの放電試験において。※4乾電池を誤使用された場合は液もれする場合があります。
タイプ単3本数30本保存期間(年)10
太陽光発電システム用 コンパクト連系ブレーカー Panasonic(パナソニック)太陽光発電システム用 コンパクト連系ブレーカーPanasonic(パナソニック)
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷
2次送り専用 コンパクト連系ブレーカー(3Cモジュール)。過電圧保護機能付き。
極数・素子数3P3E定格電流(A)30定格電圧(V)AC100/200専用型式SH-30V端子形状(負荷側)圧着端子専用端子ねじ(負荷側)M5相線式1Φ3W定格遮断容量(kA)2.5フレーム(AF)30
コスモパネルコンパクト21 太陽光発電システム対応住宅分電盤 フリースペース付 センサーユニット用電源ブレーカ内蔵 出力電気方式単相2線200V用 エネルギー対応 Panasonic(パナソニック)コスモパネルコンパクト21 太陽光発電システム対応住宅分電盤 フリースペース付 センサーユニット用電源ブレーカ内蔵 出力電気方式単相2線200V用 エネルギー対応Panasonic(パナソニック)
129,800税込142,780
1台
9日以内出荷
「コンパクトブレーカSH型」の採用でパネルサイズを大幅にコンパクト化。フラットデザインでスッキリ感が自慢でインテリアにも美しく溶け込みます。また、ガタースペースの拡大による施工性や安全性などに優れた機能も搭載。新時代にふさわしい住宅分電盤です。リミッタースペースなし単3主幹:中性線欠相保護付漏電ブレーカABF型(3P3E)太陽光発電用:過電圧保護機能付コンパクト連系ブレーカSH-V型(2P2E)N端子台付(30A)
用途エネルギー対応全電力管内用材質プラスチック製ホワイトタイプ露出・半埋込両用形深さ(mm)111(半埋込30)縦(mm)325(半埋込310)横(mm)620(半埋込605)ドア盤定格(A)100主幹容量(A)40アース端子実装数12リミッタースペースなし分岐内容(2P1E20A/2P2E20A100V)20/6フリースペースマンセル記号10Y9/0.5回路数+回路スペース+単3分岐回路数26+1+1
コスモパネル コンパクト21 リミッタースベース無 太陽光発電システム・エコキュート・EV対応 Panasonic(パナソニック)コスモパネル コンパクト21 リミッタースベース無 太陽光発電システム・エコキュート・EV対応Panasonic(パナソニック)
99,980税込109,978
1台
15日以内出荷
コスモパネル コンパクト21
仕様EV回路用:SHE2P2E20A 15mA、エコキュート用:SH2P2E20A、太陽光連携用:サーキットブレーカSH-30V型3P3E 30A 過電圧保護機能付形状露出・半埋込両用形ホワイトタイプ高機能タイプ機能PV+エコ20+EV回路スペース3リミッタースペースなし
電源(制御機器)カテゴリ
関連カテゴリ