カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(14)
  • 住設機器(6)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • モノタロウ(3)
  • DAYTONA(デイトナ)(70)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(32)
  • MAD MAX(マッドマックス)(19)
  • SK11(19)
  • SONIC(ソニック)[文具](18)
  • Panaracer(パナレーサー)(11)
  • ENDO(遠藤照明)(11)
  • サンキン(9)
  • ノーブランド(9)
  • 富士電機(9)
  • カイセ(9)
  • KEIBA(7)
  • TRUSCO(7)
  • 東日興産(TN)(7)
  • 河村電器産業(6)
  • PMC(6)
  • 東正車輛(5)
  • ミヤコ自動車(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sk7」の検索結果

関連キーワード
20件中 1~20件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 天井埋込形換気扇 ルーバーセットタイプ Panasonic(パナソニック)

    天井埋込形換気扇 ルーバーセットタイプ

    Panasonic(パナソニック)
    ¥9,998税込¥10,998
    1台
    当日出荷
    高効率モーターで低消費電力 低騒音設計(サイレントオリフィス) 羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク 風圧式高気密シャッター付 電源接続部:本体外部速結端子
    用途トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗仕様24時間・局所換気兼用、スライドユニット質量(kg)3材質(本体)鋼板タイプ低騒音・特大風量形200mm3hタイプ適合場所トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗消費電力(W)(50/60Hz)(排)20/22適合パイプ径(Φmm)100材質(ルーバー)樹脂材質(羽根)樹脂埋め込み寸法(mm)240角騒音値(dB)(50/60Hz)(排)35.5/35.5風量(m3/h)(50/60Hz)(排)212/212有効換気量(m3/h)(50/60Hz)(直管相当長20m)(排)145/152、(直管相当長30m)(排)127/137
  • 天井埋込形換気扇 ルーバーセットタイプ Panasonic(パナソニック)

    天井埋込形換気扇 ルーバーセットタイプ

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    ¥19,980税込¥21,978
    1台
    3日以内出荷
    通風路とモーターの最適化で、低騒音、低消費電力 デュアルテーパーシロッコファン 風圧式高気密シャッター付 電源接続部:本体内部
    用途トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗仕様24時間・局所換気兼用〈強・弱速調付〉質量(kg)4.8材質(本体)鋼板タイプ低騒音・大風量形300mm3hタイプ適合場所トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗消費電力(W)(50/60Hz)(排・強)27/31、(排・弱)21/22適合パイプ径(Φmm)150材質(ルーバー)樹脂材質(羽根)樹脂埋め込み寸法(mm)270角騒音値(dB)(50/60Hz)(排・強)34/33、(排・弱)26.5/26風量(m3/h)(50/60Hz)(0Pa)(排・強)350/340、(排・弱)240/230、(30Pa)(排・強)320/300、(排・弱)172/153、(50Pa)(排・強)280/270、(排・弱)118/100
  • 天井埋込形換気扇 ルーバーセットタイプ Panasonic(パナソニック)

    天井埋込形換気扇 ルーバーセットタイプ

    Panasonic(パナソニック)
    ¥29,980税込¥32,978
    1台
    4日以内出荷
    通風路とモーターの最適化で、低騒音、低消費電力 ハイテーパーブレードファン 風圧式高気密シャッター付 電源接続部:本体内部
    用途トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗仕様24時間・局所換気兼用〈強・弱速調付〉質量(kg)8.5材質(本体)鋼板タイプ低騒音・大風量形700mm3hタイプ適合場所トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗消費電力(W)(50/60Hz)(排・強)95/102、(排・弱(常時))63/63.5適合パイプ径(Φmm)150材質(ルーバー)樹脂材質(羽根)樹脂埋め込み寸法(mm)385角騒音値(dB)(50/60Hz)(排・強)43.5/42.5、(排・弱(常時))32.5/32風量(m3/h)(50/60Hz)(0Pa)(排・強)700/670、(排・弱(常時))430/420、(30Pa)(排・強)660/640、(排・弱(常時))360/335、(50Pa)(排・強)630/610、(排・弱(常時))330/298
  • 天井埋込形換気扇 ルーバーセットタイプ Panasonic(パナソニック)

    天井埋込形換気扇 ルーバーセットタイプ

    Panasonic(パナソニック)
    ¥21,980税込¥24,178
    1台
    4日以内出荷
    通風路とモーターの最適化で、低騒音、低消費電力 デュアルテーパーシロッコファン 風圧式高気密シャッター付 電源接続部:本体内部
    用途トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗仕様24時間・局所換気兼用〈強・弱速調付〉質量(kg)5.5材質(本体)鋼板タイプ低騒音・大風量形400mm3hタイプ適合場所トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗消費電力(W)(50/60Hz)(排・強)42/47、(排・弱(常時))29/30.5適合パイプ径(Φmm)150材質(ルーバー)樹脂材質(羽根)樹脂埋め込み寸法(mm)320角騒音値(dB)(50/60Hz)(排・強)37/35.5、(排・弱(常時))25.5/25風量(m3/h)(50/60Hz)(0Pa)(排・強)430/405、(排・弱(常時))260/255、(30Pa)(排・強)390/370、(排・弱(常時))190/180、(50Pa)(排・強)365/342、(排・弱(常時))148/140
  • アラウーノ S160シリーズ タイプ1K Panasonic(パナソニック)

    アラウーノ S160シリーズ タイプ1K

    Panasonic(パナソニック)
    ¥219,800~税込¥241,780~
    1セット
    6日以内出荷から8日以内出荷
    バブル洗浄、スゴピカ素材(有機ガラス系)、スキマレス設計、トリプル汚れガード、オート脱臭、暖房便座、停電対応、節電機能。 オート開閉、オート洗浄、クローズ洗浄モード、アプリ連携に対応。
    用途住宅・小規模施設向けのトイレ新設・リフォーム用。セット内容便器本体+配管セットタイプタイプ1Kシリーズアラウーノ S160シリーズ
  • アラウーノ L150シリーズ タイプ2 Panasonic(パナソニック)

    アラウーノ L150シリーズ タイプ2

    Panasonic(パナソニック)
    ¥259,800~税込¥285,780~
    1セット
    6日以内出荷から8日以内出荷
    バブル洗浄、スゴピカ素材(有機ガラス系)、スキマレス設計、トリプル汚れガード、オート開閉、オート洗浄、クローズ洗浄モード、瞬間湯わかし式温水洗浄、停電対応。
    用途住宅向けのトイレ新設・リフォーム用。セット内容便器本体+配管セットタイプタイプ2シリーズアラウーノ L150シリーズ
  • アラウーノ L150シリーズ タイプ1 Panasonic(パナソニック)

    アラウーノ L150シリーズ タイプ1

    Panasonic(パナソニック)
    ¥279,800~税込¥307,780~
    1セット
    6日以内出荷から8日以内出荷
    バブル洗浄、スゴピカ素材(有機ガラス系)、スキマレス設計、トリプル汚れガード、オート開閉、オート洗浄、クローズ洗浄モード、瞬間湯わかし式温水洗浄、停電対応。
    用途住宅向けのトイレ新設・リフォーム用。セット内容便器本体+配管セットタイプタイプ1シリーズアラウーノ L150シリーズ
  • アラウーノ L150シリーズ タイプ0 Panasonic(パナソニック)

    アラウーノ L150シリーズ タイプ0

    Panasonic(パナソニック)
    ¥299,800~税込¥329,780~
    1セット
    6日以内出荷から8日以内出荷
    バブル洗浄、スゴピカ素材(有機ガラス系)、スキマレス設計、トリプル汚れガード、オート開閉、オート洗浄、クローズ洗浄モード、瞬間湯わかし式温水洗浄、停電対応。
    用途住宅向けのトイレ新設・リフォーム用。セット内容便器本体+配管セットタイプタイプ0シリーズアラウーノ L150シリーズ
  • アラウーノ L150シリーズ タイプ2 Panasonic(パナソニック)

    アラウーノ L150シリーズ タイプ2

    Panasonic(パナソニック)
    ¥269,800税込¥296,780
    1セット
    6日以内出荷
    全自動おそうじトイレ「アラウーノ L150シリーズ」タイプ2。流すたびに台所用中性洗剤の泡で洗うバブル洗浄、スゴピカ素材(有機ガラス系)、スキマレス設計を採用。基本のおそうじ・快適機能を備えたタイプ。品番仕様:床排水/寒冷地仕様/アラウーノアプリ対応/スティックリモコン(ホワイト)/便ふたなし(便ふた別売)。セット品番:XCH1502RFNSK7。セット構成内容:便器本体 CH1502FNSK7、配管セット CH150FR。バブル洗浄、スゴピカ素材(有機ガラス系)、スキマレス設計、トリプル汚れガード、オート開閉、オート洗浄、クローズ洗浄モード、瞬間湯わかし式温水洗浄、停電対応。
    用途住宅向けのトイレ新設・リフォーム用。仕様アプリ対応:対応/リモコン種類:スティックリモコン/リモコンカラー:ホワイト/便ふた仕様:便ふたなし(便ふた別売)/用途区分:住宅向けセット内容便器本体+配管セット品番配管セット品番:CH150FR、便器本体:CH1502FNSK7タイプタイプ2ピッチ(mm)対応排水:305~470シリーズアラウーノ L150シリーズ配管リフォームタイプ排水方式床排水設置場所寒冷地仕様
  • アラウーノ L150シリーズ タイプ1 Panasonic(パナソニック)

    アラウーノ L150シリーズ タイプ1

    Panasonic(パナソニック)
    ¥289,800税込¥318,780
    1セット
    6日以内出荷
    全自動おそうじトイレ「アラウーノ L150シリーズ」タイプ1。流すたびに台所用中性洗剤の泡で洗うバブル洗浄、スゴピカ素材(有機ガラス系)、スキマレス設計を採用。オゾンウォーターとLED間接照明を搭載した高機能タイプ。品番仕様:床排水/寒冷地仕様/アラウーノアプリ対応/スティックリモコン(ホワイト)/便ふたなし(便ふた別売)。セット品番:XCH1501RFNSK7。セット構成内容:便器本体 CH1501FNSK7、配管セット CH150FR。バブル洗浄、スゴピカ素材(有機ガラス系)、スキマレス設計、トリプル汚れガード、オート開閉、オート洗浄、クローズ洗浄モード、瞬間湯わかし式温水洗浄、停電対応。
    用途住宅向けのトイレ新設・リフォーム用。仕様アプリ対応:対応/リモコン種類:スティックリモコン/リモコンカラー:ホワイト/便ふた仕様:便ふたなし(便ふた別売)/用途区分:住宅向けセット内容便器本体+配管セット品番配管セット品番:CH150FR、便器本体:CH1501FNSK7タイプタイプ1ピッチ(mm)対応排水:305~470シリーズアラウーノ L150シリーズ配管リフォームタイプ排水方式床排水設置場所寒冷地仕様
  • LED電球 Panasonic(パナソニック)

    LED電球

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    周波数(Hz)50/60Hz共用定格電圧(V)100定格寿命(時間)40000グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
  • LED電球E17広配光パルック Panasonic(パナソニック)

    LED電球E17広配光パルック

    Panasonic(パナソニック)
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    当日出荷
    周波数(Hz)50/60共用定格電圧(V)100口金E17定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)80電球形状一般球RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • 一体型階段灯40形高光束30NTコーナー Panasonic(パナソニック)

    一体型階段灯40形高光束30NTコーナー

    Panasonic(パナソニック)
    ¥119,800税込¥131,780
    1台
    3日以内出荷
    点検スイッチ付。自己点検スイッチ付。充電モニタ(緑)付。信号装置連動端子台付。常用光ユニット:光束維持時間40000時間(光束維持率85%)。天井直付型・壁直付型、30分間タイプ。Ra83(常用光源)。Ra70(非常用光源)。型式認定番号:3AE-1082。非常灯評定番号:LALE-015。【交換常用光ユニット】FK98554J。【交換電池】FK763。【リモコン】FSK90910K(別売)
    材質【本体】鋼板(シルバーメタリック)、【常用光ユニット(カバー)】ポリカーボネート(乳白)、【レンズ】ガラス幅(mm)1420質量(kg)5.8高さ(mm)120電圧(V)100~242消費電力(W)44.8光源非常時:本体組込LED点灯、常時:常用光ユニット点灯ランプLED内蔵、電源ユニット内蔵色温度(K)5000安定器ひと(電波)センサ付エネルギー消費効率(Lm/W)133.9光源寿命40000時間(光束維持率85%)蓄電池タイプニッケル水素蓄電池光束(Lm)6000光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応出しろ(mm)120グリーン購入法適合演色指数(Ra)83(常用光源)、70(非常用光源)非常灯評定番号LALE-015エコロジー商品省エネ
  • 一体型階段灯40形低光束30NTコーナー Panasonic(パナソニック)

    一体型階段灯40形低光束30NTコーナー

    Panasonic(パナソニック)
    ¥99,980税込¥109,978
    1台
    3日以内出荷
    点検スイッチ付。自己点検スイッチ付。充電モニタ(緑)付。信号装置連動端子台付。常用光ユニット:光束維持時間40000時間(光束維持率85%)。天井直付型・壁直付型、30分間タイプ。Ra83(常用光源)。Ra70(非常用光源)。型式認定番号:3AE-1082。非常灯評定番号:LALE-015。【交換常用光ユニット】FK98534J。【交換電池】FK763。【リモコン】FSK90910K(別売)
    材質【本体】鋼板(シルバーメタリック)、【常用光ユニット(カバー)】ポリカーボネート(乳白)、【レンズ】ガラス幅(mm)1420質量(kg)5.8高さ(mm)120電圧(V)100~242消費電力(W)28光源非常時:本体組込LED点灯、常時:常用光ユニット点灯ランプLED内蔵、電源ユニット内蔵色温度(K)5000安定器ひと(電波)センサ付エネルギー消費効率(Lm/W)135.7光源寿命40000時間(光束維持率85%)蓄電池タイプニッケル水素蓄電池光束(Lm)3800光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応出しろ(mm)120グリーン購入法適合演色指数(Ra)83(常用光源)、70(非常用光源)非常灯評定番号LALE-015エコロジー商品省エネ
  • ダクト用中間部材 フィルター 天井埋込形換気扇用 Panasonic(パナソニック)

    ダクト用中間部材 フィルター 天井埋込形換気扇用

    Panasonic(パナソニック)
    ¥2,898税込¥3,188
    1枚
    4日以内出荷
    ホコリをキャッチし、本体内部の汚れを抑えます。取り付け、取り外しも簡単。
    仕様天井埋込形換気扇用適合機種ルーバー:L81、L82、L55、L56、L34タイプ・ルーバー同梱タイプ:S7タイプ、SG7タイプ、SK7タイプ寸法A(mm)438寸法D(mm)83寸法B(mm)360寸法C(mm)335
  • ダクト用中間部材 フィルター 天井埋込形換気扇用 Panasonic(パナソニック)

    ダクト用中間部材 フィルター 天井埋込形換気扇用

    Panasonic(パナソニック)
    ¥1,698税込¥1,868
    1枚
    4日以内出荷
    ホコリをキャッチし、本体内部の汚れを抑えます。取り付け、取り外しも簡単。
    仕様天井埋込形換気扇用適合機種ルーバー:L81、L82、L55、L56、L34タイプ・ルーバー同梱タイプ:S7タイプ、SG7タイプ、SK7タイプ寸法A(mm)305寸法D(mm)83寸法B(mm)240寸法C(mm)215
  • ダクト用中間部材 フィルター 天井埋込形換気扇用 Panasonic(パナソニック)

    ダクト用中間部材 フィルター 天井埋込形換気扇用

    Panasonic(パナソニック)
    ¥1,498税込¥1,648
    1枚
    4日以内出荷
    ホコリをキャッチし、本体内部の汚れを抑えます。取り付け、取り外しも簡単。
    仕様天井埋込形換気扇用適合機種ルーバー:L81、L82、L55、L56、L34タイプ・ルーバー同梱タイプ:S7タイプ、SG7タイプ、SK7タイプ寸法A(mm)275寸法D(mm)83寸法B(mm)212寸法C(mm)185
  • ダクト用中間部材 フィルター 天井埋込形換気扇用 Panasonic(パナソニック)

    ダクト用中間部材 フィルター 天井埋込形換気扇用

    Panasonic(パナソニック)
    ¥2,498税込¥2,748
    1枚
    4日以内出荷
    ホコリをキャッチし、本体内部の汚れを抑えます。取り付け、取り外しも簡単。
    仕様天井埋込形換気扇用適合機種ルーバー:L81、L82、L55、L56、L34タイプ・ルーバー同梱タイプ:S7タイプ、SG7タイプ、SK7タイプ寸法A(mm)360寸法D(mm)83寸法B(mm)290寸法C(mm)265
  • ダクト用中間部材 フィルター 天井埋込形換気扇用 Panasonic(パナソニック)

    ダクト用中間部材 フィルター 天井埋込形換気扇用

    Panasonic(パナソニック)
    ¥1,398税込¥1,538
    1枚
    4日以内出荷
    ホコリをキャッチし、本体内部の汚れを抑えます。取り付け、取り外しも簡単。
    仕様天井埋込形換気扇用適合機種ルーバー:L81、L82、L55、L56、L34タイプ・ルーバー同梱タイプ:S7タイプ、SG7タイプ、SK7タイプ寸法A(mm)220寸法D(mm)48寸法B(mm)157寸法C(mm)130
  • LED電球E17広配光パルック Panasonic(パナソニック)

    LED電球E17広配光パルック

    Panasonic(パナソニック)
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    32日以内出荷
    長さ(mm)86質量(g)71周波数(Hz)50/60共用定格電圧(V)100口金E17外径(Φmm)40定格消費電力(W)7.1全光束(Lm)760定格寿命(時間)40000色温度(K)2700定格入力電流(A)0.123光色電球色相当RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合電球の種類LEDエコロジー商品省エネ