カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(11)
  • 厨房用品(4)
  • 学童・教育用品(2)
  • 制御機器(1)
  • 梱包用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 切削工具(1)
  • 作業工具(1)

「sk7 toto」の検索結果

22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バックなし小型流し INAX(LIXIL)バックなし小型流しINAX(LIXIL)
17,980税込19,778
1台
3日以内出荷
タイプゴム栓付オーバーフロー無し寸法(mm)600×460×150
陶器製流し用排水金具 カクダイ陶器製流し用排水金具カクダイ
1,798税込1,978
1個
3日以内出荷
TOTO流しSK6、SK7、SK106に合います。
用途配管部材仕様ゴム栓付き材質PP、ステンレス取付穴径(Φmm)80
はめ込み形ワントラップ付き実験用流し INAX(LIXIL)はめ込み形ワントラップ付き実験用流しINAX(LIXIL)(1件のレビュー)
28,980税込31,878
1台
4日以内出荷
寸法(mm)520×360×363ピュアホワイト
実験用流し 【SK138】 TOTO実験用流し 【SK138】TOTO
67,980税込74,778
1個
4日以内出荷
付属品わん×1質量(kg)16形態セルフリミング式
コンパクトセーフティカッター TRUSCOコンパクトセーフティカッターTRUSCO(5件のレビュー)
529税込582
1丁
当日出荷
スプリングで刃が自動的に戻る、安全性の高い開梱用カッターです。左右両用設計。
用途段ボールを安全に開梱するカッターです。全長(mm)118適合替刃SKB-7質量(g)43トラスコ品番402-7370材質本体(樹脂部):ABS樹脂(再生100%)、本体(金属部):ステンレスオレンジ刃厚(mm)0.4材質(刃)合金工具鋼
バックなし中形流し INAX(LIXIL)バックなし中形流しINAX(LIXIL)
23,980税込26,378
1台
5日以内出荷
タイプゴム栓付オーバーフロー無し寸法(mm)750×460×165
多目的流し INAX(LIXIL)多目的流しINAX(LIXIL)(1件のレビュー)
14,980税込16,478
1台
5日以内出荷から7日以内出荷
卓球用ラケット SK7クラシック BUTTERFLY卓球用ラケット SK7クラシックBUTTERFLY
6,798税込7,478
1本
8日以内出荷
純木材7枚合板の中国式ペンラケット、SK7クラシック-CS。7枚合板の威力と純木材ラケット特有の繊細な感覚を持ち合わせています。ダイナミックかつ繊細なプレーを求める選手にお勧めです。中国式ペンの裏面は塗装および裏面コルクなし。中国式ペンの片面のみにラバーを貼る場合は、使用するラバーと異なる色の『半円ラケット・シート』をラケット裏面に貼ってご使用ください。
その他ラージボールの試合にも使用可能。質量(g)90タイプ中国式ペン刃厚(mm)6.8構成7枚合板長さL×厚さ×幅W(mm)グリップ:82×24×32振動9.3反発度11.1ブレードサイズ(mm)161×150(丸型)用具種別卓球ラケット
コンパクトシンク INAX(LIXIL)コンパクトシンクINAX(LIXIL)(1件のレビュー)
22,980税込25,278
1台
4日以内出荷
寸法(mm)380×380×135タイプオーバーフロー無し
SK7-150用部品 サンキンSK7-150用部品サンキン
1,598税込1,758
1個ほか
15日以内出荷
気化性防錆紙 アドパック SK-7(M) アドコート気化性防錆紙 アドパック SK-7(M)アドコート(1件のレビュー)
4,698税込5,168
1パック(10枚)ほか
当日出荷
防錆紙から空気中に気化した成分が直ちに金属の表面に目に見えない被膜をつくり、錆からガードします。 簡便に防錆包装(梱包)ができ、直ちに防錆効果が発揮されます。しかも開封後、洗浄することなくすぐに製品の使用が可能です。 防錆油を併用することなく高温多湿下でも優れた長期防錆効果が得られます。 防錆剤はすべてメーカーで製造管理されており、原紙は、発錆の要因となるpH、塩素イオン等が管理された防錆紙専用の原紙が使用されております。
用途鉄・非鉄共用仕様鉄・非鉄金属全般に気化性防錆力があります。JIS Z-0321(銅及び銅合金用気化性腐食抑制紙)の試験に合格。その他対象物を気化性防錆紙の防錆剤面を内側にして密封包装するか、対象物の表面積と同じ面積の気化性防錆紙を密封空間に共存させて下さい。材質75g防錆用クラフト有効期限(年)未開封/3年梱包後/6~12ヶ月RoHS指令(10物質対応)対応
TOTO実験シンク用排水栓 止水機能付き 大きいゴミかご 実験用流し 病院用流し GAONA(ガオナ)TOTO実験シンク用排水栓 止水機能付き 大きいゴミかご 実験用流し 病院用流しGAONA(ガオナ)
2,498税込2,748
1個
9日以内出荷
◆TOTOの実験用流し(SK6、SK7、SK106)に取付けできます。_x000D_。◆ゴム栓付きなので水を溜めることや、排水口からの臭気を防ぐことができます。_x000D_。◆陶器製流しを使用した、洗面や屋外作業空間の造作やDIYに便利です。_x000D_。◆ネット購入した実験用シンクに排水金具が付属していなかった場合に役立ちます。_x000D_。◆破損や汚れによる修理・修繕用にも便利です。_x000D_。◆取付穴径:80ミリ_x000D_。◆排水金具取付ネジ径:G1 1/2
用途実験用流しなどの陶器製シンクに設置できる排水栓です。
卓球ラケット SK7クラシック BUTTERFLY卓球ラケット SK7クラシックBUTTERFLY
6,798税込7,478
1本
8日以内出荷
往年の名作『SK7』の復刻モデル、SK7クラシック。トップ選手の使用実績がある純木材7枚合板ラケットの王道が、新たな装いで登場。7枚合板の威力と、純木材ラケット特有の繊細な感覚を持ち合わせています。ダイナミックかつ繊細なプレーを求める選手にお勧めです。
その他ラージボールの試合にも使用可能。質量(g)93刃厚(mm)6.8構成7枚合板振動9.3反発度11.1ブレードサイズ(mm)157×150(レギュラー)用具種別卓球ラケット
アンダーカウンター式洗面器 DURAVIT カクダイアンダーカウンター式洗面器 DURAVITカクダイ
40,980税込45,078
1個
4日以内出荷
付属品取付金具
角形手洗器(壁付式)L-35タイプ INAX(LIXIL)角形手洗器(壁付式)L-35タイプINAX(LIXIL)
16,980税込18,678
1台
当日出荷
仕様ハイパーキラミック寸法(mm)360×180×130タイプ壁付式
ポータブル1槽ステンレスシンク(SUS430) 東製作所ポータブル1槽ステンレスシンク(SUS430)東製作所(14件のレビュー)
19,980税込21,978
1台
翌々日出荷
ステンレス製のシンクです。底面は板状です。
奥行(mm)460高さ(mm)750上板から下板までの高さ(mm)530材質(本体)SUS430ホース長さ(cm)70槽寸法(mm)530×375×130バックガード(奥行/高さ)(mm)25/H90アジャスター寸法(外径Φ×高さ)(mm)17×10アジャスター調整範囲(mm)6アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M6×10
流し用排水Pトラップ(バスケット形) INAX(LIXIL)流し用排水Pトラップ(バスケット形)INAX(LIXIL)
13,980税込15,378
1個
5日以内出荷
形状Pトラップ呼び径38呼び38パイプ径(Φmm)38トラップPトラップ(洗し用)
北川用生爪(スクロール用)SK IZS北川用生爪(スクロール用)SKIZS(3件のレビュー)
4,998税込5,498
1セット(3個)
当日出荷から3日以内出荷
材質S45C寸法E(mm)4
一槽シンク(SUS430) 東製作所一槽シンク(SUS430)東製作所(3件のレビュー)
39,980税込43,978
1組
3日以内出荷
スリムなカウンターサイズ。 喫茶店・スナック・小料理屋などに最適なコンパクト設計。 完成品でお届けします。
高さ(mm)800槽深さ(mm)220棚板耐荷重(kg)50ホース長さ(cm)70アジャスター調整範囲(mm)30仕様アジャストボール調整巾+30m/m材質SUS430
一槽水切り付きステンレスシンク(SUS430) 東製作所一槽水切り付きステンレスシンク(SUS430)東製作所(5件のレビュー)
53,980税込59,378
1台
3日以内出荷
スリムなカウンターサイズ。 喫茶店・スナック・小料理屋などに最適なコンパクト設計。 完成品でお届けします。 作業に便利な水切り(カウンター・調理場)付きで、使いやすい。
高さ(mm)800ホース長さ(cm)70槽深さ(mm)220棚板耐荷重(kg)50仕様アジャストボール調整巾+30m/m
キッチン用 シングルレバー混合水栓 クロマーレS 壁付タイプ INAX(LIXIL)キッチン用 シングルレバー混合水栓 クロマーレS 壁付タイプINAX(LIXIL)
30,980税込34,078
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
水ハネの少ない泡沫吐水のシングルレバー水栓
適合場所キッチンタイプ非自動水栓タイプ混合栓取付方式全交換(壁付)吐水口長さ(mm)自在220グリーン購入法適合
制御リレー TeSysシリーズ 10 A 42 Vac 0.042 kW シュナイダーエレクトリック制御リレー TeSysシリーズ 10 A 42 Vac 0.042 kWシュナイダーエレクトリック
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷
The Schneider Electric TeSys Series is best suited for applications involving Motor Control and Starting of Motor。The Schneider Electric series is known for providing a better compatibility which makes it The Schneider Electric best choice for this application.Easy maintenance checks, check The Schnieder Electrics tightening o
仕様●モーター定格電流:10 A●コンタクトの定格電流:10 A●制御電圧:42 Vac●範囲:TeSys●許容入力:0.042 kW●通常端子構成:2NOアズワン品番65-7291-15