カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(11)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • モノタロウ(6)
  • タジマツール(TJMデザイン)(94)
  • SHARK SAW(44)
  • 日本度器(34)
  • コフロック(24)
  • TAKAGI(高儀)(14)
  • シム&ゲージ(12)
  • 現場屋(11)
  • SK11(10)
  • 近與(10)
  • ツムラ(津村鋼業)(8)
  • E-SPF(7)
  • E-Value(6)
  • SUN UP(6)
  • スリーピークス(5)
  • 角利(角利産業)(5)
  • TRUSCO(4)
  • BIGMAN(ビッグマン)(4)
  • エスコ(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(11)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(10)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sk85」の検索結果

関連キーワード
11件中 1~11件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 非常灯DL200形Φ150拡散50K Panasonic(パナソニック)

    非常灯DL200形Φ150拡散50K

    Panasonic(パナソニック)
    ¥67,980税込¥74,778
    1セット
    3日以内出荷
    【電源ユニット】NNK20010NLE9+【本体】NDG24605SKの組合せ。点検スイッチ付。充電モニタ(緑)付。自己点検スイッチ付。天井埋込型、埋込穴Φ150、30分間タイプ・ビーム角85度・拡散タイプ・光源遮光角15度。水平天井埋込専用。拡散タイプ。非常時に点灯する専用LED光源は色温度5000K・演色性Ra70です。
    材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミダイカスト(シルバーメタリックつや消し仕上)、【枠】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)、【蓄電池】ニッケル水素蓄電池質量(kg)1.7電圧(V)100~242消費電力(W)16.8全光束(Lm)1855光源常時/非常時・本体組込LED点灯色温度(K)5000エネルギー消費効率(Lm/W)110.4光源寿命40000時間(光束維持率85%)認定番号3AE-1071光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)85(常用光源)、70(非常用光源)非常灯評定番号LALE-027埋込穴(Φmm)150埋込高(mm)96エコロジー商品省エネ
  • 非常灯DL250形Φ150拡散50K Panasonic(パナソニック)

    非常灯DL250形Φ150拡散50K

    Panasonic(パナソニック)
    ¥69,980税込¥76,978
    1セット
    3日以内出荷
    【電源ユニット】NNK25010NLE9+【本体】NDG24605SKの組合せ。点検スイッチ付。充電モニタ(緑)付。自己点検スイッチ付。天井埋込型、埋込穴Φ150、30分間タイプ・ビーム角85度・拡散タイプ・光源遮光角15度。水平天井埋込専用。拡散タイプ。非常時に点灯する専用LED光源は色温度5000K・演色性Ra70です。
    材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミダイカスト(シルバーメタリックつや消し仕上)、【枠】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)、【蓄電池】ニッケル水素蓄電池質量(kg)1.7電圧(V)100~242消費電力(W)20.6全光束(Lm)2225光源常時/非常時・本体組込LED点灯色温度(K)5000エネルギー消費効率(Lm/W)108光源寿命40000時間(光束維持率85%)認定番号3AE-1071光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)85(常用光源)、70(非常用光源)非常灯評定番号LALE-027埋込穴(Φmm)150埋込高(mm)96エコロジー商品省エネ
  • 非常灯DL100形Φ150拡散50K Panasonic(パナソニック)

    非常灯DL100形Φ150拡散50K

    Panasonic(パナソニック)
    ¥63,980税込¥70,378
    1セット
    3日以内出荷
    【電源ユニット】NNK10001NLE9+【本体】NDG24605SKの組合せ。点検スイッチ付。充電モニタ(緑)付。自己点検スイッチ付。天井埋込型、埋込穴Φ150、30分間タイプ・ビーム角85度・拡散タイプ・光源遮光角15度。水平天井埋込専用。拡散タイプ。非常時に点灯する専用LED光源は色温度5000K・演色性Ra70です。
    材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミダイカスト(シルバーメタリックつや消し仕上)、【枠】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)、【蓄電池】ニッケル水素蓄電池質量(kg)1.7電圧(V)100~242消費電力(W)8.9全光束(Lm)955光源常時/非常時・本体組込LED点灯色温度(K)5000エネルギー消費効率(Lm/W)107.3光源寿命40000時間(光束維持率85%)認定番号3AE-1071光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)85(常用光源)、70(非常用光源)非常灯評定番号LALE-027埋込穴(Φmm)150埋込高(mm)96エコロジー商品省エネ
  • 非常灯DL100形Φ150拡散30K Panasonic(パナソニック)

    非常灯DL100形Φ150拡散30K

    Panasonic(パナソニック)
    ¥63,980税込¥70,378
    1セット
    3日以内出荷
    【電源ユニット】NNK10001NLE9+【本体】NDG24608SKの組合せ。点検スイッチ付。充電モニタ(緑)付。自己点検スイッチ付。天井埋込型、埋込穴Φ150、30分間タイプ・ビーム角85度・拡散タイプ・光源遮光角15度。水平天井埋込専用。拡散タイプ。非常時に点灯する専用LED光源は色温度5000K・演色性Ra70です。
    材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミダイカスト(シルバーメタリックつや消し仕上)、【枠】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)、【蓄電池】ニッケル水素蓄電池質量(kg)1.7電圧(V)100~242消費電力(W)8.9全光束(Lm)900光源常時/非常時・本体組込LED点灯色温度(K)3000エネルギー消費効率(Lm/W)101.1光源寿命40000時間(光束維持率85%)認定番号3AE-1071光色電球色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)85(常用光源)、70(非常用光源)非常灯評定番号LALE-027埋込穴(Φmm)150埋込高(mm)96エコロジー商品省エネ
  • 非常灯DL250形Φ150拡散30K Panasonic(パナソニック)

    非常灯DL250形Φ150拡散30K

    Panasonic(パナソニック)
    ¥69,980税込¥76,978
    1セット
    3日以内出荷
    【電源ユニット】NNK25010NLE9+【本体】NDG24608SKの組合せ。点検スイッチ付。充電モニタ(緑)付。自己点検スイッチ付。天井埋込型、埋込穴Φ150、30分間タイプ・ビーム角85度・拡散タイプ・光源遮光角15度。水平天井埋込専用。拡散タイプ。非常時に点灯する専用LED光源は色温度5000K・演色性Ra70です。
    材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミダイカスト(シルバーメタリックつや消し仕上)、【枠】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)、【蓄電池】ニッケル水素蓄電池質量(kg)1.7電圧(V)100~242消費電力(W)20.6全光束(Lm)2095光源常時/非常時・本体組込LED点灯色温度(K)3000エネルギー消費効率(Lm/W)101.6光源寿命40000時間(光束維持率85%)認定番号3AE-1071光色電球色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)85(常用光源)、70(非常用光源)非常灯評定番号LALE-027埋込穴(Φmm)150埋込高(mm)96エコロジー商品省エネ
  • 非常灯DL150形Φ150拡散30K Panasonic(パナソニック)

    非常灯DL150形Φ150拡散30K

    Panasonic(パナソニック)
    ¥65,980税込¥72,578
    1セット
    3日以内出荷
    【電源ユニット】NNK16001NLE9+【本体】NDG24608SKの組合せ。点検スイッチ付。充電モニタ(緑)付。自己点検スイッチ付。天井埋込型、埋込穴Φ150、30分間タイプ・ビーム角85度・拡散タイプ・光源遮光角15度。水平天井埋込専用。拡散タイプ。非常時に点灯する専用LED光源は色温度5000K・演色性Ra70です。
    材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミダイカスト(シルバーメタリックつや消し仕上)、【枠】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)、【蓄電池】ニッケル水素蓄電池質量(kg)1.7電圧(V)100~242消費電力(W)13.7全光束(Lm)1440光源常時/非常時・本体組込LED点灯色温度(K)3000エネルギー消費効率(Lm/W)105.1光源寿命40000時間(光束維持率85%)認定番号3AE-1071光色電球色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)85(常用光源)、70(非常用光源)非常灯評定番号LALE-027埋込穴(Φmm)150埋込高(mm)96エコロジー商品省エネ
  • 非常灯DL200形Φ150拡散30K Panasonic(パナソニック)

    非常灯DL200形Φ150拡散30K

    Panasonic(パナソニック)
    ¥67,980税込¥74,778
    1セット
    3日以内出荷
    【電源ユニット】NNK20010NLE9+【本体】NDG24608SKの組合せ。点検スイッチ付。充電モニタ(緑)付。自己点検スイッチ付。天井埋込型、埋込穴Φ150、30分間タイプ・ビーム角85度・拡散タイプ・光源遮光角15度。水平天井埋込専用。拡散タイプ。非常時に点灯する専用LED光源は色温度5000K・演色性Ra70です。
    材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミダイカスト(シルバーメタリックつや消し仕上)、【枠】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)、【蓄電池】ニッケル水素蓄電池質量(kg)1.7電圧(V)100~242消費電力(W)16.8全光束(Lm)1745光源常時/非常時・本体組込LED点灯色温度(K)3000エネルギー消費効率(Lm/W)103.8光源寿命40000時間(光束維持率85%)認定番号3AE-1071光色電球色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)85(常用光源)、70(非常用光源)非常灯評定番号LALE-027埋込穴(Φmm)150埋込高(mm)96エコロジー商品省エネ
  • 非常灯DL60形Φ150拡散30K Panasonic(パナソニック)

    非常灯DL60形Φ150拡散30K

    Panasonic(パナソニック)
    ¥63,980税込¥70,378
    1セット
    3日以内出荷
    【電源ユニット】NNK06010NLE9+【本体】NDG24608SKの組合せ。点検スイッチ付。充電モニタ(緑)付。自己点検スイッチ付。天井埋込型、埋込穴Φ150、30分間タイプ・ビーム角85度・拡散タイプ・光源遮光角15度。水平天井埋込専用。拡散タイプ。非常時に点灯する専用LED光源は色温度5000K・演色性Ra70です。
    材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミダイカスト(シルバーメタリックつや消し仕上)、【枠】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)、【蓄電池】ニッケル水素蓄電池質量(kg)1.7電圧(V)100~242消費電力(W)5.9全光束(Lm)535光源常時/非常時・本体組込LED点灯色温度(K)3000エネルギー消費効率(Lm/W)90.6光源寿命40000時間(光束維持率85%)認定番号3AE-1071光色電球色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)85(常用光源)、70(非常用光源)非常灯評定番号LALE-027埋込穴(Φmm)150埋込高(mm)96エコロジー商品省エネ
  • 非常灯DL150形Φ150拡散50K Panasonic(パナソニック)

    非常灯DL150形Φ150拡散50K

    Panasonic(パナソニック)
    ¥65,980税込¥72,578
    1セット
    3日以内出荷
    【電源ユニット】NNK16001NLE9+【本体】NDG24605SKの組合せ。点検スイッチ付。充電モニタ(緑)付。自己点検スイッチ付。天井埋込型、埋込穴Φ150、30分間タイプ・ビーム角85度・拡散タイプ・光源遮光角15度。水平天井埋込専用。拡散タイプ。非常時に点灯する専用LED光源は色温度5000K・演色性Ra70です。
    材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミダイカスト(シルバーメタリックつや消し仕上)、【枠】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)、【蓄電池】ニッケル水素蓄電池質量(kg)1.7電圧(V)100~242消費電力(W)13.7全光束(Lm)1530光源常時/非常時・本体組込LED点灯色温度(K)5000エネルギー消費効率(Lm/W)111.6光源寿命40000時間(光束維持率85%)認定番号3AE-1071光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)85(常用光源)、70(非常用光源)非常灯評定番号LALE-027埋込穴(Φmm)150埋込高(mm)96エコロジー商品省エネ
  • 非常灯DL60形Φ150拡散50K Panasonic(パナソニック)

    非常灯DL60形Φ150拡散50K

    Panasonic(パナソニック)
    ¥63,980税込¥70,378
    1セット
    3日以内出荷
    【電源ユニット】NNK06010NLE9+【本体】NDG24605SKの組合せ。点検スイッチ付。充電モニタ(緑)付。自己点検スイッチ付。天井埋込型、埋込穴Φ150、30分間タイプ・ビーム角85度・拡散タイプ・光源遮光角15度。水平天井埋込専用。拡散タイプ。非常時に点灯する専用LED光源は色温度5000K・演色性Ra70です。
    材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミダイカスト(シルバーメタリックつや消し仕上)、【枠】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)、【蓄電池】ニッケル水素蓄電池質量(kg)1.7電圧(V)100~242消費電力(W)5.9全光束(Lm)570光源常時/非常時・本体組込LED点灯色温度(K)5000エネルギー消費効率(Lm/W)96.6光源寿命40000時間(光束維持率85%)認定番号3AE-1071光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)85(常用光源)、70(非常用光源)非常灯評定番号LALE-027埋込穴(Φmm)150埋込高(mm)96エコロジー商品省エネ
  • 一体型階段灯20形低光束60分Nミドル Panasonic(パナソニック)

    一体型階段灯20形低光束60分Nミドル

    Panasonic(パナソニック)
    ¥129,800税込¥142,780
    1台
    32日以内出荷
    【常用光ユニット(カバー)】ポリカーボネート(乳白)。【蓄電池】ニッケル水素蓄電池。点検スイッチ付。充電モニタ(緑)付。自己点検スイッチ付。信号装置連動端子台付。常用光ユニット:光束維持時間40000時間(光束維持率85%)。天井直付型・壁直付型、長時間定格型(60分間タイプ)。Ra83(常用光源)。Ra70(非常用光源)。非常灯評定番号:LALE-016。【交換常用光ユニット】FK98512J。【交換電池】FK850。【リモコン】FSK90910K(別売)。【適合リニューアルプレート】FK12000(別売)。配光番号:K0185271/K0185272
    材質【本体】鋼板(白色塗装)、【レンズ】ガラス、【常用光ユニット(カバー)】ポリカーボネート(乳白)幅(mm)902質量(kg)3高さ(mm)160電圧(V)100~242消費電力(W)15.2光源非常時:本体組込LED点灯、常時:常用光ユニット点灯ランプLED内蔵、電源ユニット内蔵色温度(K)5000安定器ひと(電波)センサ付エネルギー消費効率(Lm/W)105.2光源寿命40000時間(光束維持率85%)蓄電池タイプニッケル水素蓄電池光束(Lm)1600光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応出しろ(mm)78演色指数(Ra)83(常用光源)、70(非常用光源)非常灯評定番号LALE-016エコロジー商品省エネ
関連キーワード
sk85 hrc特集
  • おすすめ人気ランキング
  • sk85 hrc