カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(1,122)
- 制御機器(31)
- 家電(14)
- 電動工具(6)
- 安全用品(5)
- 住設機器(3)
- 厨房用品(2)
- 建材・エクステリア(2)
- 電気材料(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- 自転車部品(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
- モノタロウ(21)
- 工進(6,822)
- メディアカバーマーケット(1,751)
- タカチ電機工業(674)
- BIGM(丸山製作所)(585)
- 東芝ライテック(459)
- SHIMANO(シマノ)(288)
- GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)(284)
- 三菱電機(276)
- Carlisle(カーライル)(244)
- MAD MAX(マッドマックス)(228)
- HiKOKI(ハイコーキ)(214)
- ヤマモトレーシング(200)
- サンワサプライ(195)
- オーム電機(178)
- TRUSCO(173)
- SK11(171)
- CIO(161)
- SLASH(159)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(894)
グリーン購入法適合(839)
「sl」の検索結果

直管LEDランプ LDL40 高出力形
Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)¥9,898税込¥10,8881本当日出荷専用ランプになります。種別40W形形状直管消費電力(W)28.7管径(Φmm)25.5口金GX16t-5平均演色評価数(Ra)84光源寿命40000時間給電方式片側給電電球の種類LED
直管LED40形2500LM系
Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)¥7,398税込¥8,1381本当日出荷から3日以内出荷種別40W形形状直管寸法(mm)口金外径:29.9管径:25.5長さ:1198質量(g)220消費電力(W)19.4管径(Φmm)25.5口金GX16t-5平均演色評価数(Ra)84光源寿命40000時間給電方式片側給電電球の種類LED
ブラケット 本体
Panasonic(パナソニック)¥3,598~税込¥3,958~1台当日出荷から4日以内出荷幅(mm)110カバー上下面カバー(非密閉)付質量(kg)0.4取付壁直付型高さ(mm)110電圧(V)100ランプの種類LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)用エコロジー商品省エネ
ダウンライト 本体
Panasonic(パナソニック)¥1,198税込¥1,3181台当日出荷型式浅型:7H取付天井埋込型構造高気密SB形枠の色鋼板枠:ホワイトつや消しランプの種類LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)用埋込穴(Φmm)100埋込高(mm)70傾斜天井取付角度(°)55エコロジー商品省エネ
天井埋込型 LEDダウンライト グレアレス LEDコンパクトランプ交換型 本体
Panasonic(パナソニック)¥9,798税込¥10,7781台当日出荷から4日以内出荷Home Archi(ホームアーキ)。LEDコンパクトランプ対応照明器具 ダウンライト。空間に溶け込む小口径デザイン。<高気密SB形ダウンライト>断熱施工天井専用のダウンライト。パッキンで室内の気密性もアップ。工具不要でランプ交換可能取付傾斜天井:55度までの傾斜天井に取付可能取付方式取付型:天井埋込型構成本体のみ、コンパクトランプ別売埋込高(mm)110配光タイプ集光タイプ(ビーム角48度)LED交換可能(LEDランプ)エコロジー商品省エネ
ラムダッシュPRO 5枚刃(チタンシルバー)
Panasonic(パナソニック)¥31,980税込¥35,1781台翌日出荷1.・5枚刃×ラムダッシュ史上最速(★Panasonicリニアシェーバー ラムダッシュにおいて。2025年7月30日現在。★)リニアモーター約14000ストローク/分=約70000カットアクション/分を実現。2.・密着5Dヘッドが肌にぴったりフィット・肌接触面積を大きくすることで圧力が分散し、肌への負担を3枚刃よりも約25%低減(★ES-L5シリーズとES-L3シリーズとの肌への押し付け荷重面積比較。Panasonic調べ。12.3 ?、8.8 ?。面積比により圧力負荷の分散を確認。 使用条件によって効果は異なります。★)。3.「ラムダッシュAI?(※ヒゲの濃さや、シェーバーヘッド内部のヒゲクズによって、センサーが反応(駆動音の変化)しない場合がありますが、異常ではありません。※)」がヒゲの状態に合わせて最適なパワーに自動制御
ラムダッシュ 3枚刃(ブラウンゴールド)
Panasonic(パナソニック)¥25,980税込¥28,5781台翌日出荷1.5枚刃システム×高速リニアモーターで、濃いヒゲもしっかり深剃り。2.肌へのやさしさを追求。3.ラムダッシュAI+(。ヒゲの濃さや、シェーバーヘッド内部のヒゲクズによって、センサーが反応(駆動音の変化)しない場合がありますが、異常ではありません。)を搭載。
ラムダッシュ 3枚刃(ブラウンゴールド)
Panasonic(パナソニック)¥24,980税込¥27,4781台翌日出荷1.アゴ下トリマー刃を新搭載し、長いくせヒゲのカット率は従来の約1.5倍(※24年度3枚刃モデル(トリマー刃搭載)との比較。Panasonic調べ。24年度モデルトリマー刃搭載カット率12.4 %。アゴ下トリマー刃搭載カット率19.3 %。Panasonic独自の基準に基づく。使用条件によって効果は異なります。※)に。2.・3枚刃と高速リニアモーターを搭載。3.・ヘッド部が「前後」「左右」「上下」に可動・頬や顔の凹凸にしっかり密着して深剃り。
ラムダッシュPRO 5枚刃(マットブラック)
Panasonic(パナソニック)¥31,980税込¥35,1781台翌日出荷1.・5枚刃×ラムダッシュ史上最速(★Panasonicリニアシェーバー ラムダッシュにおいて。2025年7月30日現在。★)リニアモーター約14000ストローク/分=約70000カットアクション/分を実現。2.・密着5Dヘッドが肌にぴったりフィット。・肌接触面積を大きくすることで圧力が分散し、肌への負担を3枚刃よりも約25%低減(★ES-L5シリーズとES-L3シリーズとの肌への押し付け荷重面積比較。Panasonic調べ。12.3 ?、8.8 ?。面積比により圧力負荷の分散を確認。 使用条件によって効果は異なります。★)。3.「ラムダッシュAI?(※ヒゲの濃さや、シェーバーヘッド内部のヒゲクズによって、センサーが反応(駆動音の変化)しない場合がありますが、異常ではありません。※)」がヒゲの状態に合わせて最適なパワーに自動制御
パイプファン 本体スイッチ付 DCモーター
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981台当日出荷から4日以内出荷低騒音、低消費電力設計仕様●おそうじラクラク●ファン・タッチ●サイレントストリームファン●ストリームモーター●インテリアパネル形●8cmプロペラファン・排気●24時間常時換気●小風量形●電源接続:速結端子付色マンセル値3.2Y8.9/0.6スイッチ付適合場所居室・洗面所・トイレ用消費電力(W)(50/60Hz)1.7/1.9適合パイプ径(Φmm)100羽根形状プロペラファンシャッター手動式色(マンセル値)6.5Y8.8/0.5開口面積(cm2)104(ルーバー)
10.8V 充電インパクトドライバー Sシリーズ
Panasonic(パナソニック)¥69,980~税込¥76,978~1台当日出荷から翌々日出荷産業向け電動工具Sシーズ。ボルトやネジの締めすぎを抑制。長寿命化でコスト負担を低減。ボルトの種類に応じて締付強さを6段階調整可能。ニードルベアリングで軸受け長持ち。ダブルハンマー採用で手にかかる振動を軽減。「打撃力一定機能+電源自動停止機能」搭載で常に一定の打撃力を維持。ブラシレスモーターとハイブリットスイッチを搭載。使用寿命がUP。締め付け完了ランプ搭載。作業者に見やすい工具背面で緑色ランプが点灯。LEDライト搭載。スイッチ連動で自動ON/OFF。用途工場、整備工場、施工現場での大型機械装置の組み立て・設置、金型・治具の交換作業、架台組立作業等に機能打撃力一定機能、電源自動停止機能、電池残量ランプ(3段階)寸法(全長×全高×全幅W)(mm)153×249×59設定段数6段階+F(締付力調整解除モード)充電時間(分)実用充電:約20、フル充電:約45回転数(min-1[回/分])0~2300(Fモード)
MODIFY 配線ダクト取付型 LED電球交換型 ダイニング用ペンダント
Panasonic(パナソニック)¥31,980~税込¥35,178~1台当日出荷から4日以内出荷MODIFY(モディファイ)。パーツ自体の凹凸やパーツ間のすき間を少なくすることにより真球に近い形状を実現しました。素材選びのこだわりと表面のマット塗装により白熱灯のような暖かい光と、ガラスのような高質感を実現しました。ガラスに比べ、軽量で割れにくい樹脂カバーを採用。不意な衝撃が本体に加わった時でも安心です。光の広がりが約260度のLED電球全方向タイプを採用。内部構造にも透明パーツを使うことで、カバー全体が光るように工夫しました仕様光束維持率:70%適合100V配線ダクト用材質【アクリルカバー】乳白つや消し備考LED電球専用商品取付方式取付型:配線ダクト取付型電圧(V)100グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)分類デザイン:Casual平均演色評価数高演色Ra90寸法(cm)コード収納:コード70収納可能、コード収納型フランジランプランプ同梱包色温度(K)2700光源色電球色LED寿命(時間)40000アジャスターコード:取付可能(LK01089・別売)LED交換可能(LED電球)
ラムダッシュ 3枚刃(ティールブルー゛)
Panasonic(パナソニック)¥19,980税込¥21,9781台翌日出荷1.アゴ下トリマー刃を新搭載し、長いくせヒゲのカット率は従来の約1.5倍(※24年度3枚刃モデル(トリマー刃搭載)との比較。Panasonic調べ。24年度モデルトリマー刃搭載カット率12.4 %。アゴ下トリマー刃搭載カット率19.3 %。Panasonic独自の基準に基づく。使用条件によって効果は異なります。※)に。2.3枚刃と高速リニアモーターを搭載。3.ヘッド部が前後・左右・上下に可動・頬や顔の凹凸にしっかり密着して深剃り。仕様●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●電波法備考:電波を発し無い為●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認
ラムダッシュ 3枚刃(シャンパンシルバー)
Panasonic(パナソニック)¥19,980税込¥21,9781台翌々日出荷1.アゴ下トリマー刃を新搭載し、長いくせヒゲのカット率は従来の約1.5倍(※24年度3枚刃モデル(トリマー刃搭載)との比較。Panasonic調べ。24年度モデルトリマー刃搭載カット率12.4 %。アゴ下トリマー刃搭載カット率19.3 %。Panasonic独自の基準に基づく。使用条件によって効果は異なります。※)に。2.3枚刃と高速リニアモーターを搭載。3.ヘッド部が前後・左右・上下に可動・頬や顔の凹凸にしっかり密着して深剃り。仕様●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:電波を発し無い為●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為
ラムダッシュ 3枚刃(ブラック)
Panasonic(パナソニック)¥11,980税込¥13,1781台翌日出荷1.スイッチひとつで毎日清潔。「洗浄・加熱乾燥・充電」がこれ一台。洗面台にもなじむデザイン。
壁直付型 LED ブラケット LEDコンパクトランプΦ45用
Panasonic(パナソニック)¥19,980~税込¥21,978~1台3日以内出荷仕様壁直付型、LEDコンパクトランプΦ45用幅(mm)52質量(kg)0.4高さ(mm)190電圧(V)100光源LEDコンパクトランプΦ45用、壁面(上・下向き取付)専用トランスランプ別売RoHS指令(10物質対応)対応出しろ(mm)80エコロジー商品省エネ
壁直付型 LED ブラケット LEDコンパクトランプΦ45用
Panasonic(パナソニック)¥26,980~税込¥29,678~1台3日以内出荷仕様壁直付型、LEDコンパクトランプΦ45用幅(mm)52質量(kg)0.4高さ(mm)220電圧(V)100光源LEDコンパクトランプΦ45用トランスランプ別売RoHS指令(10物質対応)対応出しろ(mm)80エコロジー商品省エネ
ブラケット 本体
Panasonic(パナソニック)¥2,998~税込¥3,298~1台4日以内出荷用途入隅コーナー用カバー上下面カバー(非密閉)付質量(kg)0.4取付壁直付型高さ(mm)110電圧(V)100ランプの種類LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)用エコロジー商品省エネ
ホームアーキ 天井直付型・壁直付型LED ラインブラケット 美ルック
Panasonic(パナソニック)¥31,980~税込¥35,178~1台当日出荷から4日以内出荷Home Archi(ホームアーキ)ラインブラケット。出しろわずか30mm。壁面・天井に同化し光をまわす。上下・天井・縦、使い方はさまざま。本来の色味をより美しく引き立てる<美ルック>材質ポリカーボネートカバー(乳白)取付壁面(縦・横向き)・天井面取付専用高さ(mm)65備考ポリカーボネートカバー(乳白)付取付方式取付型:天井直付型・壁直付型電圧(V)100グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)分類デザイン:StylishModern平均演色評価数高演色Ra93時間光束維持:40000時間(光束維持率:70%)コントロール適合ライト:リビングライコンNQ28752WK(別売、リビングライコンNQ28752SK(別売、リビングライコンNQ28732WK(別売、リビングライコンNQ28732SK(別売、リビングライコンNQ28751WK(別売、リビングライコンNQ28751SK(別売、リビングライコンNQ28771W(別売、リビングライコンNQ28771H(別売、LED埋込調光スイッチB(ロータリー式)WT57511W(別売、LED埋込調光スイッチC(ロータリー式)WTC57521W(別売、LED埋込調光スイッチ(ロータリー式)(3.2A)WTC57523W(別売)トランスランプ:LED内蔵、電源ユニット内蔵出しろ(mm)30調光方式位相制御式(2線式)配光タイプ拡散タイプLED交換不可
MODIFY 天井半埋込吊下型 LED電球交換型 吹き抜け用ペンダント
Panasonic(パナソニック)¥119,800税込¥131,7801台翌々日出荷MODIFY(モディファイ)。パーツ自体の凹凸やパーツ間のすき間を少なくすることにより真球に近い形状を実現しました。素材選びのこだわりと表面のマット塗装により白熱灯のような暖かい光と、ガラスのような高質感を実現しました。ガラスに比べ、軽量で割れにくい樹脂カバーを採用。不意な衝撃が本体に加わった時でも安心です。光の広がりが約260度のLED電球全方向タイプを採用。内部構造にも透明パーツを使うことで、カバー全体が光るように工夫しました仕様光束維持率:70%材質【アクリルカバー】乳白つや消し幅(mm)Φ510質量(kg)3.6取付傾斜天井:55度までの傾斜天井に取付可能高さ(mm)510備考LED電球専用商品、マット敷き工法対応型(熱抵抗値6.6m2・K/W以下での断熱施工された天井に使用することができます。)、高気密対応、半埋込型フランジ取付方式取付型:天井半埋込吊下型電圧(V)100消費電力(W)22.2全高(mm)2500~3000調節可能グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)深さ(mm)埋込:100分類デザイン:Casual平均演色評価数高演色Ra90寸法(cm)コード収納:コード50収納可能ランプランプ同梱包色温度(K)2700LEDランプLED電球一般電球タイプ7.4W3灯(E26)光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)98.5入力電流(A)(100V時)0.384光束(Lm)2187LED寿命(時間)40000明るさ60形電球3灯器具相当グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)Φ70LED交換可能(LED電球)エコロジー商品省エネ
水平天井専用 LED(昼光色~電球色) シャンデリア 美ルック・U-ライト方式 シャンデリング
Panasonic(パナソニック)¥169,800~税込¥186,780~1台3日以内出荷幅(mm)Φ590電圧(V)100光源LED(昼光色6500K・高演色Ra93/電球色2700K・高演色Ra93)、光束維持時間40000時間(光束維持率70%)器具・セットセット品色温度(K)6500光源色昼光色、電球色トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵演色指数(Ra)93調光の可否○エコロジー商品省エネ
オプションパーツ スパークル・Φ52用
Panasonic(パナソニック)¥5,398税込¥5,9381台3日以内出荷仕様アクリル:透明、スパークル・Φ52セード用幅(mm)Φ50質量(kg)0.1高さ(mm)38 (取付部13含む)RoHS指令(10物質対応)対応
配線ダクト取付型 LED ペンダント LEDコンパクトランプΦ45用
Panasonic(パナソニック)¥13,980税込¥15,3781台3日以内出荷仕様配線ダクト取付型、LEDコンパクトランプΦ45用幅(mm)Φ50質量(kg)0.2高さ(mm)126電圧(V)100全高(mm)625~1325 調節可能トランスランプ別売RoHS指令(10物質対応)対応
10.8V 充電インパクトレンチ Sシリーズ
Panasonic(パナソニック)¥75,980税込¥83,5781台当日出荷産業向け電動工具Sシーズ。ボルトやネジの締めすぎを抑制。長寿命化でコスト負担を低減。ボルトの種類に応じて締付強さを6段階調整可能。ニードルベアリングで軸受け長持ち。ダブルハンマー採用で手にかかる振動を軽減。「打撃力一定機能+電源自動停止機能」搭載で常に一定の打撃力を維持。ブラシレスモーターとハイブリットスイッチを搭載。使用寿命がUP。締め付け完了ランプ搭載。作業者に見やすい工具背面で緑色ランプが点灯。LEDライト搭載。スイッチ連動で自動ON/OFF。用途工場、整備工場、施工現場での大型機械装置の組み立て・設置、金型・治具の交換作業、架台組立作業等に幅(mm)59機能打撃力一定機能、電源自動停止機能、電池残量ランプ(3段階)設定段数6段階+F(締付力調整解除モード)充電時間(分)実用充電:約20、フル充電:約45回転数(min-1[回/分])0~2300(Fモード)適合バッテリーEYSB30
天井埋込型 軒下用ダウンライト・ポーチライト 高気密SB形 集光タイプ 器具本体
Panasonic(パナソニック)¥9,998税込¥10,9981台4日以内出荷Home Archi(ホームアーキ)。LEDコンパクトランプ対応照明器具 ダウンライト。空間に溶け込む小口径デザイン。<高気密SB形ダウンライト>断熱施工天井専用のダウンライト。パッキンで室内の気密性もアップ。工具不要でランプ交換可能仕様埋込穴Φ75、高気密SB形取付55度までの傾斜天井に取付可能、天井埋込型構成本体のみ、LEDランプ別売埋込穴(Φmm)Φ75埋込高(mm)110配光タイプ集光タイプ(ビーム角48度)LED交換可能(LEDランプ)エコロジー商品省エネ
MODIFY 天井吊下型 LED電球交換型 吹き抜け用ペンダント
Panasonic(パナソニック)¥119,800税込¥131,7801台翌々日出荷MODIFY(モディファイ)。パーツ自体の凹凸やパーツ間のすき間を少なくすることにより真球に近い形状を実現しました。素材選びのこだわりと表面のマット塗装により白熱灯のような暖かい光と、ガラスのような高質感を実現しました。ガラスに比べ、軽量で割れにくい樹脂カバーを採用。不意な衝撃が本体に加わった時でも安心です。光の広がりが約260度のLED電球全方向タイプを採用。内部構造にも透明パーツを使うことで、カバー全体が光るように工夫しました仕様光束維持率:70%材質【アクリルカバー】乳白つや消し質量(kg)3.5取付傾斜天井:55度までの傾斜天井に取付可能(コードハンガー使用時のみ)、器具:引掛シーリング方式高さ(mm)510備考LED電球専用商品取付方式取付型:天井吊下型フランジ丸型フランジ付電圧(V)100消費電力(W)22.2グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)分類デザイン:Casualランプランプ同梱包器具・セットセット色温度(K)2700幅(Φmm)510LEDランプLED電球一般電球タイプ7.4W3灯(E26)光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)98.5入力電流(A)0.384(100V時)光束(Lm)2187LED寿命(時間)40000明るさ60形電球3灯器具相当グリーン購入法適合演色指数(Ra)90調光の可否不可LED交換可能(LED電球)ハンガーコード:付調色の可否不可エコロジー商品省エネ
MODIFY 天井吊下型 LED電球交換型 吹き抜け用シャンデリア
Panasonic(パナソニック)¥139,800~税込¥153,780~1台翌々日出荷MODIFY(モディファイ)。2種類の大きさの灯具で高低差をつけ、ひとつにまとめたシャンデリア。パーツ自体の凹凸やパーツ間のすき間を少なくすることにより真球に近い形状を実現しました。素材選びのこだわりと表面のマット塗装により白熱灯のような暖かい光と、ガラスのような高質感を実現しました。ガラスに比べ、軽量で割れにくい樹脂カバーを採用。不意な衝撃が本体に加わった時でも安心です。光の広がりが約260度のLED電球全方向タイプを採用。内部構造にも透明パーツを使うことで、カバー全体が光るように工夫しました仕様光束維持率:70%幅(mm)Φ674取付傾斜天井:32度までの傾斜天井に取付可能高さ(mm)L350、M250備考LED電球専用商品取付方式取付型:天井吊下型、直付タイプ電圧(V)100グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)分類デザイン:Casual平均演色評価数高演色Ra90ランプランプ同梱包色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)98.5LED寿命(時間)40000グリーン購入法適合LED交換可能(LED電球)エコロジー商品省エネ
MODIFY 天井吊下型 LED電球交換型 シャンデリア Uライト方式
Panasonic(パナソニック)¥179,800税込¥197,7801台翌々日出荷MODIFY(モディファイ)。2種類の大きさの灯具で高低差をつけ、ひとつにまとめたシャンデリア。パーツ自体の凹凸やパーツ間のすき間を少なくすることにより真球に近い形状を実現しました。素材選びのこだわりと表面のマット塗装により白熱灯のような暖かい光と、ガラスのような高質感を実現しました。ガラスに比べ、軽量で割れにくい樹脂カバーを採用。不意な衝撃が本体に加わった時でも安心です。光の広がりが約260度のLED電球全方向タイプを採用。内部構造にも透明パーツを使うことで、カバー全体が光るように工夫しました仕様光束維持率:70%幅(mm)Φ704質量(kg)3.8高さ(mm)L350、M250備考LED電球専用商品取付方式取付型:天井吊下型、Uライト方式電圧(V)100消費電力(W)29.6グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)分類デザイン:Casual平均演色評価数高演色Ra90ランプランプ同梱包色温度(K)2700LEDランプLED電球一般電球タイプ7.4W4灯(E26)光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)98.5入力電流(A)(100V時)0.512光束(Lm)2916LED寿命(時間)40000明るさ60形電球4灯器具相当グリーン購入法適合適用畳数~6畳LED交換可能(LED電球)エコロジー商品省エネ
セード ペンダント用 高さ300mm
Panasonic(パナソニック)¥6,998~税込¥7,698~1台3日以内出荷仕様ペンダント用幅(mm)Φ52質量(kg)0.3高さ(mm)300RoHS指令(10物質対応)対応
天井吊下型 LED ペンダント LEDコンパクトランプΦ45用・直付タイプ
Panasonic(パナソニック)¥13,980~税込¥15,378~1台3日以内出荷仕様天井吊下型、LEDコンパクトランプΦ45用・直付タイプ幅(mm)Φ50質量(kg)0.2高さ(mm)126電圧(V)100トランスランプ別売RoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ
天井吊下型 LED 吹き抜け用ペンダント LEDコンパクトランプΦ45用・直付タイプ
Panasonic(パナソニック)¥17,980税込¥19,7781台3日以内出荷仕様天井吊下型、LEDコンパクトランプΦ45用・直付タイプ幅(mm)Φ50質量(kg)0.2高さ(mm)126電圧(V)100全高(mm)2225~2925 調節可能トランスランプ別売RoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ
セード ペンダント用 高さ200mm
Panasonic(パナソニック)¥3,998~税込¥4,398~1台3日以内出荷仕様ペンダント用幅(mm)Φ52質量(kg)0.2高さ(mm)200RoHS指令(10物質対応)対応
...