カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(13)
- 建材・エクステリア(1)
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
- ALBA(アルバ)(3)
- BIGM(丸山製作所)(3)
- ELPA(3)
- IDEC(和泉電気)(2)
- JST(日本圧着端子製造)(9)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(3)
- KSフィルター(3)
- NEC(4)
- OHNO(大野ゴム工業)(2)
- omron(オムロン)(4)
- TRUSCO(3)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- アイリスオーヤマ(3)
- アソー(2)
- エスコ(2)
- キャビン工業(2)
- コクヨ(12)
- タカチ電機工業(5)
- ブランドをもっと見る
「sn1/4」の検索結果
特価

直管LEDランプ LDL40 省エネ形
Panasonic(パナソニック)(5件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981本当日出荷から3日以内出荷パナソニック製直管LEDランプ専用器具とセットでご使用ください。種別40W形形状直管寸法(mm)口金外径:29.9管径:25.5長さ:1198質量(g)220消費電力(W)14.8管径(Φmm)25.5口金GX16t-5平均演色評価数(Ra)80LED寿命(時間)40000給電方式片側給電電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
LDL40X2反射笠付型
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥26,980税込¥29,6781セット当日出荷適合【ガード】FK41534材質亜鉛鋼板質量(kg)2.7色白消費電力(W)36定格電圧(V)AC100~242光源LDL40×2寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×1225×87器具・セットセット品色温度(K)5000光源色昼白色安定器定格出力型(出力固定型)エネルギー消費効率(Lm/W)134.1LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)明るさ(Lm)2600適合ランプ適合ランプ:直管LEDランプ用、2500 Lmタイプ:昼光色(6500K):LDL40S・D/19/23-K、2500 Lmタイプ:昼白色(5000K):LDL40S・N/19/25-K、2500 Lmタイプ:白色(4000K):LDL40S・W/19/23-K、2500 Lmタイプ:温白色(3500K):LDL40S・WW/19/22-K、2500 Lmタイプ:電球色(3000K):LDL40S・L/19/21-K、2500 Lmタイプ:昼白色(5000K)飛散防止膜付タイプ:LDL40S・N/19/23P-K、2500 Lmタイプ:白色(4000K)飛散防止膜付タイプ:LDL40S・W/19/21P-K、2600 Lmタイプ:昼白色(5000K):LDL40S・N/14/26、2600 Lmタイプ:白色(4000K):LDL40S・W/14/24、2600 Lmタイプ:温白色(3500K):LDL40S・WW/14/23、3800 Lmタイプ:昼光色(6500K):LDL40S・D/29/35-K、3800 Lmタイプ:昼白色(5000K):LDL40S・N/29/38-K、3800 Lmタイプ:白色(4000K):LDL40S・W/29/37-K、3800 Lmタイプ:温白色(3500K):LDL40S・WW/29/35-K、3800 Lmタイプ:電球色(3000K):LDL40S・L/29/33-K、3800 Lmタイプ:昼白色(5000K)飛散防止膜付タイプ:LDL40S・N/29/35P-K、3800 Lmタイプ:白色(4000K)飛散防止膜付タイプ:LDL40S・W/29/34P-K、昼白色(5000K)高演色形:LDL40S・N/29/31-9、白色(4000K)高演色形:LDL40S・W/29/29-9、電球色(3000K)高演色形:LDL40S・L/29/25-9、昼白色(5000K)高演色形飛散防止膜付タイプ:LDL40S・N/29/29-9P、半導体工場用(黄色):LDL40T・Y/17/21-S演色指数(Ra)80調光の可否×エコロジー商品省エネ





軒とい
Panasonic(パナソニック)¥48,980税込¥53,8781箱(4本)8日以内出荷軒先になじむ大容量の雨とい。 店舗や施設にもおすすめです。 ツヤを抑えた質感と、流れるような水平ラインが軒先に溶け込み、美しく納まります。 排水能力はメーカー住宅用雨といの中で最大。 外曲りにも継ぎ目が目立ちにくい「内パッチン一体型」を採用。 外観を損なわない内吊り方式の吊具。 吊具ピッチ1mを可能にしたポリカーボネート吊具。材質高耐候性特殊樹脂、硬質塩化ビニル樹脂、亜鉛処理スチール芯長さ(mm)4000サイズ(サーフェスケア)FS-Ⅱ型適合サイズ(サーフェスケア)FS-Ⅱ型
直管LEDランプ搭載ベースライト 天井直付 反射笠付型
Panasonic(パナソニック)¥26,980税込¥29,6781セット6日以内出荷仕様ランプ別売、電源ユニット内蔵、安定器出力型:定格出力型、安定器補足:<約25~100%連続調光型>適合(ガード)FK41534、セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)、スーパーマーケットセルコンとの組み合わせ可能材質本体/亜鉛鋼板(白色)、反射笠/亜鉛鋼板(白色)長さ(mm)1225幅(mm)150質量(kg)2.7高さ(mm)87消費電力(W)36定格電圧(V)AC100~242光源LDL40×2寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×1225×87器具・セットセット品色温度(K)5000エネルギー消費効率(Lm/W)137.2光束(Lm)4940明るさ(Lm)4940演色指数(Ra)80調光の可否可
クリーンルーム向け照明器具
Panasonic(パナソニック)¥84,980~税込¥93,478~1セット6日以内出荷クリーンルーム向け・工場用、天井埋込型40形 直管LEDランプベースライト 透明ガラスパネル・鋼板枠タイプ 連続調光型・調光タイプ(ライコン別売)長さ(mm)1274幅(mm)260質量(kg)10電圧(V)100~242器具・セットセット品光源色昼白色光源寿命40000時間(光束維持率85%)調光の可否可
40形 直管LEDランプベースライト 防湿型・防雨型 片反射笠付型セット品
Panasonic(パナソニック)¥32,980税込¥36,2781台6日以内出荷仕様安定器出力型:定格出力型、安定器補足:<出力固定型>、天井直付型、別売ランプ2600Lmタイプ省エネ形との組合せ材質/仕上本体:亜鉛鋼板(クロムフリー・ホワイト)、反射笠:亜鉛鋼板(クロムフリー・ホワイト)質量(kg)3電圧(V)100~242消費電力(W)20寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)74×1245×165蛍光ランプLDL40Sエネルギー消費効率(Lm/W)107.5光束(Lm)2150Ra80防水保護等級IP23 防湿
直管LEDランプベースライト 40形 防湿 防雨型 反射笠付 1灯用
Panasonic(パナソニック)¥24,980税込¥27,4781セット6日以内出荷仕様電源ユニット内蔵適合【適合パイプ吊具】NP29000(ステンレス)、FP61032W(鋼材)、【ガード】FK42553(ステンレス)、FK42533(鋼材)材質本体・反射笠/亜鉛鋼板(クロムフリー・ホワイト)質量(kg)3.2保護等級IP23寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×1245×116
直管LEDランプ搭載ベースライト 防湿・防雨 笠なし型
Panasonic(パナソニック)¥29,980税込¥32,9781セット6日以内出荷材質(本体・反射板)高反射白色紛体塗装鋼管、(パネル)帯電防止アクリル質量(kg)2.9電圧(V)100~242寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)70×1245×116器具・セットセット品光源色昼白色LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)Ra84IP等級IP23防湿調光の可否否エコロジー商品省エネ
直管LEDランプ搭載ベースライト HACCP向け照明器具 クリーンフーズシリーズ
Panasonic(パナソニック)¥61,980~税込¥68,178~1セット6日以内出荷材質(本体・反射板)高反射白色紛体塗装鋼管、(パネル)帯電防止アクリル電圧(V)100~242寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)264×1345×81器具・セットセット品色温度(K)5000光源色昼白色LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)灯数2演色指数(Ra)84IP等級IP23防湿エコロジー商品省エネ
クリーンルーム向け照明器具
Panasonic(パナソニック)¥57,980税込¥63,7781台6日以内出荷仕様電源ユニット内蔵、天井直付専用材質本体/アルミ(高反射白色粉体塗装)、反射板/鋼板(高反射白色粉体塗装)、パネル/アクリル(透明)質量(kg)6.2タイプLDL40 直付型 2灯用・箱型タイプ寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)250×1300×65器具・セットセット品光源色昼白色LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)調光の可否可
直管LEDランプベースライト 業務用浴室灯 40形 防湿型 2灯用
Panasonic(パナソニック)¥73,980税込¥81,3781セット6日以内出荷仕様電源ユニット内蔵、壁面(横向きのみ)・天井面取付兼用質量(kg)4.9保護等級IP23寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)235×1390×115