カテゴリ

  • 農業機械(11)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
  • 制御機器(5)
  • メカニカル部品(4)
  • 物流用品(1)
  • 研磨材(1)

「sn5/16」の検索結果

関連キーワード
28件中 1~28件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • クイックシール 黄銅スリーブ ニッタ

    クイックシール 黄銅スリーブ

    ニッタ(1件のレビュー)
    ¥989税込¥1,088
    1袋(10個)
    当日出荷
    形状黄銅スリーブ
  • プランマブロック SN500形 トーホー

    プランマブロック SN500形

    トーホー
    ¥24,980税込¥27,478
    1個
    翌々日出荷から73日以内出荷
    ・据付作業条件、強度などの点に付いて見直されプランマブロックの良さが再確認され、最近では利用範囲も著しく拡大されつつあります。 ・普通ネズミ鋳鉄(FC200)を採用。
    オイルシール個数2
  • 五充拳 蛇 オールマイティ用 Y'sGOD

    五充拳 蛇 オールマイティ用

    Y'sGOD
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    充電丸ノコ最適刃!。インサートダブルエッジ採用!!。オールマイティチップソーの元祖である山真製鋸が開発した充電マルノコ用第二弾モデル「インサートダブルエッジ(チップ埋め込み式)」。ハイグレードメタルチップ×ダブルエッジ効果で木材から鉄まで幅広い素材を切断可能!!。充電丸ノコの使用において弱点であるパワー不足で生じる低回転でキックバックや過剰な食い込みによるチップ飛びやチップ欠けを防ぎ、快適な切断作業を実現します。サイレントレーザースリット…数か所のレーザースリットに特殊な樹脂を注入することにより切断時の耳障りな音を軽減し、回転による微振動を抑える効果があります。ダブルフッ素コーティング…2層のフッ素コーティングによりチップソーをサビから守り切断性能を維持させます。またすべり性が良く切粉の付着も防ぎ、快適に使用できます。
    用途電動・充電丸ノコ多種材用チップソー刃厚(mm)1.5適合切断材塩ビ管/プラスチック/アクリル板/FRP/プリント板/トタンブリキ/アルミサイディング/金属サイディング/スパイラルダクト/ハンガーレール/軽天材/デッキプレート/ライニング管/ガス管(2mm以下)/ファイバーボード/OSB/MDF/パーチクルボード/合板・コンパネ/一般木材/鋼管(Φ2.5以下)/アルミサッシ/ケイカル板/ラスボード/吸音ボード/化粧ボード/木毛セメント/ALC/スレート/窯業系サイディング穴径(mm)20
  • プランマブロック 二つ割形 SN5標準形 NTN(エヌティーエヌ)

    プランマブロック 二つ割形 SN5標準形

    NTN(エヌティーエヌ)
    ¥28,980税込¥31,878
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    JIS、ISO、DINに規定されている最も一般的な形式で、国際的にも広く使用されている。
    タイプテーパ穴軸受適用形
  • BEARING ACCESSORIES SKF(日本エスケイエフ)

    BEARING ACCESSORIES

    SKF(日本エスケイエフ)
    ¥7,898税込¥8,688
    1個
    7日以内出荷
    円筒穴のベアリング用 SKF 配管ブロックハウジングで、標準シールを備えた全長は 315 mm です。ロックナット、ロックワッシャ、位置決めリングを推奨
    仕様●内径:70mm●センター高さ:95mm●取付穴サイズ:20 mm●長さ:315mm●コード番号:212-1476アズワン品番65-7901-28
  • BEARING ACCESSORIES SKF(日本エスケイエフ)

    BEARING ACCESSORIES

    SKF(日本エスケイエフ)
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    7日以内出荷
    円筒穴のベアリング用 SKF 配管ブロックハウジングで、標準シールを備えた全長は 315 mm です。ロックナット、ロックワッシャ、位置決めリングを推奨
    仕様●内径:70mm●センター高さ:95mm●取付穴サイズ:20 mm●長さ:315mm●コード番号:212-1475アズワン品番65-7900-98
  • RS Pro マイク用コンデンサ,感度:-41dB,S/N比:60dB RS PRO

    RS Pro マイク用コンデンサ,感度:-41dB,S/N比:60dB

    RS PRO
    ¥1,298税込¥1,428
    1袋(5個)
    3日以内出荷
    仕様感度 = -41dB指向性 = 無指向性標準動作電圧 = 1.5V出力インピーダンス = 2.2kΩSN比 = 60dB最大供給電流 = 0.5mA寸法 = 9.7 (Dia.) x 4.5mm直径 = 9.7mm高さ = 5mm最大周波数 = 16kHz最大動作温度 = +70℃最小周波数 = 50Hz最小動作温度 = -20℃エレクトレットマイクインサート. SMT及び基板取り付けミニチュアエレクトレットコンデンサマイクインサート製品RoHS指令(10物質対応)対応
  • Wurth Elektronik コンデンサキット WURTH ELEKTRONIK

    Wurth Elektronik コンデンサキット

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥32,980税込¥36,278
    1キット
    3日以内出荷
    仕様個数 = 3600取り付けタイプ = 表面実装電圧範囲 = 6.3 → 50VWurth 0603 SMD MLCC設計キット、WCAP-CSGPシリーズ. 静電容量範囲: 1 pF → 10 μF 定格電圧: 6.3 V、10 V、16 V、25 V、50 V 誘電体: NPO, X7R, X5R 終端: Cu / Ni / Sn キットの内容については、データシートを参照RoHS指令(10物質対応)対応
  • パネル形シリンダ(標準パネル形シリンダ) MPGシリーズ AirTAC

    パネル形シリンダ(標準パネル形シリンダ) MPGシリーズ

    AirTAC
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    4日以内出荷から16日以内出荷
    コンパクトな構造、小さな外観、軽量、省スペースである。 ピストンロッドガイドの精度が高く、潤滑剤の補給が必要ない。 ヘッドカバーは先進的なゴムカプセル化技術を採用しているので、シリンダのバッファー性能に優れる。 取付方式や付属品が多様であり、選択可能である。 位置検出機能を持つ磁石付形を選択できる。 シリンダにセンサースイッチ取付用の溝があるので、センサースイッチを設置する場合に便利である。 多くのシリンダ内径から選択できる。
    使用ピストン速度(mm/s)30~500使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式複動式使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応
  • パネルマウントシリンダ AirTAC

    パネルマウントシリンダ

    AirTAC
    ¥2,098税込¥2,308
    1個
    4日以内出荷から16日以内出荷
    コンパクトな構造、小さな外観、軽量、省スペースである。 ピストンロッドガイドの精度が高く、潤滑剤の補給が必要ない。 ヘッドカバーは先進的なゴムカプセル化技術を採用しているので、シリンダのバッファー性能に優れる。 取付方式や付属品が多様であり、選択可能である。 位置検出機能を持つ磁石付形を選択できる。 シリンダにセンサースイッチ取付用の溝があるので、センサースイッチを設置する場合に便利である。 多くのシリンダ内径から選択できる。
    使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式複動式使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応
  • MIL規格丸型コネクタ 62GB シリーズ オス 5極 AMPHENOL

    MIL規格丸型コネクタ 62GB シリーズ オス 5極

    AMPHENOL
    ¥37,980税込¥41,778
    1個
    7日以内出荷
    。Amphenol 62 GB プラグコネクタで、ケーブルグランド付き、コンタクト x 5、シェルサイズ 14 です。これははんだコネクタで、コンタクトタイプは S、向きは N です亜鉛コバルトオリーブドラブ仕上げによる高い耐腐食性ポリクロロプレンゴム複合材を挿入します。高度な環境保護、かん合時 ステンレス鋼製のシェルによる耐久性の高い構造 誤かん合を防ぐキー 金めっきコンタクトが付属
    仕様●極数:5●オス/メス:オス●コンタクトジェンダー:メス●定格電流:22A●定格電圧:1.2 kV●シェルサイズ:14●実装タイプ:ケーブル●ミルスタンダード:MIL-DTL-26482●接合型:バヨネット●接続方向:ストレート●シリーズ:62GB●コード番号:200-4386アズワン品番65-7545-12
  • ロツド BIGM(丸山製作所)

    ロツド

    BIGM(丸山製作所)
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    8日以内出荷
    部品名称ロツド図解NoMDC-70 レバー部品_No.16、HNJ-62ML レバー部品_No.16、KS-5K-M10SN 台車部 ハンドル部品_No.16、KS-5K-M10N 台車部 ハンドル部品_No.16、HNJ-61ML シャーシ、クローラ、レバー部品_No.39、HNJ-6ML2 シャーシ、クローラ、レバー部品_No.39、MDC-70B レバー部品_No.16
  • ガバナロツド BIGM(丸山製作所)

    ガバナロツド

    BIGM(丸山製作所)
    ¥489税込¥538
    1個
    8日以内出荷
    部品名称ガバナロツド図解NoMS510ESR-2M エアクリーナ、キャブレタ、ガバナ部品_No.16、KS-5K-M10SN エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.57、SPA-500 エンジン4部品_No.58、KS-5K-M10N エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.57、MNC-100 コントロールパネル、リコイルスタータ部品_No.10、MS510ENR-2M エアークリーナ、キャブレタ、ガバナ部品_No.16、MS510RC-2M エンジン エアクリーナ、キャブレタ、ガバナ部品_No.16、MNC-100B コントロールパネル、リコイルスタータ部品_No.10
  • スナップピン BIGM(丸山製作所)

    スナップピン

    BIGM(丸山製作所)
    ¥2,898税込¥3,188
    1セット(10個)
    8日以内出荷
    部品名称スナツプピン図解NoMDC-70B レバー部品_No.12、HNJ-62ML レバー部品_No.12、HNJ-61ML ミッション、デンドウブ部品_No.34、MDC-70 レバー部品_No.12、KS-5K-M10N フレーム、シュート部品_No.21、MDC-70B シャーシ、ミッション、クローラ部品_No.42、HNJ-61ML シャーシ、クローラ、レバー部品_No.48、HNJ-6ML2 シャーシ、クローラ、レバー部品_No.48、HNJ-62ML シャーシ、ミッション、クローラ部品_No.42、MDC-70B テンション部品_No.16、KS-5K-M10SN フレーム、シュート部品_No.21、MDC-70 シャーシ、ミッション、クローラ部品_No.42、HNJ-6ML2 ミッション、デンドウブ部品_No.34、HNJ-62ML テンション部品_No.16、MDC-70 テンション部品_No.16
  • アームスプリング BIGM(丸山製作所)

    アームスプリング

    BIGM(丸山製作所)
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    8日以内出荷
    部品名称アームスプリング図解NoHNJ-1250SB フンサイブミギガワ、テンションアーム部品_No.16、HNJ-120B フンサイブヒダリガワ部品_No.17、HNJ-120 フンサイブミギガワ、テンションアーム部品_No.13、HNJ-82B-1 フンサイブミギガワ、テンションアーム部品_No.13、HNJ-1250S フンサイブヒダリガワ部品_No.17、KS-5K-M10SN ローターシャフト部品_No.16、HNJ-82-1 フンサイブミギガワ、テンションアーム部品_No.13、HNJ-1200B フンサイブヒダリガワ部品_No.17、HNJ-120B フンサイブミギガワ、テンションアーム部品_No.13、HNJ-1250SB フンサイブヒダリガワ部品_No.17、HNJ-82-1 フンサイブヒダリガワ部品_No.17、HNJ-1200 フンサイブヒダリガワ部品_No.17、HNJ-1250S フンサイブミギガワ、テンションアーム部品_No.16、HNJ-1200 フンサイブミギガワ、テンションアーム部品_No.16、HNJ-120 フンサイブヒダリガワ部品_No.17、HNJ-82B-1 フンサイブヒダリガワ部品_No.17、KS-5K-M10N ロータシャフト部品_No.16、HNJ-1200B フンサイブミギガワ、テンションアーム部品_No.16
  • Wurth Elektronik コンデンサキット WURTH ELEKTRONIK

    Wurth Elektronik コンデンサキット

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥39,980税込¥43,978
    1キット
    8日以内出荷
    仕様個数 = 720取り付けタイプ = 表面実装誘電体材料 = X5R、X7RWurth 1206、1210、1812 SMD MLCC設計キット、WCAP-CSGPシリーズ. 静電容量範囲: 1000 pF → 100 μF 定格電圧: 6.3 V、10 V、16 V、25 V、50 V 誘電体: NPO, X7R, X5R 終端: Cu / Ni / Sn キットの内容については、データシートを参照RoHS指令(10物質対応)対応
  • 6カクナット BIGM(丸山製作所)

    6カクナット

    BIGM(丸山製作所)
    ¥1,798税込¥1,978
    1セット(10個)
    8日以内出荷
    備考M10部品名称6カクナツト図解NoMDC-130B ブロア部品_No.23、HNJ-82B-1 フンサイブヒダリガワ部品_No.20、HNJ-1400SB フンサイブヒダリガワ部品_No.28、MDC-132 コラム ミギ、テンションアーム、スクリーン部品_No.29、HNJ-120B フンサイブミギガワ、テンションアーム部品_No.16、KS-5K-M10SN ローターシャフト部品_No.54、MDC-1400S オクリアーム、オクリローラ部品_No.14、HNJ-82-1 フンサイブミギガワ、テンションアーム部品_No.16、MNC-100B ブロア部品_No.22、MDC-1400S フンサイブミギガワ、テンションアーム部品_No.30、MNC-101B ブロア部品_No.22、MDC-132 コラム ヒダリ部品_No.28、HNJ-112-1 コラム ヒダリ部品_No.28、MDC-1400S フンサイブヒダリガワ部品_No.28、HNJ-1400SB フンサイブミギガワ、テンションアーム部品_No.30、HNJ-1400S オクリアーム、オクリローラ部品_No.14など
  • スパイラルスプリング BIGM(丸山製作所)

    スパイラルスプリング

    BIGM(丸山製作所)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    8日以内出荷
    部品名称スパイラルスプリング図解NoMS510ESR-2M フューエルタンク、リコイルスタータ、マフラ、スパイラルケース部品_No.16、KS-5K-M10N エンジン ファンケースカバー、フューエルタンク、コック、リコイルスタータ、スタータ部品_No.25、KS-5K-M10SN エンジン ファンケースカバー、フューエルタンク、リコイルスタータ、スタータ部品_No.52、MNC-100B コントロールパネル、リコイルスタータ部品_No.51、MS510RC-2M エンジン フューエルタンク、リコイルスタータ、スパイラルケース、マフラ部品_No.59、MS510ENR-2M フューエルタンク、リコイルスタータ、スパイラルケース、マフラ部品_No.16、MNC-100 コントロールパネル、リコイルスタータ部品_No.51
  • ローラーシール BIGM(丸山製作所)

    ローラーシール

    BIGM(丸山製作所)
    ¥439税込¥483
    1個
    8日以内出荷
    部品名称ローラーシール図解NoHNJ-72 ラベル部品_No.16、HNJ-62ML ハリマーク部品_No.16、HNJ-61ML テンション部品_No.38、HNJ-6ML2 テンション部品_No.38、MDC-70 ハリマーク、フソクヒン部品_No.14、HNT-61M テンション部品_No.38、KS-5K-M10N ラベル部品_No.9、HNJ-6MN エンジン、テンション部品_No.46、HNT-6MN エンジン、テンション部品_No.46、HNT-62ML ハリマーク部品_No.16、HNT-61ML テンション部品_No.38、MDC-70B ハリマーク、フゾクヒン部品_No.14、KS-5K-M10SN ラベル部品_No.9
  • ボウジンキャップ BIGM(丸山製作所)

    ボウジンキャップ

    BIGM(丸山製作所)
    ¥669税込¥736
    1個
    8日以内出荷
    部品名称ボウジンキヤツプ図解NoMFH-G352-1 ソウコウブ部品_No.17、HNJ-61ML シャーシ、クローラ、レバー部品_No.19、MFH-P260 ソウコウブ部品_No.47、MHL350 足回り関係部品_No.38、MFH-G354 足回り関係部品_No.16、MHL250 1996年 足回り関係部品_No.27、KS-5K-M10SN 台車部 ソウコウブ部品_No.3、MHL250 1996年 足回り関係部品_No.35、HNJ-62ML シャーシ、ミッション、クローラ部品_No.20、KS-5K-M10N 台車部 ソウコウブ部品_No.3、MHL351 足回り関係部品_No.38、MFH-P262 ソウコウブ部品_No.43、MFH-P261 足回り関係部品_No.46、MDC-70B シャーシ、ミッション、クローラ部品_No.20、MHL351A 足回り関係部品_No.38、MFH-G253 足回り関係部品_No.16、MFH-G3530H 足回り関係部品_No.16、MDC-70 シャーシ、ミッション、クローラ部品_No.20、HNJ-6ML2 シャーシ、クローラ、レバー部品_No.19、MFH-G252-1 足回り関係部品_No.16、MFH-G353 足回り関係部品_No.16
  • インシユレータ BIGM(丸山製作所)

    インシユレータ

    BIGM(丸山製作所)
    ¥599税込¥659
    1個
    8日以内出荷
    部品名称インシユレータ図解NoKS-5K-M10N エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.43、SPA-500 エンジン4部品_No.16、MS510RC-2M エンジン エアクリーナ、キャブレタ、ガバナ部品_No.26、KS-5K-M10SN エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.43、MS510ENR-2M エアークリーナ、キャブレタ、ガバナ部品_No.26、HNJ-1200B エンジン エアクリーナ、キャブレタ、コントロールパネル部品_No.40、HNJ-1200 エンジン エアクリーナ、キャブレタ、コントロールパネル部品_No.40、MNC-100B エアクリーナ、キャブレタ部品_No.44、HNJ-1250SB エンジン エアクリーナ、キャブレタ、コントロールパネル部品_No.42、HNJ-1250S エンジン エアクリーナ、キャブレタ、コントロールパネル部品_No.42、SSW-400CM-3 走行用エンジン(エアクリーナ,キャブレタ,コントロールパネル)部品_No.14、MNC-100 エアクリーナ、キャブレタ部品_No.44、SSW-400CM-3 作業用エンジン(エアクリーナ,キャブレタ,コントロールパネル)部品_No.14、MS510ESR-2M エアクリーナ、キャブレタ、ガバナ部品_No.26
  • ボルト,M8X16 BIGM(丸山製作所)

    ボルト,M8X16

    BIGM(丸山製作所)
    ¥109税込¥120
    1個
    8日以内出荷
    図解NoMHL351A 足回り関係部品_No.63、MHL351A 足回り関係部品_No.28、MHL280V ソウサカンケイ部品_No.10、FSK100M 足回り,カバー関係部品 ボルト,M8X16_No.56、FSK100M 足回り,カバー関係部品 ボルト,M8X16_No.53、FSK100M 足回り,カバー関係部品 ボルト,M8X16_No.65、FSK100M 伝達関係部品 ボルト,M8X16_No.46、MHL351A ブーム、運転台関係部品_No.39、MHL280V ソウサカンケイ部品_No.2、MHL351A 油圧関係部品_No.58、KS-5K-M10N 台車部 フレーム部品_No.1、FSK100M 足回り,カバー関係部品 ボルト,M8X16_No.33、MHL351A 操作関係部品_No.66、MHL351A アウトリガ関係部品_No.26、MHL351A 足回り関係部品_No.56、MHL351A アウトリガ関係部品_No.67、MHL351A アウトリガ関係部品_No.31、FSK100M 操作関係部品 ボルト,M8X16_No.87、MHL351A ブーム、運転台関係部品_No.100、MHL351A アウトリガ関係部品_No.47、MHL351A ブーム、運転台関係部品_No.84、MHL280V アシマワリカンケイ部品_No.55、MHL351A アウトリガ関係部品_No.39、KS-5K-M10SN 台車部 フレーム部品_No.1、FSK100M 伝達関係部品 ボルト,M8X16_No.89、MHL351A アウトリガ関係部品_No.43、MHL351A 操作関係部品_No.52、FSK100M 足回り,カバー関係部品 ボルト,M8X16_No.78
  • グリースニツプル BIGM(丸山製作所)

    グリースニツプル

    BIGM(丸山製作所)
    ¥189税込¥208
    1個
    8日以内出荷
    部品名称グリースニツプル図解NoMHL250 1996年 足回り関係部品_No.31、MHL351A 足回り関係部品_No.35、KS-5K-M10N 台車部 ソウコウブ部品_No.7、HNJ-62ML シャーシ、ミッション、クローラ部品_No.16、MHL351A 足回り関係部品_No.43、MFH-P261 足回り関係部品_No.50、KS-5K-M10SN 台車部 ソウコウブ部品_No.7、MFH-G353 足回り関係部品_No.18、MHL250 1996年 足回り関係部品_No.39、MFH-G352-1 ソウコウブ部品_No.19、MFH-P260 ソウコウブ部品_No.51、MFH-G253 足回り関係部品_No.18、MDC-70B シャーシ、ミッション、クローラ部品_No.16、MFH-G252-1 足回り関係部品_No.18、MDC-70 シャーシ、ミッション、クローラ部品_No.16、MFH-G3530H 足回り関係部品_No.18
  • SS5Y5-10SN SMC

    SS5Y5-10SN

    SMC
    ¥109,800税込¥120,780
    1個
    9日以内出荷
    シリーズSY5000
  • ファイナルポリパワースリングN型 1.6t用 ナロック(NAROC)

    ファイナルポリパワースリングN型 1.6t用

    ナロック(NAROC)
    ¥63,980税込¥70,378
    1本
    13日以内出荷
    ナロックの繊維スリングにおける長年の経験と技術に、高機能繊維素材である液晶ポリエステル(LCP)糸を融合させた高機能のロープ状スリングです。一般的な玉掛作業に加えて、鉄鋼やコンクリート製品、園芸、各種工事などの玉掛作業にも適しています。同じ強さをもつ従来品よりもはるかに軽量化されており、伸度も大幅に縮小しています。耐熱性や耐摩耗性にも優れ、全体的に耐久性が向上しています。
    用途玉掛け作業等種別エンドレス形材質表面布:ポリエステル/芯体:ポリアリレート系型式エンドレスタイプ色ベース:ホワイト、マーカー:青最大使用荷重(t)1.6直径D(Φmm)13最大荷重(kN)(最大)1.6/16
  • 接触式変位センサ用測定子 omron(オムロン)

    接触式変位センサ用測定子

    omron(オムロン)
    ¥3,898税込¥4,288
    1個
    62日以内出荷から68日以内出荷
    適合対象センサ:形D5SN-S□/形ZX-TDS□接続めねじ貫通M2.5×0.45