カテゴリ

  • 空調・電設資材(2)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • TOKICO(トキコ)(1)
  • 曙ブレーキ工業(1)
  • ミヤコ自動車(1)
  • MKカシヤマ(1)
  • 日立オートパーツ&サービス(1)
  • アドヴィックス(住友電工)(1)
  • DJ(ドライブジョイ)(1)
  • 冨士ブレーキ工業(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sn678」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
彩光色(非調光)UVDL400形Φ125中角 Panasonic(パナソニック)彩光色(非調光)UVDL400形Φ125中角Panasonic(パナソニック)
21,980税込24,178
1台
3日以内出荷
仕様彩光色3500Kタイプ(温白色)天井埋込型【適合電源ユニット】NTS90350 LE9 (別売)【オプション】ディフュージョンフィルターNNN89051(別売)【オプション】スプレッドフィルターNNN89052(別売)【適合リニューアルプレート】埋込穴Φ150用NNN80004Z (別売)首振範囲約45度水平回転範囲約355度中角タイプ照度角21度埋込型ユニバーサルタイプ天井面取付専用材質【灯具】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)【枠】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)質量(kg)1.2電圧(V)100~242消費電力(W)34.1グレード(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。)色温度(K)3500光源色温白色エネルギー消費効率(Lm/W)93.5光源寿命40000時間(光束維持率70%)光束(Lm)3190トランスLED内蔵 電源ユニット別売グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)125埋込高(mm)189
LEDユニバーサルダウンライト【受注生産品】 Panasonic(パナソニック)LEDユニバーサルダウンライト【受注生産品】Panasonic(パナソニック)
23,980税込26,378
1台
92日以内出荷
生鮮食料品売場を、華やかに彩るデザインシリーズ。 温かみのある光でパン・総菜などのできたて感・揚げたて感を演出します。
質量(kg)1.2タイプ400形電圧(V)100~242消費電力(W)33.8首振角度(°)45色温度(K)2700ランプの種類LED識別記号電源ユニット:B5光源寿命40000時間(光束維持率70%)LED内蔵明るさHID70形器具相当直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合演色指数(Ra)95(高演色)調光の可否不可電源ユニット別売材質(灯具)灯具・枠:アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
照明器具カテゴリ
関連カテゴリ