カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(83)
- 制御機器(2)
- 家電(1)
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
- CKD(720)
- メディアカバーマーケット(272)
- コガネイ(227)
- Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)(216)
- ホンダ(114)
- SKC(環境測定)(110)
- カツイチ(82)
- ParkerTAIYO(75)
- MODERNSOLID(ウィンテクノ)(72)
- NACHI(不二越)(70)
- スバル(68)
- トリニティ(62)
- タカハ機工(60)
- Simplism(52)
- BIGM(丸山製作所)(48)
- Jackery(ジャクリ)(40)
- PRESSOL(31)
- Intelligent LED Solutions(31)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
グリーン購入法適合(14)
「sol」の検索結果

Panasonic 乾電池 エボルタ
Panasonic(パナソニック)¥2,098税込¥2,3081パック(14本)当日出荷長もち&長期保存ができる乾電池!エボルタは一度の電池交換で長時間優れたパワーを発揮し、様々な機器で暮らしをサポートします。もしもの時への備えの電池としてもおすすめです。使用推奨期限10年(※1)で防災のストックにもおすすめ!。液もれ防止(※2)製法採用で、大切な機器にも安心して使用可能!。タフコート採用で長期使用における接触抵抗の上昇を半減用途様々な家電や電子機器に。Panasonic パナソニック 正規品 アルカリ乾電池 エボルタ EVOLTA 電池 乾電池タイプアルカリ乾電池電圧(V)1.5保存期間(年)10入数(本)14
LED電源ユニット無線調光タイプ
Panasonic(パナソニック)¥8,398~税込¥9,238~1台当日出荷から4日以内出荷WiLIA無線調光電源ユニット 調光タイプ(ライコン別売) TOLSO(トルソー)制御方式無線通信920MHz帯(WiLIA)入力電圧(V)AC100~242調光範囲約5%~100%仕様調光タイプ(ライコン別売)、TOLSO(トルソー)
TOLSO+シリーズ BeAmFree 配線ダクト取付型 電源一体型スポットライト
Panasonic(パナソニック)¥19,980~税込¥21,978~1台当日出荷から32日以内出荷TOLSO+(トルソープラス)シリーズ。空間のノイズを抑え、研ぎ澄まされた美しい光。BeAm Free(ビームフリー) 配光調整機能付ライト。配光調整機能付スポットライト・ユニバーサルダウンライト「BeAm Free(ビームフリー)」は配光が決まっていなくても設計や発注が可能、現場で簡単に配光調整でき、幅広い用途に柔軟に対応できます。仕様光束維持率:85%適合100V配線ダクト用質量(kg)0.7取付配線ダクト取付型(天井面取付専用)電圧(V)100首振角度(°)90機能配光調整機能j付、配光調整機能付(13~32度)光源寿命40000時間トランスランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵配光タイプスポット配光水平回転範囲360°エコロジー商品省エネ
配線ダクト取付型 スポットライト 配光調整機能付 調光タイプ(ライコン別売) TOLSO(トルソー) LiBecoM(リベコム)
Panasonic(パナソニック)¥31,980~税込¥35,178~1台当日出荷から32日以内出荷取付天井面取付専用取付方式100V配線ダクト用電圧(V)100首振角度(°)90光源寿命40000時間(光束維持率70%)LED内蔵回転角度(°)水平:360電源ユニット内蔵調光範囲(約1%)~100%)
100~200形ディフュージョンフィルタ
Panasonic(パナソニック)¥1,598税込¥1,7581台当日出荷ディフュージョンフィルター TOLSO(トルソー)仕様TOLSO(トルソー)タイプ100~200形
配線ダクト取付型 スポットライト 配光調整機能付 調光タイプ(ライコン別売) TOLSO(トルソー) LiBecoM(リベコム) HID35形1灯器具相当
Panasonic(パナソニック)¥29,980税込¥32,9781台当日出荷から4日以内出荷質量(kg)1.2色白取付天井面取付専用品番拡散フィルター:NTS91027備考※拡散フィルター、ディフュージョンフィルター、スプレッドフィルターの併用はできません。定格値は出荷時設定(中角17度)の数値です。性能値は配光によって変化します。取付方式100V配線ダクト用電圧(V)100消費電力(W)15.5角度(°)配光調整機能付:13~32首振角度(°)90光源寿命40000時間(光束維持率70%)LED内蔵回転角度(°)水平:360別売品番グレアカットフード:(W)NTS91030、グレアカットフード:NTS91030B、スプレッドフィルター:NTS91034、ディフュージョンフィルター:NTS91032、リベコムひと明るさセンサー(中継機能付):(W)NQ16225他、リベコムシーン選択リモコン:NQ16200、リベコムスケジューラー:(W)NQ16215他、リベコム設定操作アプリ(専用タブレット):NQ16280演色指数(Ra)85電源ユニット内蔵調光範囲(約5%~100%)材質(灯具)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
配線ダクト取付型 LED(調色) 電源一体型スポットライト スポット配光・配光調整機能付 調光タイプ(ライコン別売) TOLSO+(トルソープラス)・LiBecoM(リベコム)
Panasonic(パナソニック)¥26,980税込¥29,6781台3日以内出荷
配線ダクト取付型 LED(調色) 電源一体型スポットライト フラット配光・配光調整機能付 調光タイプ(ライコン別売) TOLSO+(トルソープラス)・LiBecoM(リベコム)
Panasonic(パナソニック)¥27,980税込¥30,7781台3日以内出荷
配線ダクト取付型 LED(調色) 電源一体型スポットライト J12V75形(50W)器具相当・フラット配光・配光調整機能付 調光タイプ(ライコン別売) TOLSO+(トルソープラス)・LiBecoM(リベコム)
Panasonic(パナソニック)¥21,980~税込¥24,178~1台3日以内出荷
配線ダクト取付型 LED(調色) 電源一体型スポットライト J12V75形(50W)器具相当・スポット配光・配光調整機能付 調光タイプ(ライコン別売) TOLSO+(トルソープラス)・LiBecoM(リベコム)
Panasonic(パナソニック)¥21,980~税込¥24,178~1台3日以内出荷
TOLSO+シリーズ グレアレスダウンライト 本体のみ
Panasonic(パナソニック)¥8,998税込¥9,8981台4日以内出荷TOLSO+(トルソープラス)シリーズ。空間のノイズを抑え、研ぎ澄まされた美しい光その他【光束維持率】85%質量(kg)0.4取付埋込型(天井面取付専用)構成本体(光源ユニット)のみ時間【光束維持】40000時間トランスLED内蔵埋込穴(Φmm)Φ75埋込高(mm)116電源ユニット別売材質(灯具)アルミダイカスト(ブラックつや消し仕上)反射板プラスチック(アルミ蒸着鏡面仕上)エコロジー商品省エネ
250~550形スプレッドフィルター
Panasonic(パナソニック)¥4,398税込¥4,8381台4日以内出荷スプレッドフィルター TOLSO(トルソー)仕様TOLSO(トルソー)タイプ250~550形
New-MULTI-S補修部品 異常表示ユニット
Panasonic(パナソニック)¥22,980税込¥25,2781台4日以内出荷動力制御盤 New-MULTI-S 補修部品仕様JIS協約形モジュール:2P定格AC200V表示OR×4 ※異常表示ユニットは点滅します型番SOL-42
TOLSOシリーズ 拡散フィルター
Panasonic(パナソニック)¥1,998税込¥2,1981枚4日以内出荷適合250・350形材質プラスチック(透明 つや消し)形式ディフュージョンフィルター入数(枚)1
TOLSO+シリーズ BeAmFree 配線ダクト取付型 電源一体型スポットライト
Panasonic(パナソニック)¥19,980~税込¥21,978~1台4日以内出荷から32日以内出荷TOLSO+(トルソープラス)シリーズ。空間のノイズを抑え、研ぎ澄まされた美しい光。BeAm Free(ビームフリー) 配光調整機能付ライト。配光調整機能付スポットライト・ユニバーサルダウンライト「BeAm Free(ビームフリー)」は配光が決まっていなくても設計や発注が可能、現場で簡単に配光調整でき、幅広い用途に柔軟に対応できます。その他【光束維持率】85%適合100V配線ダクト用質量(kg)0.7取付配線ダクト取付型(天井面取付専用)電圧(V)100首振角度(°)90機能配光調整機能付(22~45度)時間【光束維持】40000時間器具・セットセット品トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵配光タイプフラット配光水平回転範囲360°エコロジー商品省エネ
250・350形グレアカットフード
Panasonic(パナソニック)¥2,798~税込¥3,078~1台4日以内出荷グレアカットフード TOLSO(トルソー)仕様TOLSO(トルソー)タイプ250・350形
100~200形スプレッドフィルター
Panasonic(パナソニック)¥3,298税込¥3,6281台4日以内出荷スプレッドフィルター TOLSO(トルソー)仕様TOLSO(トルソー)タイプ100~200形
100~200形グレアカットフード
Panasonic(パナソニック)¥2,698税込¥2,9681台4日以内出荷グレアカットフード TOLSO(トルソー)仕様TOLSO(トルソー)タイプ100~200形
250~550形ディフュージョンフィルタ
Panasonic(パナソニック)¥1,998税込¥2,1981台4日以内出荷ディフュージョンフィルター TOLSO(トルソー)仕様TOLSO(トルソー)タイプ250~550形
LED電源ユニット調光 1~100%
Panasonic(パナソニック)¥8,998税込¥9,8981個4日以内出荷電源ユニット 調光タイプ(ライコン別売) TOLSO(トルソー)仕様調光タイプ(ライコン別売)、TOLSO(トルソー)、セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能質量(kg)0.3RoHS指令(10物質対応)対応入力電圧AC100~242V調光範囲約1%~100%
軒下用LED電源ユニット調光1~100%
Panasonic(パナソニック)¥7,598~税込¥8,358~1台4日以内出荷電源ユニット 調光タイプ(ライコン別売) TOLSO(トルソー)仕様調光タイプ(ライコン別売)、TOLSO(トルソー)、セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能質量(kg)0.3入力電圧(V)AC100~242調光範囲約1%~100%
TOLSO+シリーズ 天井埋込型 ユニバーサルダウンライト 本体のみ
Panasonic(パナソニック)¥14,980税込¥16,4781台4日以内出荷から32日以内出荷TOLSO+(トルソープラス)シリーズ。空間のノイズを抑え、研ぎ澄まされた美しい光質量(kg)0.4取付埋込型(天井面取付専用)タイプユニバーサルタイプ首振角度(°)約30構成本体(光源ユニット)のみトランスLED内蔵埋込穴(Φmm)Φ75枠アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)埋込高(mm)140配光タイプ広角タイプ電源ユニット別売材質(灯具)アルミダイカスト(ブラックつや消し仕上)水平回転範囲約355°エコロジー商品省エネ
TOLSO+シリーズ 天井埋込型 グレアレスユニバーサルダウンライト 本体のみ
Panasonic(パナソニック)¥14,980税込¥16,4781台4日以内出荷TOLSO+(トルソープラス)シリーズ。空間のノイズを抑え、研ぎ澄まされた美しい光質量(kg)0.4取付埋込型(天井面取付専用)タイプユニバーサルタイプ首振角度(°)約30構成本体(光源ユニット)のみトランスLED内蔵埋込穴(Φmm)Φ75枠アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)埋込高(mm)140電源ユニット別売材質(灯具)アルミダイカスト(ブラックつや消し仕上)水平回転範囲約355°反射板プラスチック(アルミ蒸着鏡面仕上)エコロジー商品省エネ
TOLSO+シリーズ 天井埋込型 ユニバーサルダウンライト 本体のみ
Panasonic(パナソニック)¥14,980税込¥16,4781台4日以内出荷TOLSO+(トルソープラス)シリーズ。空間のノイズを抑え、研ぎ澄まされた美しい光質量(kg)0.4取付埋込型(天井面取付専用)タイプユニバーサルタイプ首振角度(°)約30構成本体(光源ユニット)のみ色温度(K)4000光源色白色トランスLED内蔵埋込穴(Φmm)Φ75枠アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)埋込高(mm)140配光タイプ広角タイプ電源ユニット別売材質(灯具)アルミダイカスト(ブラックつや消し仕上)水平回転範囲約355°照度角30°反射板プラスチック(シルバーマット仕上)エコロジー商品省エネ
TOLSO+シリーズ ダウンライト 本体のみ
Panasonic(パナソニック)¥8,998税込¥9,8981台4日以内出荷から32日以内出荷TOLSO+(トルソープラス)シリーズ。空間のノイズを抑え、研ぎ澄まされた美しい光その他【光束維持率】85%質量(kg)0.4取付埋込型(天井面取付専用)構成本体(光源ユニット)のみ時間【光束維持】40000時間トランスLED内蔵埋込穴(Φmm)Φ75枠アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)埋込高(mm)116電源ユニット別売材質(灯具)アルミダイカスト(ブラックつや消し仕上)エコロジー商品省エネ
TOLSOシリーズ WiLIA無線調光電源ユニット
Panasonic(パナソニック)¥9,798~税込¥10,778~1台4日以内出荷光にこだわった照明器具シリーズ「TOLSO(トルソー)シリーズ」。空間のノイズを抑え、研ぎ澄まされた美しい光仕様専用コントローラ(別売):設定操作用タブレットEx NQ51181F、マルチマージャーEx NQ51101Z、LS/無線信号変換インターフェースNK51113種別無線調光電源ユニット質量(kg)0.5制御方式無線通信920MHz帯(WiLIA)入力電圧(V)AC100~242調光率(%)約5~100
TOLSOシリーズ スプレッドフィルター
Panasonic(パナソニック)¥3,500税込¥3,8501枚4日以内出荷適合250・350形材質プラスチック(透明 つや消し)形式スプレッドフィルタ入数(枚)1
TOLSOシリーズ ディフュージョンフィルター
Panasonic(パナソニック)¥1,998税込¥2,1981枚4日以内出荷適合250・350形材質プラスチック(透明 つや消し)形式ディフュージョンフィルター入数(枚)1
TOLSOシリーズ 無線調光電源ユニット リベコム調光
Panasonic(パナソニック)¥11,980~税込¥13,178~1台4日以内出荷光にこだわった照明器具シリーズ「TOLSO(トルソー)シリーズ」。空間のノイズを抑え、研ぎ澄まされた美しい光。新無線照明制御システム「LiBecoM(リベコム)」は、オフィス、店舗、工場・倉庫でのさまざまな空間の質を高め、「人を惹きつけ、つなぐ」新しい空間のあり方をご提案します。調光による『省エネ』効果、調色機能や音響・空気清浄機器との連携が生み出す『快適空間』の創造、位置情報サービスを利用した『ソリューション』をご提供いたします。適合【コントローラ】リベコム設定操作アプリ(専用タブレット)NQ16280J、リベコムシーン選択リモコンNQ16200、リベコムスケジューラーNQ16215W他、リベコムひと明るさセンサ(中継機能付)NQ16225W他種別無線調光電源ユニット質量(kg)0.5入力電圧(V)AC100~242調光範囲約5~100%エコロジー商品省エネ
TOLSO+シリーズ BeAmFree 配線ダクト取付型 電源一体型スポットライト
Panasonic(パナソニック)¥34,980~税込¥38,478~1台4日以内出荷TOLSO+(トルソープラス)シリーズ。空間のノイズを抑え、研ぎ澄まされた美しい光。BeAm Free(ビームフリー) 配光調整機能付ライト。配光調整機能付スポットライト・ユニバーサルダウンライト「BeAm Free(ビームフリー)」は配光が決まっていなくても設計や発注が可能、現場で簡単に配光調整でき、幅広い用途に柔軟に対応できます。仕様光束維持率:85%適合100V配線ダクト用質量(kg)1取付配線ダクト取付型(天井面取付専用)電圧(V)100首振角度(°)90機能配光調整機能j付、配光調整機能付(14~38度)光源寿命40000時間トランスランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵配光タイプスポット配光水平回転範囲360°エコロジー商品省エネ
TOLSO+シリーズアレンジ調色 天井埋込型 ダウンライト リベコム調光 【受注生産品】
Panasonic(パナソニック)¥22,980~税込¥25,278~1台4日以内出荷から32日以内出荷新無線照明制御システム「LiBecoM(リベコム)」は、オフィス、店舗、工場・倉庫でのさまざまな空間の質を高め、「人を惹きつけ、つなぐ」新しい空間のあり方をご提案します。調光による『省エネ』効果、調色機能や音響・空気清浄機器との連携が生み出す『快適空間』の創造、位置情報サービスを利用した『ソリューション』をご提供いたします。その他【光束維持率】70%適合【コントローラ】リベコム設定操作アプリ(専用タブレット)NQ16280J、リベコムシーン選択リモコンNQ16200、リベコムスケジューラーNQ16215W他、リベコムひと明るさセンサ(中継機能付)NQ16225W他質量(kg)0.9取付天井埋込型(天井面取付専用)電圧(V)100~242モード切替2700K 電球色~6500K 昼光色時間【光束維持】40000時間LED調色トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵演色指数(Ra)Ra82埋込穴(Φmm)Φ75埋込高(mm)112調光範囲約1~100%材質(灯具)アルミダイカスト遮光(°)30エコロジー商品省エネ
TOLSO+シリーズ BeAmFree 配線ダクト取付型 電源一体型スポットライト リベコム調光
Panasonic(パナソニック)¥25,980~税込¥28,578~1台4日以内出荷TOLSO+(トルソープラス)シリーズ。空間のノイズを抑え、研ぎ澄まされた美しい光。BeAm Free(ビームフリー) 配光調整機能付ライト。配光調整機能付スポットライト・ユニバーサルダウンライト「BeAm Free(ビームフリー)」は配光が決まっていなくても設計や発注が可能、現場で簡単に配光調整でき、幅広い用途に柔軟に対応できます。新無線照明制御システム「LiBecoM(リベコム)」は、オフィス、店舗、工場・倉庫でのさまざまな空間の質を高め、「人を惹きつけ、つなぐ」新しい空間のあり方をご提案します。調光による『省エネ』効果、調色機能や音響・空気清浄機器との連携が生み出す『快適空間』の創造、位置情報サービスを利用した『ソリューション』をご提供いたします。その他【光束維持率】85%適合100V配線ダクト用質量(kg)0.8取付配線ダクト取付型(天井面取付専用)電圧(V)100首振角度(°)90機能配光調整機能付(13~32度)時間【光束維持】40000時間トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵別売品番【コントローラ】リベコムシーン選択リモコンNQ16200、リベコムスケジューラーNQ16215W他、リベコムひと明るさセンサ(中継機能付)NQ16225W他演色指数(Ra)Ra83配光タイプスポット配光・配光調整機能付調光範囲約5%~100%材質(灯具)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)水平回転範囲360°エコロジー商品省エネ
TOLSO+シリーズ BeAmFree 配線ダクト取付型 電源一体型スポットライト リベコム調光
Panasonic(パナソニック)¥33,980~税込¥37,378~1台4日以内出荷TOLSO+(トルソープラス)シリーズ。空間のノイズを抑え、研ぎ澄まされた美しい光。BeAm Free(ビームフリー) 配光調整機能付ライト。配光調整機能付スポットライト・ユニバーサルダウンライト「BeAm Free(ビームフリー)」は配光が決まっていなくても設計や発注が可能、現場で簡単に配光調整でき、幅広い用途に柔軟に対応できます。新無線照明制御システム「LiBecoM(リベコム)」は、オフィス、店舗、工場・倉庫でのさまざまな空間の質を高め、「人を惹きつけ、つなぐ」新しい空間のあり方をご提案します。調光による『省エネ』効果、調色機能や音響・空気清浄機器との連携が生み出す『快適空間』の創造、位置情報サービスを利用した『ソリューション』をご提供いたします。その他【光束維持率】85%適合100V配線ダクト用質量(kg)1取付配線ダクト取付型(天井面取付専用)電圧(V)100首振角度(°)90機能配光調整機能付(14~38度)時間【光束維持】40000時間トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵別売品番【コントローラ】リベコムシーン選択リモコンNQ16200、リベコムスケジューラーNQ16215W他、リベコムひと明るさセンサ(中継機能付)NQ16225W他演色指数(Ra)Ra83配光タイプスポット配光・配光調整機能付調光範囲約5%~100%材質(灯具)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)水平回転範囲360°エコロジー商品省エネ
TOLSO+シリーズ BeAmFree 配線ダクト取付型 電源一体型スポットライト リベコム調光
Panasonic(パナソニック)¥26,980~税込¥29,678~1台4日以内出荷から32日以内出荷TOLSO+(トルソープラス)シリーズ。空間のノイズを抑え、研ぎ澄まされた美しい光。BeAm Free(ビームフリー) 配光調整機能付ライト。配光調整機能付スポットライト・ユニバーサルダウンライト「BeAm Free(ビームフリー)」は配光が決まっていなくても設計や発注が可能、現場で簡単に配光調整でき、幅広い用途に柔軟に対応できます。新無線照明制御システム「LiBecoM(リベコム)」は、オフィス、店舗、工場・倉庫でのさまざまな空間の質を高め、「人を惹きつけ、つなぐ」新しい空間のあり方をご提案します。調光による『省エネ』効果、調色機能や音響・空気清浄機器との連携が生み出す『快適空間』の創造、位置情報サービスを利用した『ソリューション』をご提供いたします。その他【光束維持率】85%適合100V配線ダクト用質量(kg)0.8取付配線ダクト取付型(天井面取付専用)電圧(V)100首振角度(°)90機能配光調整機能付(22~45度)時間【光束維持】40000時間トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵演色指数(Ra)Ra83配光タイプフラット配光(配光調整機能付)調光範囲約5%~100%水平回転範囲360°エコロジー商品省エネ
配線ダクト取付型 スポットライト 配光調整機能付 調光タイプ(ライコン別売) TOLSO(トルソー) LiBecoM(リベコム) HID70形1灯器具相当
Panasonic(パナソニック)¥39,980税込¥43,9781台4日以内出荷質量(kg)2.2色白取付天井面取付専用品番拡散フィルター:NTS91026備考※拡散フィルター、ディフュージョンフィルター、スプレッドフィルターの併用はできません。定格値は出荷時設定(中角17度)の数値です。性能値は配光によって変化します。取付方式100V配線ダクト用電圧(V)100消費電力(W)42.8角度(°)配光調整機能付:14~35首振角度(°)90光源寿命40000時間(光束維持率70%)LED内蔵回転角度(°)水平:360別売品番グレアカットフード:(W)NTS91028、グレアカットフード:NTS91028B、スプレッドフィルター:NTS91033、ディフュージョンフィルター:NTS91031、リベコムひと明るさセンサー(中継機能付):(W)NQ16225他、リベコムシーン選択リモコン:NQ16200、リベコムスケジューラー:(W)NQ16215他、リベコム設定操作アプリ(専用タブレット):NQ16280演色指数(Ra)85電源ユニット内蔵調光範囲(約5%~100%)材質(灯具)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)