カテゴリ
- 制御機器(52)
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
- モノタロウ(1)
- AOHI(アオハイ)(13)
- D'Addario(26)
- MICROCHIP(75)
- onsemi(39)
- RENESAS(9)
- RS PRO(53)
- S.Yairi(9)
- SICK(9)
- SKC(環境測定)(62)
- SKF(日本エスケイエフ)(14)
- SPARKFUN(63)
- STMicro(29)
- Texas Instruments(191)
- VISHAY(12)
- エレコム(9)
- サンハヤト(24)
- メディアカバーマーケット(66)
- 東芝(23)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
「sop ic」の検索結果
特価

フォトトライアックカプラSOP4
Panasonic(パナソニック)¥8,798~税込¥9,678~1箱(100個)ほか17日以内出荷低ゼロクロス電圧(max.15V)を品揃え<メーカー従来品比約1/3> ゼロクロス/非ゼロクロスタイプを品揃え パッケージサイズが豊富(入出力端子間ピッチ10.16mmのワイド端子タイプを品揃え) 高耐圧(入出力間耐圧:SOP3,750V、DIP 5,000V) AC 100V/200Vライン兼用タイプで品種集約が可能 DIP6タイプは5番端子を完全モールドしています。用途OA機器、家電機器、産業用機器などのヒータ制御用トライアック点弧用、SSRのトライアック用駆動ドライバ形状SOP4-pin規格UL/C-UL 、VDE端子形状PCB, SOPゼロクロス機能有り無しYes(max.15V)
フォトトライアックカプラSOP4
Panasonic(パナソニック)¥7,498~税込¥8,248~1箱(100個)ほか17日以内出荷低ゼロクロス電圧(max.15V)を品揃え<メーカー従来品比約1/3> ゼロクロス/非ゼロクロスタイプを品揃え パッケージサイズが豊富(入出力端子間ピッチ10.16mmのワイド端子タイプを品揃え) 高耐圧(入出力間耐圧:SOP3,750V、DIP 5,000V) AC 100V/200Vライン兼用タイプで品種集約が可能 DIP6タイプは5番端子を完全モールドしています。用途OA機器、家電機器、産業用機器などのヒータ制御用トライアック点弧用、SSRのトライアック用駆動ドライバ形状SOP4-pin規格UL/C-UL 、VDE端子形状PCB, SOPゼロクロス機能有り無しYes(max.50V)
フォトトライアックカプラSOP4
Panasonic(パナソニック)¥6,598~税込¥7,258~1箱(100個)ほか17日以内出荷低ゼロクロス電圧(max.15V)を品揃え<メーカー従来品比約1/3> ゼロクロス/非ゼロクロスタイプを品揃え パッケージサイズが豊富(入出力端子間ピッチ10.16mmのワイド端子タイプを品揃え) 高耐圧(入出力間耐圧:SOP3,750V、DIP 5,000V) AC 100V/200Vライン兼用タイプで品種集約が可能 DIP6タイプは5番端子を完全モールドしています。用途OA機器、家電機器、産業用機器などのヒータ制御用トライアック点弧用、SSRのトライアック用駆動ドライバ形状SOP4-pin規格UL/C-UL 、VDE端子形状PCB, SOPゼロクロス機能有り無しNo
フォトモスリレー GU SOP 1b
Panasonic(パナソニック)¥36,980~税込¥40,678~1箱(75個)ほか63日以内出荷から103日以内出荷電圧AC/DC接点構成1b耐電圧(V)1500
フォトモスリレー HE SOP 1a 高容量
Panasonic(パナソニック)¥45,980~税込¥50,578~1箱(75個)ほか63日以内出荷連続負荷電流:Max.3Aの高容量 負荷電圧:50Vと80Vを品揃え 小型のSOP形状 出力構成:1a用途防犯、防災市場、アミューズメント市場、計測市場電圧AC/DC規格UL/C-UL、VD接点構成1a負荷電圧(V)50負荷電流(A)3耐電圧(V)1500パッケージSOP6
パナソニック, ソリッドステートリレー 最大負荷電流:500 mA 最大負荷電圧:60 V 基板実装, AQY212S
Panasonic(パナソニック)¥619税込¥6811個翌々日出荷仕様UL、C-UL (AQY22シリーズ以外). AQYシリーズ. 低レベルアナログ信号を制御 低レベルのオフ状態漏洩電流は最大1 μA 低オン抵抗 - AQY22シリーズ寸法(mm)4.3×4.4×2.1取付方式基板実装最大負荷電流(mA)500漏れ電流(μA)1RoHS指令(10物質対応)対応パッケージSOP4ターミナルタイプ表面実装最大ターンオン時間2ms出力装置PhotoMOS最大電圧制御(V)1.5最大負荷電圧(V)60電圧制御範囲(V)1.14→1.5
MOSFETドライバ
Panasonic(パナソニック)¥9,998~税込¥10,998~1箱(50個)ほか17日以内出荷豊富な商品ラインナップ(SSOP、SOP4pin、DIP6pin) 動作時間:Typ.0.4msの高速スイッチング(APV1121S) 耐電圧:5,000Vrmsの高絶縁(APV1122)用途MOSFET駆動、電子回路の電源(Vcc)供給部規格UL/C-UL
フォトトライアックカプラDIP6
Panasonic(パナソニック)¥4,898~税込¥5,388~1箱(50個)ほか17日以内出荷低ゼロクロス電圧(max.15V)を品揃え<メーカー従来品比約1/3> ゼロクロス/非ゼロクロスタイプを品揃え パッケージサイズが豊富(入出力端子間ピッチ10.16mmのワイド端子タイプを品揃え) 高耐圧(入出力間耐圧:SOP3,750V、DIP 5,000V) AC 100V/200Vライン兼用タイプで品種集約が可能 DIP6タイプは5番端子を完全モールドしています。用途OA機器、家電機器、産業用機器などのヒータ制御用トライアック点弧用、SSRのトライアック用駆動ドライバ形状DIP6-pin規格UL/C-UL 、VDEゼロクロス機能有り無しYes(max.15V)
フォトトライアックカプラDIP4
Panasonic(パナソニック)¥8,798~税込¥9,678~1箱(100個)ほか17日以内出荷低ゼロクロス電圧(max.15V)を品揃え<メーカー従来品比約1/3> ゼロクロス/非ゼロクロスタイプを品揃え パッケージサイズが豊富(入出力端子間ピッチ10.16mmのワイド端子タイプを品揃え) 高耐圧(入出力間耐圧:SOP3,750V、DIP 5,000V) AC 100V/200Vライン兼用タイプで品種集約が可能 DIP6タイプは5番端子を完全モールドしています。用途OA機器、家電機器、産業用機器などのヒータ制御用トライアック点弧用、SSRのトライアック用駆動ドライバ形状DIP4-pin規格UL/C-UL 、VDEゼロクロス機能有り無しYes(max.15V)
フォトトライアックカプラDIP6
Panasonic(パナソニック)¥4,398~税込¥4,838~1箱(50個)ほか17日以内出荷低ゼロクロス電圧(max.15V)を品揃え<メーカー従来品比約1/3> ゼロクロス/非ゼロクロスタイプを品揃え パッケージサイズが豊富(入出力端子間ピッチ10.16mmのワイド端子タイプを品揃え) 高耐圧(入出力間耐圧:SOP3,750V、DIP 5,000V) AC 100V/200Vライン兼用タイプで品種集約が可能 DIP6タイプは5番端子を完全モールドしています。用途OA機器、家電機器、産業用機器などのヒータ制御用トライアック点弧用、SSRのトライアック用駆動ドライバ形状DIP6-pin規格UL/C-UL 、VDEゼロクロス機能有り無しYes(max.50V)
フォトトライアックカプラDIP4ワイド
Panasonic(パナソニック)¥8,798~税込¥9,678~1箱(100個)ほか17日以内出荷低ゼロクロス電圧(max.15V)を品揃え<メーカー従来品比約1/3> ゼロクロス/非ゼロクロスタイプを品揃え パッケージサイズが豊富(入出力端子間ピッチ10.16mmのワイド端子タイプを品揃え) 高耐圧(入出力間耐圧:SOP3,750V、DIP 5,000V) AC 100V/200Vライン兼用タイプで品種集約が可能 DIP6タイプは5番端子を完全モールドしています。用途OA機器、家電機器、産業用機器などのヒータ制御用トライアック点弧用、SSRのトライアック用駆動ドライバ形状DIP4-pin wide terminal type規格UL/C-UL 、VDEゼロクロス機能有り無しYes(max.50V)
フォトトライアックカプラDIP4
Panasonic(パナソニック)¥7,498~税込¥8,248~1箱(100個)ほか17日以内出荷低ゼロクロス電圧(max.15V)を品揃え<メーカー従来品比約1/3> ゼロクロス/非ゼロクロスタイプを品揃え パッケージサイズが豊富(入出力端子間ピッチ10.16mmのワイド端子タイプを品揃え) 高耐圧(入出力間耐圧:SOP3,750V、DIP 5,000V) AC 100V/200Vライン兼用タイプで品種集約が可能 DIP6タイプは5番端子を完全モールドしています。用途OA機器、家電機器、産業用機器などのヒータ制御用トライアック点弧用、SSRのトライアック用駆動ドライバ形状DIP4-pin規格UL/C-UL 、VDEゼロクロス機能有り無しYes(max.50V)
パナソニック, ソリッドステートリレー 最大負荷電流:100 mA 最大負荷電圧:400 V 基板実装, AQY214S
Panasonic(パナソニック)¥669税込¥7361個7日以内出荷仕様UL、C-UL (AQY22シリーズ以外). AQYシリーズ. 低レベルアナログ信号を制御 低レベルのオフ状態漏洩電流は最大1 μA 低オン抵抗 - AQY22シリーズ長さ(mm)4.3寸法(mm)4.3×4.4×2.1取付方式基板実装接点構成SPST最大負荷電流(mA)100RoHS指令(10物質対応)対応パッケージSOP4最小負荷電流(A)0.1最大ターンオン時間0.5ms出力装置PhotoMOS最大電圧制御(V)1.5最大負荷電圧(V)400電圧制御範囲(V)1.14→1.5
パナソニック, ソリッドステートリレー 最大負荷電流:0.5 A 最大負荷電圧:60 V 表面実装
Panasonic(パナソニック)¥229税込¥2521個7日以内出荷仕様UL、C-UL (AQY22シリーズ以外). AQYシリーズ. 低レベルアナログ信号を制御 低レベルのオフ状態漏洩電流は最大1 μA 低オン抵抗 - AQY22シリーズ寸法(mm)4.4×4.3×2.1取付方式表面実装極数1奥行(mm)4.3接点構成SPST最大負荷電流(A)0.5スイッチング方式AC/DCRoHS指令(10物質対応)対応パッケージSOP最大ターンオン時間3ms出力装置PhotoMOS最大電圧制御(V)5 dc最大負荷電圧(V)60電圧制御範囲(V)1.5→5
パナソニック, ソリッドステートリレー 最大負荷電流:0.5 A 最大負荷電圧:60 V 表面実装
Panasonic(パナソニック)¥229税込¥2521個7日以内出荷仕様UL、C-UL (AQY22シリーズ以外). AQYシリーズ. 低レベルアナログ信号を制御 低レベルのオフ状態漏洩電流は最大1 μA 低オン抵抗 - AQY22シリーズ寸法(mm)4.4×4.3×2.1取付方式表面実装極数1奥行(mm)4.3接点構成SPST最大負荷電流(A)0.5スイッチング方式AC/DCRoHS指令(10物質対応)対応パッケージSOP最大ターンオン時間3ms出力装置PhotoMOS最大電圧制御(V)5 dc最大負荷電圧(V)60電圧制御範囲(V)1.5→5
パナソニック, ソリッドステートリレー 最大負荷電流:0.12 A 最大負荷電圧:350 V 表面実装, AQY280S
Panasonic(パナソニック)¥189税込¥2081個7日以内出荷仕様UL、C-UL (AQY22シリーズ以外). AQYシリーズ. 低レベルアナログ信号を制御 低レベルのオフ状態漏洩電流は最大1 μA 低オン抵抗 - AQY22シリーズ寸法(mm)4.4×4.3×2.1取付方式表面実装接点構成SPST最大負荷電流(A)0.12スイッチング方式AC/DCRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40 → +85パッケージSOP最小負荷電流(mA)120最大ターンオン時間3ms出力装置PhotoMOS最小電圧制御(V)1.5最大負荷電圧(V)350最小負荷電圧(V)0電圧制御範囲(V)1.5→5
パナソニック, ソリッドステートリレー 最大負荷電流:0.1 A 最大負荷電圧:400 V 表面実装
Panasonic(パナソニック)¥279税込¥3071個7日以内出荷仕様UL、C-UL (AQY22シリーズ以外). AQYシリーズ. 低レベルアナログ信号を制御 低レベルのオフ状態漏洩電流は最大1 μA 低オン抵抗 - AQY22シリーズ寸法(mm)4.4×4.3×2.1取付方式表面実装接点構成SPST最大負荷電流(A)0.1漏れ電流(μA)1スイッチング方式AC/DCRoHS指令(10物質対応)対応パッケージSOP最小負荷電流(mA)100最大ターンオン時間3ms出力装置PhotoMOS最大電圧制御(V)5 dc最大負荷電圧(V)400最小負荷電圧(V)0電圧制御範囲(V)1.5→5
フォトトライアックカプラDIP6
Panasonic(パナソニック)¥3,798~税込¥4,178~1箱(50個)ほか17日以内出荷低ゼロクロス電圧(max.15V)を品揃え<メーカー従来品比約1/3> ゼロクロス/非ゼロクロスタイプを品揃え パッケージサイズが豊富(入出力端子間ピッチ10.16mmのワイド端子タイプを品揃え) 高耐圧(入出力間耐圧:SOP3,750V、DIP 5,000V) AC 100V/200Vライン兼用タイプで品種集約が可能 DIP6タイプは5番端子を完全モールドしています。用途OA機器、家電機器、産業用機器などのヒータ制御用トライアック点弧用、SSRのトライアック用駆動ドライバ形状DIP6-pin規格UL/C-UL 、VDEゼロクロス機能有り無しNo
フォトトライアックカプラDIP4ワイド
Panasonic(パナソニック)¥9,898~税込¥10,888~1箱(100個)ほか17日以内出荷低ゼロクロス電圧(max.15V)を品揃え<メーカー従来品比約1/3> ゼロクロス/非ゼロクロスタイプを品揃え パッケージサイズが豊富(入出力端子間ピッチ10.16mmのワイド端子タイプを品揃え) 高耐圧(入出力間耐圧:SOP3,750V、DIP 5,000V) AC 100V/200Vライン兼用タイプで品種集約が可能 DIP6タイプは5番端子を完全モールドしています。用途OA機器、家電機器、産業用機器などのヒータ制御用トライアック点弧用、SSRのトライアック用駆動ドライバ形状DIP4-pin wide terminal type規格UL/C-UL 、VDEゼロクロス機能有り無しYes(max.15V)
フォトトライアックカプラDIP4ワイド
Panasonic(パナソニック)¥7,498税込¥8,2481箱(100個)17日以内出荷低ゼロクロス電圧(max.15V)を品揃え<メーカー従来品比約1/3> ゼロクロス/非ゼロクロスタイプを品揃え パッケージサイズが豊富(入出力端子間ピッチ10.16mmのワイド端子タイプを品揃え) 高耐圧(入出力間耐圧:SOP3,750V、DIP 5,000V) AC 100V/200Vライン兼用タイプで品種集約が可能 DIP6タイプは5番端子を完全モールドしています。用途OA機器、家電機器、産業用機器などのヒータ制御用トライアック点弧用、SSRのトライアック用駆動ドライバ形状DIP4-pin wide terminal type規格UL/C-UL 、VDEゼロクロス機能有り無しNo
フォトトライアックカプラDIP6ワイド
Panasonic(パナソニック)¥5,198~税込¥5,718~1箱(50個)ほか17日以内出荷低ゼロクロス電圧(max.15V)を品揃え<メーカー従来品比約1/3> ゼロクロス/非ゼロクロスタイプを品揃え パッケージサイズが豊富(入出力端子間ピッチ10.16mmのワイド端子タイプを品揃え) 高耐圧(入出力間耐圧:SOP3,750V、DIP 5,000V) AC 100V/200Vライン兼用タイプで品種集約が可能 DIP6タイプは5番端子を完全モールドしています。用途OA機器、家電機器、産業用機器などのヒータ制御用トライアック点弧用、SSRのトライアック用駆動ドライバ形状DIP6-pin wide terminal type規格UL/C-UL 、VDEゼロクロス機能有り無しYes(max.15V)
フォトトライアックカプラDIP6ワイド
Panasonic(パナソニック)¥4,398~税込¥4,838~1箱(50個)ほか17日以内出荷低ゼロクロス電圧(max.15V)を品揃え<メーカー従来品比約1/3> ゼロクロス/非ゼロクロスタイプを品揃え パッケージサイズが豊富(入出力端子間ピッチ10.16mmのワイド端子タイプを品揃え) 高耐圧(入出力間耐圧:SOP3,750V、DIP 5,000V) AC 100V/200Vライン兼用タイプで品種集約が可能 DIP6タイプは5番端子を完全モールドしています。用途OA機器、家電機器、産業用機器などのヒータ制御用トライアック点弧用、SSRのトライアック用駆動ドライバ形状DIP6-pin wide terminal type規格UL/C-UL 、VDEゼロクロス機能有り無しNo
フォトトライアックカプラDIP4
Panasonic(パナソニック)¥6,598~税込¥7,258~1箱(100個)ほか17日以内出荷低ゼロクロス電圧(max.15V)を品揃え<メーカー従来品比約1/3> ゼロクロス/非ゼロクロスタイプを品揃え パッケージサイズが豊富(入出力端子間ピッチ10.16mmのワイド端子タイプを品揃え) 高耐圧(入出力間耐圧:SOP3,750V、DIP 5,000V) AC 100V/200Vライン兼用タイプで品種集約が可能 DIP6タイプは5番端子を完全モールドしています。用途OA機器、家電機器、産業用機器などのヒータ制御用トライアック点弧用、SSRのトライアック用駆動ドライバ形状DIP4-pin規格UL/C-UL 、VDEゼロクロス機能有り無しNo
フォトトライアックカプラDIP6ワイド
Panasonic(パナソニック)¥4,898~税込¥5,388~1箱(50個)ほか17日以内出荷低ゼロクロス電圧(max.15V)を品揃え<メーカー従来品比約1/3> ゼロクロス/非ゼロクロスタイプを品揃え パッケージサイズが豊富(入出力端子間ピッチ10.16mmのワイド端子タイプを品揃え) 高耐圧(入出力間耐圧:SOP3,750V、DIP 5,000V) AC 100V/200Vライン兼用タイプで品種集約が可能 DIP6タイプは5番端子を完全モールドしています。用途OA機器、家電機器、産業用機器などのヒータ制御用トライアック点弧用、SSRのトライアック用駆動ドライバ形状DIP6-pin wide terminal type規格UL/C-UL 、VDEゼロクロス機能有り無しYes(max.50V)
フォトモスリレー GU SOP 2a
Panasonic(パナソニック)¥45,980~税込¥50,578~1箱(50個)ほか103日以内出荷負荷電圧:60V、350V、400Vを品揃え 微小アナログ信号制御が可能 耐電圧:1,500Vrms 出力構成:2a用途計測機器、通信機器、コンピュータ入力装置、産業用ロボット電圧AC/DC規格UL/C-UL、BSI接点構成2a耐電圧(V)1500パッケージSOP8
フォトモスリレー GU SOP 2b
Panasonic(パナソニック)¥45,980~税込¥50,578~1箱(50個)ほか103日以内出荷小型のSOP形状 微小アナログ信号制御が可能 耐電圧:1,500Vrms 出力構成:2b用途電源、計測機器、セキュリティ機器、産業用ロボット、センサ機器電圧AC/DC規格UL/C-UL、BSI接点構成2b負荷電圧(V)400負荷電流(A)0.08耐電圧(V)1500パッケージSOP8
フォトモスリレー HS SOP 1a
Panasonic(パナソニック)¥54,980~税込¥60,478~1箱(100個)ほか103日以内出荷動作LED電流:最大0.5mA 小型タイプの加わった充実の品揃え 負荷電圧60V、350V、400Vを品揃え用途防犯、防災機器、電気計器、各種電池駆動機器、その他、省エネを必要とするQA機器、FA機器など電圧AC/DC規格UL/C-UL接点構成1a耐電圧(V)1500パッケージSOP4
フォトモスリレー GU SOP 1a 高容量
Panasonic(パナソニック)¥52,980~税込¥58,278~1箱(100個)ほか103日以内出荷連続負荷電流:max.1.6Aの高容量(AQY211G2S) 小型のSOP形状 出力構成:1a電圧AC/DC規格UL/C-UL、VDE接点構成1a耐電圧(V)1500パッケージSOP4
フォトモスリレー GU SOP 1a1b
Panasonic(パナソニック)¥45,980~税込¥50,578~1箱(50個)ほか103日以内出荷負荷電圧:60V品にて低オン抵抗(1Ω)、高容量(0.45A)を実現 負荷電圧:60V、350Vを品揃え 小型のSOP形状 出力構成:1a1b用途電源、計測器、セキュリティ機器、電話装置、コンピュータ入力装置、産業用ロボット電圧AC/DC規格UL/C-UL、VDE、BSI接点構成1a1b負荷電圧(V)60負荷電流(A)0.45耐電圧(V)1500パッケージSOP8
フォトモスリレー RF SOP 1a C×R
Panasonic(パナソニック)¥75,980~税込¥83,578~1箱(100個)ほか103日以内出荷負荷電圧:60、80Vを品揃え 低C×Rを実現 動作時間:Typ.0.05ms(AQY225R2S) 出力構成:1a用途計測・試験装置全般、半導体特性試験装置、ボードテスタ、多点記録計(レコーダー)電圧AC/DC規格UL/C-UL接点構成1a耐電圧(V)1500パッケージSOP4
フォトモスリレー RF SOP 2A C×R
Panasonic(パナソニック)¥54,980~税込¥60,478~1箱(50個)ほか103日以内出荷負荷電圧:250V 低C×R(出力端子間容量:Typ.33pF、オン抵抗:Typ.11Ω) 動作時間:Typ.0.15ms 出力構成:2a用途計測・試験装置全般、通信・放送機器、医療機器、多点記録計(レコーダー)電圧AC/DC接点構成2a負荷電圧(V)250負荷電流(A)0.14耐電圧(V)1500パッケージSOP8
フォトモスリレー GU SOP 1a1b
Panasonic(パナソニック)¥45,980~税込¥50,578~1箱(50個)ほか103日以内出荷負荷電圧:60V品にて低オン抵抗(1Ω)、高容量(0.45A)を実現 負荷電圧:60V、350Vを品揃え 小型のSOP形状 出力構成:1a1b用途電源、計測器、セキュリティ機器、電話装置、コンピュータ入力装置、産業用ロボット電圧AC/DC規格UL/C-UL、VDE、BSI接点構成1a1b負荷電圧(V)350負荷電流(A)0.1耐電圧(V)1500パッケージSOP8
フォトモスリレー RF SOP 2a 低オン抵抗
Panasonic(パナソニック)¥53,900~税込¥59,290~1箱(50個)ほか103日以内出荷低出力端子間容量(Typ.10pF)で高速動作(Typ.0.25ms) 負荷電圧:200V 微小アナログ信号制御が可能 出力構成:2a用途電話装置、計測機器、コンピュータ入力装置、産業用ロボット電圧AC/DC規格UL/C-UL接点構成2a負荷電圧(V)200負荷電流(A)0.04耐電圧(V)1500パッケージSOP8
フォトモスリレー RF SOP 1a C×R10
Panasonic(パナソニック)¥72,980~税込¥80,278~1箱(100個)ほか103日以内出荷低オン抵抗タイプと低出力端子間容量タイプを品揃え 負荷電圧:40V 動作時間:Typ.0.03ms(低出力端子間容量タイプ) 出力:1a用途計測・試験装置全般、通信・放送機器、医療機器、多点記録計(レコーダー)電圧AC/DC接点構成1a負荷電圧(V)40パッケージSOP4