カテゴリ

  • 制御機器(25)
  • 家電(2)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • モノタロウ(5)
  • Puig (プーチ)(268)
  • BIGM(丸山製作所)(136)
  • WPH(108)
  • 応研(55)
  • エレコム(54)
  • FILCO(ダイヤテック/DIATEC)(52)
  • YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(50)
  • SW-MOTECH (エスダブリューモテック)(48)
  • サカエ(42)
  • ツツミ工業(36)
  • SIEMENS(33)
  • RS PRO(32)
  • ホンダ(31)
  • イワタ(ソフト)(30)
  • サンクリエイト(29)
  • TRUSCO(27)
  • AFAM(アファム)(26)
  • brembo(24)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sp-10」の検索結果

28件中 128
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Panasonic アルカリ乾電池 Panasonic(パナソニック)Panasonic アルカリ乾電池Panasonic(パナソニック)
1,398税込1,538
1パック(10本)
当日出荷
使用推奨期限10年(※1)で長期のストックにもおすすめ!液もれ防止(※2)製法Ag+採用で、大切な機器にも安心して使用可能!タフコート採用で長期使用における接触抵抗の上昇を半減(※3)
用途様々な家電や電子機器に。Panasonic パナソニック 正規品 アルカリ乾電池 電池 乾電池タイプアルカリ乾電池電圧(V)1.5保存期間(年)10
エボルタ増量パック Panasonic(パナソニック)エボルタ増量パックPanasonic(パナソニック)
999税込1,099
1パック(10本)
当日出荷から6日以内出荷
長持ち&長期保存を実現した高品質の乾電池エボルタ。優れた性能を様々な機器で発揮します。負極(-)材料にパナソニック独自の亜鉛合金を採用し、ガス発生量を大幅に抑制することで性能を低下させずに液漏れ防止性能を向上。だから、大切な機器にも安心してご使用いただけます。
種類アルカリ電圧(V)1.5
電子サイン用スタイラスペン(ペン用ケーブル付き) Panasonic(パナソニック)電子サイン用スタイラスペン(ペン用ケーブル付き)Panasonic(パナソニック)
4,198税込4,618
1個
当日出荷
電子サイン用スタイラスペンとペン用ケーブルのセット。
商品タイプ本体
PLC CONTROL FPWINGR7 Panasonic(パナソニック)PLC CONTROL FPWINGR7Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
45,980税込50,578
1台
当日出荷から42日以内出荷
初期設定の手間を「省」 ”命令NAVI”で調べる手間を「省」 3コメントで作業指示を「省」 プログラムを守る手間を「省」 照合時間を「省」 モニタ作業を「省」 推奨動作環境 価格 サイトライセンスで費用と手間を削減
マイクロスイッチ ヒンジレバー はんだ Panasonic(パナソニック)マイクロスイッチ ヒンジレバー はんだPanasonic(パナソニック)
259税込285
1個
5日以内出荷
AH1超ミニチュア高精度マイクロスイッチこの超ミニチュアマイクロスイッチには、さまざまな端子及びアクチュエータのスタイルを取り揃えています。12.8 x 6 x 8.5 mmのコンパクトなサイズのため、使用できる機器のサイズを最小限に抑えることができます。この超ミニチュアマイクロスイッチは通常、コンピュータのマウス、携帯電話の充電器、自動車のキーポジション検出装置などの用途に使用されます。一体成形の端子台により、はんだフラックスがハウジングに侵入することを防止 コンパクトサイズ: 12.8
仕様●アクチュエータタイプ:ヒンジレバー●末端様式:はんだ●コンタクト定格電流:2 A @ 30 V dc●接点構成:SP-CO●操作力:0.49 N●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+85℃●コンタクト材質:銀ニッケル合金●機械的寿命:5 x 10^5Operations●リリース力:0.049N●動作温度範囲:-25 → +85℃●コード番号:699-5320アズワン品番65-7840-29
マイクロスイッチ シミュレートローラレバー はんだ Panasonic(パナソニック)マイクロスイッチ シミュレートローラレバー はんだPanasonic(パナソニック)
249税込274
1個
7日以内出荷
AH1超ミニチュア高精度マイクロスイッチこの超ミニチュアマイクロスイッチには、さまざまな端子及びアクチュエータのスタイルを取り揃えています。12.8 x 6 x 8.5 mmのコンパクトなサイズのため、使用できる機器のサイズを最小限に抑えることができます。この超ミニチュアマイクロスイッチは通常、コンピュータのマウス、携帯電話の充電器、自動車のキーポジション検出装置などの用途に使用されます。一体成形の端子台により、はんだフラックスがハウジングに侵入することを防止 コンパクトサイズ: 12.8 x 6 x 8.5 mm 端子の形状がフラットなため、簡単にはんだ付け可能
仕様●アクチュエータタイプ:シミュレートローラレバー●末端様式:はんだ●コンタクト定格電流:100 mA @ 30 V dc●接点構成:SP-CO●IP保護等級:IP40●操作力:0.26 N●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+85℃●コンタクト材質:金被覆銀ニッケル合金●機械的寿命:10^6Operations●リリース力:0.02N●動作温度範囲:-25 → +85℃●コード番号:699-5355アズワン品番65-7840-91
マイクロスイッチ ヒンジレバー ライトアングル基板 Panasonic(パナソニック)マイクロスイッチ ヒンジレバー ライトアングル基板Panasonic(パナソニック)
299税込329
1個
7日以内出荷
AH1超ミニチュア高精度マイクロスイッチこの超ミニチュアマイクロスイッチには、さまざまな端子及びアクチュエータのスタイルを取り揃えています。12.8 x 6 x 8.5 mmのコンパクトなサイズのため、使用できる機器のサイズを最小限に抑えることができます。この超ミニチュアマイクロスイッチは通常、コンピュータのマウス、携帯電話の充電器、自動車のキーポジション検出装置などの用途に使用されます。一体成形の端子台により、はんだフラックスがハウジングに侵入することを防止 コンパクトサイズ: 12.8 x 6 x 8.5 mm 端子の形状がフラットなため、簡単にはんだ付け可能
仕様●アクチュエータタイプ:ヒンジレバー●末端様式:ライトアングル基板●コンタクト定格電流:1 A @ 30 V dc●接点構成:SP-CO●操作力:0.25 N●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+85℃●コンタクト材質:銀ニッケル合金●機械的寿命:10^6Operations●リリース力:0.025N●動作温度範囲:-25 → +85℃●コード番号:699-5415アズワン品番65-7845-13
マイクロスイッチ ヒンジレバー ライトアングル基板 Panasonic(パナソニック)マイクロスイッチ ヒンジレバー ライトアングル基板Panasonic(パナソニック)
299税込329
1個
7日以内出荷
AH1超ミニチュア高精度マイクロスイッチこの超ミニチュアマイクロスイッチには、さまざまな端子及びアクチュエータのスタイルを取り揃えています。12.8 x 6 x 8.5 mmのコンパクトなサイズのため、使用できる機器のサイズを最小限に抑えることができます。この超ミニチュアマイクロスイッチは通常、コンピュータのマウス、携帯電話の充電器、自動車のキーポジション検出装置などの用途に使用されます。一体成形の端子台により、はんだフラックスがハウジングに侵入することを防止 コンパクトサイズ: 12.8 x 6 x 8.5 mm 端子の形状がフラットなため、簡単にはんだ付け可能
仕様●アクチュエータタイプ:ヒンジレバー●末端様式:ライトアングル基板●コンタクト定格電流:100 mA @ 30 V dc●接点構成:SP-CO●操作力:0.25 N●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+85℃●コンタクト材質:金被覆銀ニッケル合金●機械的寿命:10^6Operations●リリース力:0.025N●動作温度範囲:-25 → +85℃●コード番号:699-5406アズワン品番65-7805-37
マイクロスイッチ ヒンジレバー ライトアングル基板 Panasonic(パナソニック)マイクロスイッチ ヒンジレバー ライトアングル基板Panasonic(パナソニック)
269税込296
1個
7日以内出荷
AH1超ミニチュア高精度マイクロスイッチこの超ミニチュアマイクロスイッチには、さまざまな端子及びアクチュエータのスタイルを取り揃えています。12.8 x 6 x 8.5 mmのコンパクトなサイズのため、使用できる機器のサイズを最小限に抑えることができます。この超ミニチュアマイクロスイッチは通常、コンピュータのマウス、携帯電話の充電器、自動車のキーポジション検出装置などの用途に使用されます。一体成形の端子台により、はんだフラックスがハウジングに侵入することを防止 コンパクトサイズ: 12.8 x 6 x 8.5 mm 端子の形状がフラットなため、簡単にはんだ付け可能
仕様●アクチュエータタイプ:ヒンジレバー●末端様式:ライトアングル基板●コンタクト定格電流:100 mA @ 30 V dc●接点構成:SP-CO●操作力:0.25 N●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+85℃●コンタクト材質:金被覆銀ニッケル合金●機械的寿命:10^6Operations●リリース力:0.025N●動作温度範囲:-25 → +85℃●コード番号:699-5402アズワン品番65-7840-32
マイクロスイッチ ヒンジレバー ライトアングル基板 1セット 50個入 Panasonic(パナソニック)マイクロスイッチ ヒンジレバー ライトアングル基板 1セット 50個入Panasonic(パナソニック)
11,980税込13,178
1セット(50個)
7日以内出荷
AH1超ミニチュア高精度マイクロスイッチこの超ミニチュアマイクロスイッチには、さまざまな端子及びアクチュエータのスタイルを取り揃えています。12.8 x 6 x 8.5 mmのコンパクトなサイズのため、使用できる機器のサイズを最小限に抑えることができます。この超ミニチュアマイクロスイッチは通常、コンピュータのマウス、携帯電話の充電器、自動車のキーポジション検出装置などの用途に使用されます。一体成形の端子台により、はんだフラックスがハウジングに侵入することを防止 コンパクトサイズ: 12.8 x 6 x 8.5 mm 端子の形状がフラットなため、簡単にはんだ付け可能
仕様●入数:1チューブ(50個入り)●アクチュエータタイプ:ヒンジレバー●末端様式:ライトアングル基板●コンタクト定格電流:1 A @ 30 V dc●接点構成:SP-CO●操作力:0.25 N●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+85℃●コンタクト材質:銀ニッケル合金●機械的寿命:10^6Operations●リリース力:0.025N●動作温度範囲:-25 → +85℃●コード番号:173-9116アズワン品番65-7797-51
マイクロスイッチ プランジャーピン ライトアングル基板 Panasonic(パナソニック)マイクロスイッチ プランジャーピン ライトアングル基板Panasonic(パナソニック)
289税込318
1個
7日以内出荷
AH1超ミニチュア高精度マイクロスイッチこの超ミニチュアマイクロスイッチには、さまざまな端子及びアクチュエータのスタイルを取り揃えています。12.8 x 6 x 8.5 mmのコンパクトなサイズのため、使用できる機器のサイズを最小限に抑えることができます。この超ミニチュアマイクロスイッチは通常、コンピュータのマウス、携帯電話の充電器、自動車のキーポジション検出装置などの用途に使用されます。一体成形の端子台により、はんだフラックスがハウジングに侵入することを防止 コンパクトサイズ: 12.8
仕様●アクチュエータタイプ:プランジ ャーピン●末端様式:ライトアングル基板●コンタクト定格電流:100 mA @ 30 V dc●接点構成:SP-CO●操作力:0.74 N●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+85℃●コンタクト材質:金被覆銀ニッケル合金●機械的寿命:10^6Operations●リリース力:0.098N●動作温度範囲:-25 → +85℃●コード番号:699-5395アズワン品番65-7840-95
マイクロスイッチ シミュレートローラレバー はんだ 1セット 50個入 Panasonic(パナソニック)マイクロスイッチ シミュレートローラレバー はんだ 1セット 50個入Panasonic(パナソニック)
9,698税込10,668
1セット(50個)
7日以内出荷
AH1超ミニチュア高精度マイクロスイッチこの超ミニチュアマイクロスイッチには、さまざまな端子及びアクチュエータのスタイルを取り揃えています。12.8 x 6 x 8.5 mmのコンパクトなサイズのため、使用できる機器のサイズを最小限に抑えることができます。この超ミニチュアマイクロスイッチは通常、コンピュータのマウス、携帯電話の充電器、自動車のキーポジション検出装置などの用途に使用されます。一体成形の端子台により、はんだフラックスがハウジングに侵入することを防止 コンパクトサイズ: 12.8
仕様●入数:1チューブ(50個入り)●アクチュエータタイプ:シミュレートローラレバー●末端様式:はんだ●コンタクト定格電流:1 A @ 30 V dc●接点構成:SP-CO●操作力:0.26 N●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+85℃●コンタクト材質:銀ニッケル合金●機械的寿命:10^6Operations●リリース力:0.02N●動作温度範囲:-25 → +85℃●コード番号:173-8818アズワン品番65-7798-37
マイクロスイッチ ヒンジレバー ライトアングル基板 Panasonic(パナソニック)マイクロスイッチ ヒンジレバー ライトアングル基板Panasonic(パナソニック)
299税込329
1個
7日以内出荷
AH1超ミニチュア高精度マイクロスイッチこの超ミニチュアマイクロスイッチには、さまざまな端子及びアクチュエータのスタイルを取り揃えています。12.8 x 6 x 8.5 mmのコンパクトなサイズのため、使用できる機器のサイズを最小限に抑えることができます。この超ミニチュアマイクロスイッチは通常、コンピュータのマウス、携帯電話の充電器、自動車のキーポジション検出装置などの用途に使用されます。一体成形の端子台により、はんだフラックスがハウジングに侵入することを防止 コンパクトサイズ: 12.8 x 6 x 8.5 mm 端子の形状がフラットなため、簡単にはんだ付け可能
仕様●アクチュエータタイプ:ヒンジレバー●末端様式:ライトアングル基板●コンタクト定格電流:2 A @ 30 V dc●接点構成:SP-CO●操作力:0.49 N●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+85℃●コンタクト材質:銀ニッケル合金●機械的寿命:5 x 10^5Operations●リリース力:0.049N●動作温度範囲:-25 → +85℃●コード番号:699-5377アズワン品番65-7840-89
マイクロスイッチ ヒンジレバー レフトアングル基板 Panasonic(パナソニック)マイクロスイッチ ヒンジレバー レフトアングル基板Panasonic(パナソニック)
299税込329
1個
7日以内出荷
AH1超ミニチュア高精度マイクロスイッチこの超ミニチュアマイクロスイッチには、さまざまな端子及びアクチュエータのスタイルを取り揃えています。12.8 x 6 x 8.5 mmのコンパクトなサイズのため、使用できる機器のサイズを最小限に抑えることができます。この超ミニチュアマイクロスイッチは通常、コンピュータのマウス、携帯電話の充電器、自動車のキーポジション検出装置などの用途に使用されます。一体成形の端子台により、はんだフラックスがハウジングに侵入することを防止 コンパクトサイズ: 12.8 x 6 x 8.5 mm 端子の形状がフラットなため、簡単にはんだ付け可能
仕様●アクチュエータタイプ:ヒンジレバー●末端様式:レフトアングル基板●コンタクト定格電流:2 A @ 30 V dc●接点構成:SP-CO●操作力:0.49 N●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+85℃●コンタクト材質:銀ニッケル合金●機械的寿命:5 x 10^5Operations●リリース力:0.049N●動作温度範囲:-25 → +85℃●コード番号:699-5443アズワン品番65-7840-99
マイクロスイッチ プランジャーピン はんだ Panasonic(パナソニック)マイクロスイッチ プランジャーピン はんだPanasonic(パナソニック)
309税込340
1個
7日以内出荷
AH1超ミニチュア高精度マイクロスイッチこの超ミニチュアマイクロスイッチには、さまざまな端子及びアクチュエータのスタイルを取り揃えています。12.8 x 6 x 8.5 mmのコンパクトなサイズのため、使用できる機器のサイズを最小限に抑えることができます。この超ミニチュ
仕様●アクチュエータタイプ:プランジ ャーピン●末端様式:はんだ●コンタクト定格電流:2 A @ 30 V dc●接点構成:SP-CO●操作力:1.47 N●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+85℃●コンタクト材質:銀ニッケル合金●機械的寿命:5 x 10^5Operations●リリース力:0.29N●動作温度範囲:-25 → +85℃●コード番号:699-5314アズワン品番65-7840-68
マイクロスイッチ ヒンジレバー レフトアングル基板 1セット 50個入 Panasonic(パナソニック)マイクロスイッチ ヒンジレバー レフトアングル基板 1セット 50個入Panasonic(パナソニック)
11,980税込13,178
1セット(50個)
7日以内出荷
AH1超ミニチュア高精度マイクロスイッチこの超ミニチュアマイクロスイッチには、さまざまな端子及びアクチュエータのスタイルを取り揃えています。12.8 x 6 x 8.5 mmのコンパクトなサイズのため、使用できる機器のサイズを最小限に抑えることができます。この超ミニチュアマイクロスイッチは通常、コンピュータのマウス、携帯電話の充電器、自動車のキーポジション検出装置などの用途に使用されます。一体成形の端子台により、はんだフラックスがハウジングに侵入することを防止 コンパクトサイズ: 12.8 x 6 x 8.5 mm 端子の形状がフラットなため、簡単にはんだ付け可能
仕様●入数:1チューブ(50個入り)●アクチュエータタイプ:ヒンジレバー●末端様式:レフトアングル基板●コンタクト定格電流:100 mA @ 30 V dc●接点構成:SP-CO●操作力:0.25 N●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+85℃●コンタクト材質:金被覆銀ニッケル合金●機械的寿命:10^6Operations●リリース力:0.025N●動作温度範囲:-25 → +85℃●コード番号:173-8823アズワン品番65-7798-28
マイクロスイッチ プランジャーピン ライトアングル基板 1セット 50個入 Panasonic(パナソニック)マイクロスイッチ プランジャーピン ライトアングル基板 1セット 50個入Panasonic(パナソニック)
11,980税込13,178
1セット(50個)
7日以内出荷
AH1超ミニチュア高精度マイクロスイッチこの超ミニチュアマイクロスイッチには、さまざまな端子及びアクチュエータのスタイルを取り揃えています。12.8 x 6 x 8.5 mmのコンパクトなサイズのため、使用できる機器のサイズを最小限に抑えることができます。この超ミニチュアマイクロスイッチは通常、コンピュータのマウス、携帯電話の充電器、自動車のキーポジション検出装置などの用途に使用されます。一体成形の端子台により、はんだフラックスがハウジングに侵入することを防止 コンパクトサイズ: 12.8 x 6 x 8.5 mm 端子の形状がフラットなため、簡単にはんだ付け可能
仕様●入数:1チューブ(50個入り)●アクチュエータタイプ:プランジ ャーピン●末端様式:ライトアングル基板●コンタクト定格電流:100 mA @ 30 V dc●接点構成:SP-CO●操作力:0.74 N●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+85℃●コンタクト材質:金被覆銀ニッケル合金●機械的寿命:10^6Operations●リリース力:0.098N●動作温度範囲:-25 → +85℃●コード番号:173-8820アズワン品番65-7797-42
マイクロスイッチ ヒンジレバー ライトアングル基板 1セット 50個入 Panasonic(パナソニック)マイクロスイッチ ヒンジレバー ライトアングル基板 1セット 50個入Panasonic(パナソニック)
10,980税込12,078
1セット(50個)
7日以内出荷
AH1超ミニチュア高精度マイクロスイッチこの超ミニチュアマイクロスイッチには、さまざまな端子及びアクチュエータのスタイルを取り揃えています。12.8 x 6 x 8.5 mmのコンパクトなサイズのため、使用できる機器のサイズを最小限に抑えることができます。この超ミニチュアマイクロスイッチは通常、コンピュータのマウス、携帯電話の充電器、自動車のキーポジション検出装置などの用途に使用されます。一体成形の端子台により、はんだフラックスがハウジングに侵入することを防止 コンパクトサイズ: 12.8 x 6 x 8.5 mm 端子の形状がフラットなため、簡単にはんだ付け可能
マイクロスイッチ ヒンジレバー PCB Panasonic(パナソニック)マイクロスイッチ ヒンジレバー PCBPanasonic(パナソニック)
289税込318
1個
7日以内出荷
AH1超ミニチュア高精度マイクロスイッチこの超ミニチュアマイクロスイッチには、さまざまな端子及びアクチュエータのスタイルを取り揃えています。12.8 x 6 x 8.5 mmのコンパクトなサイズのため、使用できる機器のサイズを最小限に抑えることができます。この超ミニチュアマイクロスイッチは通常、コンピュータのマウス、携帯電話の充電器、自動車のキーポジション検出装置などの用途に使用されます。一体成形の端子台により、はんだフラックスがハウジングに侵入することを防止 コンパクトサイズ: 12.8 x 6 x 8.5 mm 端子の形状がフラットなため、簡単にはんだ付け可能
マイクロスイッチ プランジャーピン はんだ 1セット 50個入 Panasonic(パナソニック)マイクロスイッチ プランジャーピン はんだ 1セット 50個入Panasonic(パナソニック)
9,998税込10,998
1セット(50個)
7日以内出荷
AH1超ミニチュア高精度マイクロスイッチこの超ミニチュアマイクロスイッチには、さまざまな端子及びアクチュエータのスタイルを取り揃えています。12.8 x 6 x 8.5 mmのコンパクトなサイズのため、使用できる機器のサイズを最小限に抑えることができます。この超ミニチュアマイクロスイッチは通常、コンピュータのマウス、携帯電話の充電器、自動車のキーポジション検出装置などの用途に使用されます。一体成形の端子台により、はんだフラックスがハウジングに侵入することを防止 コンパクトサイズ: 12.8
仕様●入数:1チューブ(50個入り)●アクチュエータタイプ:プランジ ャーピン●末端様式:はんだ●コンタクト定格電流:2 A @ 30 V dc●接点構成:SP-CO●操作力:1.47 N●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+85℃●コンタクト材質:銀ニッケル合金●機械的寿命:5 x 10^5Operations●リリース力:0.29N●動作温度範囲:-25 → +85℃●コード番号:173-9109アズワン品番65-7844-74
マイクロスイッチ ヒンジレバー レフトアングル基板 1セット 50個入 Panasonic(パナソニック)マイクロスイッチ ヒンジレバー レフトアングル基板 1セット 50個入Panasonic(パナソニック)
10,980税込12,078
1セット(50個)
7日以内出荷
AH1超ミニチュア高精度マイクロスイッチこの超ミニチュアマイクロスイッチには、さまざまな端子及びアクチュエータのスタイルを取り揃えています。12.8 x 6 x 8.5 mmのコンパクトなサイズのため、使用できる機器のサイズを最小限に抑えることができます。この超ミニチュアマイクロスイッチは通常、コンピュータのマウス、携帯電話の充電器、自動車のキーポジション検出装置などの用途に使用されます。一体成形の端子台により、はんだフラックスがハウジングに侵入することを防止 コンパクトサイズ: 12.8
仕様●入数:1チューブ(50個入り)●アクチュエータタイプ:ヒンジレバー●末端様式:レフトアングル基板●コンタクト定格電流:2 A @ 30 V dc●接点構成:SP-CO●操作力:0.49 N●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+85℃●コンタクト材質:銀ニッケル合金●機械的寿命:5 x 10^5Operations●リリース力:0.049N●動作温度範囲:-25 → +85℃●コード番号:173-8822アズワン品番65-7797-19
マイクロスイッチ ヒンジレバー はんだ 1セット 50個入 Panasonic(パナソニック)マイクロスイッチ ヒンジレバー はんだ 1セット 50個入Panasonic(パナソニック)
9,598税込10,558
1セット(50個)
7日以内出荷
AH1超ミニチュア高精度マイクロスイッチこの超ミニチュアマイクロスイッチには、さまざまな端子及びアクチュエータのスタイルを取り揃えています。12.8 x 6 x 8.5 mmのコンパクトなサイズのため、使用できる機器のサイズを最小限に抑えることができます。この超ミニチュアマイクロスイッチは通常、コンピュータのマウス、携帯電話の充電器、自動車のキーポジション検出装置などの用途に使用されます。一体成形の端子台により、はんだフラックスがハウジングに侵入することを防止 コンパクトサイズ: 12.8 x 6 x 8.5 mm 端子の形状がフラットなため、簡単にはんだ付け可能
仕様●入数:1チューブ(50個入り)●アクチュエータタイプ:ヒンジレバー●末端様式:はんだ●コンタクト定格電流:2 A @ 30 V dc●接点構成:SP-CO●操作力:0.49 N●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+85℃●コンタクト材質:銀ニッケル合金●機械的寿命:5 x 10^5Operations●リリース力:0.049N●動作温度範囲:-25 → +85℃●コード番号:173-9110アズワン品番65-7807-22
マイクロスイッチ シミュレートローラレバー PCB Panasonic(パナソニック)マイクロスイッチ シミュレートローラレバー PCBPanasonic(パナソニック)
349税込384
1個
7日以内出荷
AH1超ミニチュア高精度マイクロスイッチこの超ミニチュアマイクロスイッチには、さまざまな端子及びアクチュエータのスタイルを取り揃えています。12.8 x 6 x 8.5 mmのコンパクトなサイズのため、使用できる機器のサイズを最小限に抑えることができます。この超ミニチュアマイクロスイッチは通常、コンピュータのマウス、携帯電話の充電器、自動車のキーポジション検出装置などの用途に使用されます。一体成形の端子台により、はんだフラックスがハウジングに侵入することを防止 コンパクトサイズ: 12.8 x 6 x 8.5 mm 端子の形状がフラットなため、簡単にはんだ付け可能
仕様●アクチュエータタイプ:シミュレートローラレバー●末端様式:PCB●コンタクト定格電流:1 A @ 30 V dc●接点構成:SP-CO●IP保護等級:IP40●操作力:0.26 N●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+85℃●コンタクト材質:銀ニッケル合金●機械的寿命:10^6Operations●リリース力:0.02N●動作温度範囲:-25 → +85℃●コード番号:699-5285アズワン品番65-7840-56
マイクロスイッチ ヒンジレバー PCB 1セット 50個入 Panasonic(パナソニック)マイクロスイッチ ヒンジレバー PCB 1セット 50個入Panasonic(パナソニック)
10,980税込12,078
1セット(50個)
7日以内出荷
AH1超ミニチュア高精度マイクロスイッチこの超ミニチュアマイクロスイッチには、さまざまな端子及びアクチュエータのスタイルを取り揃えています。12.8 x 6 x 8.5 mmのコンパクトなサイズのため、使用できる機器のサイズを最小限に抑えることができます。この超ミニチュアマイクロスイッチは通常、コンピュータのマウス、携帯電話の充電器、自動車のキーポジション検出装置などの用途に使用されます。一体成形の端子台により、はんだフラックスがハウジングに侵入することを防止 コンパクトサイズ: 12.8
マイクロスイッチ シミュレートローラレバー PCB 1セット 50個入 Panasonic(パナソニック)マイクロスイッチ シミュレートローラレバー PCB 1セット 50個入Panasonic(パナソニック)
12,980税込14,278
1セット(50個)
7日以内出荷
AH1超ミニチュア高精度マイクロスイッチこの超ミニチュアマイクロスイッチには、さまざまな端子及びアクチュエータのスタイルを取り揃えています。12.8 x 6 x 8.5 mmのコンパクトなサイズのため、使用できる機器のサイズを最小限に抑えることができます。この超ミニチュ
仕様●入数:1チューブ(50個入り)●アクチュエータタイプ:シミュレートローラレバー●末端様式:PCB●コンタクト定格電流:1 A @ 30 V dc●接点構成:SP-CO●IP保護等級:IP40●操作力:0.26 N●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+85℃●コンタクト材質:銀ニッケル合金●機械的寿命:10^6Operations●リリース力:0.02N●動作温度範囲:-25 → +85℃●コード番号:173-8815アズワン品番65-7797-08
マイクロスイッチ シミュレートローラレバー PCB 1セット 50個入 Panasonic(パナソニック)マイクロスイッチ シミュレートローラレバー PCB 1セット 50個入Panasonic(パナソニック)
11,980税込13,178
1セット(50個)
7日以内出荷
AH1超ミニチュア高精度マイクロスイッチこの超ミニチュアマイクロスイッチには、さまざまな端子及びアクチュエータのスタイルを取り揃えています。12.8 x 6 x 8.5 mmのコンパクトなサイズのため、使用できる機器のサイズを最小限に抑えることができます。この超ミニチュアマイクロスイッチは通常、コンピュータのマウス、携帯電話の充電器、自動車のキーポジション検出装置などの用途に使用されます。一体成形の端子台により、はんだフラックスがハウジングに侵入することを防止 コンパクトサイズ: 12.8 x 6 x 8.5 mm 端子の形状がフラットなため、簡単にはんだ付け可能
仕様●入数:1チューブ(50個入り)●アクチュエータタイプ:シミュレートローラレバー●末端様式:PCB●コンタクト定格電流:1 A @ 30 V dc●接点構成:SP-CO●IP保護等級:IP40●操作力:0.26 N●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+85℃●コンタクト材質:銀ニッケル合金●機械的寿命:10^6Operations●リリース力:0.02N●動作温度範囲:-25 → +85℃●コード番号:173-9132アズワン品番65-7798-36
マイクロスイッチ シミュレートローラレバー はんだ 1セット 50個入 Panasonic(パナソニック)マイクロスイッチ シミュレートローラレバー はんだ 1セット 50個入Panasonic(パナソニック)
10,980税込12,078
1セット(50個)
7日以内出荷
AH1超ミニチュア高精度マイクロスイッチこの超ミニチュアマイクロスイッチには、さまざまな端子及びアクチュエータのスタイルを取り揃えています。12.8 x 6 x 8.5 mmのコンパクトなサイズのため、使用できる機器のサイズを最小限に抑えることができます。この超ミニチュアマイクロスイッチは通常、コンピュータのマウス、携帯電話の充電器、自動車のキーポジション検出装置などの用途に使用されます。一体成形の端子台により、はんだフラックスがハウジングに侵入することを防止 コンパクトサイズ: 12.8 x 6 x 8.5 mm 端子の形状がフラットなため、簡単にはんだ付け可能
仕様●入数:1チューブ(50個入り)●アクチュエータタイプ:シミュレートローラレバー●末端様式:はんだ●コンタクト定格電流:100 mA @ 30 V dc●接点構成:SP-CO●IP保護等級:IP40●操作力:0.26 N●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+85℃●コンタクト材質:金被覆銀ニッケル合金●機械的寿命:10^6Operations●リリース力:0.02N●動作温度範囲:-25 → +85℃●コード番号:173-9123アズワン品番65-7829-24
マイクロスイッチ シミュレートローラレバー PCB Panasonic(パナソニック)マイクロスイッチ シミュレートローラレバー PCBPanasonic(パナソニック)
259税込285
1個
8日以内出荷
AH1超ミニチュア高精度マイクロスイッチこの超ミニチュアマイクロスイッチには、さまざまな端子及びアクチュエータのスタイルを取り揃えています。12.8 x 6 x 8.5 mmのコンパクトなサイズのため、使用できる機器のサイズを最小限に抑えることができます。この超ミニチュアマイクロスイッチは通常、コンピュータのマウス、携帯電話の充電器、自動車のキーポジション検出装置などの用途に使用されます。一体成形の端子台により、はんだフラックスがハウジングに侵入することを防止 コンパクトサイズ: 12.8 x 6 x 8.5 mm 端子の形状がフラットなため、簡単にはんだ付け可能
仕様●アクチュエータタイプ:シミュレートローラレバー●末端様式:PCB●コンタクト定格電流:1 A @ 30 V dc●接点構成:SP-CO●IP保護等級:IP40●操作力:0.26 N●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+85℃●コンタクト材質:銀ニッケル合金●機械的寿命:10^6Operations●リリース力:0.02N●動作温度範囲:-25 → +85℃●コード番号:699-5288アズワン品番65-7840-28