カテゴリ

  • 制御機器(33)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(76)
  • SIEMENS(31)
  • Hongfa(ホンファ)(25)
  • フエニックス・コンタクト(21)
  • RS PRO(17)
  • FINDER(16)
  • 富士通(14)
  • ITW SWITCHES(12)
  • シュナイダーエレクトリック(11)
  • CARLO GAVAZZI(8)
  • ITW(7)
  • 東芝(6)
  • Sensata / Cynergy3(6)
  • 河村電器産業(5)
  • MARQUARDT(4)
  • ABB(3)
  • DURAKOOL(3)
  • Aratas(旧:omron)(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「spno」の検索結果

特価
本日9月21日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
33件中 133
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • リレー 24V dc SPNO 基板実装タイプ Panasonic(パナソニック)

    リレー 24V dc SPNO 基板実装タイプ

    Panasonic(パナソニック)
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷
    Ul、SCA、VDE、TUV。HEシリーズ。これらの基板取り付けパワーリレーは容量が大きく、寿命も長く、優れたサージ抵抗を発揮します。 これらの基板パワーリレーの代表的な用途には、オフィス機器、産業機器及び家庭用電気製品があります。容量が大きく、長寿命 シングルサイド安定タイプ サージ電圧: 10,000 V以上 プリテンションとキックオフ機構により、接点溶着時に優れた抵抗を発揮 代表的な用途: 機械工具、成形装置、エアコン、暖房装置
    仕様●コイル電圧:24V dc●接点構成:SPNO●取り付けタイプ:基板実装●スイッチング電流:30A●極数:1●ターミナルタイプ:スルーホール●コイル抵抗:300 Ω●コイル電力:1.92W●最大スイッチング電圧 AC:277V ac●最大スイッチング電圧 DC:30V dc●長さ:50mm●奥行き:33mm●最大スイッチング電源 AC:8.31 kVA●コード番号:699-5648アズワン品番65-8096-52
  • 自動車用リレー 12V dc SPNO プラグイン タイプ Panasonic(パナソニック)

    自動車用リレー 12V dc SPNO プラグイン タイプ

    Panasonic(パナソニック)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    パナソニックCMシリーズ車載用リレー。これらの車載用マイクロ ISO リレーは小型で、スルーホール端子やプラグイン端子で使用できます。一般的な用途ではファンモータ、ヒーター、ヘッドランプ、エアコンプレッサ、EPS、ABS、ブロワファン、デフォッガや他の車載システムなどに使われています。特長。マイクロISO端子 小型サイズ: L20 x W15 x H22 mm 小型で高容量の35 A負荷切替 国際規格のISO端子配列を採用
    仕様●コイル電圧:12V dc●コイル電力:1.5W●コイル抵抗:96Ω●接点構成:SPNO●極数:1●スイッチング電流:35A●最大スイッチング電圧 DC:14V dc●取り付けタイプ:プラグイン●ターミナルタイプ:プラグイン●長さ:20mm●コード番号:699-5979アズワン品番65-8069-75
  • Panasonic 自動車用リレー 12V dc SPNO フランジ取り付けタイプ Panasonic(パナソニック)

    Panasonic 自動車用リレー 12V dc SPNO フランジ取り付けタイプ

    Panasonic(パナソニック)
    929税込1,022
    1個
    当日出荷
    仕様パナソニックCBシリーズ車載リレー. パナソニックCBシリーズハイパワー車載リレーは、高スイッチング容量のリレーです。小型(22 x 26 mm)の省スペースハウジングにISO端子配列を備えています。主な用途には、自動車、建設機器、農業機械などがあります。. ミニISO端子配列. コンパクト. 高耐熱性. 温度上昇が低い. 抵抗内蔵タイプを用意取付方式フランジ取り付け極数1接点構成SPSTコイル抵抗(Ω)103コイル電圧(V)12/dcRoHS指令(10物質対応)対応接点間耐電圧(V)コイル:500rmsターミナルタイプ基板ピンスイッチング電流(A)40最大スイッチング電圧(DC V)14コイル電力(W)1.4
  • Panasonic 自動車用リレー 12V dc SPNO フランジ取り付けタイプ Panasonic(パナソニック)

    Panasonic 自動車用リレー 12V dc SPNO フランジ取り付けタイプ

    Panasonic(パナソニック)
    929税込1,022
    1個
    当日出荷
    仕様パナソニックCBシリーズ車載リレー. パナソニックCBシリーズハイパワー車載リレーは、高スイッチング容量のリレーです。小型(22 x 26 mm)の省スペースハウジングにISO端子配列を備えています。主な用途には、自動車、建設機器、農業機械などがあります。. ミニISO端子配列. コンパクト. 高耐熱性. 温度上昇が低い. 抵抗内蔵タイプを用意取付方式フランジ取り付け極数1接点構成SPSTコイル抵抗(Ω)103コイル電圧(V)12/dcRoHS指令(10物質対応)対応接点間耐電圧(V)コイル:500rmsターミナルタイプ基板ピンスイッチング電流(A)40最大スイッチング電圧(DC V)14コイル電力(W)1.4
  • リレー 24V dc SPNO 基板実装タイプ Panasonic(パナソニック)

    リレー 24V dc SPNO 基板実装タイプ

    Panasonic(パナソニック)
    1,698税込1,868
    1個
    7日以内出荷
    UL、CSA、TUV。DKシリーズリレー。この基板実装ミニチュアパワーリレーは、大容量、高感度で、高い破壊電圧を達成します。 密閉構造なので自動洗浄が可能です。 主な用途には、電源スイッチング、産業用機械、PLC、温度コントローラ、タイマ、家庭用電気製品などがあります。コンパクトかつ大容量 高感度: 公称動作電力200 mW 高サージ耐電圧、コンタクトとコイル間10,000 V シール構造 小型、H 10 x W 20 x D 12.5 mm
    仕様●コイル電圧:24V dc●接点構成:SPNO●取り付けタイプ:基板実装●スイッチング電流:10A●極数:1●ターミナルタイプ:スルーホール●コイル抵抗:2.88 kΩ●長さ:20mm●高さ:10mm●最大スイッチング電源 AC:2.5 kVA●コード番号:625-5492アズワン品番65-8060-71
  • Panasonic 自動車用リレー 12V dc SPNO 基板実装タイプ Panasonic(パナソニック)

    Panasonic 自動車用リレー 12V dc SPNO 基板実装タイプ

    Panasonic(パナソニック)
    769税込846
    1個
    7日以内出荷
    仕様パナソニックACNHシリーズ高負荷車載用リレー. これらの基板実装高負荷車載用リレーは、省スペース設計のコンパクトなリレーで、マイクロISO端子タイプリレーの代わりに使用できます。これらの基板実装リレーの代表的な用途には、ヘッドランプ、フォグランプ、ファンモーター、デフォッガ、シートヒーターなどがあります。. 定格スイッチング容量: 30 A @ 14 V dc (抵抗負荷) 連続電流: 20 A @ 14 V dc 公称動作電力: 450 mW 基板端子 密閉構造、小型 ヘッドランプ、フォグランプ、ファンなどの車載用途に最適取付方式基板実装極数1接点構成SPSTコイル抵抗(Ω)320コイル電圧(V)12/dcRoHS指令(10物質対応)対応ターミナルタイプ基板ピンスイッチング電流(A)30コイル電力(mW)450最小動作温度(℃)-40
  • リレー 48V dc SPNO 基板実装タイプ 1箱 20個入 Panasonic(パナソニック)

    リレー 48V dc SPNO 基板実装タイプ 1箱 20個入

    Panasonic(パナソニック)
    77,980税込85,778
    1箱(20個)
    7日以内出荷
    Ul、SCA、VDE、TUV。HEシリーズ。これらの基板取り付けパワーリレーは容量が大きく、寿命も長く、優れたサージ抵抗を発揮します。 これらの基板パワーリレーの代表的な用途には、オフィス機器、産業機器及び家庭用電気製品があります。容量が大きく、長寿命 シングルサイド安定タイプ サージ電圧: 10,000 V以上 プリテンションとキックオフ機構により、接点溶着時に優れた抵抗を発揮 代表的な用途: 機械工具、成形装置、エアコン、暖房装置
    仕様●コイル電圧:48V dc●接点構成:SPNO●取り付けタイプ:基板実装●スイッチング電流:30A●極数:1●ターミナルタイプ:ねじ●コイル抵抗:1.2 kΩ●コイル電力:1.92W●最大スイッチング電圧 AC:277V ac●最大スイッチング電圧 DC:30V dc●長さ:50mm●高さ:44.5mm●最大スイッチング電源 AC:8.31 kVA●コード番号:173-8865アズワン品番65-8058-52
  • リレー 24V dc SPNO 基板実装タイプ 1箱 50個入 Panasonic(パナソニック)

    リレー 24V dc SPNO 基板実装タイプ 1箱 50個入

    Panasonic(パナソニック)
    63,980税込70,378
    1箱(50個)
    7日以内出荷
    UL、CSA、TUV。DKシリーズリレー。この基板実装ミニチュアパワーリレーは、大容量、高感度で、高い破壊電圧を達成します。 密閉構造なので自動洗浄が可能です。 主な用途には、電源スイッチング、産業用機械、PLC、温度コントローラ、タイマ、家庭用電気製品などがあります。コンパクトかつ大容量 高感度: 公称動作電力200 mW 高サージ耐電圧、コンタクトとコイル間10,000 V シール構造 小型、H 10 x W 20 x D 12.5 mm
    仕様●コイル電圧:24V dc●接点構成:SPNO●取り付けタイプ:基板実装●スイッチング電流:10A●極数:1●ターミナルタイプ:スルーホール●コイル抵抗:2.88 kΩ●長さ:20mm●高さ:10mm●最大スイッチング電源 AC:2.5 kVA●コード番号:173-8221アズワン品番65-8095-27
  • 自動車用リレー 12V dc SPNO プラグイン タイプ 1箱 50個入 Panasonic(パナソニック)

    自動車用リレー 12V dc SPNO プラグイン タイプ 1箱 50個入

    Panasonic(パナソニック)
    48,980税込53,878
    1箱(50個)
    7日以内出荷
    パナソニックCMシリーズ車載用リレー。これらの車載用マイクロ ISO リレーは小型で、スルーホール端子やプラグイン端子で使用できます。一般的な用途ではファンモータ、ヒーター、ヘッドランプ、エアコンプレッサ、EPS、ABS、ブロワファン、デフォッガや他の車載システムなどに使われています。特長。マイクロISO端子 小型サイズ: L20 x W15 x H22 mm 小型で高容量の35 A負荷切替 国際規格のISO端子配列を採用
    仕様●コイル電圧:12V dc●コイル電力:1.5W●コイル抵抗:96Ω●接点構成:SPNO●極数:1●スイッチング電流:35A●最大スイッチング電圧 DC:14V dc●取り付けタイプ:プラグイン●ターミナルタイプ:プラグイン●動作温度 Min:-40℃●コード番号:173-8929アズワン品番65-8059-46
  • ミニISO端子配列型 車載用リレー CBシリーズ Panasonic(パナソニック)

    ミニISO端子配列型 車載用リレー CBシリーズ

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    819税込901
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • 強化絶縁型 フォトモスリレー AQYシリーズ Panasonic(パナソニック)

    強化絶縁型 フォトモスリレー AQYシリーズ

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    429税込472
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • パワー制御スリム型 フォトモスリレー AQZシリーズ Panasonic(パナソニック)

    パワー制御スリム型 フォトモスリレー AQZシリーズ

    Panasonic(パナソニック)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
  • 耐サージ小型 基板用パワーリレー DSPシリーズ Panasonic(パナソニック)

    耐サージ小型 基板用パワーリレー DSPシリーズ

    Panasonic(パナソニック)
    899税込989
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • 好感度低オン抵抗型 ソリッドステートリレー AQVシリーズ Panasonic(パナソニック)

    好感度低オン抵抗型 ソリッドステートリレー AQVシリーズ

    Panasonic(パナソニック)
    889税込978
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • 基板実装型 スリム 汎用パワーリレー PA-Nシリーズ Panasonic(パナソニック)

    基板実装型 スリム 汎用パワーリレー PA-Nシリーズ

    Panasonic(パナソニック)
    649税込714
    1個
    当日出荷
    仕様コイル電圧 = 5V dc接点構成 = SPNO取り付けタイプ = 基板実装ターミナルタイプ = 基板ピンコイル抵抗 = 227 Ω最大スイッチング電圧 AC = 250V最大スイッチング電圧 DC = 110V長さ = 20mm奥行き = 5mm高さ = 12.5mm寸法 = 20 x 5 x 12.5mm動作温度 Min = -40℃PA-N基板リレー. パナソニックのPA-Nリレーについて紹介します。このリレーは、産業機器、オフィス機器、測定装置、テスト装置、プログラマブルコントローラ、温度コントローラなどに使用されます。. 特長と利点. 高密度実装 低動作電力 - 公称動作電力: 110 mW 長い絶縁距離 IEC61010強化絶縁規格に適合定格電圧(V)DC5
  • 電力型 自動車用プラグインリレー AEVシリーズ Panasonic(パナソニック)

    電力型 自動車用プラグインリレー AEVシリーズ

    Panasonic(パナソニック)
    34,980税込38,478
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • タブ端子基板実装型 汎用パワーリレー LFシリーズ Panasonic(パナソニック)

    タブ端子基板実装型 汎用パワーリレー LFシリーズ

    Panasonic(パナソニック)
    619税込681
    1個
    翌々日出荷
    仕様コイル電圧 = 12V dc接点構成 = SPNOスイッチング電流 = 100 mAターミナルタイプ = TMPコイル抵抗 = 160 Ω最大スイッチング電圧 AC = 250V最大スイッチング電圧 DC = 5Vアプリケーションタイプ = 加温制御長さ = 30.1mm奥行き = 15.7mm高さ = 25.3mm寸法 = 30.1 x 15.7 x 25.3mm動作温度 Min = -40℃UL、C-UL、VDE. ALFGシリーズ. これらのコンパクトなパワーリレーは、太陽光インバータに最適です。 コイル保持電圧は、公称コイル電圧の35 %まで削減できるので(周囲温度: 20 ℃)、装置の省エネに貢献します。 これらのコンパクトなパワーリレーの用途には、太陽光発電システム(太陽光インバータ)、無停電電源装置、家庭用電気製品及びオフィス機器があります。. 大容量 低いコイル保持電圧 高い絶縁抵抗 高い耐サージ破壊電圧: 6 kV 代表的な用途: 太陽光インバータ、無停電電源装置、オフィス機器定格電圧(V)DC12
  • Safety Relay Flat type 18VDC Panasonic(パナソニック)

    Safety Relay Flat type 18VDC

    Panasonic(パナソニック)
    8,198税込9,018
    1個
    7日以内出荷
    仕様●コイル電圧:18V dc●コイル電力:270mW●コイル抵抗:1.2 kΩ●極数:2●コード番号:231-5477接点構成SPNC、SPNOアズワン品番65-8066-08
  • Safety Relay Flat type 5VDC Panasonic(パナソニック)

    Safety Relay Flat type 5VDC

    Panasonic(パナソニック)
    7,798税込8,578
    1個
    7日以内出荷
    仕様●コイル電圧:5V dc●コイル電力:270mW●コイル抵抗:92.6 Ω●接点構成:SPNC, SPNO●極数:2●コード番号:231-5464アズワン品番65-8065-88
  • Safety Relay Flat type 12VDC Panasonic(パナソニック)

    Safety Relay Flat type 12VDC

    Panasonic(パナソニック)
    6,898税込7,588
    1個
    7日以内出荷
    仕様●コイル電圧:12V dc●コイル電力:270mW●コイル抵抗:533 Ω●接点構成:SPNC, SPNO●極数:2●コード番号:231-5469アズワン品番65-8067-51
  • Safety Relay Flat type 24VDC Panasonic(パナソニック)

    Safety Relay Flat type 24VDC

    Panasonic(パナソニック)
    8,298税込9,128
    1個
    7日以内出荷
    仕様●コイル電圧:24V dc●コイル電力:270mW●コイル抵抗:2.133 kΩ●接点構成:SPNC, SPNO●極数:2●コード番号:231-5488アズワン品番65-8066-35
  • Safety Relay Flat type 18VDC Panasonic(パナソニック)

    Safety Relay Flat type 18VDC

    Panasonic(パナソニック)
    7,598税込8,358
    1個
    7日以内出荷
    仕様●コイル電圧:18V dc●コイル電力:270mW●コイル抵抗:1.2 kΩ●接点構成:SPNC, SPNO●極数:2●コード番号:231-5474アズワン品番65-8066-07
  • Safety Relay Flat type 21VDC Panasonic(パナソニック)

    Safety Relay Flat type 21VDC

    Panasonic(パナソニック)
    8,298税込9,128
    1個
    7日以内出荷
    仕様●コイル電圧:21V dc●コイル電力:270mW●コイル抵抗:1.633 k ( 1.633 kΩ●接点構成:SPNC, SPNO●極数:2●コード番号:231-5482アズワン品番65-8065-91
  • Safety Relay Flat type 12VDC Panasonic(パナソニック)

    Safety Relay Flat type 12VDC

    Panasonic(パナソニック)
    7,598税込8,358
    1個
    7日以内出荷
    仕様●コイル電圧:12V dc●コイル電力:270mW●コイル抵抗:533 Ω●接点構成:SPNC, SPNO●極数:2●コード番号:231-5472アズワン品番65-8065-33
  • Safety Relay Flat type 5VDC 1セット 20個入 Panasonic(パナソニック)

    Safety Relay Flat type 5VDC 1セット 20個入

    Panasonic(パナソニック)
    129,800税込142,780
    1セット(20個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1チューブ(20個入り)●コイル電圧:5V dc●コイル電力:270mW●コイル抵抗:92.6 Ω●接点構成:SPNC, SPNO●極数:2●コード番号:231-5466アズワン品番65-8066-38
  • ソリッドステートリレー 最大負荷電流:0.06 A 最大負荷電圧:1500 V 表面実装 Panasonic(パナソニック)

    ソリッドステートリレー 最大負荷電流:0.06 A 最大負荷電圧:1500 V 表面実装

    Panasonic(パナソニック)
    1,498税込1,648
    1個
    7日以内出荷
    Panasonic DIP6 ピンタイプは、低オン抵抗で絶縁が強化されています。40 V、60 V、100 V、200 V、250 V、400 V、600 V、1、000 V の幅広い負荷電圧タイプ 低オン抵抗(標準) 0.6O です ( AQV251 ) 5、000 Vrms I/O 絶縁の強化絶縁タイプを用意しています
    仕様●最小負荷電流:0.02 A●範囲:AQV●シリーズ:PhotoMOS●最小負荷電圧:1200 V●最大負荷電圧:1500 V●スイッチングタイプ:AC/DC●接点構成:SPNO●出力装置:MOSFET●コード番号:205-6867アズワン品番65-8068-63
  • Safety Relay Flat type 5VDC 1セット 20個入 Panasonic(パナソニック)

    Safety Relay Flat type 5VDC 1セット 20個入

    Panasonic(パナソニック)
    129,800税込142,780
    1セット(20個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1チューブ(20個入り)●コイル電圧:5V dc●コイル電力:270mW●コイル抵抗:92.6 Ω●接点構成:SPNC, SPNO●極数:2●コード番号:231-5463アズワン品番65-8065-09
  • Safety Relay Flat type 12VDC 1セット 20個入 Panasonic(パナソニック)

    Safety Relay Flat type 12VDC 1セット 20個入

    Panasonic(パナソニック)
    119,800税込131,780
    1セット(20個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1チューブ(20個入り)●コイル電圧:12V dc●コイル電力:270mW●コイル抵抗:533 Ω●接点構成:SPNC, SPNO●極数:2●コード番号:231-5471アズワン品番65-8065-22
  • Safety Relay Flat type 21VDC 1セット 20個入 Panasonic(パナソニック)

    Safety Relay Flat type 21VDC 1セット 20個入

    Panasonic(パナソニック)
    129,800税込142,780
    1セット(20個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1チューブ(20個入り)●コイル電圧:21V dc●コイル電力:270mW●コイル抵抗:1.633 k ( 1.633 kΩ●接点構成:SPNC, SPNO●極数:2●コード番号:231-5481アズワン品番65-8066-11
  • Safety Relay Flat type 24VDC 1セット 20個入 Panasonic(パナソニック)

    Safety Relay Flat type 24VDC 1セット 20個入

    Panasonic(パナソニック)
    129,800税込142,780
    1セット(20個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1チューブ(20個入り)●コイル電圧:24V dc●コイル電力:270mW●コイル抵抗:2.133 kΩ●接点構成:SPNC, SPNO●極数:2●コード番号:231-5487アズワン品番65-8054-08
  • Safety Relay Flat type 18VDC 1セット 20個入 Panasonic(パナソニック)

    Safety Relay Flat type 18VDC 1セット 20個入

    Panasonic(パナソニック)
    119,800税込131,780
    1セット(20個)
    7日以内出荷
  • 電力型 車載用リレー CPシリーズ Panasonic(パナソニック)

    電力型 車載用リレー CPシリーズ

    Panasonic(パナソニック)
    879税込967
    1個
    7日以内出荷
  • Panasonic リレー 24V dc 3PNO, SPNC 基板実装タイプ Panasonic(パナソニック)

    Panasonic リレー 24V dc 3PNO, SPNC 基板実装タイプ

    Panasonic(パナソニック)
    4,298税込4,728
    1個
    7日以内出荷
    仕様TUV. リレー699-7014については、品番699-7026及び699-7020の適合ソケットを参照してください。コンタクト構成対応のリレー3PST-NO、3PST-NCについては、品番699-7051及び699-7054の適合ソケット参照してください。. SFSシリーズ. これらのスリムな小型基板表面実装リレーは、フォースガイドコンタクトを備えています。内蔵LED表示付き / ダイオード付きを用意しています。 代表的な用途は、機械工具、ロボット、セーフティPLC、これらの製品の厳しい安全規格の要件に適合する回路、自動車生産機器などです。. 公称スイッチング容量: 6 A @ 250 V ac 最大スイッチング電力: 180 W 公称動作電力: 360 mW (4極)、500 mW (6極) スリムプロファイル 高速応答時間: 8 ms以下 高い耐衝撃性、機能可能: 最小200 m/s 2 フォースガイドコンタクト構造高さ(mm)24取付方式基板実装極数4接点構成3PST, SPSTコイル電圧(V)24/dcRoHS指令(10物質対応)対応ターミナルタイプスルーホールスイッチング電流(A)6最大スイッチング電流(AC A)6最大スイッチング電流(DC A)6最大スイッチング電圧(AC V)250最大スイッチング電圧(DC V)125コイル抵抗(kΩ)1.6