カテゴリ
- 住設機器(16)
- 空調・照明・電設資材(3)
- 厨房用品(1)
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
- モノタロウ(1)
- BIGM(丸山製作所)(14)
- iFace(15)
- NSK(日本精工)(104)
- SanDisk(サンディスク)(34)
- SKC(環境測定)(143)
- SKF(日本エスケイエフ)(32)
- Smart Stock(44)
- SPEEDRA(SSK)(133)
- アルトコーポレーション(20)
- スイッチサイエンス(18)
- セフティー3(35)
- トレード(41)
- ホンダ(117)
- メディアカバーマーケット(23)
- 三菱ふそう(201)
- 内田洋行(39)
- 常磐精工(244)
- 未来工業(29)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
グリーン購入法適合(12)

アラウーノS160タイプ1Kセット 壁排水120タイプ
Panasonic(パナソニック)¥169,800税込¥186,7801セット当日出荷から14日以内出荷従来品に比べて、より節水。大洗浄水量が5.0L→4.8Lに。色ホワイト電源コード(m)約1最大消費電力(W)345洗浄水量(L)大:約4.8、小:約3.6(ハネガード使用時 小+約0.9)グリーン購入法適合排水芯(mm)120洗浄方式ターントラップ方式
高天井ダウンライト 1500形 下面開放枠 拡散 5000K
Panasonic(パナソニック)¥69,980税込¥76,9781セット3日以内出荷電圧100~242 V消費電力(W)103.9色温度5000 K光源寿命60000時間(光束維持率80%)光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
高天井ダウンライト 2000形 下面開放枠 拡散 5000K
Panasonic(パナソニック)¥95,980税込¥105,5781セット3日以内出荷用途高天井ダウンライト付属品落下防止ワイヤー仕様天井埋込型、埋込穴Φ400、ビーム角85度・拡散タイプ・光源遮光角15度、天井面取付専用、セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能材質反射板(上部):アルミ(銀色鏡面仕上)、反射板(下部):アルミ(銀色鏡面仕上)質量(kg)8.5電圧(V)100~242消費電力(W)130.5色温度(K)5000エネルギー消費効率(Lm/W)138.3材質(枠)鋼板(ホワイトつや消し仕上)光源寿命60000時間(光束維持率80%)入力電流(A)100V時:1.34、200V時:0.66、242V時:0.55光束(Lm)18050トランスランプ:LED内蔵電源ユニット内蔵光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)70埋込穴(Φmm)400埋込高(mm)372調光の可否可調光範囲約5~100%
高天井ダウンライト 2000形 下面開放枠 拡散 5000K
Panasonic(パナソニック)¥89,980税込¥98,9781セット3日以内出荷用途高天井ダウンライト付属品落下防止ワイヤー仕様天井埋込型、埋込穴Φ400、ビーム角65度・拡散タイプ・光源遮光角15度、天井面取付専用、セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能材質反射板(上部):アルミ(銀色鏡面仕上)、反射板(下部):アルミ(銀色鏡面仕上)質量(kg)8.5電圧(V)100~242消費電力(W)130.5色温度(K)5000エネルギー消費効率(Lm/W)137.1材質(枠)鋼板(ホワイトつや消し仕上)光源寿命60000時間(光束維持率80%)入力電流(A)100V時:1.34、200V時:0.66、242V時:0.55光束(Lm)17900トランスランプ:LED内蔵電源ユニット内蔵光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)70埋込穴(Φmm)400埋込高(mm)372調光の可否可調光範囲約5~100%
アラウーノ S160シリーズ タイプ1K
Panasonic(パナソニック)¥219,800~税込¥241,780~1セット6日以内出荷から8日以内出荷バブル洗浄、スゴピカ素材(有機ガラス系)、スキマレス設計、トリプル汚れガード、オート脱臭、暖房便座、停電対応、節電機能。 オート開閉、オート洗浄、クローズ洗浄モード、アプリ連携に対応。用途住宅・小規模施設向けのトイレ新設・リフォーム用。セット内容便器本体+配管セットタイプタイプ1Kシリーズアラウーノ S160シリーズ
アラウーノ L150シリーズ タイプ2
Panasonic(パナソニック)¥279,800~税込¥307,780~1セット6日以内出荷から8日以内出荷バブル洗浄、スゴピカ素材(有機ガラス系)、スキマレス設計、トリプル汚れガード、オート開閉、オート洗浄、クローズ洗浄モード、瞬間湯わかし式温水洗浄、停電対応。用途住宅向けのトイレ新設・リフォーム用。セット内容便器本体+配管セットタイプタイプ2シリーズアラウーノ L150シリーズ
アラウーノ L150シリーズ タイプ1
Panasonic(パナソニック)¥299,800~税込¥329,780~1セット6日以内出荷から8日以内出荷バブル洗浄、スゴピカ素材(有機ガラス系)、スキマレス設計、トリプル汚れガード、オート開閉、オート洗浄、クローズ洗浄モード、瞬間湯わかし式温水洗浄、停電対応。用途住宅向けのトイレ新設・リフォーム用。セット内容便器本体+配管セットタイプタイプ1シリーズアラウーノ L150シリーズ
アラウーノS160タイプ1Kセット 床排水標準タイプ
Panasonic(パナソニック)¥159,800税込¥175,7801セット7日以内出荷から14日以内出荷従来品に比べて、より節水。大洗浄水量が5.0L→4.8Lに。色ホワイト電源コード(m)約1最大消費電力(W)345洗浄水量(L)大:5、小:3.6グリーン購入法適合洗浄方式ターントラップ式
アラウーノ L150シリーズ タイプ0
Panasonic(パナソニック)¥329,800~税込¥362,780~1セット6日以内出荷から8日以内出荷バブル洗浄、スゴピカ素材(有機ガラス系)、スキマレス設計、トリプル汚れガード、オート開閉、オート洗浄、クローズ洗浄モード、瞬間湯わかし式温水洗浄、停電対応。用途住宅向けのトイレ新設・リフォーム用。セット内容便器本体+配管セットタイプタイプ0シリーズアラウーノ L150シリーズ
アラウーノ S160シリーズ タイプ1K
Panasonic(パナソニック)¥219,800税込¥241,7801セット6日以内出荷全自動おそうじトイレ「アラウーノ S160シリーズ」タイプ1K。流すたびに泡で洗うバブル洗浄、スゴピカ素材(有機ガラス系)、スキマレス設計を採用。オート開閉、オート洗浄、アプリ連携などの快適機能を備えた仕様。品番仕様:住宅向け/床排水/タイル床仕様/アラウーノアプリ対応/スティックリモコン(ホワイト)/ホワイト便ふた付き。セット品番:XCH1601RWSSKL。セット構成内容:便器本体 CH1601WSSKL、配管セット CH160FR。バブル洗浄、スゴピカ素材(有機ガラス系)、スキマレス設計、トリプル汚れガード、オート脱臭、暖房便座、停電対応、節電機能。 オート開閉、オート洗浄、クローズ洗浄モード、アプリ連携に対応。用途住宅・小規模施設向けのトイレ新設・リフォーム用。仕様アプリ対応:対応/リモコン種類:スティックリモコン/リモコンカラー:ホワイト/便ふた仕様:ホワイト便ふた付き/用途区分:住宅向けセット内容便器本体+配管セット品番配管セット品番:CH160FR、便器本体:CH1601WSSKLタイプタイプ1Kピッチ(mm)対応排水:305~470シリーズアラウーノ S160シリーズ配管リフォームタイプ排水方式床排水設置場所タイル床仕様
アラウーノL150便器本体タイプ2 床排水アプリありスティックリモコン(電波式)ホワイト
Panasonic(パナソニック)¥259,800税込¥285,7801個14日以内出荷流すたびに「2種類の泡」と「パワフルな水流」でしっかりおそうじしします。水アカをはじくスゴピカ素材。汚れがつきにくく、しかも丈夫です。おそうじのしやすさにこだわり、汚れの入りやすいスキマを減らしました。グリーン購入法適合
アラウーノL150便器本体タイプ0 床排水アプリありスティックリモコン(電波式)ホワイト
Panasonic(パナソニック)¥299,800税込¥329,7801個14日以内出荷流すたびに「2種類の泡」と「パワフルな水流」でしっかりおそうじしします。水アカをはじくスゴピカ素材。汚れがつきにくく、しかも丈夫です。おそうじのしやすさにこだわり、汚れの入りやすいスキマを減らしました。グリーン購入法適合
アラウーノL150便器本体タイプ2 壁排水アプリありスティックリモコン(電波式)ホワイト
Panasonic(パナソニック)¥279,800税込¥307,7801個14日以内出荷流すたびに「2種類の泡」と「パワフルな水流」でしっかりおそうじしします。水アカをはじくスゴピカ素材。汚れがつきにくく、しかも丈夫です。おそうじのしやすさにこだわり、汚れの入りやすいスキマを減らしました。グリーン購入法適合
アラウーノL150便器本体タイプ1 壁排水アプリありスティックリモコン(電波式)ホワイト
Panasonic(パナソニック)¥299,800税込¥329,7801個14日以内出荷流すたびに「2種類の泡」と「パワフルな水流」でしっかりおそうじしします。水アカをはじくスゴピカ素材。汚れがつきにくく、しかも丈夫です。おそうじのしやすさにこだわり、汚れの入りやすいスキマを減らしました。グリーン購入法適合
アラウーノS160タイプ1K 便器本体 床排水標準タイプ
Panasonic(パナソニック)¥149,800税込¥164,7801個14日以内出荷従来品に比べて、より節水。大洗浄水量が5.0L→4.8Lに。色ホワイト電源コード(m)1最大消費電力(W)380洗浄水量(L)【大】約4.8、【小】約3.6グリーン購入法適合洗浄方式ターントラップ式
アラウーノL150便器本体タイプ1 床排水アプリありスティックリモコン(電波式)ホワイト
Panasonic(パナソニック)¥279,800税込¥307,7801個14日以内出荷流すたびに「2種類の泡」と「パワフルな水流」でしっかりおそうじしします。水アカをはじくスゴピカ素材。汚れがつきにくく、しかも丈夫です。おそうじのしやすさにこだわり、汚れの入りやすいスキマを減らしました。グリーン購入法適合
アラウーノL150便器本体タイプ0 壁排水アプリありスティックリモコン(電波式)ホワイト
Panasonic(パナソニック)¥329,800税込¥362,7801個14日以内出荷流すたびに「2種類の泡」と「パワフルな水流」でしっかりおそうじしします。水アカをはじくスゴピカ素材。汚れがつきにくく、しかも丈夫です。おそうじのしやすさにこだわり、汚れの入りやすいスキマを減らしました。グリーン購入法適合
アラウーノS160タイプ1Kセット 床排水リフォームタイプ
Panasonic(パナソニック)¥159,800税込¥175,7801セット14日以内出荷従来品に比べて、より節水。大洗浄水量が5.0L→4.8Lに。色ホワイト電源コード(m)1最大消費電力(W)1300洗浄水量(L)(大洗浄)4.8、(小洗浄)3.6グリーン購入法適合洗浄方式ターントラップ式
アラウーノS160タイプ1K 便器本体 壁排水120タイプ
Panasonic(パナソニック)¥159,800税込¥175,7801個14日以内出荷従来品に比べて、より節水。大洗浄水量が5.0L→4.8Lに。グリーン購入法適合
アルカリ整水器・アルカリ浄水器 交換用 カートリッジ(3本入)
Panasonic(パナソニック)¥9,998税込¥10,9981セット(3本)当日出荷交換用浄水カートリッジ (3本入り)。気になる塩素、カビ臭をカートリッジで除去・軽減。用途アルカリ整水器・アルカリ浄水器 交換用カートリッジ。ストックに便利。適合機種混合水栓型: JNTKCK40SSK、TK-CK40交換目安約4か月(1日10L使用時)入数3個
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら