カテゴリ

  • 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • ABB Jokab(5)
  • AUTONICS(オートニクス)(9)
  • BROADCOM(6)
  • Canon(2)
  • CAREL(2)
  • FINDER(2)
  • Kudom(6)
  • omron(オムロン)(52)
  • RS PRO(3)
  • Sensata / Crydom(20)
  • WEST INSTRUMENTS(3)
  • コガネイ(4)
  • サンドビック(2)
  • シマデン(6)
  • シュナイダーエレクトリック(3)
  • 住友電工ハードメタル(4)
  • 富士電機(3)
  • 日本ケミコン(45)
  • 神港テクノス(6)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ssr dc」の検索結果

1件中 1~1件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • AQ-J ソリッドステートリレー Panasonic(パナソニック)

    AQ-J ソリッドステートリレー

    Panasonic(パナソニック)
    ¥9,898~税込¥10,888~
    1箱(10個)
    当日出荷から83日以内出荷
    1.小型サイズ 底面積従来品比(AQ-R)約40%の省スペース化を実現。 バリスタ内蔵 外来サージ吸収に優れます。 入力逆接続保護機能付 省施工(タブ端子) 専用の放熱グリース、ネジにてSSRを取付済みの放熱器一体型を品揃え(DINレールワンタッチ取付け可能) 放熱器一体型(出力構成:1a、1a × 2)もラインナップ DINレール取付可能(別売りオプション)
    用途厨房機器、自動販売機、射出成形機、包装機械包装機械、アミューズメント機器寸法(mm)28×38×30端子形状タブ端子耐電圧入力-出力間:3000Vrms(1分間)、入力-出力-ケース間:2500Vrms(1分間)保存温度(℃)-30~100(ただし、氷結・結露しないこと)機能バリスタ内蔵出力周波数(Hz)45~65絶縁抵抗(MΩ)入力-出力-ケース間:100以上(500 V DCにて)動作表示ゼロクロス ターンオン/オフ耐振動(耐久)単品:10~55Hz複振幅1.5mm、放熱器一体型:10~55Hz複振幅0.75mm(上下、左右、前後各方向)耐衝撃(耐久)単品: 980 m/s2以上、放熱器一体型: 197m/s2(上下、左右、前後各方向)動作時間(ms)1/2サイクル+1以下復帰時間(ms)1/2サイクル+1以下最小負荷電流(mA)出力側:50
ssr リレー特集